3次元網目構造を有したSi-SiC質の超軽量多孔質材料で、通気性を有するSi-SiC質の超軽量セラミックスです。
連続気孔のため気孔率が高く、骨格が細いため通気抵抗が小さいです。
高温下での使用が可能なSi-SiC質で、耐火性・耐熱性にも優れています。
耐熱温度(℃)1350以下(大気中)
化学組成SiC/58%、Si/42%
ベリリウム合金製の防爆商品です
用途火花など火気厳禁の作業に
材質ベリリウム銅合金
ベリリウム合金製の防爆商品です
用途火花など火気厳禁の作業に
商品構成単品
ベリリウム合金製の防爆商品です
用途火花など火気厳禁の作業に
ベリリウム合金製の防爆商品です
用途火花など火気厳禁の作業に
全長(mm)252
呼び寸法1/2
1本
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
ベリリウム合金製の防爆商品です
用途火花など火気厳禁の作業に
材質アルミナ96
色白
耐熱温度(℃)1300
RoHS指令(10物質対応)対応
ベリリウム銅合金製の防爆商品です
用途火花など火気厳禁の作業に
ベリリウム合金製の防爆商品です
用途火花など火気厳禁の作業に
商品構成単品
カートリッジは総ろ過水量7500リットル。交換が本体を回して取り外し、交換用カートリッジと差し替えるだけの簡単操作です。
用途「日本ガイシ C1浄水器 交換カートリッジ CWA-01」は、浄水器用交換カートリッジ。
フィルター交換目安18ヶ月(1日13.5リットル使用した場合)
付属品コイン電池1個
材質カートリッジ外部:ABS樹脂、カートリッジ内部:セラミック・活性炭・不織布
質量(g)2000
直径×高さ(cm)10×23
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
ベリリウム合金製の防爆商品です
用途火花など火気厳禁の作業に
全長(mm)210
仕様弾力性あり
材質ベリリウム合金
呼び寸法75×115
1本
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
ベリリウム合金製の防爆商品です
用途火花など火気厳禁の作業に
差込角(inch)1/2
大型肉薄の成形が可能で、カーボンやSUSからの代替品としても活用できます。従来のSiCと比較して、高強度、熱安定性、熱伝導性に優れた窒化物結合SiCです。
IoTデバイスなどの電源に適した小型のリチウムイオン二次電池。独自の結晶配向セラミックス技術により、高容量、小型・低背、低抵抗、高耐熱性を実現。定電圧充電が可能、充電ICが不要。-40~70℃の幅広い動作温度範囲。
仕様●電池径(mm):Φ20 ※端子含まず●高さ(mm):2.05 ※端子込み●公称容量[mAh]:25●公称電圧(V):2.3●充電方式:定電圧(CV)●充電電圧(V):2.7●動作電圧(V):1.5~2.7●作動温度範囲:-40~70℃●実装仕様:リフローはんだ付け非対応
アズワン品番67-6586-40
1箱(10個)
¥14,980
税込¥16,478
17日以内出荷
炭化ケイ素の気孔を金属シリコンで埋め気孔率をゼロに限りなく近づけたNEWSIC(高強度緻密質SiC系セラミックス)です。
遠赤外線放射率が高く、完全黒体に近いため、熱放射体として用いると、加熱効率が高くなります。
耐熱温度(℃)1350以下(大気中)
化学組成SiC/80%、Si/20%
曲げ強度(MPa)(高温)250(1300℃)
IoTデバイスなどの電源に適した超薄型のリチウムイオン二次電池
厚さ0.45mmとICカード等への内蔵が可能
ISO14443-1に準拠した曲げ耐性を保有
耐スポール性、加工性に優れており、用途に応じて簡易的に切断が可能です。
従来品と比較して30%以上の重量削減を実現した軽量のセラミックスです。
仕様●サイズ(mm):500×500×8●化学組成:Al2O3/50%、SiO2/47%、MgO/2%●耐熱温度:1350℃以下(大気中)●見掛気孔率:52%●重量(kg):2.8
アズワン品番67-6587-98
1枚
¥15,980
税込¥17,578
33日以内出荷
炭化ケイ素の気孔を金属シリコンで埋め気孔率をゼロに限りなく近づけたNEWSIC(高強度緻密質SiC系セラミックス)です。
遠赤外線放射率が高く、完全黒体に近いため、熱放射体として用いると、加熱効率が高くなります。
耐熱温度(℃)1350以下(大気中)
化学組成SiC/80%、Si/20%
ベリリウム合金製の防爆商品です
用途火花など火気厳禁の作業に
全長(mm)72
呼び寸法1/2
1本
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
ベリリウム合金製の防爆商品です
用途火花など火気厳禁の作業に
商品構成単品
ベリリウム合金製の防爆商品です
用途火花など火気厳禁の作業に
ベリリウム合金製の防爆商品です
用途火花など火気厳禁の作業に
全長(mm)298
呼び寸法1/2
1本
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
ベリリウム合金製の防爆商品です
用途火花など火気厳禁の作業に
全長(mm)330
ベリリウム合金製の防爆商品です
用途火花など火気厳禁の作業に
材質ベリリウム合金
公称電圧6.6kV、定格電圧7.2kVの屋内電路、導体等の支持にご利用ください。
高圧電線(KIP)の場合は8mm2~60mm2まで取付可能です。
JIS適合品(JIS C3851)です。
材質エポキシ樹脂
色ブラウン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード