31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジンの冷却システムに重要な役割を担う部品です。 エンジン内を循環する冷却水の量とラジエターに送る冷却水の量を調節することにより、冷却水の温度をエンジンにとって最適な温度に保ちます。また、暖機運転の時間を短縮する効果や燃費の向上に不可欠な役割を果たしています。
1個
649 税込714
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

DINレールに取付可能です。
用途スペースヒーター、換気ファンなどの温度制御(電源の入切)にご使用ください。 ディファレンシャル4℃ 温度表示OFF温度 設定温度(℃)0~90 絶縁抵抗(MΩ)DC500メガにて100以上 復帰温度差(℃)4
1個ほか
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

水栓の本体内が凍結しそうな外気温度(約2℃以下)になると、形状記憶合金ばねの働きで弁が自動的に開き、少量の水を通水して凍結を防止します。JIS規格および同等品に適合。形状記憶合金(SMA)仕様。
材質黄銅 呼び径(mm)13 本体形状三角 色(キャップ)黄色
1個
3,998 税込4,398
当日出荷


サーモエレメントが温度を感知して、2.5℃以下になると少量の水を排出して凍結を防ぎます。 水が流動することで、水温が約5℃以上になると自動で弁が閉じます。 この動作を繰り返すことで、排出する水量を抑え、水抜き栓のない配管でも凍結防止が行えます。
用途寒冷地での使用に適した製品です。 形状ストレート 材質黄銅 種類ねじ込み継手 アズワン品番64-6501-05
1個
5,998 税込6,598
当日出荷


TAKEGAWA製ダイカストクラッチカバーに取付出来るサーモスタット。基本構造に形状記憶合金スプリングを使用した2方向性バイアスタイプを採用。形状記憶合金スプリングを使用することにより、温度変化に対する反応が極めて早いです。万が一オイルクーラーが詰まり、油圧が上昇した場合でもバイアススプリングによりリリーフ通路を確保。サーモユニットは油温が低い状態ではバルブが閉じオイルクーラーには流れず、バイパス通路を経由してフィルターに戻ります。約70℃以上でバルブが開いてオイルクーラーに流れる為、オーバークールを防止し、油温を一定に保つことが出来ます。
ゴールド
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷

サーモスタットを特別に設計された金属ケースに収めました。単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
型式EAC スイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。) 電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)13A、250VAC(誘導負荷) ディファレンシャル3~6℃ キャピラリーチューブ1200mm スイッチ動作温度上昇でOFF
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
タイプサーモスタット:In-Line Type(インライン型) 純正品番5-94372762/RF01-15-171/RF01-99-152/RF01-99-152A
1個
1,398 税込1,538
16日以内出荷

サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
タイプサーモスタット:In-Line Type(インライン型) 純正品番16340-B2031/16340-B2031/16340-B2031
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

センサータテクノロジーズジャパンサーモスタット
クロスバー接点採用、微小電流にも使用可能。 TO-220相当の超小型パッケージ。プリント基板への取付けが容易。 感熱部の絶縁により、発熱部に直付け可能。 優れた熱応答性。 ドライサーキットにも使用可能。 動作温度は任意に選択可能。
用途コンピュータおよび周辺機器。OA機器、通信機。PPC、AMP、暖房機器。試験装置、電源装置、その他電子機器の雰囲気温度検出および過熱保護用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
5,798 税込6,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
タイプサーモスタット:In-Line Type(インライン型) 純正品番17670-63J00/17670-65D00/17670-77E00/1A15-15-17/1A15-15-171/1A50-15-171
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
タイプサーモスタット:In-Line Type(インライン型) 純正品番17670-50Z01/1N18-15-171/1N19-15-171/21200-ED000/21200-ED00A/21200-ET01A/MQ701063
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
タイプサーモスタット:In-Line Type(インライン型) 純正品番21200AA071/21200AA072/21210AA030
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

トグル式スナップ作動機構を装備した、コンパクト設計の高感度で優れた耐久性を持つ、大容量向きのSP-ST電気用サーモスタットです。
型式EA スイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。) 電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)13A、250VAC(誘導負荷) ディファレンシャル3~6℃ キャピラリーチューブ1200mm スイッチ動作温度上昇でOFF
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
タイプサーモスタット:Bottom Bypass Type(ボトムバイパス型)
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度約2℃で開弁し、水を少量出水、約5℃で閉弁。SMA(形状記憶合金)・固定コマ仕様。
用途JIS規格水栓呼13用 材質黄銅 アズワン品番64-6489-39
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
タイプサーモスタット:In-Line Type(インライン型)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能・高品質で定評のある「EGO キャピラリー式サーモスタット」は、世界各国の需要にお応えし、5億個を越える数量を提供してまいりました。 この膨大な販売実績は、優れた生産能力のある合理的な全自動化ラインによって生み出された、高い信頼性が評価されたものです。 液体の膨張を利用して、接点の開閉をスナップアクションで行います。 キャピラリー・センサー・ダイアフラムはステンレス製で耐食性に優れています。 サーモスタットの主要部であるダイアフラムや接点機構部は特殊なステアタイトの上に組み込まれており、外部からの温度影響が少なく作動が安定しています。 UL、VDE をはじめ、各国規格・認可マークの規定に準拠しています。 もちろん、日本の電気用品にも採用いただけます。
用途空調機、農業ハウス用に。 温水器、ボイラー、洗濯機、食器洗浄機、サウナなどに。 フライヤー、ワッフル焼き器、オーブンなどの調理器具に。 スイッチスナップ方式
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外旅行用マルチプラグ変圧器130V240V1000W
エコ商品
日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。 海外でも、安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。 5種類に変形するプラグで海外150ヵ国のコンセント(A、C、O、BF、SE)に対応しています。 AC110~130VとAC220~240V対応の地域で使用できます。 ※220V~240Vで周波数60Hzの国では使用できません。 入力電圧:AC110V~130V 50/60Hz AC220V~240V 50Hz 出力電圧:100V(入力に準ずる) 使用可能な機器の目安:ホットカーラー・ヘアドライヤー(ナノケアドライヤーは除く)・携帯アイロン・ケトル・電気コンロなど ※1000W以下でご使用ください。 【注意 ご使用前に必ずご確認ください。】 ナノケアドライヤーやナノイオン付き、デジタルモーター付き、マイクロプロセッサー付きの 製品は変圧器を使用しても、旅行先でご利用頂くことはできません。 無駄な使用は、製品の故障、あるいは火災の原因となる可能性もありますので必ず事前にご確認ください。 使用できない電気製品: 【液晶表示のある物】電子ジャーポット、電子レンジ、電子炊飯ジャーなど 【映像・音響機器】テレビ、コンポ、パソコン、CD/MDプレーヤーなど 【ACモーターの付いている物】冷蔵庫、洗濯機、布団乾燥機など 【温度調整ツマミのあるもの】ヘアアイロン、イオンスチーマー、家庭用アイロンなど 使用方法: 1.海外現地のコンセント形状に合わせて本品のプラグを変形させます。 2.本品のプラグを海外現地のコンセントに差し込みます。 3.通電ランプが点灯したら、ご使用になる機器のプラグを差し込みます。
ホワイト 質量(g)140 コンセント形状Aタイプ コード長さ(m)1 定格入力電圧(V)AC110~130(50/60Hz)、AC220~240(50Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×108×32 定格容量(W)1000 プラグ形状A/C/O/BF/SEタイプ コンセント口数:1口 RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能国アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール、イタリア、オランダ、スイス、スペイン、ドイツ、フランス、メキシコ、インドネシア、韓国など
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外旅行用変圧器130V240V1500
エコ商品
日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。 海外でも、安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。 トランス式に比べ、軽く大容量ですが使用できる機器が限られます。 AC110V~130VとAC220~240V対応の地域でご使用できます。 ※220V~240Vで周波数60Hzの国では使用できません。 入力電圧:AC110V~130V 50/60Hz AC220V~240V 50Hz 出力電圧:100V 入力に準ずる コード:なし 付属プラグ:A.B.Cタイプ 使用可能な機器の目安: ホットカーラー・ヘアドライヤー(ナノケアドライヤーは除く)・携帯アイロン・ケトル・電気コンロなど ※1500W以下でご使用ください。 【注意 ご使用前に必ずご確認ください。】 ナノケアドライヤーやナノイオン付き、デジタルモーター付き、マイクロプロセッサー付きの 製品は変圧器を使用しても、旅行先でご利用頂くことはできません。 無駄な使用は、製品の故障、あるいは火災の原因となる可能性もありますので必ず事前に ご確認ください。 使用できない電気製品: 【液晶表示のある物】電子ジャーポット、電子レンジ、電子炊飯ジャーなど 【映像・音響機器】テレビ、コンポ、パソコン、CD/MDプレーヤーなど 【ACモーターの付いている物】冷蔵庫、洗濯機、布団乾燥機など 【温度調整ツマミのあるもの】ヘアアイロン、イオンスチーマー、家庭用アイロンなど 各部の名称及び使用方法: 1.本品のプラグを海外現地のコンセントに差し込みます。 2.ご使用になる機器のプラグを差し込みます。
ホワイト 質量(g)230 コンセント形状Aタイプ 定格入力電圧(V)AC110~130(50/60Hz)、AC220~240(50Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×108×62 プラグ形状Cタイプ コンセント口数:1口 RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能国イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外旅行用変圧器130V240V1000
エコ商品
日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。 海外でも、安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。
ホワイト コンセント口数:1口 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外旅行用マルチプラグ変圧器130V240V300120W
エコ商品
【トランス式変圧器】 日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。 持ち運びに便利な折りたたみ式の可動プラグ採用。 海外でも安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。 AC110V~130VとAC220~240V対応の地域でご使用できます。 ※110V~130Vの地域300W以下、220V~240Vの地域120W以下でご使用ください。 入力電圧:AC110V~130V 50/60Hz AC220V~240V 50/60Hz 出力電圧:100V(入力に準ずる) 使用可能な機器の目安: デジカメ充電器・ビデオカメラ充電器・ラジカセ・携帯電話充電器・シェーバー・ACアダプターなど ご使用方法: 1.海外現地のコンセント形状に合わせて本品のプラグを変形させます。 2.本品のプラグを海外現地のコンセントに差し込みます。 3.ご使用になる機器のプラグを差し込みます。
ホワイト 質量(g)720 コンセント形状Aタイプ コード長さ(m)1 定格入力電圧(V)AC110~130(50/60Hz)、AC220~240(50Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×105×62 プラグ形状A/C/O/BF/SEタイプ コンセント口数:1口 RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能国アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール、イタリア、オランダ、スイス、スペイン、ドイツ、フランス、メキシコ、インドネシア、韓国など
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外旅行用変圧器240V100W
エコ商品
日本国内で海外の電気製品の利用を可能にするための変圧器(トランス)です。 安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。 AC220~240Vの海外の電気製品を国内でご使用できます。 入力電圧:100V 50/60Hz 出力電圧:220V~240V 50/60Hz 差込口 B.C.SEプラグ 使用可能な機器の目安: デジカメ充電器・ビデオカメラ充電器・ラジカセ・携帯音楽プレーヤー・シェーバー・携帯ゲーム充電器・携帯電話充電器・ノートパソコン・ACアダプターなど ※100W以下でご使用ください。 各部の名称及び使用方法: 1.本品を日本国内のコンセントに差し込みます。 2.通電ランプが点灯したら、ご使用になる機器のプラグを差し込みます。
ホワイト 質量(g)738 コード長さ(m)0.9 定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×45 プラグ形状Aタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能国日本国内
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外旅行用マルチプラグ変圧器130V240V1500W
エコ商品
日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。 海外でも、安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。 5種類に変形するプラグで海外150ヵ国のコンセント(A、C、O、BF、SE)に対応しています。 AC110~130VとAC220~240V対応の地域で使用できます。 ※220V~240Vで周波数60Hzの国では使用できません。 入力電圧:AC110V~130V 50/60Hz AC220V~240V 50Hz 出力電圧:100V(入力に準ずる) 使用可能な機器の目安:ホットカーラー・ヘアドライヤー(ナノケアドライヤーは除く)・携帯アイロン・ケトル・電気コンロなど ※1500W以下でご使用ください。 【注意 ご使用前に必ずご確認ください。】 ナノケアドライヤーやナノイオン付き、デジタルモーター付き、マイクロプロセッサー付きの 製品は変圧器を使用しても、旅行先でご利用頂くことはできません。 無駄な使用は、製品の故障、あるいは火災の原因となる可能性もありますので必ず事前にご確認ください。 使用できない電気製品: 【液晶表示のある物】電子ジャーポット、電子レンジ、電子炊飯ジャーなど 【映像・音響機器】テレビ、コンポ、パソコン、CD/MDプレーヤーなど 【ACモーターの付いている物】冷蔵庫、洗濯機、布団乾燥機など 【温度調整ツマミのあるもの】ヘアアイロン、イオンスチーマー、家庭用アイロンなど 使用方法: 1.海外現地のコンセント形状に合わせて本品のプラグを変形させます。 2.本品のプラグを海外現地のコンセントに差し込みます。 3.ご使用になる機器のプラグを差し込みます。
ホワイト 質量(g)310 コード長さ(m)1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×105×62 プラグ形状マルチ変換プラグ(A、C、O、BF、SEタイプ) コンセント口数:1口 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。 持ち運びに便利な折りたたみ式の可動プラグ採用。 海外でも安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。 AC110V~130VとAC220~240V対応の地域でご使用できます。 ※110V~130Vの地域60W以下、220V~240Vの地域40W以下でご使用ください。 入力電圧:AC110V~130V 50/60Hz AC220V~240V 50/60Hz 出力電圧:100V(入力に準ずる) 使用可能な機器の目安: デジカメ充電器・ビデオカメラ充電器・ラジカセ・携帯電話充電器・シェーバー・ACアダプターなど ご使用方法: 1.海外現地のコンセント形状に合わせて本品のプラグを変形させます。 2.本品のプラグを海外現地のコンセントに差し込みます。 3.通電ランプが点灯したら、ご使用になる機器のプラグを差し込みます。
ホワイト 質量(g)340 コード長さ(m)1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×108×32 プラグ形状マルチ変換プラグ(A、C、O、BF、SEタイプ) コンセント口数:1口 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外旅行用変圧器130V240V38W
エコ商品
日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。 海外でも安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。 AC110V~130VとAC220~240V対応の地域でご使用できます。 ※110V~130Vの地域38W以下、220V~240Vの地域38W以下でご使用ください。 入力電圧:AC110V~130V 50/60Hz AC220V~240V 50/60Hz 出力電圧:100V 50/60Hz コード:約75cm 付属プラグ:なし 使用可能な機器の目安: デジカメ充電器・ビデオカメラ充電器・ラジカセ・携帯電話充電器・シェーバー・ACアダプターなど 各部の名称及び使用方法: 1.本品の可動プラグを海外現地のコンセントに差し込みます。 2.通電ランプが点灯したら、ご使用になる機器のプラグを差し込みます。
ホワイト 質量(g)298 コード長さ(m)0.75 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×108×32 プラグ形状Cタイプ コンセント口数:1口 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外旅行用変圧器130V240V210W
エコ商品
日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。 海外でも安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。 AC110V~130VとAC220~240V対応の地域でご使用できます。 ※110V~130Vの地域210W以下、220V~240Vの地域75W以下でご使用ください。 入力電圧:AC110V~130V 50/60Hz AC220V~240V 50/60Hz 出力電圧:100V 50/60Hz 付属プラグ:Bタイプ・Cタイプ 使用可能な機器の目安: デジカメ充電器・ビデオカメラ充電器・ラジカセ・携帯音楽プレーヤー・シェーバー・携帯ゲーム充電器・ 携帯電話充電器・ノートパソコン・ACアダプター など 各部の名称及び使用方法: 1.本品の可動プラグを海外現地のコンセントに差し込みます。 2.ご使用になる機器のコンセントを差し込みます。 3.コンセントの差し込み形状が本品の可動プラグの形状と異なる場合、コンセントと同じ形状の 変換プラグを別途用意してご使用ください。
ホワイト 質量(g)710 コード長さ(m)1.9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×105×57 プラグ形状Aタイプ コンセント口数:1口 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

両面焼きでお肉がパリッと短時間で美味しく焼ける、こだわりのコンタクトグリルプレート
仕様●サイズ:本体/幅360×高さ340×奥行140(mm) プレート:幅290×高さ230×奥行10(mm)●重量:約4.1kg(本体・プレート含む)●電源:AC100V 50/60Hz●定格消費電力:1000W●ヒーター温度範囲:120~230℃●タイマー設定:5~60分●かんたんメニュー:5種類●油トレイ:200mL●ケーブル長:150cm●安全装置:サーモスタット、温度ヒューズ●素材:本体/ステンレス、プレート/アルミニウム合金●付属品:本体、プレート、油トレイ、日本語説明書 アズワン品番67-5756-76
1個
19,980 税込21,978
11日以内出荷

レトルトも残り物もパイでごちそうに!誰でも簡単に作れるパイメーカー
仕様●サイズ:幅250×奥行220×高さ120(mm)●重量:約1.5kg●材質:本体/フェノール樹脂・PP、 プレート/アルミ、抜き型/ABS●電圧:AC100V 50/60Hz●定格消費電力:900W●安全装置:サーモスタット(145℃)、温度ヒューズ(216℃)●ケーブル長:約105cm●内容品:本体、抜き型( 直径16cm)、日本語取扱説明書●保証期間:購入日より12ヶ月●発売日:2021/12/21 アズワン品番67-5757-05
1個
4,898 税込5,388
11日以内出荷