ライブの感動をお家で独り占め!。銀テープ保管&鑑賞ケース
材質本体/ABS樹脂
寸法(mm)106×37×30
桜の形がかわいい、華やかな桜の日本製シールです。箔押しが高級感を演出してくれます。
材質紙
寸法(幅W×高さH)(mm)33×33
1袋(100枚)
¥529
税込¥582
当日出荷
Wブラシで汚れをかき出しキャッチ、水に濡らしてこするだけ!
材質本体/PP樹脂・エチケットブラシ/ナイロン、モコモコブラシ:レーヨン
高さ(mm)43
質量(g)110
縦(mm)262
横(mm)195
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
接着力超抜群、簡単に貼れるシールです。バッグ、携帯、シューズなどへの貼り付け。硬いアイテム(プラスチック製品など)から軟らかいアイテム(バッグ・革製品など)までどんな物でも誰にでも簡単に貼れるシールです。国旗シールです。
材質感光性樹脂
質量(g)1
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)18×27×1
アズワン品番62-3899-44
1枚
¥199
税込¥219
当日出荷
花粉やホコリ対策に!エチケットブラシヘッドが回転、向きが変わる、洋服ブラシ。レバーを軽く押さえて離すと、ブラシ面が180度ワンタッチ回転。
ブラッシングの方向がわかりやすく、逆方向へのブラッシングもラクラク。
材質本体、レバー、回転ベース:ABS樹脂、軸:ポリスチレン、バネ:スチール、布:ポリエステル
寸法(mm)240×45×42
色ブラウン
質量(g)86
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
サイズ2.3×0.7cm(1片)
アズワン品番61-7251-69
素材コート紙
1セット(200片)
¥569
税込¥626
当日出荷
静かに、軽くカーペットのお掃除ができる手動式のブラシです。
ワンタッチでゴミ捨てが可能です。家具や備品、壁面を傷つきから守るバンパー付です。ブラシのお手入れもカンタン。上下可動ブラシが毛足の長いカーペットのゴミもしっかりキャッチします。
材質ハンドル/スチールパイプボディ・グリップ/ABS樹脂バンパー/ポリ塩化ビニル(PVC)ブラシクリーナー/ポリプロピレン(PP)回転ブラシ/豚毛
色ダークブルー
網目をいためず水はねしにくいウェーブ状のブラシです。
握りやすいグリップ形状です。
用途エアコンフィルター・網戸・ネットの掃除に
使用場所網戸
トラスコ品番762-5669
材質本体:ABS樹脂、ブラシ:ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)50
色グリーン
質量(g)50
縦(mm)225
横(mm)180
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
グリーンの地色に金の印刷とピンクの地色に金の印刷の2種類アソートです。花びら型に「ありがとう」の文字が可愛く入っています。封筒や封緘用としてお使いください。
寸法(mm)17×18
タイプクレープ紙
柄ちょこっと(ありがとう)
メーカー商品コード007067702
1パック(72片)
¥359
税込¥395
当日出荷
携帯に便利なホコリ取りコンパクトな洋服ブラシ。便利な鏡付き。衣類に付いた糸くず、フケ、髪の毛、その他のホコリ取りに。スエード、ジャージ、などの埃が付きやすい生地に効果的。
材質本体:ABS樹脂、布:ナイロン
色ブラック
質量(g)35
使用時寸法(mm)185×38×15
折りたたみ寸法(mm)100×38×15
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
水はねしにくくネットを傷めません。網戸やエアコンフィルターの掃除に。
使用場所網戸
トラスコ品番368-4687
材質ハンドル:ABS樹脂ブラシ:ポリプロピレン針金:ステンレス
幅(mm)約180
質量(g)120
本体サイズ(mm)180×235×50
巻芯径(Φmm)38
アズワン品番65-0334-66
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
花粉やホコリ対策に!エチケットブラシ簡単で美しい仕上がりの2WAY洋服ブラシ。豚毛ブラシと布ブラシの2WAYタイプで、しっかりとゴミを掃ける。
ブラシ下部のハンドル部に矢印が付いているので、同方向に軽くひと掃き。
材質本体:ABS樹脂、布:ポリエステル、毛:豚毛
寸法(mm)245×48×38
色ブルー
質量(g)93
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ありがとうの心あたたまるシンプルなシールです。雲竜和紙を使用。各種販促にご利用ください。他にも異なる字句・デザインのラベルシリーズをご用意しておりますので、ご使用シーンに合わせてお使いください。
寸法(縦×横)(mm)30×40
材質雲竜和紙
仕様シート付(10枚)
1冊(300枚)
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
材質白豚毛・木
全長(mm)270
質量(g)80
TKG品番9-2460-0601
TKG品番(2017)6-2242-0401
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質(ブラシ部)馬毛
全長(mm)200
毛丈(mm)20
寸法・サイズ(mm)ブラシ:70×50
エスコ品番EA109DE-1
材質(柄部)木
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
障子紙・ふすま紙の破れを手軽に補修できるシール。すべて貼り替えるまでもない障子やふすまの穴・汚れの上から貼って補修できます。補修グッズとしてだけに使うにはもったいない印象のオシャレな和紙シールです。シールなので簡単に貼れ、貼るとお部屋が明るくなります。
用途破れた箇所にピタッと貼るのに最適です。
材質和紙、アクリル系樹脂
枚数柄3枚、白無地1枚
縦(cm)10
障子紙・ふすま紙の破れを手軽に補修できるシール。※すべて貼り替えるまでもない障子やふすまの穴・汚れの上から貼って補修できます。※補修グッズとしてだけに使うにはもったいない印象のオシャレな和紙シールです。※シールなので簡単に貼れ、貼るとお部屋が明るくなります。
用途破れた箇所にピタッと貼るのに最適です。
縦(cm)10
材質和紙、剥離紙接着剤:アクリル系樹脂
日本郵便株式会社が提供しているレターパックのお届け先記入欄にぴったり貼れるラベルシールです。
プリンタで印刷できるので発送作業もらくらく。レターパックに合わせたサイズ・デザインで違和感なく使用できます。
セット内容ラベル×20シート、テストプリント用紙×1枚
色ホワイト
用紙マルチプリント紙
紙厚(mm)0.15
坪量(g/m2)132
用紙サイズA4
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297
貼ってはがせるマスキングテープの機能と暮らしを彩るデザインから生まれた【mt CASAシリーズ】。【mt CASA Tape】はmtの原紙を丸くカット。和紙特有の繊細な色合いをもつシールです。
ガラスや小物のアクセントに。窓ガラスにも簡単に手軽に貼る事ができます。窓ガラスや壁に並べて貼れば簡単にドット模様をつくる事ができます。
小さな円形の和紙シールのため、カーテンタッセルやガーランドなどつなぎ合わせて小物を作ることもできます。薄い素材だからランプシェイドや花瓶など丸みのあるものにも沿うように貼れます。
間違えても貼り直すことができるからDIY初心者の方でも安心。賃貸のお部屋にもおすすめです。
用途壁、小物、ガラス、窓、DIY、インテリア、賃貸
寸法(mm)Φ35
タイプシールタイプ
基材和紙
適合用途室内全般
貼ってはがせるマスキングテープの機能と暮らしを彩るデザインから生まれた【mt CASAシリーズ】。【mt CASA Tape】はmtの原紙を丸くカット。和紙特有の繊細な色合いをもつシールです。
ガラスや小物のアクセントに。窓ガラスにも簡単に手軽に貼る事ができます。窓ガラスや壁に並べて貼れば簡単にドット模様をつくる事ができます。
小さな円形の和紙シールのため、カーテンタッセルやガーランドなどつなぎ合わせて小物を作ることもできます。薄い素材だからランプシェイドや花瓶など丸みのあるものにも沿うように貼れます。
間違えても貼り直すことができるからDIY初心者の方でも安心。賃貸のお部屋にもおすすめです。
用途壁、小物、ガラス、窓、DIY、インテリア、賃貸
寸法(mm)Φ50
タイプシールタイプ
基材和紙
適合用途室内全般
カレンダーの祝日修正赤丸シールとして使えます。
2019年はGW中の4/30、5/1、5/2が特例として祝日になりました。
カレンダーの修正として、この「半透明の赤丸シール」を使えば、わかりやすく祝日表記ができます。
見出しや分類に最適なマスキング丸シールです。
薄くて丈夫な和紙素材を使用した貼ってはがせる半透明のシールです。
発色や質感にもこだわりました。
直径5mm、8mm、16mm、20mmの4つのサイズに、それぞれ17色の豊富な色数を用意しています。重ねて貼ることで、多彩な色の変化が楽しめるため、分類、識別だけでなく、メモ留めや装飾、描画用(丸シールアート)にもお使いいただけます。
高品質なシールを製造するために、日本国内で生産しています。
災害時の安全対策に。鏡の裏側に飛散防止シールを貼っているので割れても大きな破片が飛び散らない安心仕様の鏡。日本製
材質PS樹脂、ガラス鏡
形状四角
色ブラック
タイプ吊鏡
日本水道協会規格JWWA K 146およびJWWA K 142相当品
無溶剤脱アルコール型のシリコーン系シール剤→地球にやさしい、ひとにやさしい環境に配慮した商品です。
防かびタイプなので水まわりの目地シールにも使用可能です。
用途給水配管、給湯配管などのねじ部シール
各種目地部シール、接着など
トラスコ品番374-8782
種類無溶剤脱アルコール型
液色白色ペースト状
比重1.45(硬化物)
伸び(%)700
引張強度(MPa)2.5
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.14kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(140g)
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
日本郵便株式会社が提供しているクリックポストの送り状サイズに対応したラベルシールです。適度な厚みで丸まりにくく、しっかり貼れる強粘着タイプです。
セット内容ラベル×20シート、テストプリント用紙×1枚
色ホワイト
No.T122
ラベル寸法(1枚)(mm)105 ×148.5
用紙マルチプリント紙
紙厚(mm)0.15
坪量(g/m2)132
面付4
用紙サイズA4
アズワン品番64-9094-38
ラベル数80枚 (20シート×4面)
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
Standardシリーズ。ノンシールチェーンこそ、信頼の品質を。OEM供給。MADE IN JAPAN。RKの国内アフター向けチェーンはノンシールチェーンも全て日本製です。。Standardシリーズ。大手車両メーカーへのOEM供給実績に裏付けされた、確かな品質。
ほど良く透け、薄くてきれいにはがせる和紙素材のラベルシールです
油性ペンで書き込めます
トラスコ品番146-7781
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
フィルム厚0.08mmで耐衝撃性に優れたチャック袋です。
SPMシールプラグです。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質EPDM
色黒
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
寸法C(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
JWWAシール付。日本水道協会認定登録品。
材質(パイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM
呼び20
最高使用圧力(MPa)0.75
パイプ肉厚(mm)0.3
JWWAシール付。日本水道協会認定登録品。
材質(パイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM
規格13×1500
呼び13
最高使用圧力(MPa)0.75
長さL(m)1500
パイプ肉厚(mm)0.3
オンロードから厳しい国内検品をクリアした防犯カメラ型センサーライト登場!
本物のカメラボディを使用!センサーライト+ダミーカメラで防犯対策に効果大!
昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電
夜間は人感センサーで自動発光!明るさ700ルーメンの強力発光!
明暗センサー&人感センサーで省エネ発光!
月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単!
全天候OK!厳しい審査をクリアした防塵防水規格IP66で屋外でも安心!
ソーラーパネル部分も含め、可動域の広いブラケットで効率よく太陽光を蓄電!
初めてでも安心!配線不要&取付ガイド用紙付属で簡単設置!
日本企業による厳しい検査により高い品質を維持!
・LEDライトの光り方
1)周囲が暗くなると100%の明るさで発光し約30秒後に約5%の明るさに変わります。
2)人を検知すると100%で発光し、約15秒後に約5%の明るさに戻ります。
※検知している間は発光し続けます。
※周囲が明るい時は発光しません。
セット内容1.製品本体、2.ネジ3本、3.コンクリートプラグ3本、4.六角レンチ、5.ガイドシール、6.日本語取扱説明書(保証書付)
色ホワイト
質量(g)約600
電源リチウムイオン充電池 3.7V 2600mAh(リチウムイオン蓄電池の交換はできません)
全光束(Lm)約700
光源LED8灯(8W)
色温度(K)6500
保証期間製品到着後1年間
防塵防水性能IP66
ソーラーパネル種類多結晶シリコン
動作温度(℃)-10~40
製品サイズ(mm)約85×215×125~215
点灯回数<満充電時>約250回、<平均>夏/約200回、春秋/約150回、冬/約100回
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
長さを自由調整できるサイドバンドタイプです。日本人の顔の形に合わせたカップ式マスクで、マスク内側に柔らかいPP不織布がついているため着け心地が良いです。大型ノーズシールを採用しているため、漏れが少ないです。金属部品を使用していないため環境にやさしいです。
用途溶接作業、研磨、研削作業、グラインダー作業。
仕様国家検定 DS2 合格品(第TM735号)
区分DS2
寸法縦(mm):130/横(mm):140
吸気抵抗(Pa)50以下
粒子捕集効率(%)95以上
使用限度時間(h)17時間
排気抵抗(Pa)50以下
指定防護係数10
1箱(10枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ