20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコーン潤滑剤はシリコーンオイルに特殊固体潤滑剤を配合したグリース状の潤滑剤です。耐熱、耐寒、耐水性に優れています。また、ゴムやプラスチックの潤滑には最適です。
用途防錆潤滑剤(自動車部品の防錆、潤滑・グリース状) 使用温度範囲(℃)-40~200 危険物の類別非危険物
1本(270mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

電気接点に使用することで導電性を高め、電気トラブルを防止します。 接点復活剤の一時的な効果とは違い、接点をグリースで埋め、点から面接触に変えて電流のロスを抑えて効率をよくします。 また潤滑・防錆効果により接点不良を未然に防ぎます。
用途自動車用コネクター防錆潤滑剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量73mL 危険物の性状非水溶性
1本(150mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

二硫化モリブデンの配合で耐圧性に優れた潤滑性と、長期持続性のある防錆性能をもつ潤滑剤です。耐水性も良くゴム、プラスチックに影響を与えません。
用途自動車ブレーキ用ラバー潤滑剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量127mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

日本バーズクイックルーブ
摺動部や回転部に強力に浸透、鳴きやキシミを解消しスムーズな動作を回復します。また水置換性を持っていますので細かい隙間の水分を除去し、錆の発生を防止します。
用途防錆潤滑剤(自動車部品の防錆、潤滑、ネジゆるめ) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量168mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,198 税込1,318
8日以内出荷

ディスクブレーキグリースは、耐熱性に優れたシリコーン潤滑剤です。粘着性が強いため、ディスクブレーキのカッチン音・鳴き防止に特に効果的です。
用途自動車グリース 使用温度範囲(℃)-40~288 液色白色が混ざった半透明 危険物の類別非危険物
1本(10g)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスクブレーキグリースは、耐熱性に優れたシリコーン潤滑剤です。粘着性が強いため、ディスクブレーキのカッチン音・鳴き防止に特に効果的です。ワンタッチノズル採用のスプレータイプ。
用途自動車グリース 使用温度範囲(℃)-40~288 液色白色が混ざった半透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量109mL 危険物の性状非水溶性
1本(290mL)
3,298 税込3,628
当日出荷

燃焼室・吸気系統・気化器のカーボン・ワニス・ガム等の堆積物を速やかに除去、エンジンをチューンナップします。
用途自動車用エンジン燃焼室清浄剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量192mL 危険物の性状非水溶性
1本(240mL)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

高濃度の二硫化モリブデンの働きで、車輪側等速ジョイントのブーツ破損に伴って生じるベアリングのカジリに対し優れた潤滑性及び鳴き止め効果があります。
用途自動車用等速ジョイント潤滑用グリース 成分二硫化モリブデン他 灰黒色 危険物の類別非危険物
1本(225g)
2,498 税込2,748
当日出荷

ブレーキシリンダー/ゴムカップの組み付け液、及びゴム部品の潤滑保護剤です。シャシーのゴム部品やゴムシールの潤滑・保護剤としても使用できます。
用途自動車ブレーキ用ラバー潤滑剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量120mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

R3システムは環境問題に配慮して廃棄物を抑制するために開発された詰替え式部品洗浄剤のシステムです。 専用スプレー缶を自動充填機にセットし充填レバーを操作するだけで、液剤(250mL)と圧縮空気を安全に素早く充填することができます。
タイプ中速乾性 使用温度範囲(℃)-20~62℃ 主成分シクロヘキサン、イソヘキサン、エタノール、イソプロピレンアルコール、ノルマルヘキサン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

シリコーン系潤滑スプレー 樹脂やゴム及び金属部分の保護艶出し・滑走・潤滑・撥水・離型性に優れた効果を発揮するシリコーンオイル潤滑スプレーです。無色・無臭でFDA規格にも適合しているので食品工場でも使用できます。(食品に直接触れる部分には使用しないでください)
容量(mL)420 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.42L
1本(420mL)
2,160 税込2,376
当日出荷

シリコーンオイルに特殊固体潤滑剤を配合したグリース状の潤滑剤。 温度によるトルクの変化が少なく、耐寒、耐熱、耐久性に優れています。 またゴムやプラスチックの潤滑に最適です。
用途キーシリンダー、ドア・ボンネット・トランク・ゲートのヒンジ部、ロック部、ウィンドレギュレーター部、シートレール部、アクセル・ブレーキ・クラッチのリンク部、ブレーキシリンダー、バックプレート当たり面、樹脂部品(マフラープッシュなど)など。 危険物の類別非危険物
1本(270mL)
2,898 税込3,188
当日出荷

ベルトに付着した汚れを落とします。 ベルトの劣化を防ぎ、硬化を防止します。
用途自動車、農機具など機械類のゴムベルトの鳴き止めに。 質量(g)80 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×90×36 主成分特殊ポリマー、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-15~160 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
649 税込714
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平・V用ベルトのスリップ止めと鳴き止めに効果があり、伝導効率をよくします。
用途固形に変わるエアゾール式ワックス 使用温度範囲(℃)0~40 仕様燃焼性/あり揮発性/高い 成分松脂・潤滑油・炭化水素系溶剤・アルコール系溶剤 トラスコ品番759-3597 使用方法ベルトにスプレーする。 引火点(℃)-5以下 密度0.8(20℃) 外観褐色透明液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.22L 危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

粘着力が強いので制動時のビビリを抑え、水や湿気から部品を守ります。ディスクパッド組み付け時に、マット感があり納まりが良い。耐熱性が良いので高温時の流れ出しがない。耐熱性固体潤滑剤(ZnO)配合。
用途キャリパーのヨーク内側、スライドピン、サポートプレートの両面。ピストンとパッドの接触面 。パッドとマウンティングブラケットの接触面。バックプレート面とシムの間。マウンティングブラケットの接触面。シューとバックプレートとの当たり面。シューとピストン、アンカーとの当たり面 使用温度範囲(℃)900以下 危険物の類別非危険物
1本(100g)
2,998 税込3,298
当日出荷

対応スピード / アウターギア:3X7/8 / 42/48T ダウンスイング / デュアルプル 取付タイプ:バンドタイプ34.9mm(31.8 / 28.6mmアダプタ付) チェーンライン / キャパシティ:XXmm/20T チェーンステーアングル:66-69°
1個
1,898 税込2,088
欠品中

スライド接点を酸化・硫化から守る熱分解に強い接点グリース。 耐薬品性・耐酸性ガス性に優れた長持続性の接点グリースです。 耐寒性に優れ-40℃以下でも流動性を保ちます。 接点の摩耗を防ぎ、耐久性を保ちます。 電子部品をおかさず、電気的特性に影響を与えません。
用途スライド接点やコネクタ等の接点保護と潤滑 トラスコ品番816-3058 種別チューブ入り 容量(mL)10 タイプシリコーン系 主成分ポリジメチルシロキサン 外観乳白色グリース状 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(10mL)
479 税込527
当日出荷

摩擦係数が低く、温度的にも極めて安定性の高い超微粒子固体潤滑剤です。 摩擦によって、自動的に機械部品の各部に、なめらかで強じんかつ耐熱性、耐圧性に優れた潤滑被膜を形成し、磨耗、焼付き、かじり付きから機械部品を保護します。 科学的にも温度的にも極めて安定性の高い超微粒子固体潤滑剤 スプレータイプのモリブデン系焼付防止剤です。
用途機械の摺動部、回転部、ねじ部に 使用温度範囲(℃)-50~400 成分二硫化モリブデン、エステル系合成潤滑剤、LPG トラスコ品番126-3366 適合範囲機械部品 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
5,698 税込6,268
当日出荷

四輪ガソリン自動車専用気化器・燃焼室クリーナー。気化器など吸気系統と燃焼室に溜まった汚れを泡で洗浄するパワフル洗浄剤。カーボン、ワニス、ガム、スラッジなど、吸気系統と燃焼室に堆積した汚れを除去し、エンジン性能の回復、加速性能のアップ、排気ガスの浄化、エンジン回転の円滑化を実現します。缶を逆さにしてもスプレーできます。
用途四輪ガソリン自動車の気化器などの吸気系統と燃焼室の洗浄 仕様逆さ噴射可 寸法(mm)200×Φ66 質量(g)440 使用温度範囲(℃)常温 主成分界面活性剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状水溶性
1本(380mL)ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二硫化モリブデンを配合したラバー兼用タイプのブレーキグリースで、ホイールシリンダー内面、バックプレート当り面、アジャストスクリュー等ブレーキパーツのほとんどに使用できます。エアゾールタイプのため、作業性に優れております。ガス抜きキャップ搭載。
用途カップ・シリンダーの組み付け、アジャスタスクリュー・バックプレートの摺動部の潤滑 外観灰黒色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量120mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,298 税込1,428
当日出荷