粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。
蓋付なのでホコリ等の混入を防ぎます。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304
目盛無し
持ち手あり
取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器
クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304
本体とフタの締め付けをキャッチクリップで行う密閉式容器です。SUS304よりも耐食性に優れています。内外面バフ研磨仕上げです。シリコンゴムパッキンを使用しています。
仕様取手あり
材質ステンレス(SUS316L)
クリップ数3
持ち運び用にST容器とCTH容器に吊り下げ用の取っ手(ツル)を付けました。
かぶせ蓋により外からのホコリ等の混入を防ぎます。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質(本体・フタ・ツル)ステンレス(SUS304)
本体とフタの締め付けをキャップクリップで行う密閉容器です。
内外面バフ研磨仕上げです。
材質SUS304
分解・組立が簡単に出来ます。
フッ素樹脂シートにより、スムーズに開閉出来ます。
ヘルール接続なので、取外しが簡単に出来ます。
ホッパー容器や投入容器へ取り付けて、排出・投入をスムーズに。
材質本体/ステンレス(SUS304)、キャップ/ステンレス(SUS303)、パッキン/PTFE(硬質)
表面処理内外面酸洗浄済み
板厚(mm)1
使用条件大気圧(加減圧不可)
内容物を排出できるようにボールバルブを取り付けています。
バルブもステンレス製のため、耐薬品性に優れています。
仕様ボールバルブ付、フタ付
材質容器本体・フタ:ステンレス(SUS304)、ボールバルブ:ステンレス(SCS14)、両ニップル:ステンレス(SUS304)、ねじ込みエルボ:ステンレス(SUS304)
材質(フタ)ステンレス
取手あり
食品衛生法適合品のシリコンパッキンです。パッキンの色による識別ができます。
材質シリコンゴム
液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。吊り下げ用のツルがついており、持ち運びに便利です。
内容物を排出できるように蛇口を取り付けております。
仕様フタ付
材質タンク・フタ:ステンレス(SUS304)蛇口:黄銅+メッキOリング:ニトリルゴム(NBR)
板厚(mm)1.2
取手あり
材質SUS304
厚さ(mm)約0.6
キャスター部(スチール製)を除き、ステンレス(SUS304)を使用しています。
付属品キャスターストッパー(2個)
材質[本体]ステンレス(SUS304)、[キャスター]スチール、[キャスター車輪]ゴム
持ち手との溶接部は全周溶接で、しっかりとした丈夫な使い心地です。
材質SUS304
材質(柄部)SUS304
日東金属工業株式会社製ステンレス容器用の透明蓋です。
蓋は透明で遮るものがなく、蓋を閉めたまま容器内部をすべて見渡せます。
ガラスに比べ透明度や耐衝撃性に優れ、破片が飛び散らず安全です。
材質蓋材質/透明アクリル樹脂 (食品衛生法適合品)
使用温度(℃)-40~60
材質(フタ)アクリル樹脂
使用条件大気圧 (加減圧不可)
液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。ワンタッチ開閉式レバーバンド容器の積み重ねが可能です。
液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス貯蔵容器です。
本体とフタの締め付けをステンレス製レバーバンドで行う密閉式容器です。耐食性に優れています。シリコンゴムパッキンを使用しています。
材質ステンレス(SUS316L)
仕様取手あり
共通テーパー摺り合わせ(Ts29/42)用のノズルを3個取付けました。常圧用の反応器としてお使いいただけます。クリップで簡単に蓋を固定できます。パッキンは食品衛生法適合のシリコンゴムが付属します。材質・容量・ノズルのオーダーも可能です。
材質容器/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)、ノズル/共通テーパー摺合せ(Ts29/42)3個
表面処理内外面バフ研磨
オールステンレス製ですので、製薬、化学系での使用に最適です。大きめの口で、高粘度の薬品でも液ダレしません。底面フラットタイプです(粉・液だまりなし)。
用途計量用や投入用に便利です。
種類手付ビーカー
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.8
スタンダードな蓋で、かぶせ蓋として使用します。中央は窪んでおり、取っ手(ツマミ)が付いています。【ST】タイプの汎用容器、18~47Hサイズ(4L~100L)の標準蓋です。
材質SUS304
表面処理内外面バフ研磨
板厚(mm)0.8
ヒラ蓋はSTタイプの容器にて使用します。汚れの溜まる凹凸が少ないので、衛生的です。取っ手はありません。
材質SUS304
表面処理内外面バフ研磨
目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。
粉体・液体等の一次保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。
蓋付なのでホコリなどの混入を防ぎます。
サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。
底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
材質容器本体・蓋・取っ手/SUS304
目盛(mm)約25
表面処理内外面バフ研磨
材質(フタ)SUS304
使用条件大気圧 (加減圧不可)
テーパー付きですので空容器の積み重ねができ、コンパクトに収納できます。
材質ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。
密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
密閉にはメーカーオリジナルのキャッチクリップとパッキンを使用しています。
パッキンは食品衛生法適合のシリコンゴムが標準です。
サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。
底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
材質容器本体・蓋・取っ手・クリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)
目盛(mm)約25
表面処理内外面バフ研磨
材質(フタ)SUS304
使用条件大気圧 (加減圧不可)
ボールバルブのシール部はテフロン製ですので、耐薬品性に優れています。
材料投入を目的とした投入用のホッパーです。
ホッパーの角度が60度と鋭いので、スムーズな投入ができます。
現在お使いの装置やタンクの蓋にヘルール配管があればすぐに取付け可能です。
材質SUS304
材質ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
内容物を排出できるように蛇口を取り付けています。
仕様フタ付
材質容器本体・フタ:ステンレス(SUS304)、蛇口:黄銅+メッキ、蛇口Oリング:ニトリルゴム(NBR)
サイズ(蛇口)呼び13
材質(フタ)ステンレス
取手あり
パッキンの色による識別ができます。異物混入対策に最適な色付きモデルもあります。
材質シリコンゴム
色クリアー
品名クリップ式密閉タンク用シリコンパッキン
RoHS指令(10物質対応)対応
赤色のシリコンパッキンが付いたステンレス密閉容器です。(食品衛生法適合品)
万が一破片が混入しても発見しやすい色付です。
パッキンの色を変えることで識別管理ができます。
色付きなので、容器ごとの使い分けも可能です。
材質CTH 容器/SUS304、カラーパッキン/シリコンゴム
色(パッキン)赤
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧 (加減圧不可)
角に残留物が溜まりにくいR加工
材質SUS304
商品タイプバット
バルブ付容器シリーズに脚付タイプが登場。
小分けをするのに便利です。
バルブもステンレス製で、バルブのシールがPTFEの為耐薬品に優れています。
背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。
容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。
材質容器・ニップル・両ニップル・ねじ込みエルボ・平鋼脚/SUS304、ボールバルブ/SCS14
表面処理内外面バフ研磨
脚数(本)3
寸法(幅W×厚さ)(mm)(平鋼脚)25×3
使用条件大気圧 (加減圧不可)
CTL型密閉容器専用のパッキンです。蓋内側に取付するタイプです。
材質シリコン
内容物を排出できるように蛇口を取り付けています。
仕様フタ付
材質容器本体・フタ:ステンレス(SUS304)、蛇口:黄銅+メッキ、蛇口Oリング:ニトリルゴム(NBR)
サイズ(蛇口)呼び13
材質(フタ)ステンレス
取手あり
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ