半練りのコンパウンド(研磨材)。一般金属・真鍮・アルミ・ステンレス・貴金属・プラスチックなど用途に合わせてお選びください。
手作業・各種パブに塗布して電動工具にも使用可能
水溶性・微香性
金・銀・プラチナ製の汚れ取り・傷取り・仕上げ光沢出し用
用途金・銀・プラチナ製のアクセサリー・高級時計などの磨き
粒度#15000
成分酸化アルミナ、脂肪酸ナトリウム、WAX、防腐剤、水
容量(mL)100
容器寸法(Φ×mm)55×H65
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
乳化性液状金属磨きです。
あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。
特にステンレスに最適です。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど
適合材アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮など
成分研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油
RoHS指令(10物質対応)対応
用途中程度のスケール除去用(EA115GA-1~26のシャフトに取り付けて使用して下さい。)
適合GB-1、2、3(先端ブラシ)
エスコ品番EA115GB-2
材質ステンレススチール製
全長(mm)130(ヘッド部分:55mm)
接続ねじ1/4-28
適合パイプ径(Φmm)12.7~14.3(内径)
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
ペイント補修の仕上げから小キズ消しまで幅広くお使いいただけるトライアルセット。
初心者でも使う順番、番手を間違えずに正しい使い方ができるように仕上げまでの番手を一式パッケージングしています。
用途塗装表面、ペイント塗装後の仕上げ、小キズ取り
形状液体
トラスコ品番475-7491
セット内容細目・極細・超極細が各80mL、それぞれの専用スポンジ
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1セット(80mL×3本)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
緻密で無数のミクロループが汚れをしっかりからめとります。
洗濯可能です。 トレシーは途切れていない長い繊維から出来ているため、拭いた時に細かなケバが残りません。
色ブルー
商品タイプクロス
外径25.4mmタイプです。
高い研磨力と優れた柔軟性で簡単バリ取りが可能です。
毛抜けしないので長持ちロングライフです。
直径25.4mm狭い個所のバリ取りに最適です。
用途微小バリ取り作業全般。
金型のクリーニング。
宝飾品の仕上げ。
外径×穴径(Φmm)25.4×3.2
最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
仕様Φ3.18mm、Φ3.0mmシャフト各1本付
砥材キュービトロン砥粒と酸化アルミニウム
質量(g)125
5ミクロン以下の超微小の研磨剤が、ステンレス、アルミ、金、銀、銅、クロームメッキ、真鍮、ガラス繊維等のサビ、汚れを落とします。アルカリ性。水、酸化アルミニウム。
寸法(mm)90×86
内容量(g)550
pH10.5
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.198L
危険物の性状水溶性
1個
¥3,190
税込¥3,509
当日出荷
粒子が非常に細かく、時計プラスチック風防など、プラスチック製品の小さな傷を取り除くのに適した研磨剤です。
適量をつけ、布やセーム皮で約2分ほど磨けば綺麗に仕上がります。
適合材プラスチック
1個(5g)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
しつこい汚れもサッとひと拭き!マイクロファイバー素材クロス。
超極細繊維を使用しており、液晶画面やフィルターについた指紋やしつこい油膜汚れを簡単に落とせます。
汚れたら、洗濯して繰り返しご使用いただけます。
メガネやCD、スマートフォン、タブレットなどにも使用できます。
材質マイクロファイバー
1200番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。
ツヤが良くて長持ちでボケもありません。
バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。
ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじきなどがありません。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。
ガン肌調整に最適です。
成分酸化アルミニウム、水、鉱油、ケロシン、添加剤、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、ジエタノールアミン、ヘキサヒドロ-1,3,5-トリアジン-1,3,5-トリエタノール
色白色
タイプ液状
研磨力(ペーパー相当番手)P1200~P1500
最適なポリッシャーの回転数1800rpm
主研磨剤の種類アルミナ
粘度(Pa・s)5.0~7.0
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
最適なバフの種類ウールバフ
研磨剤の中心粒径(μm)6~8
1本(700mL)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
超微粒子の研磨材とつや出しワックスが含まれた研磨つや出し布です。
寸法(mm)125×195
RoHS指令(10物質対応)対応
金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。
アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。
危険物の類別非危険物
歯磨き・カップラーメン・電話の通話時間・トレーニングなど、おおよその時間を測る時に便利です。お部屋のインテリアとしてもお使い頂けます。
材質本体/木・ガラス砂/ガラス
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組み立て作業に最適な高精度のプライヤー。先端は精密に加工されています。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。2枚合わせジョイント。鍛造で大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
用途精密機械用。部品をつかむ・曲げる・調整する作業に
仕様つかみ面:フラット
長さ(mm)口先(B):27
幅(mm)ジョイント部(A):12.5、口先先端(E):2
厚さ(mm)ジョイント部(D):7、口先先端(F):1.6
寸法(mm)84×19×125
質量(g)74
ハンドルプラスチックコーティング
仕上ヘッド黒防錆コート・磨き
スタイル半丸口
1丁
¥4,198
税込¥4,618
90日以内出荷
イヤな臭い(石油臭)がしない微香性タイプです。
落ちにくい汚れ(タバコのやにetc.)、小さなキズをきれいに落とし、美しい光沢を蘇らせます。
日頃のお手入れに最適なクリーナーです。
やわらかい布に本品を適量つけて指先でこするようにして磨きます。
磨いた後は、別のやわらかい布でよく空拭きしてください。
用途ドアノブ、各種取っ手、手すり、サッシ、仏具、ゴルフクラブ、食器、流し台、電話機、家電品(冷蔵庫・電子レンジetc.)の塗面、FRP浴槽、その他の汚れ落とし、つや出し。
RoHS指令(10物質対応)対応
万能金属用磨き剤
金属表面の錆やキズの付いた表面を素早く磨き上げる金属磨き剤です。
特殊コンパウンドの働きで、アルミ表面などはきれいな仕上げができます。
また、非常に伸びが良いので少量で作業が簡単に済み、経済的です。
形状ねり状
容量(g)120
危険物の類別非危険物
1本(120g)
¥2,040
税込¥2,244
当日出荷
半練りのコンパウンド(研磨材)。一般金属・真鍮・アルミ・ステンレス・貴金属・プラスチックなど用途に合わせてお選びください。
手作業・各種パブに塗布して電動工具にも使用可能
水溶性・微香性
ステンレス製品の汚れ取り・傷取り・仕上げ光沢出し用
用途ゴルフクラブ・スプーン・車やバイクのマフラー・鍋・シンク・車のエンブレム・バイクのミラーなどのメッキパーツの光沢出し
粒度#8000
成分酸化クロム、酸化アルミナ、脂肪酸ナトリウム、WAX、防腐剤、水
容量(mL)100
容器寸法(Φ×mm)55×H65
1個
¥909
税込¥1,000
当日出荷
乳化性液状金属磨きです。
特にステンレスに最適です。
チューブタイプ(クリーム状)で使い勝手に優れてます。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど
あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します
適合材各種金属
成分研磨剤(25% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、有機溶剤(灯油)、界面活性剤
トラスコ品番293-8863
発火点(℃)200以上
1本(150g)
¥585
税込¥644
当日出荷
ファインセラミック研磨材を配合することにより、コンパウンドでの研磨・艶出し時に発生する細かい研磨傷や、仕上り塗膜のボケを除去、艶出しする鏡面仕上げ剤です。
特により高い光沢性を要求されるウレタン塗膜、フッ素クリアー塗膜で問題になる僅かな曇りも解決します。
塗膜に傷をつけることなく、塗膜本来の光沢とワックス効果が得られます。
光沢の持続性が良好で汚れ落とし効果も優れています。
用途硬質塗膜の鏡面仕上げ、艶出し。
塗膜に付着した水アカ、汚れの除去。
車のリフレッシュ。
成分水、ミネラルスピリット、艶出剤、酸化アルミニウム、添加剤、n-ノナン、酸化チタン(IV)
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
研磨剤の中心粒径(μm)1~5
1本(1L)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
用途中程度のスケール除去用(EA115GA-1~26のシャフトに取り付けて使用して下さい。)
適合GB-1、2、3(先端ブラシ)
エスコ品番EA115GB-3
材質ステンレススチール製
全長(mm)130(ヘッド部分:55mm)
接続ねじ1/4-28
適合パイプ径(Φmm)15.9~25.4(内径)
1個
¥8,950
税込¥9,845
翌日出荷
ステンレスの母材から刃先部分のみを薄く磨き上げ、明工舎のオープナーの中でも最も使い易く高価なモノとなっている。
●長さ:110mm
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
高性能マイクロファイバーを100%使用し指紋や小さな汚れもしっかり拭き取れ、汚れても洗えるので繰り返し使用出来ます。宝飾・貴金属磨きに最適です。しなやかで柔らかくフィット感があり、作業性に優れています。洗濯耐久性が高く長持ちします。生地から縫製まで全て国内で生産しております。しなやかで柔らかくフィット感があり、作業性に優れています。
用途アクセサリーや貴金属、時計などの皮脂汚れ他汚れの除去に。
材質マイクロファイバー(ベリーマ[[R中]])使用スムース生地
たっぷり使える大容量1.7L。
。オールインワンでお口の健康を守る。
。すっきりレギュラータイプ
。いくつもの作用で、気になるお口のトラブルをまるごとケア
。しっかり洗浄・薬用成分(CPC・GK2・TXA)・歯のコーティング成分(セラック)・クーリング成分(香料中)
。【長続き】殺菌コート・酸から歯を守る・清涼感
。さわやかなプレミアムミントの香味。ひんやり心地よい清涼感が続く。
。アルコール配合
。環境にやさしい:廃棄プラスチック量約78%削減(1080mLボトル1.6本分との重量比較)
用途日常(毎日)の歯磨きに加え、適量約20mLをお口に含んで、20秒から30秒程すすいでから吐き出してください。
。使用後、お口を水ですすぐ必要はありません。
。いつでも使用できますが、歯磨き後やおやすみ前の使用をおすすめします。
。【注ぎ方】
。(1)キャップの付け根を持って、時計と反対方向に回してキャップを取ってください。
。(2)両手で両端を持って液がこぼれないようにゆっくりやさしく注いでください。
成分【湿潤剤】濃グリセリン【溶剤】エタノール【香味剤】香料(プレミアムミントタイプ)、キシリット、スクラロース【pH調整剤】炭酸水素Na、水酸化Na【可溶剤】POEセチルエーテル【洗浄剤】アルキルカルボキシメチルヒドロキシエチルイミダゾリニウムベタイン、EDTA-2Na【歯のコーティング剤】白色セラック【保存剤】フェノキシエタノール、パラベン【薬用成分】セチルピリジニウム塩化物水和物(CPC)、トラネキサム酸(TXA)、グリチルリチン酸ジカリウム(GK2)【着色剤】黄色4号
種別オーラルケア
区分医薬部外品・洗口液
タイプアルコール
シリーズモンダミン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×265×124
効能むし歯予防・歯肉炎予防・出血予防・歯垢付着予防・口臭予防・口中浄化・口中爽快
香味さわやかなプレミアムミントの香味
商品タイプ大容量パウチ
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(1700mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
たっぷり使える大容量1.7L。
。すっきり清潔、お口の健康を守る。
。すすぐだけ、よごれの除去と付着予防
。食べカスやミクロのよごれ、ネバネバは歯垢、口臭などお口のトラブルの原因となります。
。(1)よごれ洗浄補助成分TPP配合。お口をすっきり清潔に。
。(2)イオンコーティング成分TetPP配合。よごれの付着を予防。
。さわやかなペパーミントの香味。心地よい刺激でお口すっきりリフレッシュ。
。キシリトール配合(矯味剤)
。アルコール配合
。環境にやさしい:廃棄プラスチック量約78%削減(1080mLボトル1.6本分との重量比較)
用途日常(毎日)の歯磨きに加え、適量約20mLをお口に含んで、20秒から30秒程すすいでから吐き出してください。
。使用後、お口を水ですすぐ必要はありません。
。【注ぎ方】
。(1)キャップの付け根を持って、時計と反対方向に回してキャップを取ってください。
。(2)両手で両端を持って液がこぼれないようにゆっくりやさしく注いでください。
。※パックを強く持つと、液が飛び出ることがあるので注意してください。
成分【溶剤】水、エタノール【湿潤剤】グリセリン【可溶化剤】PEG-60水添ヒマシ油【矯味剤】キシリトール、サッカリンNa【洗浄補助剤】三リン酸5Na(TPP)、ポリリン酸Na(四リン酸6Na:TetPP)【pH調整剤】リン酸Na、リン酸2Na【保存剤】ブチルパラベン【香料(ペパーミントタイプ)】 【黄色4号、青色1号】【基剤】銅クロロフィリンNa
種別オーラルケア
区分化粧品・洗口液
タイプアルコール
シリーズモンダミン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×265×124
香味さわやかなペパーミントの香味
商品タイプ大容量パウチ
1個(1700mL)
¥999
税込¥1,099
欠品中
「モンダミン プレミアムケア センシティブ」のたっぷり使えるつめかえ大容量1.7L。
。オールインワンでお口の健康を守る、「低刺激ノンアルコールタイプ」
。いくつもの作用で、気になるお口のトラブルをまるごとケア。
。しっかり洗浄・薬用成分(CPC・GK2・TXA)・歯のコーティング成分(セラック)・クーリング成分(香料中)
。【長続き】殺菌コート・酸から歯を守る・清涼感
。やさしいプレミアムミントの香味。ひんやり心地よい清涼感が続く。
。Act For ECO・【プラ使用量削減】つめかえ使用により、プラスチック使用量を約78%削減(本体1080mL容器1.6本分との重量比)
用途日常(毎日)の歯みがきに加え、適量約20mLをお口に含んで、20秒から30秒程すすいでから吐き出してください。
。使用後、お口を水ですすぐ必要はありません。
。いつでも使用できますが、歯みがき後やおやすみ前の使用をおすすめします。
。【ボトルへのつめかえ方】
。(1)ボトルを洗浄する
。・つめかえる前に、ボトルの内部、ねじ口、キャップを水で洗浄し、しっかりと乾燥させてください。
。(2)キャップを取る
。・キャップの付け根を持って、時計と反対回りに回してキャップを取ってください。
。(3)ボトルに注ぐ
。・両手でパックの端を持ってやさしく注いでください。※液がこぼれないようにゆっくり
。【注意事項】
。パックを強く持つと、液が飛び出ることがあるので注意してください。
。一度に全量はつめかえられません。液があふれないよう、注ぐ量を調節してください。
。他の香味や他の製品と混ぜないでください。
。衛生的にお使いいただくために、定期的に新しいボトルをお買い求めください。
。※パックから直接コップに注いで使用する場合は、液がこぼれないようご注意ください。
。誤飲や誤使用が起こらないよう、「モンダミン プレミアムケア センシティブ」のボトルにつめかえてください。
成分【湿潤剤】濃グリセリン【溶剤】PG【香味剤】香料(プレミアムミントタイプ)、キシリット、スクラロース、サッカリンNa【可溶剤】POE硬化ヒマシ油、POEセチルエーテル【pH調整剤】炭酸水素Na、水酸化Na【歯のコーティング剤】白色セラック【保存剤】フェノキシエタノール、パラベン【薬用成分】セチルピリジニウム塩化物水和物(CPC)、トラネキサム酸(TXA)、グリチルリチン酸ジカリウム(GK2)【洗浄剤】ラウリルジメチルベタイン、EDTA-2Na【着色剤】黄色4号
種別オーラルケア
区分医薬部外品・洗口液
タイプノンアルコール・低刺激
シリーズモンダミン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×265×124
効能むし歯予防・歯肉炎予防・出血予防・歯垢付着予防・口臭予防・口中浄化・口中爽快
香味やさしいプレミアムミントの香味
商品タイプ大容量パウチ
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(1700mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード