2種類の特殊界面活性剤の効果によって、くもりの原因である空気中にある水分の再凝縮を防止し、その効果は長時間持続します。 予め塗布面を中性洗剤等で洗浄しておくことにより、より高い撥水効果を発揮します。
危険物の類別非危険物
1個(50mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ガラスやプラスチックレンズのくもり止めとして抜群の効果を発揮します。
フッ素のはたらきで、くもり止め効果が長時間継続します。
マルチコートや水やけ防止コートなどのコーティングレンズにも使用できます。
用途ガラス・プラスチック製メガネレンズ、ヘルメットシールドのくもり止め用
アズワン品番1-4520-01
成分界面活性剤、アルコール剤
タイプスプレー
内容量(mL)18
1本(18mL)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
フッ素効果で曇り止め効果が長持ちします。
レンズに優しい中性タイプです。
タイプスプレー
トラスコ品番489-0787
容量(mL)50
質量(g)68
主成分界面活性剤・アルコール類
使用可能回数(メガネ)4~5ショットで約200回、(ゴーグル)6~8ショットで約100~130回
1個(50mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
めがね・ゴーグル用くもり止め液。レンズの内側にスプレーし、ふき取るだけで、レンズの「くもり」を防ぎます。
タイプスプレー
トラスコ品番371-9758
主成分フッ素系界面活性剤、アルコール
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1本(45mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
くもり止め成分が即座に定着する新開発のメガネのくもり止めが新登場。従来の薬剤を『塗り伸ばす⇒乾燥⇒拭き取る』といった作業が、『塗り伸ばす』作業だけで、施工時間の大幅短縮をする事が出来、くもり止め効果も超強力!1個でメガネ約100本分にご使用いただけます。
タイプジェル
トラスコ品番820-7376
アズワン品番64-1129-31
1個(10g)
¥699
税込¥769
当日出荷
めがねやゴーグルのくもり対策に最適。
視界の「くもり」をシャットアウト!シーンを選ばないスプレータイプのくもり止め液。(マルチコート対応)
用途マルチコート、ハードコートなど様々なコーティング面に塗布可能。
ポリカーボネート、アクリル、ガラス素材に塗布可能。
一般の度付き眼鏡にも使用可能(あらかじめ視界に影響の無い箇所でお試しください。)
タイプスプレー
主成分水、界面活性剤、アルコール系溶剤
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1本(18mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ムースタイプだから液ダレ・飛び散りが少ない。
タイプムースタイプ
成分特殊両親媒溶性物質
液性中性
1個(60mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1回塗るだけで、くもり止め効果が長時間持続します。
日常生活・お仕事・レジャーまでいろいろ活躍します。
トラスコ品番383-0571
材質界面活性剤、アルコール類
容量(g)5
1本
¥569
税込¥626
当日出荷
プラスチックなどの影響が無い中性成分。
危険物の類別非危険物
スプレータイプのため塗る手間がいらずシールド内面のくもりを防ぎクリアーな視界を確保します。 ツーリングのお供に最適なミニボトルシリーズです。
用途ヘルメットのシールド内部/ゴーグル/バイクのスクリーンなどの曇り止め
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量0.07L
危険物の性状水溶性
1本(100mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
フィルムを貼るだけで、ゴーグルの曇りによる視界不良を超親水性により防ぎます。
シリコン系の粘着剤を使用しているため、貼り付けの際の貼り直しや空気抜きがしやすいです。
用途ゴーグル用曇り止めフィルムとして。
トラスコ品番207-2752
材質/仕上本体フィルム:PET、剥離フィルム:PET、マスキングフィルム:PE
質量(g)12
縦(mm)45
横(mm)57
アズワン品番64-8403-83
1袋(5枚)
¥719
税込¥791
当日出荷
ガラスの内側に使用するとエアコンを使用しなくても長時間くもりを防ぐコーティングタイプのくもり止めスプレーです。乱反射防止剤配合でギラギラを解消し、安全運転に役立ちます。
タイプスプレータイプ
形状ムース
危険物の類別非危険物
特性曇り止め
1本(180mL)
¥519
税込¥571
当日出荷
頑固な汚れから錆まで落とします。
研磨剤が入っていませんので、キズをつける事なく又中性ですので拭き残しが有りましても、変色しません。
界面活性剤は、植物系を使用していますので河川に流れましても、沈殿せず、環境に優しいクリーナーです。
伸びが良く、経済的で、台所の油汚れから、水あか、食器棚、ガラス等幅広く使用できます。
用途OA機器・複写機・ファックス・計算機・電話機・机・椅子・応接セットの汚れ取りに。
ロッカー・キャビネットのサビ落しに。
換気扇、ガスレンジ等の汚れ取り、ガラス・洗面鏡の汚れ取りと曇り止めに。
衣類、布製品のシミ抜きに。(但し、水洗いできる物)
商品タイプ本体
液性中性
成分非イオン界面活性剤、脂肪酸、溶剤、カルナバ(ph7 植物性中性洗剤)
形状固形
特殊繊維に曇り止め成分を含ませているので、拭くだけで防曇効果を得られます。
繰り返し使えるので経済的です。
用途メガネ・ゴーグルの曇り止めに。
マスク着用時のメガネの曇り止めに。
食品工場内作業でのマスク使用時、食事時、スポーツまで幅広く使えます。
成分水、アルコール、界面活性剤
トラスコ品番200-2582
セット内容収納缶
材質クロス:ポリエステル、封入缶:アルミ
色水色
質量(g)15
縦(mm)150
アズワン品番64-8420-17
使用可能回数200~300回
商品タイプクロス
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
《ポイント》。ノンアルコールでフレームに、人にやさしい。ワンプッシュで簡単くもり止めレンズクリーナー。
用途<ご使用方法>。・レンズの両面にスプレーし、液を軽く伸ばしてください。・30秒程そのまま乾かしながらレンズになじませてください。・ティッシュペーパーや柔らかい布で優しく拭いてください。・より効果的にしたい場合は同じことを2回繰り返してください。約120回分(約250ショット)
成分水、非イオン系界面活性剤
寸法(直径Φ×高さH)(mm)【ボトル】28×106
商品タイプ洗浄液
1本(30mL)
¥899
税込¥989
5日以内出荷
くもり止めと除菌のダブル効果を発揮します。くもり止め効果が長時間持続します。全成分、食品添加物を使用、安全安心です。
用途冷凍・冷蔵ショーケース、スチームマシーン
液性弱アルカリ性
1本(300mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
日本産ホタテの貝殻を使用したメガネのくもり止めです。フッ素系界面活性剤を配合しており、曇り止め効果が長持ちします。ホタテの力でレンズの除菌・汚れを落とし、フッ素の力でくもり止めを行います。押し回しタイプの容器を使用しておりますので携帯時に鞄の中で蓋が開くのを防止出来ます。(チャイルドロックとしてもお使いください。)第三者機関において、コロナウイルス亜科に属する豚コロナウイルスに対し、30秒で99%不活化するという効果が確認されました。
用途メガネのくもり止め使用方法:1.本製品使用の前にレンズ両面に付着している汚れ・ホコリ・砂等を取り除いてください。2.レンズ面に本製品を1~2滴つけ、柔らかい布などでレンズ全体に均一に伸ばしてください。※この時、極細繊維クロスを使用しないでください。くもり止め膜が落ちる可能性があります。3.数分乾燥させ、乾いた布でレンズに擦り込むように軽く拭きあげてください。この時、濡れた布・ティッシュ等を使わないでください。
成分水、貝殻焼成カルシウム、界面活性剤
使用方法メガネのくもり止め使用方法:1.本製品使用の前にレンズ両面に付着している汚れ・ホコリ・砂等を取り除いてください。2.レンズ面に本製品を1~2滴つけ、柔らかい布などでレンズ全体に均一に伸ばしてください。※この時、極細繊維クロスを使用しないでください。くもり止め膜が落ちる可能性があります。3.数分乾燥させ、乾いた布でレンズに擦り込むように軽く拭きあげてください。この時、濡れた布・ティッシュ等を使わないでください。
アズワン品番64-8951-39
1本(20mL)
¥980
税込¥1,078
6日以内出荷
くもりの原因となる手アカ・油・ヤニ汚れをきれいに落とします。シリコンが入っていないので油膜になったり、乱反射する心配がありません。くもり止め効果プラスで雨の日も安心です。
特性くもり止め
形状液体
危険物の類別非危険物
1本(400mL)
¥619
税込¥681
当日出荷
業務用で実績のある、NCA製の国内製人工ダイヤ研磨材です。 従来のクレンザーや研磨材では落としきれない、頑固な水垢汚れ(うろこ・鱗状痕)を落とせます。 キズが付きづらく、耐久性があります。 浴室の鏡・ガラス・陶器・硬質タイルなどに使えます。鏡の研磨後は親水性の曇り止め効果があります。 水を付けて擦るだけなので、洗剤や溶剤が不要で、環境に負荷をかけません。業務用使用では殆どのプロが使うタイプと同等性能品です。
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
有機酸と研磨材が働き、執拗に擦らなくても簡単にウロコ汚れを落とせます。
素材に傷がつきにくい厳選された研磨材を使用しています。
塩酸などの無機酸を配合していないので、酸特有の鼻につくニオイがなく、作業時の負荷も軽減されます。
用途鏡・ガラス・蛇口・陶磁器製洗面台・タイル・衛生陶器に付着したうろこ状の汚れの除去に
液性酸性
成分研磨材(33% けい酸系鉱物)、有機酸(クエン酸)、増粘剤
不適合天然・人造大理石、金属面(特に鏡面仕上げの金属)、プラスチック製の浴槽・手桶、プラスチック製の便器・便座、研磨剤使用禁止の便器、木製・ステンレス製の風呂・シャワーホース・浴室カーテン、塗装面、特殊処理された鏡やガラス等(曇り止め加工品・フィルム加工品・プラスチック品・すりガラス・クリスタルガラス)
1箱(530mL×6本)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
拭くだけでレンズのクリーニングと曇り止め処理ができます。マスクを併用してもメガネが曇りません。拭きスジ、拭き跡が残りにくい速乾性のウエットシートです。
商品タイプ使い捨てシート
トラスコ品番375-4944
種別速乾ウエットシート
材質不織布・エタノール・界面活性剤
質量(g)44
アズワン品番64-1129-29
1個(20枚)
¥529
税込¥582
当日出荷
用途粘度が30cps以下の下記薬液のスプレー、注人及びエアブロー
スパッタ付着防止剤、切削油、洗浄剤、脱脂剤、浸透油、溶剤、潤滑油等
(粘度30cpsとは、大体トマトジュース程度の粘度が目安です。)
高さ(mm)220
材質(本体)鉄製(黒塗装)
質量(g)900
危険物の類別非危険物
液量(L)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可ダブルレンズ構造:外側(PC2.0mm)内側(アセテート0.5mm)
機能メガネ・マスク併用可能、曇り止め機能、UVカット
形状ゴーグル型
型密閉型
材質(レンズ)外側(ポリカーボネート)内側(アセテート)
トラスコ品番416-2536
質量(g)112
タイプメガネ併用可
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色クリア
材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)
材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
本品は、強力洗剤や化学薬品を使っても落とすことのできなかった水垢・シリカ(鱗状皮膜)・ガラスの色焼けをガラスに傷をつけること無く簡単に除去することが可能なガラス用特殊研磨剤です。
特に頑固なうろこ状汚れを強い研磨力で強力に分解します。また、色焼け・白濁ガラスの透明回復が可能です。
危険な薬剤を一切使わないので安全・無公害です。
超精密なダイヤ粒子を配合しています。
用途特に汚れのひどいガラス・鏡に
建築・電車・バス・船舶・水族館・温泉(銭湯)などのガラスや鏡に
磁器タイル・石材など
適合材ガラス・鏡・磁器タイル・石材
タイプ強力タイプ
効率(通常)3分/m2、(特殊)5~10分/m2
施工面積(通常)40m2/400mL、(特殊)8~15m2/400mL
レンズの指紋・脂汚れを軽く拭くだけでスッキリ落とします。速乾性のウェットタイプなので、から拭きはいりません。個別包装なので、携帯に便利です。除菌効果があるので、メガネが清潔です。プラスティックレンズ、マルチコートレンズ、水やけ防止レンズにも使用できます。
用途メガネ、サングラス、スキーなどのゴーグル、携帯電話の画面・時計のガラス面、テレビやパソコンのガラス面(液晶を除く)、鏡
商品タイプ使い捨てシート
成分イソプロピルアルコール
寸法(mm)約100×133
メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、フィットしやすくなっています。バイザー付で、顔全体を各種の飛沫から防御できます。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途液体飛沫、粉じん、塗装作業、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。
仕様ダブルレンズ構造、防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可能
機能メガネ併用可、マスク併用可、曇り止め加工、UVカット
形状ゴーグル型
型密閉型
材質(レンズ)外側:ポリカーボネート、内側:アセテート
トラスコ品番365-8562
質量(g)176
タイプ密閉タイプ
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色クリア
材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)
レンズ厚さ(mm)外側:2.0、内側:0.5
材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
これ1本で12ヶ月輝きキープ、水を掛けるだけで曇らない鏡の曇り止めです。界面活性剤の曇り止めとは異なり、超親水が鏡に固着することで、長期間曇らないです。業務用の曇り止め加工が自宅で簡単にムラなく施行できます。鏡面を水で濡らすことで、アクアベール効果(防雲・防汚)が得られます。入浴前、入浴後に水をかけると効果が長持ちします。
用途浴室鏡の曇り止め。
材質蒸留水、特殊シリカ
容量(mL)30
タイプ超純水、ナノ化二酸化珪素の超親水コート
液性中性
使用の目安30×45cmの鏡25枚
商品タイプ本体
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
強密着特殊ウェッティング剤配合により曇り止め効果が1.5倍。油膜取り除去。
用途車のガラスクリーナー
幅(mm)53
高さ(mm)155
奥行(mm)53
内容量(mL)170
危険物の類別非危険物
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
洗浄・曇り止め・汚れ防止が1本でできる。
コーティング後の乾燥は不要
入浴時に水をかけるだけで曇りを防止
水洗いだけで日常のお手入れが簡単。
用途浴室鏡・ガラス用 洗浄・防汚・曇り止め
液性中性
成分研磨剤(ケイ酸アルミニウム系鉱物、ケイ酸系鉱物)、超微粒子二酸化ケイ素、水
1本(260g)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
乳酸を主成分とした水回り用の酸性洗剤です。
頑固な水アカ、湯アカ、石鹸カス、ピンク汚れを強力分解します。
浴室、洗面台、台所シンクなどこれ1本でお悩みが解決出来る最適な洗剤です。
研磨剤フリーで日常使用で水アカの蓄積を防ぎます。
希釈倍率は固着した汚れの場合は原液、普通の汚れの場合は10倍です。
用途浴室・トイレ・台所等水回り全般(大理石、鉄、アルミ、しっくい壁など酸腐食性の材質、曇り止め加工された鏡、木製の浴槽、水洗いできない場所、ABS樹脂を除く)
容量(L)4
使用希釈倍率原液~10倍
香りさわやかシトラスの香り
1本(4L)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
超微粒子ダイヤモンド研磨剤を配合したウロコ痕落とし。抗菌仕様のスポンジを採用しているので、清潔さが持続し、繰り返し使えます。研磨後は親水性の曇り止め効果があり、撥水材や曇り止め剤等の薬剤も不要です。
用途鏡・ガラスの鱗状痕落とし
材質研磨部:人工ダイヤモンド・ポリウレタン・不織布 、スポンジ部:ポリエチレン、樹脂ガラス、すりガラス・エッチングガラス等の加工ガラス、曇り止め加工・撥水加工・フィルム加工・コーティング加工したガラス・鏡、車のガラス・バックミラー、眼鏡レンズ、樹脂製品、金属、塗装面、軟質の石材、濃色の陶器類
本体サイズ(mm)50×80×25
使用面積(m2)約8
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
超微粒子ダイヤモンド研磨剤を配合したウロコ痕落とし。抗菌仕様のスポンジを採用しているので、清潔さが持続し、繰り返し使えます。研磨後は親水性の曇り止め効果があり、撥水材や曇り止め剤等の薬剤も不要です。
用途鏡・ガラスの鱗状痕落とし
材質研磨部:人工ダイヤモンド・ポリウレタン・不織布 、スポンジ部:ポリエチレン、樹脂ガラス、すりガラス・エッチングガラス等の加工ガラス、曇り止め加工・撥水加工・フィルム加工・コーティング加工したガラス・鏡、車のガラス・バックミラー、眼鏡レンズ、樹脂製品、金属、塗装面、軟質の石材、濃色の陶器類
本体サイズ(mm)25×50×25
使用面積(m2)約2
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
メガネ・マスク併用可能です。
ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。
顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
仕様上下通気孔付、ダブルレンズ構造
機能メガネ・マスク併用可能、曇り止め加工、UVカット
形状ゴーグル型
レンズ防曇
材質(レンズ)外側:ポリカーボネート、内側:アセテート
トラスコ品番365-8546
質量(g)112
タイプメガネ併用可
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色クリア
材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)
レンズ厚さ(mm)外側:2.0、内側:0.5
材質(バンド)布・ゴム混紡
本品は、除去が困難だった鱗状の水垢(シリカ)・頑固なシリコンや油膜の撥水被膜を強力に除去できるガラス用超精密研磨剤です。
高品質な親水性の下地作りが可能で、高性能コーティング材の前処理に最適です。
曇り止め(親水効果)が得られ、その効果は7日間程度持続します。
乱反射の原因である微細傷除去や強力洗剤(溶剤)、酸性雨など特殊環境の影響を受けた色焼け・白濁ガラスの透明回復が可能です。
危険な薬剤を一切使わないので安全・無公害です。(弱アルカリ性)
超精密なダイヤ粒子を配合しています。
用途乗用車・電車・バス・船舶・ホテル・ビルなどのガラスや鏡に
高性能コーティング塗布前の高品位な下地作り(親水性下地)に
フロントガラスなどの乱反射の原因である微細傷の除去に(ポリッシャー作業で)
ステンレス・アルミ・磁器タイル・蛇口(カラン)・アルミホイール・石材などに
適合材ガラス・鏡・ステンレス・アルミ・磁器タイル・蛇口(カラン)・アルミホイール・石材
タイプ精密タイプ
効率(通常)5分/m2、(特殊)5~10分/m2
施工面積(通常)40m2/400mL、(特殊)8~15m2/400mL
普通の洗剤では落ちない汚れを落とす。「茂木和哉 極」は秋田の温泉施設の超ガンコな水アカを落とすために開発したシリーズ最大の研磨剤量配合(60%)の洗剤です。
酸と研磨剤のハイブリッド洗浄で、ガンコな水垢を簡単に落とせます。 水垢以外にもサビや焦げなども洗浄できます。
絶妙な粒子の研磨剤を選定することで、汚れが劇的に落ちるのに傷がつきにくいクレンザーの理想形ができました。 キッチン・台所・厨房や浴室などの大掃除にもおすすめ。 200mL(品番:C00791)とお試しサイズの80mL(品番:C01090)がございます。
用途浴室内の鏡、カラン (蛇口)の水アカ。IHクッキングヒーターの天板、鍋、フライパンの水アカやこびりつき。便器の黄ばみや尿石。 スチール棚やキャンプ用品、工具、自転車、ゴルフドライバーなどのサビ。
液性酸性
成分研磨材(60%)、界面活性剤(3%アルキルアミンオキシド)、スルファミン酸、pH調整剤、有機溶剤、増粘剤
シリーズ茂木和哉
商品タイプクレンザー
メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。バイザー付で、顔全体を各種の飛沫から防御できます。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途液体飛沫、粉じん、塗装作業、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。
レンズ色クリア
材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)
材質(レンズ)外側:ポリカーボネート、内側:アセテート
レンズ厚さ(mm)外側:2.0、内側:0.5
材質(バンド)布・ゴム混紡
質量(g)175
仕様上下通気孔付、ダブルレンズ構造
トラスコ品番365-8554
形状ゴーグル型
タイプメガネ併用可
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ静電気防止加工レンズ
機能メガネ・マスク併用可能、曇り止め加工、UVカット
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
PET基材上に透明導電層を形成したフィルムヒーターです。発熱エリアの配線が見えないため、曇り止めや結露防止、着雪防止など、視認性が必要な箇所の温めに適しています。
仕様粘着なし(両面PET)、端子部処理:電極部2か所にラグ端子を取付け・ケーブルなし
厚さ(mm)ヒーター部/約0.14~0.2、端子部/約1
寸法(mm)発熱面:96×80
電圧使用推奨:AC/DC問わず14V以下
耐熱温度(℃)100
制御機能自己温度:なし
外寸法(mm)100×100
アズワン品番4-4633-12
抵抗値(Ω)端子間:9.1 (±15%)
1個
¥7,498
税込¥8,248
6日以内出荷
コーティングの効果により、汚れを水と一緒に洗い流します。浴室鏡・ガラスなどに塗布するとコーティング被膜を形成し、汚れがつきにくく、落ちやすい状態を作り出します。浴室鏡など曇りやすい箇所では、曇り止めの効果も発揮します。研磨材配合で、汚れを落としながらコーティングが出来ます。日々の掃除の手間を軽減します。
用途浴室鏡・ガラス・タイルなどの汚れ防止用コーティング剤。
成分研磨材、超微粒子二酸化珪素、水
容量(g)50
液性中性
使用の目安(一般的な浴室鏡30×45cmの場合)約2~3g
不適合家電製品、白木、漆器、食器類、革製品、貴金属、宝石、金箔、絹製品、家具類、眼鏡、レンズ、アルミ製品、樹脂製品、大理石、水拭き・水洗いできないものや傷がつきやすいもの
1本
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
ASTM F2100-19に対応したサージカルマスクです。
曇り止め付きの透明なプラスチックシールドで、血液や研磨剤などから目を保護します。
視界・装着感ともに優れ、呼吸のしやすいマスクです。
アルミ製ノーズピースでぴったりと顔にフィットし、キープします。
用途感染予防・ウィルス対策
色ブルー
幅(mm)178
サイズレギュラー
高さ(mm)89
1箱(25枚)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ