49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
握りやすさ、使いやすさを重視。カットしやすい曲刃。
用途ゴム製品のバリ取り・工芸・手芸などに。 刃部加工曲刃 寸法(mm)145 全長(mm)145 材質(本体)ステンレス鋼420J2 材質(ハンドル)ABS
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

全長(mm)105 刃長(mm)18 トラスコ品番474-2591 材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420 J2)、ハンドル:ABS樹脂 質量(g)13
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

金属クラフト アルス 動画あり
金属素材のカットに最適。 金属素材のカットに適したクラフト鋏です。
用途金属素材のカット 全長(mm)160 刃長(mm)30 材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ) 質量(g)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム板厚2.0mmまでカットできます。ハンドル部の金具を起こすとバネになり、開閉が楽になります。
全長(mm)143 刃長(mm)50 トラスコ品番381-5765 材質刃部:ステンレス、柄:ABS樹脂 質量(g)35 切断能力(mm)(ゴム)板厚2.0まで 刃厚(mm)2
1丁
1,098 税込1,208
当日出荷

360-M 手芸クラフト 曲刃 アルス 動画あり
小型クラフト鋏、曲刃タイプ。 携帯にも適した小型のクラフト鋏です。 小さな刃先で細かい作業に便利です。 刃先がカーブしているので、布や台紙などをいためずに糸を切ることが出来ます。
用途細かな切断作業 全長(mm)125 刃長(mm)30 仕様曲刃、ソフトグリップ仕上げ トラスコ品番395-7641 材質刃部:高炭素刃物鋼、柄:ポリプロピレン(PP) 質量(g)25 刃厚(mm)1.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

全長(mm)105 刃長(mm)18 トラスコ品番474-2583 材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420 J2)、ハンドル:ABS樹脂 質量(g)13
1個
979 税込1,077
当日出荷

Clover(クロバー)カーブハサミ 140
生地のカーブが切りやすい、刃がカーブしたはさみ。アップリケモチーフやパッチワークなどの曲線カットに使いやすい。 <刃の特長> 全体がゆるくカーブしているので、どんな曲線でも切りやすい 厚みのあるブレードなので耐久性がある。 <柄の特長> 柄が左右対称なので、右利き、左利きどちらでも持ちやすい。 <ソリ刃との違い> 従来はさみの”ソリ刃”は、基本は直線刃で先端のみカーブしている。先端で生地を傷つけないためのソリなので、曲線を切るためのカーブはさみとは目的が違う。
材質刃部:ステンレス鋼、柄部:ABS樹脂、サック:オレフィン系樹脂 長さ(mm)140 幅(mm)65
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

330S-M シャープクラフト曲刃 アルス 動画あり
凸部分を鋭く切りやすいソリ刃タイプ。 刃先がシャ―プで、細かな作業に便利です。
用途細かな切断作業 全長(mm)160 刃長(mm)40 仕様ソリ刃、ソフトグリップ トラスコ品番395-7616 材質刃部:ステンレス鋼、ソフトグリップ 質量(g)45 刃厚(mm)2.4 切断能力(mm)アルミ板0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)銅板0.3
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
1,330 税込1,463
当日出荷

耐久性に優れた高品質のはさみです 高品質なステンレス鋼を使用していますので、シャープな切れ味で耐久性に優れています 刃はグリップ部まで延びている一体型なので、葉の部分がはずれることはありません ラバー仕上げのグリップがてにしっかりフィット。手が痛くなりにくく、スムースにカットできます。
グレー×レッド シリーズScotch
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硬度約4倍、耐久性約2倍(メーカー従来比)。高硬度チタンコート刃。上質紙を10万回切れる耐久性があります。(メーカー試験結果より) 刃はグリップ部まで延びている一体型なので、刃の部分がはずれることはありません。 ラバー仕上げのグリップが手にしっかりフィット。手が痛くなりにくく、スムースにカットできます。 シリコーン加工をしていますので、粘着テープなどがベトツキにくく、さらりとした切れ味を保ちます。
ブラウン×ホワイト シリーズScotch 刃部加工チタンコート
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テープ等の粘着物がベタつかず、汚れやサビに非常に強い高性能コーティングのフィットカットカーブ (FitCutCurve) 鋏。カーブ形状の刃(ベルヌーイカーブ刃)によって、対象物をしっかりとつかまえるための最適な刃角度(約26°)をキープできます。刃の根元から刃先まで、軽くなめらかな切れ味を実現しました。また、紙との摩擦も少なく、曲線も切りやすい、高角度仕上刃を採用しています。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。高性能のフッ素樹脂をコーティングすることで、粘着テープ・のりなどがベタつかず、さらりとした切れ味を保ちます。さらに汚れやサビに非常に強く、水回りの使用にも最適です。左右対称。キャップが付いているからペンケースなどに入れても安心。
長さ(mm)174 刃渡り(mm)65 仕様粘着や汚れやサビに強いフッ素コーティング、キャップ付き 材質グリップ:44%再生樹脂(85%再生ABS+TPE)、キャップ:PP、刃・カシメピン:ハイカーボンステンレス鋼、がたつき防止リング:POM 板厚(mm)1.8 グリーン購入法適合 刃部加工カーブ刃、フッ素コート
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

上刃と下刃の長さが違います。 ゆるやかなカーブで切れ味アップ。対象物を置いたまま切る場合カーブ形状の刃体がスムーズな切れ味をサポートします。 刃材はステンレス鋼(6A)を使用し切れ味、耐久性抜群です。 材料調達、製造、加工、調整まで全て日本国内で行っています。 ハンドル形状を考慮し使いやすく仕上げています。 革・合成皮革・ゴム素材・ペットボトル…などに。
全長(mm)180 刃長(mm)約45 材質刃部:ステンレス刃物鋼(6A)、柄部:ABS
1丁
2,098 税込2,308
当日出荷

本体は特殊ステンレス鋼を使用し、錆びに強くシャープな切れ味が持続します。細かな直線でカット
用途切れ味抜群。布や紙の細かな形成や糸切りなどに最適な手芸・クラフト用ハサミです。 材質ステンレスSUS410
1本
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

曲り刃なので曲がったところや細かい部分の作業がしやすく美しく仕上ります。 手芸、工作、ゴム切り、ホビーなどに。
全長(mm)150 刃長(mm)約45 材質刃部:ステンレス、柄部:アクリル樹脂
1丁
4,698 税込5,168
当日出荷

はさみ部分が細幅なので、こまかい切断作業に便利です。 紙・布・革から薄板材、細い線材なども切断可能なクラフトはさみです。 作業しやすい大きくてソフトなグリップです。 保管や持ち運び時にも安全な専用のハサキキャップ付き。
用途工場や工事現場ので工作作業に。 野菜・果樹・花といった農業や園芸などに。 家庭でのDIYや手芸、クラフト作業に。 材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)ハンドル:ポリ塩化ビニル(PVC) 全長(mm)161 質量(g)48.5 刃長(mm)42 切断能力(mm)アルミ板:0.5mmまで、銅板:0.5mmまで、ブリキ板:0.3mmまで、プラ板:1.0mmまで、ゴム板:5.0mmまで、電線コード1.25Φmm2まで 刃厚(mm)2.35 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
699 税込769
当日出荷

ギザ刃&カーブ刃で切るものを逃さずスムーズにカットできます。トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板の切断ができます。 L型ハンドルなので、手が邪魔にならず楽に切断できます。角波板、プリント板、波板を縦に切ることができます。板を反り上げない逃げ溝付きです。 バネ付なので、ハサミの開閉が楽にできます。
用途直線切り。 全長(mm)約250 形状直刃L型 切断能力(mm)(トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板)0.5まで、(ステンレス板)0.3まで・(アルミ板)1.0まで・(エンビ板・ポリカ板)2.0まで 材質(グリップ)PVC 材質(刃)刃物用炭素鋼
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

1個
15,980 税込17,578
当日出荷

全長(mm)145 材質SUS420-J2 規格一般医療機器クラスⅠ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00168A00006 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
3,290 税込3,619
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄板、銅板、アルミ板、プラスチックなどを切ることができます。ギザ刃が切る物を逃さず気持ちよくカットできます。基盤加工、金属工作、各種ホビー向けなど多用途に使える金切りハサミです。
用途細かい金属加工などに便利です。 全長(mm)145 刃長(mm)30 材質ステンレススチール 切断能力(mm)(鉄板)0.2まで、(アルミ)0.4まで、(銅板)0.4まで
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸穴の開口などきつい曲線切りに最適です。
用途板金加工用鋏。 全長(mm)200 刃長(mm)32 トラスコ品番404-9161 材質(本体)極軟鋼SAE1006 質量(g)260 タイプステンレス板用 切断能力(mm)0.4 切断能力(mm)ステンレス板0.4 材質(刃)日立安来鋼青紙 切断能力(mm)鉄板0.5 切断能力(mm)銅板0.6
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷

直線・曲線・コーナーなどあらゆる場所に使用でき、ハサミでカット可能。
用途芝の根止めや花壇づくりに 材質特殊配合樹脂、PP(一部リサイクル材含む) ブラック
1巻(3m)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型グリップ採用で手がスッキリ納まり力が入りやすい!強力型!。刃はギザ刃仕様でカットするものが滑らない!。段ボール・事務机用ビニールマットやカーペット等の厚物のカットが可能。もちろん、紙類など薄物もしっかりカットできます。
全長(mm)278 刃渡り(mm)125 刃長(mm)125 質量(g)260 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(刃)ステンレス鋼SUS420J2
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

はさみやカッターナイフでは加工しにくい曲線も楽にカットできます。刃が両刃になっているので、鋭角な切り込み、波形カットも簡単にできます。カスの付きにくいクロームメッキこて先。
トラスコ品番853-6823 奥行(mm)205 電圧(V)100 消費電力(W)23 定格電圧100V AC 50/60Hz 温度(℃)360 ヒーターニクロムヒーター
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

剪定鋏にも対応、他曲線形状の刃研ぎに適しています。
用途剪定鋏、曲線刃研ぎに 寸法(mm)133×28×20 研磨対象剪定鋏、曲線刃
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

芝の根止めやおしゃれな花壇づくりに最適な一体型のシートです! これまでにありそうでなかった一体型のシートだから、連結式の根止めより設置が簡単で、隙間から土も漏れません! 一番の特徴は、直角はもちろん曲線が作りやすいこと!余った部分はハサミで切れるので、自分の思い描いたままの形状で、オシャレなお庭をお作りいただけます!
用途1.設置したい場所に溝を掘り、シートを埋め込んでください。 2.埋め込んだ後に土を被せ、最後にゴムハンマーで倒れない高さまで打ち込んで、固定・調節してください。 材質特殊配合樹脂、PP(一部リサイクル材含む) 長さ(mm)3000 高さ(mm)270 規格27cm 高さ(cm)27 アズワン品番64-6529-57
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

新潟精機(SK)万能金切鋏 チョッパー
エコ商品
「ものづくり」のための「ものづくり」、ものづくりのまち、燕三条地域の職人が一本ずつ丁寧に仕上げた直線も曲線も切れる鋏無双の万能金切鋏です。「暮らしに根差した鋏を」提供する金鹿工具製作所と「美しさと機能をめっきする」倉橋鍍金とのコラボ商品です。ハンドルは切断の感触が直接手に伝わりやすい金属ハンドルで研磨仕上品です。本体は高級感が漂う黒ニッケルメッキを採用しています。独自の構造による逃げ溝加工で金属板の反り上げを低減し、切断物が手に当たらないので安心です。不使用時も安全な開き防止用フック付です。
用途トタン、ガルバリウム、銅、真鍮、アルミ、ステンレス、プラスチックの薄板用切断に 材質炭素鋼(本体) 本体質量(g)350 切断能力(mm)アルミ板・プラスチック板:1トタン板・ガルバリウム板・銅板・真鍮板:0.5ステンレス板:0.3※切断能力は、あくまで目安です。 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×250×20
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

BesseyマルチはさみマスターD51A. Besseyマルチはさみは、角度付きヘッドカッターを備えているので、安全性が向上します。材料から距離をとって、危険な場所から手を遠ざけることができます。長い連続切断、直線切断、曲線切断用のはさみです。. 特長と利点. 角度付きカッターヘッドにより、安全性が向上 長い連続切断、直線切断、曲線切断用 すべての金属部品がステンレススチール製 軟質材が入った堅牢なガラス繊維強化プラスチック製のハンドル
仕様カットの種類 = ストレート全体長さ = 235 mm 全長(mm)235
1個
4,698 税込5,168
欠品中

コロプラストメジャー付ハサミ
刃がカーブしており、曲線を切るのに適したハサミです。ストーマ袋のフィルムを傷つけないよう、刃先を丸くしました。手先の機能が低下している方でもカットが簡単にできます。
1本
4,298 税込4,728
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切るものを逃さずスムーズにカットするギザ刃&カーブ刃の金切鋏です。高硬度・高耐久のクロームモリブデン鋼製ブレードです。二箇所支点構造なので小さな力で大きな切断力です。直線切からゆるやかな曲線切まで可能です。軍手を履いても滑りにくいエラストマー樹脂グリップです。ハンドルを握ると外れる便利なハンドルストッパー付です。
用途軟鋼板・ステンレス板・銅板などの金属板の切断作業。 仕様ラスシート・ケブラー繊維などもカット可能 タイプミニ 切断能力(mm)(軟鋼板)1.2まで、(ステンレス板304)0.6まで、(銅板・アルミ板)1.5まで、(プラスチック板)2まで、(針金)2.5まで 材質(グリップ)エラストマー樹脂 硬度HRC(刃部)60-62 材質(刃)クロームモリブデン鋼
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。表面はクロニッケルメッキ仕上げです。本職用板金ハサミです。丸穴開口など、きつい曲線切用です。鉄板・銅板・ステンレス・ガルバリューム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。
用途カラートタン・ステンレス・ガルバニウム鋼板と建材用薄板鋼板全般に使用できます。 適合材ステンレス・GL鋼板 切断能力(mm)ステンレス板0.5 切断能力(mm)鉄板0.6 切断能力(mm)銅板0.8
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

くまのプーさんのデザインが入ったツメキリハサミです。乳幼児のツメが切りやすい曲線刃。
仕様●パッケージサイズ:155×72×13mm●重量:24g アズワン品番65-8921-97
1個
939 税込1,033
7日以内出荷

V629383 ターボニブラー 本体・替えパンチ付 若井産業 動画あり
平板・波板・折板などの軟鋼板を直線や曲線に切断可能!。インパクトドライバに取り付けて使用。板金バサミでは切断しにくい波板にも使用可能!。ダイスの開口部の方向は90°刻みで変更可能。【切断可能厚さ】(重ね切りには対応しておりません)。軟鋼板:1.6mmまで。ステンレス板:1.0mmまで。真鍮板、アルミニウム板:2.0mmまで
切断能力(mm)軟鋼板1.6まで 切断能力(mm)ステンレス板1.0まで 切断能力(mm)アルミ板2.0まで
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

マイクロギザ刃によって紙が逃げにくいので、プラスチック製でもよく切れます。 プラスチック製で刃先が丸いので安心です。 ハサミの上手な使い方が練習できる練習用台紙付き。 直線や曲線を切る練習ができる練習用シート付き。 右利き用。 推奨年齢2~4歳。
付属品練習用台紙・練習用シート付き 材質ABS タイプスタンダード 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×10 外寸法(mm)全長121×60 刃渡り(mm)50
1個
449 税込494
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 曲線や小さな刃も楽々研げる! #200(中目)・・・荒研ぎ 鋏、刈込鋏、超硬チップソー、剪定鋏等の刃付けに便利!
用途一般家庭刃物、園芸用刃物の片付けが、水なしで簡単に出来ます。 幅(mm)15 全長(mm)215 刃先(mm)80
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷

あれもこれも簡単に切れる切れ味抜群のハサミ!いろいろな素材をこれ一本で。滑らず捉えるギザ刃、堅いものを切るクイ込み刃、裏面が凹みカーブ曲線仕上げの裏漉き刃など高品質な本格刃の切れ味が自慢のハサミが登場です。国内で全品の品質検査を行っており、一本一本、日本の鋏職人が厳しいチェック「調子見」を行い、認められたものだけが製品となります。
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)95×210×15 材質420J2ステンレス、ポリプロピレン樹脂、真鍮
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フェルコ剪定鋏
全長が270mmと大きく、両手で握れる専用設計のスペシャルモデルです。 アングルヘッド、曲線ハンドルを採用。 フェルコ剪定鋏は、世界各地の果樹産地、苗床、造園・植栽の現場、及びプロガーデナーに使用される信頼のブランドです。 【FELCO(フェルコ)社について】:1945年、剪定鋏・切断工具メーカーとしてスイスで創設されたフェルコ社は、人間工学に基づく設計・構成部品の互換性・高耐久性をコンセプトに製品開発を進め60余年の歴史を歩んできました。 永年培った技術力とスイスメーカーならではの妥協なき姿勢で創り出されるその製品群は、信頼と実用性の高さで確固たる地位を確立しています。 フェルコ社は品質・環境のマネジメントの国際規格 ISO9001・ISO14001の認証を取得しています。
用途生木等の剪定作業に 全長(mm)270 質量(g)310 切断対象生木等
1丁
9,998 税込10,998
3日以内出荷

RS Pro 左切断板金用はさみです 信頼性の高い RS PRO ブランドの左切断板金用はさみをご紹介します。ステンレススチール、冷間圧延スチールなど、板金の切断に最適な耐久性の Durable ハンドツールです。RS Pro 左側切断板金用はさみを使用すれば、冷間圧延鋼とステンレススチールを切断したり、左に曲がることで簡単かつ安全に処分できます。多くの標準的なスズ製金切りばさみとは異なり、 RS Pro 板金用はさみは、切断に役立つ高レバー比の設計を採用しており、ユーザーの労力を最小限に抑えることができます。この複合はさみは、金属やその他の材料を簡単に切断できるクロムモリブデンブレードを備え、きれいに切断できます。ソフトグリップハンドルで快適性が向上し、操作性が向上しているため、必要な作業をさらに支援できます。 特長及び利点: きれいで正確な切断を可能にする Durable クロムモリブデン製ブレード ソフトグリップハンドルにより、快適性と操作性が向上しています ステンレス鋼や冷間圧延鋼などの板金の切断に最適 最小限の労力で高レバー率設計を実現 正しいスニップをすばやく識別できるように色分けされています 用途: 板金用はさみは、冷間圧延鋼やステンレススチールなど、硬い材料を切断するのに最適な強力な手持ち工具です。最も一般的な 種類の金切りばさみは、直線切断、左切断、右切断の 種類です。どの手に最も適しているかは方向ではなく、どの側面に廃棄物がロールアップされるかを示します。たとえば、ストレートカットはさみを使用すると、ブレードの長さに合わせて直線状に金属を切断できます。一方、左側の切断では、左側のスニップと右側のスニップで、ごみをまっすぐに切断したり曲がったりすることができます。 一般的な用途: 自動車修理 DIY HVAC の修理 建設 産業用 この飛行機はまっすぐ、左、右のいずれで切断されますか? この航空はさみは、左回りの切削を特長としており、廃棄物を左回りに丸めて金属を切断でき、右回りでまっすぐきれいに切断できます。 これはどのような材料に適していますか? この航空はさみは、最大 1.2 mm の冷間圧延鋼、最大 0.9 mm のステンレス鋼に適しています。 曲線の切断に適していますか? このはさみは、曲線を左に切断する場合や直線を切断する場合に最適です。
仕様カットの種類 = レフト全体長さ = 250 mm材料カット = 冷間圧延スチール、ステンレススチール
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

RS Pro 汎用ストレートカットせん断 信頼できる RS PRO ブランドがお届けする、ストレートカットの汎用ばさみです。Durable で汎用性の高いハンドカッティングツールで、金属、木材、コードなど、さまざまな素材の切断に最適です。快適性を高めて負担を軽減するだけでなく、制御を維持して正確な切断を実現する、人間工学に基づいたスプリング式ハンドルを備えています。これらのストレートせん断はさみは、はさみと同様に機能する 本のステンレススチール切断刃を備え、材料を簡単に切断できると同時にきれいで直線的な切断を実現します。この丈夫な耐摩耗性ブレードは、優れた耐腐食性を備え、さまざまな環境で頻繁に使用しても鋭利さが持続します。特長と利点 さまざまな材料を切断するのに最適で、高い汎用性を備えています 人間工学に基づいたハンドルにより、快適性と操作性が向上します ステンレススチール製ブレードにより、鋭い正確な切断が可能 手の負担を軽減するスプリング式機構 軽量で持ち運び可能 用途 汎用せん断はさみは、金属、木材、プラスチック、厚紙などのさまざまな素材の切断に最適な強力な手動工具です。最も一般的な 種類のカッターは、ストレート、左、及び右です。どの手に最も適しているかは方向ではなく、どの側に廃棄物が置かれるかは方向によって決まります。たとえば、ストレートはさみを使用すると、ブレードの長さに合わせて直線状に金属を切断できます。一方、左はさみを使用すると、ごみを左側に、右のはさみを使用して直線状又は曲線状に切断できます。一般的な用途:- 自動車修理 DIY HVAC の修理 建設 産業用 園芸 これはどのような材料に適していますか? この汎用せん断はさみは、金属からプラスチックまでさまざまな素材で使用できるため、さまざまな作業に使用できる理想的な万能カッターです。曲線の切断に適していますか? このせん断はさみは、直線を正確に切断するように設計されていますが、わずかなカーブを描くことができます。
仕様カットの種類 = ストレート全体長さ = 190 mm
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

RS Pro 右切断板金用はさみです 信頼性の高い RS PRO ブランドの板金用はさみを適切に切断してみましょう。ステンレススチール、冷間圧延スチールなど、板金の切断に最適な耐久 Durable ハンドツールです。. ■実機に合わせて自動的に調整。実機に合わせて修正■」■を追加■ RS PRORS Pro の右切断板金用はさみを使用すれば、冷間圧延鋼とステンレススチールを切断したり、曲げたりでき、廃棄物が正しい方向にカールして簡単かつ安全に処分できます。多くの標準的なスズ製金切りばさみとは異なり、 RS Pro 板金用はさみは、切断に役立つ高レバー比の設計を採用しており、ユーザーの労力を最小限に抑えることができます。この複合はさみは、金属やその他の材料を簡単に切断できるクロムモリブデンブレードを備え、きれいに切断できます。ソフトグリップハンドルで快適性が向上し、操作性が向上しているため、必要な作業をさらに支援できます。 特長と利点: きれいで正確な切断を可能にする Durable クロムモリブデン製ブレード ソフトグリップハンドルにより、快適性と操作性が向上しています ステンレス鋼や冷間圧延鋼などの板金の切断に最適 最小限の労力で高レバー率設計を実現 正しいスニップをすばやく識別できるように色分けされています 用途: 板金用はさみは、冷間圧延鋼やステンレススチールなど、硬い材料を切断するのに最適な強力な手持ち工具です。最も一般的な 種類の金切りばさみは、直線切断、左切断、右切断の 種類です。どの手に最も適しているかは方向ではなく、どの側面に廃棄物がロールアップされるかを示します。たとえば、ストレートカットはさみを使用すると、ブレードの長さに合わせて直線状に金属を切断できます。一方、左側の切断では、左側のスニップと右側のスニップで、ごみをまっすぐに切断したり曲がったりすることができます。 一般的な用途: 自動車修理 DIY HVAC の修理 建設 産業用 この飛行機はまっすぐ、左、右のいずれで切断されますか? この航空はさみは、適切な切断方法を備えていて、廃棄物が右にカールして金属を切断でき、右にまっすぐできれいな切断を実現します。 これはどのような材料に適していますか? この航空はさみは、最大 1.2 mm の冷間圧延鋼、最大 0.9 mm のステンレス鋼に適しています。 曲線の切断に適していますか? このはさみは、右に向かう曲線や直線を切断するのに最適です。
仕様カットの種類 = ライト全体長さ = 250 mm材料カット = 冷間圧延スチール、ステンレススチール
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷