曲面の研磨作業に最適です。
用途曲面の研磨作業に。
外径(Φmm)125
トラスコ品番378-4151
質量(g)37
アズワン品番65-1946-34
着脱方式マジックテープ式
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
柔軟性のある10mm厚の中間パッドです。
用途サンダーのマジックパッドとサンディングペーパーの間に挟んで使用する中間パッドです。曲面の研磨及び塗装面の足付け作業などに。
厚さ(mm)10
仕様クッションパッド
適合(パッド)28869DMA、28869LA
トラスコ品番391-3511
寸法(mm)123
質量(g)15
1枚
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
マジック式です。
トラスコ品番732-7366
質量(g)33
外径(mm)150
アズワン品番65-1946-35
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様ゴムパッキン付
ねじサイズRc1/2
適合穴径(Φmm)(床)35(板厚15mm迄)
塗装前の足付けや仕上げ研磨に使用することで、研磨目が細かく仕上がる。
中間スポンジの厚みで使い分け可能(5t:ハード、10t:ソフト)
アール部分への追従性がありエッジ部分でのキズの防止にも効果を発揮!
用途ダブルアクション用
RoHS指令(10物質対応)対応
適度にコシのある良質ウレタン採用。耐久性に優れてます。両面がマジックタイプなので市販のパッドに取り付けてセパレートタイプのバフをご使用いただけます。
厚さ(mm)17
外径(Φmm)150(パッド取付部)、170(バフ取付部)
危険物の類別非危険物
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
柔軟性のあるワンタッチ中間ソフトパッドです。(外径127mm用)
曲面及びライン研磨に使用する柔軟性のある中間パッドです。
外径(Φmm)125
仕様ワンタッチタイプ
トラスコ品番818-5542
最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000
最高使用周速度(m/s[m/min])59.8[3589]
1枚
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
柔軟性のある10mm厚の中間パッドです。
用途サンダーのマジックパッドとサンディングペーパーの間に挟んで使用する中間パッドです。曲面の研磨及び塗装面の足付け作業などに。
トラスコ品番391-3481
適合機種813CD他
寸法(mm)73×105
質量(g)10
ホース長さ(mm)-
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
信濃機販純正アクセサリーです
仕様マジックテープ
適合機種汎用品
適度なやわらかさがあるので塗膜の肌調整や下地塗装の仕上げに適しています。
用途ランダムサンダ用パッド
種別マジック式・8穴
材質エーテル系発泡ポリウレタン
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500
硬度発泡ポリウレタン:タイプAデュロメータ硬度40
外径(Φmm)123
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

スポンジバフ Φ80
モノタロウ
¥199
税込¥219
厚さ(mm)20
危険物の類別非危険物
マジックテープ加工で取り外し簡単
用途ダブルアクションサンダーに取り付ける交換用パットですペーパーやフェルト等を取り付けてご使用ください
外径(Φmm)50
質量(g)23
ねじ寸法5/16
トラスコ品番402-8864
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
専用パッドはもちろんランダムサンダーにも使用できます
外径(Φmm)125
曲線、曲面を測れるホイールアダプターです。レーザー距離計ZAMO3に取り付けて、ホイールを転がすだけの簡単測定。0.1cm-20mまで測定できます。アダプター本体、化粧箱はリサイクル素材を使用したエコ商品です。
用途曲線、曲面の測定。木材などの加工材料の採寸。ソファなどのカバー製作に、曲面が正確に採寸できます。
適合機種ZAMO3
質量(g)16
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)38×48×23
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
トラスコ品番793-8179
適合本体SI-3101 M
質量(g)90
1セット(5枚)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
用途サンダー用
適合スーパーアシレックス ディスク(Φ50mmP-0穴なし)用
厚さ(mm)6
硬度8度
仕様クッションパッド
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
外径(Φmm)75
厚さ(mm)8
トラスコ品番857-1010
質量(g)20
タイプマジック
1セット(5枚)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
アダプターを装着すると、曲線、曲面の計測可能。
バックライト付反転液晶ディスプレイ。
全長105cm、重さ86gのコンパクトタイプ。
用途距離の計測、面積測定
測定範囲(m)0.15~20
仕様自動電源オフ:5分
セット内容本体のみ
質量(g)86(乾電池含)
使用温度範囲(℃)-10~40
電源単4アルカリ乾電池×2
測定精度±3mm
光源レーザーダイオード
波長(nm)635
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×22×105
測定単位1mm
出力(mW)1以下(クラス2)
保管温度範囲(℃)-20~+70
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
こんなお得な商品も!

クロスディスクサンダー
モノタロウ
¥2,698
税込¥2,968
曲面作業が得意。目詰まりしないスムース研磨。クロス製なので仕上がり抜群。
用途塗料はがし、サビ落とし、表面研磨。
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
付属品穴径16mm→15mmアダプター1枚
材質アルミナ砥材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
●モニターの上に設置することで、デスク周りを明るく照らします。設置も簡単でスペースもとりません。
「モニター掛け式LEDライト スクリーンランプ(タッチセンサー 調光調色対応)」
●良質な光で明るさ不足を解決するモニターライト
本製品は、ワンタッチで3種類の色温度を選択できそれぞれで明るさ調節が可能です。また、画面に反射しない構造になっておりブルーライトも軽減され目に優しい光を提供します。設置にはモニターを選ばず、電源不要で簡単にご利用いただけます。
●選べる3種類の色温度と明るさ調整
本製品は、お好みの色温度を設定できます。暖かい色光ではリラックスでき、冷たい色光では集中して作業を向上させます。 また、タッチで自由に明るさ調整ができますのでお部屋の環境に合わせてご利用いただけます。
●画面反射・映り込みしない
本製品は、暗い部屋で使用しても光が画面へ反射したり、映り込みしたりすることを防げる構造になっています。通常のLEDスタンドからの光では眩しく反射するグレアパネルの液晶でも鮮明に視ることができます。
●簡単設置!電源要らず&スペース要らず
本製品は、モニターの種類を選ばずに使用できます。厚さ0.5cm~5cmのフラットスクリーンから曲面スクリーンまで設置することができます。また、USB給電になっておりますので別途ACアダプタを接続する必要がありません。
●タッチセンサー
本体のタッチセンサーで光調整、色調整が可能です。
光源LED×66灯(交換不可)
電源USBバスパワー
質量(g)約390
色温度(K)3000、4000、5000
発光色電球色/白色/昼白色
仕様●演色性:Ra≧90●照度:約500Lux(直下40cmで点灯時)●定格光束:150lm●LED光源寿命:30000時間●使用可能ディスプレイ厚:0.5~5cm●消費電力:5V/0.9A(4.5W)●梱包内容:製品本体、USB ケーブル、マニュアル●保証期間:ご購入から6ヵ月間
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
片手でスマホを持ったままホルダーに取り付け・取り外しができます
強力吸盤&ロングアームで希望の位置にスマホを固定できます。(アームは約50mm伸縮可能)
左右のスプリングアームによりホールドをサポートします。
曲面にも固定できる吸盤サポートアダプター付きです。
高級感のあるサテン調メッキとラバー素材を使用。
質量(g)263
取付方式吸盤
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
燃料タンク、フロントガラス、車のボンネットなど、曲面でも簡単に取り付け可能なフレキシブル粘着マウント。2プロング - 1/4インチアダプターが2個付属し、さまざまなアクセサリーに使用できます。
セット内容フレキシブル粘着マウント(3M粘着ベース付き) ×2、2プロング-1/4インチアダプター×2、サムスクリュー×2、滑り止めリング×8、クリーニングワイプ×2、取扱説明書
対応製品X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、Link、ONE RS (ツイン/4K)
材質熱可塑性ポリウレタン
直径(Φmm)66.5
質量(g)82.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
【手元を照らす良質な光で明るさ不足を解決!】
本製品は、ブルーライトが軽減された目に優しい光で卓上の手元を照らします。
付属のワイヤレスコントローラーで3種類の色温度を選択でき、それぞれで無段階の明るさ調節が可能です。
また、画面に反射しない構造になっており、設置にはモニターを選ばず挟むだけ。
USB給電のみですぐにご利用いただけます。
【設定記憶できる 選べる3種類の色温度と明るさ調整】
本製品は、お好みの色温度を設定できます。
暖かい色光ではリラックスでき、冷たい色光では集中して作業を向上させます。
明るさは無段階で自由に調整ができますのでお部屋の環境に合わせてご利用いただけます。
また、設定記憶仕様となっておりますので再度電源ONにした時は最終利用の状態が保たれています。
【便利なワイヤレスコントローラー】
本製品は、付属のワイヤレスコントローラーを使って点灯/消灯、発光色の切替、明るさの調整を離れた場所からでも容易に操作することができます。
また、底面には固定用の粘着シートがセットされておりますので、卓上で指定の位置に設置することができます。
本体操作のみの従来商品のように、立ち上がっての設定や設置後取り外して設定をする必要がありません。
【画面反射・映り込みしない】
本製品は、暗い部屋で使用しても光が画面へ反射したり、映り込みしたりすることを防げる構造になっています。
通常のLEDスタンドからの光では眩しく反射するグレアパネルの液晶でも鮮明に視ることができます。
【簡単に設置できる 電源要らず&スペース要らず】
本製品は、モニターの種類を選ばずに使用できます。
厚さ0.3cm~4cmのフラットスクリーンから曲面スクリーンまで設置することができます。
また、USB給電になっておりますので別途ACアダプタを接続する必要がありません。
【2台使用にも対応できるファームウェア2台使用にも対応できるファームウェア】
本製品は、2台使用にも対応できるファームウェアとなっており、デュアルディスプレイ環境下での使用に最適です。
2台の本体に対して、1台のコントローラーでも2台のコントローラーでも制御可能でお好みで選択することができます。
LED60灯
電源USBバスパワー
質量(g)約340
定格光束(Lm)120
色温度(K)2800、4200、6000
発光色電球色/白色/昼光色
LED寿命(時間)30000
仕様●演色性:Ra≧80●照度:約400Lux(直下40cmで点灯時)●設置可能ディスプレイ厚:0.3~4cm●コントローラー電波周波数:2.4GHz帯●コントローラー電波到達距離:最大10m●コントローラー使用電池:CR2450●消費電力:5V 0.7A(3.5W)●サイズ:W420×D90×H32mm●梱包内容:本体、USB ケーブル、コントローラー、マニュアル●保証期間:ご購入から6ヵ月間
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
照明認識・調整器(以下ECIと略)搭載し、PWM電源と定電流電源のどちらも使用可(DC24V駆動)。LED同軸落射照明は、高輝度・高品質・短納期を実現。ハーフミラーによりカメラと同軸上に、光を落射させる構造で、ワークに対して均一な面状の同軸光を照射可。窓径□20、35、50、75、100mmと、白、赤、緑、青、赤外850nm、赤外940nmの発光色をラインアップ。用途:光沢のある金属やフィルム、プラスチック、曲面状の表面の傷や印字、文字、打痕、基板パターン検査に最適。照明方法:均一な同軸光で幅広い用途に使用可。ドーム照明TD型と連結可能(別売りアダプタ必要)
照明認識・調整器(以下ECIと略)搭載し、PWM電源と定電流電源のどちらも使用可(DC24V駆動)。LEDドーム照明は、高輝度・高品質・短納期を実現。ドーム型の反射板構造で、ワーク全体を均一拡散光で照射可。外径Φ77~202までΦ25mm毎のサイズ構成と発光色:白、赤、緑、青、赤外850nm、940nmをラインアップ。用途:光沢のある金属やフィルム、プラスチック表面や曲面のワーク表面検査(異物、汚れ、穴、文字認識等)に最適。照明方法:均一な拡散光照明で幅広い用途に使用可。同軸落射照明TCA型と連結可能(別売りアダプタ必要)
関連キーワード