材質木製
仕様ステンレスばね仕様
寸法(mm)37×245
1個
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
材質竹
高級鋼製、ソフトグリップ付
最大径(Φmm)300
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
材質炭化竹
幅W×全長(mm)10×180
品名・タイプアイストング
アズワン品番64-2539-06
TKG品番9-1912-0801
TKG品番(2017)6-1708-1001
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
材質竹製
本体寸法(全長×高さ)(mm)185×40
アズワン品番64-2539-04
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
握りやすい木製グリップ。衛生的なステンレス製。 収納に便利なストッパー付。開閉ラクラク。
材質本体:ステンレス鋼、グリップ:天然木
全長(mm)400
質量(g)175
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
繊細な木目がきれいなブナ木仕様。サラダ等を卓上で取り分けるのに便利です。
材質ブナ材
最大開き(mm)110
大きさ小
アズワン品番64-4073-29
寸法(縦×横)(cm)約20×約4
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
水等を長時間貯めておくと水漏れする場合がございます。
本体平型鋼で見切りやすく、開閉を補助するバネ付きです。CE認可品。
用途林業、重機用丸太トング、焼き入れ済鋼製、本体平型、つり上げ時はループ部を使用します。
開口寸法(mm)60~420
最大荷重(t)1.5
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
材質竹
全長(mm)300
アズワン品番64-2539-07
TKG品番9-0490-2501
TKG品番(2017)6-0437-2601
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
ル・クルーゼのすべての製品には「美味しさ」以上のものがあります。私たちに受け継がれてきたもの。そこにはストーリーがあるのです。そのストーリーはフランス文化そのもの。多彩な食文化や、あふれる食へのこだわり、そんな歴史の中で1925年に生まれたル・クルーゼ。伝統の製法で豊かな彩りを取り入れたキッチンウェアのパイオニアとして、人々の暮らしに感動を添えてきました。フランスの北部の小さな村フレノワ・ル・グランでつくられるル・クルーゼの鍋。受け継がれる職人の技。素晴らしい機能性と使い心地のひとつひとつは、職人の手仕事によって生み出されています。変質・変形しにくく耐久性に優れた北米産のメープルウッドからつくられたウッド・ウェアシリーズ。先端がテーブルトップにつかず、衛生的に使えるスリムサイズのトングです。
材質メープルウッド
全長(mm)270
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
材質竹
幅W×全長(mm)15×180
質量(g)15
品名・タイプアイストング
TKG品番9-1912-0701
TKG品番(2017)6-1708-0901
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
手にやさしく馴染む竹製トング。サラダやパンのシェアに。
材質本体:竹(ウレタン塗装)、その他:ステンレス鋼
全長(mm)230
サイズ23cm
質量(g)55
1本
¥829
税込¥912
当日出荷
ハンバーグやステーキ、目玉焼きなどが返しやすいターナータイプのトング。
材質本体:ステンレス鋼、グリップ:天然木
サイズ30cm
質量(g)160
幅W×全長(mm)55×300
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
手にやさしい木柄ハンドル。角砂糖がつかみやすい。
材質(木柄)天然木
寸法(mm)110
材質(本体)ステンレス
アズワン品番64-4076-24
1本
¥219
税込¥241
当日出荷
材質金属部:ステンレス鋼、ハンドル:天然木(ゴムの木)
全長(mm)(約)360
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
キャプテンスタッグのシンボル鹿のツノをモチーフにしたトング。ソロからファミリータイプの焚き火台やBBQグリルに最適なミドルサイズ。箸代わりのトングとしても便利。表面は汚れが落ちやすいふっ素加工。卓上でどちら向きに置いても先端が付かず、ステンレス製で丈夫で衛生的。持ちやすいウッドグリップ。裏返してアミ交換用フックとしても使える。
材質本体:ステンレス鋼(ふっ素樹脂塗膜加工)、グリップ:天然木
全長(mm)250
サイズ25cm
質量(g)120
1本
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
キャプテンスタッグのシンボル鹿のツノをモチーフにしたトング。ソロタイプの焚き火台やBBQグリルに最適なショートサイズ。つまみやスナック、薬味トングとしても便利。表面は汚れが落ちやすいふっ素加工。卓上でどちら向きに置いても先端が付かず、ステンレス製で丈夫で衛生的。持ちやすいウッドグリップ。裏返してアミ交換用フックとしても使える。
材質本体:ステンレス鋼(ふっ素樹脂塗膜加工)、グリップ:天然木
全長(mm)180
サイズ18cm
質量(g)60
1本
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
キャプテンスタッグのシンボル鹿のツノをモチーフにしたトング。ファミリータイプの焚き火台やBBQグリルに最適なロングサイズ。盛り付けや菜箸としても便利。表面は汚れが落ちやすいふっ素加工。卓上でどちら向きに置いても先端が付かず、ステンレス製で丈夫で衛生的。持ちやすいウッドグリップ。裏返してアミ交換用フックとしても使える。
材質本体:ステンレス鋼(ふっ素樹脂塗膜加工)、グリップ:天然木
全長(mm)180
サイズ30cm
質量(g)140
1本
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
パスタだけでなくBBQ食材も使いやすい形状です。
握りやすい木製グリップ。 衛生的なステンレス製。
収納に便利なストッパー付。 開閉ラクラク。
材質本体:ステンレス鋼、グリップ:天然木
全長(mm)380
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
材質18-8ステンレス・木
全長(mm)162
品名・タイプアイストング
TKG品番9-1912-0301
TKG品番(2017)6-1708-0501
1個
¥909
税込¥1,000
翌々日出荷
角砂糖をはさむのに便利です。
材質本体:ステンレス鋼、木部:天然木
質量(g)13.6
寸法(cm)約3.2×1.6×10.9
1個
¥369
税込¥406
6日以内出荷
シンプルなデザインのチーク製のトングです。
サラダなどのサービンにお使いいただけるトングです。
天然木(チーク)ならではの温かみのある素材感です。
シンプルなデザインですのでキッチンや食卓に置いておいても邪魔になりません。
定期的に植物性オイルなどでお手入れをしていただくことで末長くお使いいただけます。
チークは船や家具など使われ、硬くて伸縮率が小さいので耐久性・耐水性に優れています。
洗ったあとは洗剤を良く洗い流し、やわらかい布などで水分をふき取り、急速な乾燥は避けかげ干しなど自然乾燥でしっかり乾燥してください。
使っていて表面が白く毛羽立ってきた場合は、植物系オイルなどを布につけて擦り込むようにしてお手入れください。
熱湯は避けてぬるま湯など、やわらかいスポンジでお洗いください。
仕様【オーブン】不可
材質チーク
寸法(mm)60×267×H41
レンジ不可
食器洗浄機不可
1個(1個)
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
シンプルなデザインのチーク製のトングです。
サラダなどのサービンにお使いいただけるトングです。
天然木(チーク)ならではの温かみのある素材感です。
シンプルなデザインですのでキッチンや食卓に置いておいても邪魔になりません。
定期的に植物性オイルなどでお手入れをしていただくことで末長くお使いいただけます。
チークは船や家具など使われ、硬くて伸縮率が小さいので耐久性・耐水性に優れています。
洗ったあとは洗剤を良く洗い流し、やわらかい布などで水分をふき取り、急速な乾燥は避けかげ干しなど自然乾燥でしっかり乾燥してください。
使っていて表面が白く毛羽立ってきた場合は、植物系オイルなどを布につけて擦り込むようにしてお手入れください。
熱湯は避けてぬるま湯など、やわらかいスポンジでお洗いください。
仕様【オーブン】不可
材質チーク
寸法(mm)35×182×H28
レンジ不可
食器洗浄機不可
1個(1個)
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
温かみのある、一つ一つの個性が味がある、木柄の調理ツール。食器洗浄機もOKの耐久性。ちょっと大振りで分厚い塊肉を持つのには最適!
材質ステンレス、パッカーウッド
仕様食洗機対応
色ダーク
質量(g)260
寸法(cm)37
1本
¥5,898
税込¥6,488
6日以内出荷
網を簡単に持ち上げる事ができます。
材質本体/ステンレス、ハンドル部/天然木(ブナ)
全長(mm)375
質量(g)200
間口W×奥行D(mm)60×33
TKG品番9-0496-0901
TKG品番(2017)6-0899-0801
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
木柄付きで持ちやすく、安全に考慮した商品です。
アズワン品番64-8945-26
1本
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
アウトドアでは限られたスペースにしか物が置けないので、器具の紛失や整理されていないことが原因でおもわぬケガにも繋がりかねません。そんなアウトドアをスマートに変える3段ラックです。縦の空間を活かした省スペースで、魅せる収納ができます。上部のポールにもトングをかけたり、S字フックを活用し食器をかけるなど、収納場所の一つとして使用ができます。横置きにすることで、安定したテーブルに早変わりします。折り畳んでコンパクトに収納することができます。
用途・アウトドアラック、ディスプレイラック、ガーデニング、キャンプ台、飾り台、収納棚、キャンプ、レジャー、バーベキュー、リビング、子供部屋、本棚、玄関などに。
質量(kg)5
幅(cm)49.5
耐荷重(kg)テーブル時:30、ラック時:約1段あたり/8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時テーブル:900×495×345
高さ(cm)101
奥行き(cm)30
収納時寸法(cm)W49.5×D14.5×H47
1個
¥8,164
税込¥8,980
5日以内出荷
「千歳(ちとせ)」は、愛着を持って末長く使い続けてもらえることを願った、千歳に記憶を紡ぐ調理道具です。新潟県燕市の職人が一つひとつ丁寧にサテン仕上げにしました。白木の持ち手とつまみが優しいステンレス鍋。余計な凹凸のないシンプルな構造で、洗いやすい形にこだわりました。ガスコンロはもちろん、IHクッキングヒーターにも使えます。
サイズ(cm)22
材質本体:ステンレス鋼、トング:ステンレス鋼・シリコーンゴム、菜箸:竹
容量(L)深型両手鍋:約5.0
寸法(mm)深型両手鍋:約344×229×191、トング:全長約265、菜箸:全長約270・330
質量(g)深型両手鍋:約1180、トング:全長約110
セット内容深型両手鍋22cm・トング・菜箸(2膳組)各1
1個
¥7,398
税込¥8,138
6日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
13日以内出荷
浸透性の良い塗料で、木の呼吸を妨げません。塗面のフクレ、ハガレは起こしません。メンテナンスは非常に簡単です。
塗りムラ、色ムラがなく美しく仕上がります。塗り易さは抜群の作業性です。集成材、針葉樹など多種多様な木材を、感じの良い高級材に変身させることができます。低臭タイプで人にも環境にも優しく、そして塗装作業者にも優しい。
塗装は、刷毛塗り、ローラー、吹き付け、ディッピング全て可能です。
低臭タイプで速乾性のため、作業効率が良く、外部内部とも手早く塗装ができます。まる一日後には、臭いは殆ど感じなくなります。
用途建築・建材・ガーデニング・木部用着色剤。
主な用途建築・建材・ガーデニング・木部
使用場所屋内外兼用
特性速乾
塗布方法刷毛→拭き取り
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)8以上
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
塗回数1回
標準塗布量(g/m2)50
●25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 2サイクル工進エンジン シングルピストン式
用途薬剤散布に
付属品鉄砲ノズル・ボールコック・オイルボトル
種類エンジン式
燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)FC級以上
接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4
連続使用時間約70分
ホース径(Φmm)6
ノズル長(mm)870
燃料タンク容量(L)0.6
使用距離範囲(m)4(直射)
最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]
エンジン形式2サイクル 工進KC26
材質(タンク)PE
主な用途殺虫・消毒剤用
ポンプ一連差動ピストン式
吸水量(L/min)5.2
対応溶液薬剤
関連資料(2.3MB)
取扱説明書(5.8MB)
耐久性に優れた便利な万能バケツ。持ち運びに便利で手が痛くなりにくい木柄付ハンドル。BBQや焚き火のための薪や木炭、鉈やノコギリ、トング・炭バサミ等のツールを整理ができ、まとめて持ち運べる。ハンマーやペグ、テント設営のための小道具、作業工具の整理・運搬に。
材質本体:亜鉛めっき鋼板(表面加工:エポキシ樹脂塗装)、ツル:鉄(クロームめっき)、取っ手:天然木(ラッカー塗装)
容量(L)10
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×320×270
収納可能質量(kg)最大10
トング・フォーク・ターナー・栓抜き、4つの機能が1つになった4in1マルチツール。ハンバーグやステーキ目玉焼きなどが返しやすいターナータイプのトングです。折りたたみ式でコンパクトに収納できます。収納ケースにはベルトループ付き。
仕様トング・フォーク・ターナー・栓抜き
材質本体:ステンレス鋼、グリップ:天然木、収納ケース:ナイロン
寸法(mm)ターナー:幅60×全長290mm、フォーク:幅55×全長290mm、トング:全長290mm
質量(g)290
収納寸法(mm)90×230×厚さ30
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ