手に馴染み、非常に使い易い桧ヘラです
全長(mm)300
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼を研磨していますので、錆びにくく、適度なしなりがあります。
パテ練りの他、狭い部分へのパテ塗り、スクレーパー代わり等に使用可能です。
材質(ハンドル)単板(厚約15mm)
材質(ブレード)ステンレスバネ鋼
接着剤の塗布・剥し、鉄板の掃除、塗料の混ぜ合わせなどに。
高さ(mm)195
奥行(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ゴムベラ 柄付
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
柄付ゴムベラは、塗料缶の塗料をそぎ落としたり、デザイン壁のパターン描きにも応用。
用途材料処理用
材質(ヘラ)天然ゴム、(柄)木(アオギリ)、(止め)アルミリベット
RoHS指令(10物質対応)対応
材料混練用金属ヘラです。
材質(刃)鋼
材質(柄部)天然木
穴径(Φmm)7.8
RoHS指令(10物質対応)対応
用途接着剤コーキング剤の塗りこみに。
全長(mm)195
刃厚(mm)2.5~8
材質(柄部)木
材質(刃)合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
握りやすい形状と材料に木粉・プラスチックの複合材料を使用し、滑りにくいグリップとなっています。
手にフィットしパワーを余すところなく先端に伝えます。
先端は強力マグネット付きです。
用途マイナス/プラスネジの締付け・緩め作業用。
材質(グリップ)樹脂
軸径(Φmm)6.3
全長(mm)82
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
握りやすい形状と材料に木粉・プラスチックの複合材料を使用し、滑りにくいグリップとなっています。
手にフィットしパワーを余すところなく先端に伝えます。
先端は強力マグネット付きです。
用途マイナス/プラスネジの締付け・緩め作業用。
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
軸貫通あり
油や汗が付いても滑りにくいラチェットハンドルです。ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
歯数72枚
材質(本体)構造用鋼
材質(グリップ)木粉・プラスチックの複合材料
送り角度(°)5
RoHS指令(10物質対応)対応
木目が個性的で大変美しく、世界に2つとない製品は使うほどに愛着がわいてきます。
材質オリーブ(天然木)
質量(g)13
寸法(cm)9×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
6日以内出荷
油や汗が付いても滑りにくいコンビネーションプライヤです。つかむ物の大小によって口の開き方が2段階に変えられます。
用途物をつかむ、パイプなどを回す、線を切る作業に使用します。
トラスコ品番553-7359
厚さ(mm)19
全長(mm)220
材質(本体)構造用鋼
切断能力(mm)2.5
材質(グリップ)木粉・プラスチックの複合材料
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
木目が個性的で大変美しく、世界に2つとない製品は使うほどに愛着がわいてきます。
材質オリーブ(天然木)
油や汗が付いても滑りにくいペンチです。銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど多くの作業が可能です。電気関係や針金細工、または板金細工などに使用する大変便利な工具です。刃は強力で銅線はもちろん、太い鉄線も切ることができます。
用途銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじる作業等に。
仕様落下防止用ひも取付穴:無
トラスコ品番553-7360
全長(mm)195
材質(本体)構造用鋼
切断能力(mm)鉄線:2
材質(グリップ)木粉・プラスチックの複合材料
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
油や汗が付いても滑りにくいラジオペンチです。鉄線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり、取り出したりするために使用する工具です。ペンチより狭い箇所の細工や細い鉄線・針金の切断作業に最適です。
用途鉄線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり取り出したりするために使用する工具です。
トラスコ品番553-7362
全長(mm)165
材質(本体)構造用鋼
材質(グリップ)木粉・プラスチックの複合材料
切断能力(Φmm) 鉄線1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
切断可能径(Φmm)1.6
1丁
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
油や汗が付いても滑りにくい強力ニッパです。銅線や細い鉄線を切る工具です。電気通信機器やラジオ、テレビなどの配線・細工・修理などに使用できます。
用途電気通信機器やラジオ、テレビなどの配線・細工・修理などに使用してください。
トラスコ品番553-7361
全長(mm)164
材質(本体)構造用鋼
切断能力(mm)鉄線:2
材質(グリップ)木粉・プラスチックの複合材料
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
関連キーワード