151件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木製ラック、木製パネル貼りなどの木工造作や金物の取付に。 堅い木材でもねじ込み時の折れや曲り等が少ないです。 ドライバーは#1をご使用ください。
仕様(+)皿頭 材質キルド鋼(焼入れ処理・ニッケルメッキ) サイズ(mm)2.0×36
1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

ねじの呼びM2.1 材質 表面処理クロメート エスコ品番EA949EJ-101
1個
295 税込325
当日出荷

木製ラック、木製パネル貼りなどの木工造作や金物の取付に。 堅い木材でもねじ込み時の折れや曲り等が少ないです。 ドライバーは#1をご使用ください。
仕様(+)皿頭 材質キルド鋼(焼入れ処理・ニッケルメッキ) サイズ(mm)2.0×27
1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

1個
385 税込424
当日出荷

1箱(200個)ほか
709 税込780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

1パック(220本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

木製ラック、木製パネル貼りなどの木工造作や金物の取付に。 堅い木材でもねじ込み時の折れや曲り等が少ないです。 ドライバーは#1をご使用ください。
仕様(+)皿頭 材質キルド鋼(焼入れ処理・ニッケルメッキ) サイズ(mm)2.0×19
1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

1個
385 税込424
当日出荷

1箱(200本)ほか
特価
609 税込670
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1個
340 税込374
翌日出荷

エスコ品番EA949AL-204 材質ステンレス 長さ(mm)8 ねじ径M2 頭部形状皿頭
1個
410 税込451
当日出荷

1パック(108本)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ねじの呼びM2.4 材質 表面処理クロメート エスコ品番EA949EJ-205
1個
295 税込325
当日出荷

木製ラック、木製パネル貼りなどの木工造作や金物の取付に。 堅い木材でもねじ込み時の折れや曲り等が少ないです。 ドライバーは#1をご使用ください。
仕様(+)皿頭 材質キルド鋼(焼入れ処理・ニッケルメッキ) サイズ(mm)2.0×16
1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

防錆力に優れたSUS305J1を使用 堅い木に対して「ねじ切れにくい」 トルク低減で「バッテリーが長持ち」
材質SUS305J1
1箱(500本)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質ステンレス エスコ品番EA949AL-209 長さ(mm)6 ねじ径M3 頭部形状皿頭
1個
410 税込451
翌日出荷

1パック(11個)ほか
199 税込219
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
1箱(200本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

木製ラック、木製パネル貼りなどの木工造作や金物の取付に。 堅い木材でもねじ込み時の折れや曲り等が少ないです。 ドライバーは#1をご使用ください。
仕様(+)皿頭 材質キルド鋼(焼入れ処理・ニッケルメッキ) サイズ(mm)2.0×23
1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

材質は鉄で、三価クロメートめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要。自ら座ぐりをして頭部を材中に埋める。木用ねじより細く、先端が鋭いVカットになっており、木割れを防ぐ。ドライバー2番。
用途細い木、割れやすい木に最適。 材質 表面処理三価クロメートめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(60本×4パック)ほか
600 税込660
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

1個
5,480 税込6,028
翌日出荷

ネジ2本で取り付け 横に何個も連結可能 名前シール付 小物などをかけるのに便利なフック付
用途ヘルメット保管用 寸法(高さH×幅W)(mm)230×280 付属品取付け用ネジ×2本(皿頭木ネジM4×50mm) 仕様1個掛け用 適合ヘルメット横幅/約9cm~約23cm収納部内径/約15cm 材質ABS 取付ピッチ255mm(ネジ穴中心間) 掛数(個)1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
659 税込725
当日出荷

非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。 別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
定格消費電力(W)単体:14.5 最大消費電力(W)連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※明るさ100%点灯時 付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個 質量(g)約192 使用温度範囲(℃)10~40 コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5 AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A 外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×604×7(最大値) 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1個
4,749 税込5,224
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁掛けや持ち運びも出来る便利でシンプルなキーボックスです。 持ち運びに便利な取っ手付き。 キーリングで取付けるタイプなので、専用ホルダーがなくても使用できます。 色分類できるキーホルダーが便利です。 また、キーホルダーの中には、書き込み可能な見出し用紙が付いています。
設置方式壁掛け・携帯兼用 施錠方法シリンダー錠
1台ほか
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質:亜鉛+ステンレス銅SUS304。付属ネジ皿木ネジ2×19mm
長さ(mm)13.2 幅(mm)30 高さ(mm)115
1個
3,898 税込4,288
10日以内出荷

場所をとらない薄型タイプなので、扉の内側などに取り付けるのに適しています。カバーは外して洗えるので衛生的です。5本の包丁が収納可能です。刃の厚さ8mmまでの出刃包丁など刃の厚い包丁も入る箇所が1箇所、普通サイズの包丁用が2箇所、果物ナイフ・刺身包丁・パン切りナイフなど細身用が2箇所あります。木ネジ取付けで扉の内側にしっかり固定できます。
用途包丁収納に。 材質スチロール樹脂 寸法(mm)200×40×210 質量(g)251 タイプ包丁差し 収納本数(本)5
1個
599 税込659
当日出荷

1箱(500個)ほか
3,898 税込4,288
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

離れた場所からON/OFFできます。 便利な壁掛けホルダーも付属。 HIGH/LOWの明るさ2段階切替可能 別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
定格消費電力(W)【本体】単体:14.5 最大消費電力(W)連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※明るさHIGH点灯時 付属品【本体】ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個、【リモコン】リモコン用壁掛けホルダー1個、木ねじ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、リモコン用両面テープ 1枚 質量(g)約192 使用温度範囲(℃)10~40 コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5 AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A 使用電池【リモコン】単四形アルカリ乾電池×2本(別売) 電池寿命約2年(1日10回使用)※アルカリ乾電池使用時 外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×604×7(最大値) 動作距離(m)約8 演色指数(Ra)80
1個
5,983 税込6,581
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。 別売の連結子機(31cm)を3台まで連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
定格消費電力(W)単体:7.5 最大消費電力(W)連結時(31cm連結子機3台連結):27.5※明るさ100%点灯時 付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個 質量(g)約100 使用温度範囲(℃)10~40 コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5 AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A 外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×304×7(最大値) 演色指数(Ra)80
1個
3,608 税込3,969
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
付属品マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 2個、連結コード(約25cm) 1本、接続ストレートコネクター 1個 質量(g)約180 使用温度範囲(℃)10~40 外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×604×7(最大値) 演色指数(Ra)80
1個
3,513 税込3,864
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狙ったところまでネジを落とさない 超短マグキャッチ付 ヘッド幅55mm(+2×33mm両頭ビット装着時) 電動ドライバー用 両頭・片頭ビット対応(全長33mm以上) 18Vインパクト対応 強力型 コーススレッド 全長120mmまで(75mm推奨)
トラスコ品番753-6666 セット内容L型アダプター、超短マグキャッチ、固定ハンドル(ビット収納可能)、(+)2X33両頭ビット 全長(mm)134 質量(g)250 差込角(mm)6.35 シャンク径(Φmm)6.35 ヘッド幅(mm)55
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

暗い場所で人に反応して自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。 別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
最大消費電力(W)連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※点灯時 定格消費電力(W)単体:14.5 付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個 質量(g)約196 使用温度範囲(℃)10~40 コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5 AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A 外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×616×9(最大値) 点灯保持時間センサー:約15秒 点灯開始照度(Lux)約10以下 演色指数(Ra)80
1個
5,983 税込6,581
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水排け穴は底に4穴と、中心穴1あります。地上出しは100mmが理想。折々に支柱パイプの径が若干異なる場合があります。ステンレス製木ネジ(2本) 皿頭4.1mmx32mm付。
材質ステンレス(SUS304)
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

色分類できるキーホルダーが便利です。また、キーホルダーの中には、書き込み可能な見出し用紙が付いています。キーリングで取り付けるタイプなので、専用ホルダーがなくても使用できます。セキュリティー性高い4桁暗証番号の仕様、緊急解除キーも付いています。
材質本体/スチール・ABS樹脂・PVCキーホルダー/ポリプロピレン 施錠方法ダイヤル錠
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製木ネジ(2本) 皿頭4.1mmx32mm付。
材質ステンレス(SUS304) 寸法b(mm)160
1個
5,698 税込6,268
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高須産業窓用換気扇
窓の開閉も自由自在。窓左右どちらにも取り付けOK。木枠窓、アルミサッシ窓等取り付けOK。汚れても外して洗える分解構造
用途窓用 仕様シャッター形式:なし 付属品固定部品1ヶ・木ネジ(小)4.1×20-2本・木ネジ(大)4.1×40-2本・ソフトテープ150mm1本 タイプ引きひもタイプ 排気形 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)15/17 定格電圧(V)100 ハネ径(cm)20 本体質量(kg)1.9 適合場所窓用 電源コード(m)2 騒音値(dB)40/42 取付可能窓枠高さ(mm)410~1150(1950まで延長可能) 風量(m3/h)500/510
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

ALC・木材へのケーブル取り付け(支持)に使用します。 仮固定できる粘着テープ付。木ねじ付と、釘付があり、どちらも容易に固定できます。 ACH-2SKは天井下地材や床材(根太45mm以上)への取り付けができます。
1セット(10個)
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モニター機とワイヤレス玄関子機を無線接続。 配線工事が不要なので取り換え簡単。 画家の広いレンズを採用した玄関子機と約3.5型液晶を採用したモニター機で玄関周りをしっかりと確認できる。 外出先でもスマートフォンで来訪者の対応ができます。(※別売のホームユニットへの登録が必要です)
付属品【モニター機用】壁掛け用木ねじ(長さ16mm)×2、壁掛け用小ねじ(長さ25mm)×2、壁掛け金具×1、【ドアホン用】壁掛け用ねじ(長さ25mm)×2、防水シート×2 材質親機/外観:難燃ABS樹脂、子機/外観:難燃樹脂 取付親機:露出壁掛け(壁掛け金具付属)、子機:付属の取付けカバーを使用 質量(g)親機:約395、子機:約245(電池含まず) 電源(V)親機:AC100(50/60Hz)、子機:単3形電池6本 消費電力(W)待受時:約1.5、動作時:約4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:約129×29×169(突起部除く)、子機:約99×37.2×131(突起部除く) 照明LEDライト(照明用ランプ) 撮像素子1/4型CMOS(約100万画素) 使用環境条件周囲温度0~40℃、湿度90%以下 画面サイズ3.5型カラー液晶ディスプレイ 無線通信方式1.9GHz TDMA-WB 最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

トラスコの100kgタイプの軽量棚、M1.5型・M2型の軽中量棚に取り付けられます。 幅300~900mm・高さ900~1800mmまで対応しています。 すべてブラックとネオグレーの2色をそろえています。 ネット・壁掛け兼用取付金具が付いてきますので壁にも取り付けできます。(壁掛けの場合木ねじを使用してください)木ねじは標準付属品です。 棚側面の落下防止用ネットとしても使えます。
材質スチール、表面処理:粉体塗装
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)