67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質タモ 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)32 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質タモ 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)35 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
479 税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(5本)ほか
291 税込320
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途屋外用 材質自然木チーク 自然木チーク 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)35 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様抗菌 材質タモ集成材 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)35 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フジテック・ジャパンカラー木目パイプ
鉄管に木目調ビニールを被覆させています。
材質鉄管+ビニール
1本
499 税込549
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


フジテック・ジャパン自然木丸棒ハンドル
材質自然木 仕上木目 付属品取付ビス 取手取手
1個
269 税込296
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抗菌仕様です。
材質自然木 寸法H(mm)32 寸法D(Φmm)15 仕上ブラウン サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高級木材タモの集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。
用途手すり用木材 材質ラバーウッド集成材 太さ(Φmm)35
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


材質アルミ/樹脂コーティング 仕様抗菌、高耐候性 寸法(mm)530 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)35 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]桧棒 角型
ひのき材は淡黄色で光沢があり、緻密で芳香があります。耐水力が強く、建築、家具、工作に重用されます。
内容素材 科目図工
1セット(50本)
1,300 税込1,430
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

椎 丸棒 浅香工業 動画あり
厳選樫材使用で丈夫
材質天然木 寸法(mm)(手元側)30×30mm丸形状
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス製なので耐食性や耐熱性に優れています。 受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応しています。 取手部にスベリ止め加工を施しています。
用途木製門扉・木製建具。 寸法H(mm)4.8 寸法d(mm)57 寸法a(mm)75 寸法C(mm)16
1本
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木のぬくもりと適度な堅さが魅力の手摺です。手摺と壁の間隔は指が入れやすく、かつ階段有効幅が確保できる37mmに設定。手摺の直径は握りやすい35mmです。材質はサイクルウッド集成材を使用。
1本
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木のぬくもりと適度な堅さが魅力の手摺です。手摺と壁の間隔は指が入れやすく、かつ階段有効幅が確保できる37mmに設定。手摺の直径は握りやすい35mmです。材質はサイクルウッド集成材を使用。
1本
5,598 税込6,158
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天然木の丸つまみで、取付場所に合わせた塗装ができます。特注仕上も可能です。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25 材質 材質/仕上楓/素地 種類つまみ 仕上素地
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質タモ集成材 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当) 外径(Φmm)35
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【用途】家具などに使用するハンドルです。
用途【特長】。天然木製のハンドルです。天然木の性質上、柾目・板目の両方が商品で存在しています。(お選び頂けません)。色目も天然木の為、バラツキが出来る場合が御座います。ご容赦ください。 付属品【ボルト】8×60 仕上クリアー仕上、座金部、真鍮、仙徳メッキ 適合扉厚(mm)30~41
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

【用途】家具などに使用するハンドルです。
用途【特長】。天然木製のハンドルです。天然木の性質上、柾目・板目の両方が商品で存在しています。(お選び頂けません)。色目も天然木の為、バラツキが出来る場合が御座います。ご容赦ください。 付属品【トラスネジ】3.5×25 仕上クリアー仕上、座金部、真鍮、仙徳メッキ
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

【用途】家具などに使用するハンドルです。
用途【特長】。天然木製のハンドルです。天然木の性質上、柾目・板目の両方が商品で存在しています。(お選び頂けません)。色目も天然木の為、バラツキが出来る場合が御座います。ご容赦ください。 付属品【トラスネジ】4×20 仕上クリアー仕上、座金部、鋼、ゴールド塗装
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
659 税込725
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(100本)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フジテック・ジャパン天然木筋金入パイプ
ヒノキ材を鉄管に接着しています 天然木のため表面に節等ございます。
材質鉄管+ヒノキ
1本
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドリルスタンド 50A (黒) ドリルスタンド スターエム 動画あり
垂直穴加工、センター穴・ダボ穴加工、丸棒加工、斜め穴加工、埋木(木栓)作り、錠穴加工を行う際の補助具ドリルチャックタイプで、軸径1.5mm~10mmまでの錐に対応 垂直使用時の最大ストロークは150mmです 傾斜角度45度で使用の場合、取付け可能な錐の径は22mmまでになります
セット内容チャックハンドル 材質本体:普通鋼、ベース・スライダーホルダー:ABS樹脂 幅(mm)スライドバー:80 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 口径(Φmm)57(ベース内径) 取付可能寸法(mm)(先端工具)全長:210まで、軸径:1.5~10まで 適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ 14.4V以上/インパクトドライバ 14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

扉や家具の簡易締りに最適な金具です。キリやドリルで下穴を開けてから付属の木ネジで固定してください。丸球部分を下の溝にはめ、開錠・施錠した状態で、芯棒を固定することができます。
材質ステンレス鋼 SUS304
1パック
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扉や家具の簡易締りに最適な金具です。キリやドリルで下穴を開けてから付属の木ネジで固定してください。丸球部分を下の溝にはめ、開錠・施錠した状態で、芯棒を固定することができます。
材質アルミニウム 寸法(mm)40
1パック
639 税込703
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉や家具の簡易締りに最適な金具です。キリやドリルで下穴を開けてから付属の木ネジで固定してください。丸球部分を下の溝にはめ、開錠・施錠した状態で、芯棒を固定することができます。
材質ステンレス鋼 SUS304
1パック
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木の棒でつっぱり棒を作る「KINOBO」シリーズの専用パーツです。※Tジョイントは丸棒を横につっぱった時に、下から支えて耐荷重を増やせるセットです。※ヨコ用。
用途つっぱり棒を下から支えて耐荷重を増やします。 材質皿タッピングネジ:鉄、滑り止め:シリコン、その他パーツ:ABS樹脂 ブラック タイプヨコ用 アズワン品番64-5084-77
1セット
459 税込505
翌々日出荷

アイワ金属KINOBO Cフック
木の棒でつっぱり棒を作る「KINOBO」シリーズの専用パーツです。※Cフックは直径24mmの丸棒にぴったりの金属製のフックです。※ヨコ用。
用途マグカップ、フライパン収納などに。 材質フック:鉄、塗装仕上げ タイプヨコ用
1箱(2個)
509 税込560
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木の棒でつっぱり棒を作る「KINOBO」シリーズの専用パーツです。※Tジョイントは丸棒を横につっぱった時に、下から支えて耐荷重を増やせるセットです。※ヨコ用。
材質皿タッピングネジ:鉄、滑り止め:シリコン、その他パーツ:ABS樹脂 ホワイト タイプヨコ用 アズワン品番64-5084-78
1セット
459 税込505
翌々日出荷

木の棒でつっぱり棒を作る「KINOBO」シリーズのテンションロッドです。※テンションロッドは直径24mmの木の棒でつっぱり棒を作る基本のセットです。※タテ、ヨコどちらでも使えます。※丸棒をマイナス160mmでカット。※長さ上限1980mmです。※設置した後は別売のフックやブラケットなどを使用し、ディスプレイ収納をお楽しみください。※ソファーのそばに設置し、カフェ風テーブルを作ったり、収納スペースの狭いキッチンに調味料置き場を増設するなど様々な場所で便利にお使いいただけます。
材質皿タッピングネジ:鉄、バネ:ステンレス、滑り止め:シリコン、その他各パーツ(ABS樹脂) タイプタテ、ヨコ用 耐荷重(kg)【横取付】100cm:約12、150cm・約7、198cm・約3、【縦取付】10
1セット
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファミリー・ライフすっきり薄型スリッパラック
狭い玄関にも置けるスッキリ薄型約14cm。 シンプルで落ち着きのあるブラウンカラー。持ち手が付いて便利です。 スリッパが4足入ります。 丸みのある優しいデザインです。 お客様組立式
材質本体:繊維板、丸棒:天然木 質量(kg)約1.8 段数4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26.5×14×60
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)ウェルドペッカー
チッピングとケレン作業が簡単に。 曲線部を使用すれば丸パイプなどのスパッタ除去に最適です。 ウォールナット使用で持ち易さを追求。 尖った先端部でチッピング作業、平刃部でケレン作業。 握りやすい木柄を使用し、落下防止のワイヤー通し穴付き。
用途溶接作業時のスパッタ、スラグ除去・プラズマ切断後のノロ取りに 硬度本体:丸焼きHRC45相当、刃先:高周波焼き入れHRC60相当 材質(柄部)ウォールナット 材質(頭)炭素鋼
1個
特価
5,498 税込6,048
当日出荷

付属品:バッテリー×1個、充電池、平行定規、六角棒レンチ、のこ刃(木工用)。厚みのある木もラクラクカット!直線切りに便利な丸ノコとACアダプター充電器、充電式リチウムイオン電池のセットです。充電式でどこでも使える丸のこです。軽量なのにハイパワー。切り込みの深さの調節が可能です。傾斜角度もガイドプレートがあるので楽々。平行定規を使うと端から一定の幅で加工材を切断することができます。LEDライト、安全スイッチ付。
仕様バッテリー・充電器付 質量(kg)2.5(バッテリー含む) 回転数(min-1[r.p.m])4300 連続使用時間約52分(無負荷) 刃のサイズ(mm)市販ののこ刃:外形125~140×内径20の木工用ののこ刃が使用できます。 バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah) 切込深さ(mm)切断角度/深さ 90°/40 45°/27 充電器電圧(V)AC100 充電時間(分)60 サイズ(mm)327×171×220(H) 穴径(mm)20 刃径(mm)140
1台
27,000 税込29,700
翌日出荷

関連キーワード