189件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
複雑な形取りが正確にできます。金型や木型の写しの他、タイルやカーペットの隅部の形取り等DIYとしても広く利用できます。
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型取くん 武藤商事 動画あり
型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。 危険物の類別非危険物
1パック(25g)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドイツ産ビーチ材をサンデッド加工で仕上げた、高級シューツリーです。 耐久性と吸湿性に優れています。 細身の木型ながらボリュームがあり、今日的なインポートシューズにおすすめです。 また、サイドスプリットが施されているため幅広いワイズに対応できます。
材質木材(ドイツ産ビーチ)、鉄
1足
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

どんな形でも簡単に型取れます。サビないステンレス針を使用しています。
用途カーペット、敷物、木、金属部の型取りに使用する型取りゲージ 材質針:ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンワ測定イモノ尺シルバー30cm 5伸
エコ商品
鋳物用の木型や金型の製作時に、型の寸法を測定する時に使用します。 鋳物は砂のくぼみに溶けた鋳鉄を流し込んで固めます。 この時、収縮するので型は大きめに作ります。 金属や、大きさ、鋳物工場によって収縮率が異なりますので、それらに応じた拡大率のイモノ尺が必要になります。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
材質ステンレスSUS420J2 本体寸法(mm)345×25×1.0 ※伸縮によって数値は変わります。 製品質量(g)66 ※伸縮によって数値は変わります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
32日以内出荷

曲線や複雑な型が対象物に押し当てるだけで正確に型取り出来ます。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルゴファイルジャパンアルティマ セブン
力強いストロークで負荷が高くても止まらずに動き続け、作業効率がアップ。オートトルク機能搭載、ストロークサンダー、フィードバック機能をストロークサンダーに応用することにより、力強いストロークで作業効率が更にアップするだけでなく、負荷が強い木工等のヤスリ掛けも対応可能になりました。
用途樹脂、木工のやすり掛け 付属品アルティマ7本体、ゴムスタンド、ACアダプター、専用先端アタッチメント9種 トラスコ品番537-3542 全長(mm)187 電源(V)AC100~240 定格入力(VA)12 0.5A 往復回数(回/min)(可変)1000~5000 振動数(回/min-1)1000~5000
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

高級靴にマッチする木型で開発されたシュートゥリーです。 ツインチューブですのでテンションが高く、靴の余分なシワを伸ばし、美しく保ちます。 木材が硬く、重厚感のあるビーチウッド(ブナ材)を使用しています。 従来品よりもしっかりとニス塗りを施しています。 内側から一方通行のネジを採用し、ヒール部分は外からネジが見えません。
材質ビーチウッド(ブナ材)
1足
6,198 税込6,818
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。 硬化剤を添加することで室温で硬化します。 アルコール縮合タイプ
用途一般型取り材として。 トラスコ品番389-1968 白色 使用温度範囲(℃)-40~180 主成分シリコーン 可使時間(分)30(23℃) 硬化時間(時間)8(23℃) 粘度(Pa・s)10 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1kg 硬化剤比率0.5%(CAT-RM)
1個(1kg)
5,998 税込6,598
当日出荷

様々な靴にマッチする木型で開発された廉価版のシューツリーです。 従来品よりも甲にボリュームがあり、先が2つに割れるタイプなので縦横しっかりと履きジワを伸ばします。 また、ヒール部分は細身にシェイプされておりますので余分なふくらみを靴に与えません。 頑丈で吸湿性に優れたバーチ(樺)材を使用しています。 コストパフォーマンスの優れた商品です。
材質バーチ材
1足
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手作りクッキーもみの木で、楽しいクリスマスを! 星型の抜型なので、可愛いツリーが完成します。 アイシングなどでオリジナルのデコレーションをお楽しみください。 ・初めてご使用になる前に、液体洗剤などで洗い、水気をよく拭き取ってからお使いください。 ・金属たわしや研磨剤、ナイフなどの硬い物は表面を傷つけますので使用しないでください。
材質18-0ステンレス 寸法(mm)星サイズ:(最大)約152×145×H23、125×120×H23、93×89×H23、74×71×H23、54×52×H23、42×40×H23 寸法(直径Φ×高さH)(mm)丸型サイズ:約68×23
1個(1個)
2,598 税込2,858
4日以内出荷

型取りゲージ 新潟精機(SK) 動画あり
形状の移し取りが簡単にできます。
用途タイルの隅合せ、カーペットや敷物の角取り等に。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

靴の型崩れを防ぐシューズキーパー2足セットです。材質には抗菌剤(Ag+)が練りこまれています。24cm~30cmの靴に使用できます。
材質ポリプロピレン、スチール
1セット(2個)
499 税込549
当日出荷

CG-125L PC製型取りゲージ ロックタイプ 新潟精機(SK) 動画あり
形状の移し取りが簡単にできます。 移し取った形を保持できるロックレバー付です。 対象物を傷付けにくいプラスチック製です。 本体からゲージが抜けない特殊形状です。 目安となるミリ目盛付です。 片面マグネット付です。
用途タイルの隅合せ、カーペットや敷物の角取り等に 材質本体(ABS)、磁石(フェライト磁石) 本体質量(g)220 有効長(mm)127 アズワン品番64-7726-98 マグネット2個 表面磁束密度(mT)100 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×152×20
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

自由自在に曲げられる定規です。 両面インクエッジ付なので、烏口や製図ペンでの使用に便利です。 両面目盛付きです。
用途型に合わせて型取り、型紙作成に使用するスケール 材質外パイプ・サイドキャップ:塩化ビニル樹脂 目盛仕様黒色目盛側/左基点、赤色目盛側、左右振分 目盛間隔1mm
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どんな形でも自由自在・簡単に型取り
材質ステンレス線
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

材質本体:鉄、針:ステンレス 幅(mm)300 寸法(mm)300×150
1個
6,460 税込7,106
当日出荷

60℃以上のお湯で粘土のように柔らかくなって自由自在に成形ができ、冷めると固まる不思議なプラスチックです。 生物分解性があり環境にやさしいPCL(ポリカプロラクトン)を使用しています。 一度成形して固まった物を作り直したい、と思ったときには、再びお湯につければ、再度成形が可能です。 色づけには5色がセットになったプラフレンドカラー(別売)を使用してください。
材質PCL(ポリカプロラクトン) 粒状
1個(100g)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型枠汚れが少なく美しい仕上がりを実現します。
用途木型・金型・二次製品型枠・合板等の離型 仕様鉱物油系離型剤 成分鉱物油、界面活性剤 材質鉱物油、界面活性剤 乳白色 寸法(Φ×高さH)(mm)75×180 危険物の類別非危険物 施工面積1m2当り30~50mL使用 適応下地木型、金型、二次製品型枠、合板など
1個(500mL)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新潟精機(SK)ラジアスゲージ
金型、製缶、溶接加工におすすめです。R部検査が簡単にできます。 凸型と凹型のリーフがそれぞれ左右に収納されています。
用途金型、治具、木型などのR部の検査に 材質ゲージ:冷間圧延鋼
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【安全性】抜群のグリップ力を実現。高い耐久性を実現。熱・油・薬品(酸・アルカリ)に強い靴底。 【快適性】足腰の疲労を軽減し疲れにくい。サスペンションシステムで優れたクッション性と路面からの衝撃を抑制 。優れた屈曲性。 快適な履き心地。軽量設計。足先にゆとり。オブリーク調木型採用でフィット性向上。 特許取得のSX3層底は、1層目で足へのショックを和らげ、2層目で床面をグリップ、3層目で安定性を保つよう設計されています。
形状ローカット 種類安全靴 材質(アッパー)銀付牛革 材質(ソール)ハイブリッドソール:SX3層底SX発泡ポリウレタン+SX2層ラバー 標準質量(g/片足)410(25.5cm) JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F2/Hi1/H合格 靴底3層底 材質(先芯)ACM樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
8,398 税込9,238
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

金型・製缶・溶接加工におすすめです。R部検査が簡単にできます。 各サイズが独立しているため、測りにくい箇所での検査に最適です。
用途金型、治具、木型などのR部の検査に使用に 寸法(mm)0.5-13.0 精度(mm)±0.1
1セット(26枚)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

速乾燥性があり、離型性、シボ等の転写性が良好です。 <離型性> エポキシ硬化物+エポキシ硬化物=◎、金属&エポキシ硬化物=◎ <離型性への影響> エポキシ硬化物、アクリル樹脂=溶解せず、PBT樹脂、ABS樹脂=溶解
用途離型剤。マスターモデルからの転写用。石膏、木型反転用など。 比重(硬化物)0.75 外観乳白色液状 粘度(mPa・s)10~20/25℃ 危険等級 保管環境冷暗所(25℃±5)/使用後は溶剤が揮発し易いため、直ちに容器を密閉してください。 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 作業温度範囲(℃)20~25 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L×1缶)ほか
7,398 税込8,138
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリスマスに大活躍のもみの木型のケーキ型です。
材質ティンフリースチール・フッ素加工 寸法(mm)内寸220×180
1個(1個)
1,798 税込1,978
4日以内出荷

金型・製缶・溶接加工におすすめです。R部検査が簡単にできます。 各サイズが独立しているため、測りにくい箇所での検査に最適です。
用途金型、治具、木型などのR部の検査に使用に 精度(mm)±0.1
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

シンワイモノ尺
金属や、大きさ、鋳物工場によって収縮率が異なる為、それらに応じた伸び率の目盛にしています。
用途鋳物用の木型や金型の製作時に型の寸法を測定する時に使用 トラスコ品番816-4681 材質ステンレス 全長×幅W×厚さ(mm)335×25×1.0
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷

形状の移し取りが簡単にできます。 対象物を傷付けにくいプラスチック製です。 本体からゲージが抜けない特殊形状です。 目安となるミリ目盛付です。 片面マグネット付です。
用途タイルの隅合せ、カーペットや敷物の角取り等に 有効長(mm)505 表面磁束密度(mT)100 材質本体:ABS、磁石:フェライト磁石 本体質量(g)810 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×535×20 マグネット有/8個 アズワン品番64-4374-12
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

TR300 3Dプリンティングレジンは、非常に高い耐熱性、高い機械的強度、一定の靭性を備えており、工業用モックアップなどの高温用途に最適です。
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

通気性の良いメッシュ素材を使用。働く足を考えたジーベックオリジナルラスト(木型)を使用。つま先の先芯部分はゆったりと、土踏まず部分から踵にかけてはフィット感を考慮し足を心地よくホールドします。踵の部分には反射材を取り付け、視認性を高めることで夜間の作業も安心。結んだ靴ひもを簡単に収納でき、靴ひもの引っ掛かりや緩みを防止する「ひもポケ」も装備しています。
足幅4E 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(ソール)EVA、ラバー、シャンク(TPU) 材質(甲被)合成皮革、メッシュ 標準質量(g/片足)760(25.0cm) 機能通気性 材質(先芯)樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

外出用 靴紐で足囲を調整後はファスナーで着脱ラクラク! POINT1.大きく開き足入れしやすい POINT2.冠婚葬祭にもおすすめ 。パーツオーダー対応 。カップインソール(アーチサポート付マイスターリニエ) 。抗菌・防臭加工(インソール中底のみ) 。ワイズ:7E ※メーカー基準の木型(ラスト)を採用しています。 。左右別サイズ販売、片方販売
1足
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

オックスフォードタイプの靴に特化したシュートゥリー。英国老舗シューメーカーの代表的なレースアップシューズのラストをベースに製作しました。とても汎用性の高い木型なので、他ブランドのあらゆるレースアップシューズにもマッチします。甲部にテンションがかかるよう設計しており、甲部の履きジワを伸ばし、シューズの反りをしっかり戻すことが出来ます。
用途オックスフォードタイプの靴に特化したシュートゥリー 主要材質北米産イースタンレッドシーダー 対象
1ペア
8,598 税込9,458
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内でスリッパとして、また、屋内(ベランダ、庭等)でも使用可能なフットウェア。 甲の成型には靴の製作で使われる木型を使用し、スタイリッシュな見た目と足への心地よいフィット感を実現。 軽量で柔らかなPVCラバーを底材に使い動きやすく、中敷には高弾性ウレタンを使用し足裏への負担を軽減します。
靴タイプスリッパ 材質甲・中板:ポリエステル、底材:PVC
1個
2,600 税込2,860
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

木工用に適したスコヤです。 サイズが20cm~1mまで各種揃っています。 定盤から木型を組立てたり、直角を測定する場合にも便利です。 竿の長さが長いものは、図のように何本もの材料を1度にケガく時に便利です。 台のベースが大きいので、直角が確認しやすくなってます。
用途直角の検査・ケガキに。 竿幅(mm)40 台の厚さ(mm)30 台の幅(mm)40 材質台/アルミ竿/ステンレスSUS420J2 角度精度(mm)500まで/±0.1/100501以上/±0.1/200
1個ほか
5,998 税込6,598
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

外出用 靴紐で足囲を調整後はファスナーで着脱ラクラク! POINT1.大きく開き足入れしやすい POINT2.冠婚葬祭にもおすすめ 。パーツオーダー対応 。カップインソール(アーチサポート付マイスターリニエ) 。抗菌・防臭加工(インソール中底のみ) 。ワイズ:3E ※メーカー基準の木型(ラスト)を採用しています。 。左右別サイズ販売、片方販売
1足
8,798 税込9,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

ローファータイプの靴に特化したシュートゥリー。英国老舗シューメーカーの代表的なスリッポンシューズのラストをベースに製作しました。とても汎用性の高い木型なので、他ブランドのあらゆるスリッポンシューズにもマッチします。オックスフォードタイプよりも甲を低く、かつ広い面積で支え、甲部全体がしっかりフィットするよう設計しております。
用途ローファータイプの靴に特化したシュートゥリー。 主要材質北米産イースタンレッドシーダー 対象
1ペア
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【安全性】 1.抜群のグリップ力を実現。 2.高い耐久性を実現。 3.熱・油・薬品(酸・アルカリ)に強い靴底。 【快適性】 1.足腰の疲労を軽減し疲れにくい。 1)サスペンションシステムで優れたクッション性と路面からの衝撃を抑制 。 2)優れた屈曲性。 2.快適な履き心地。 1)軽量設計。 2)足先にゆとり。 3)オブリーク調木型採用でフィット性向上 4)消臭・抗菌・防カビ機能のある内装材を採用。 5)足にフィットしやすい国産高級牛革を使用。特許取得のSX3層底は、1層目で足へのショックを和らげ、2層目で床面をグリップ、3層目で安定性を保つよう設計されています。
形状ローカット 種類安全靴 材質(アッパー)高級牛革(ソフト) 材質(ソール)ハイブリッドソール:SX3層底SX発泡ポリウレタン+SX2層ラバー 標準質量(g/片足)410(25.5cm) 靴底3層底 材質(先芯)ワイドACM樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

一般アパレルブーツをバイク用に使うと各所にちょっと不便を感じる。バイク好きの革好きで洋服好きな開発担当が、そんな個人的な悩みをぶつけてでき上がった自信作。ソールやかかとの高さから、広めの幅など、木型からこだわって、ライディング時の使用感だけでなく、歩いたときの使用感も考慮して開発。こだわったソール部分は、レース好きでドカティ乗りのスタッフと一緒にテスト走行を繰り返して作り上げました。
ブラウン 機能シフトパッド内蔵、くるぶしパッド、滑り止め加工、ファスナーカバー、サイドジップタイプ、裏地付き 素材ア ッパー部分:牛革、内装:ポリエステル、ソール部分:合成ラバー
1足
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HBS-004 エンジニアブーツ HenlyBegins 動画あり
一般アパレルブーツをバイク用に使うと各所にちょっと不便を感じる。バイク好きの革好きで洋服好きな開発担当が、そんな個人的な悩みをぶつけてでき上がった自信作。ソールやかかとの高さから、広めの幅など、木型からこだわって、ライディング時の使用感だけでなく、歩いたときの使用感も考慮して開発。こだわったソール部分は、レース好きでドカティ乗りのスタッフと一緒にテスト走行を繰り返して作り上げました。
機能シフトパッド内蔵、くるぶしパッド、滑り止め加工、ファスナーカバー、サイドジップタイプ、裏地付き 素材ア ッパー部分:牛革、内装:ポリエステル、ソール部分:合成ラバー
1足
15,980 税込17,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外出用 靴紐で足囲を調整後はファスナーで着脱ラクラク! POINT1.大きく開き足入れしやすい POINT2.冠婚葬祭にもおすすめ 。パーツオーダー対応 。カップインソール(アーチサポート付マイスターリニエ) 。抗菌・防臭加工(インソール中底のみ) 。ワイズ:5E ※メーカー基準の木型(ラスト)を採用しています。 。左右別サイズ販売、片方販売
1足
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

関連キーワード