用途木工用中仕上
適合機種NS-350M・S-801M・S-801S・S-1000E
寸法(mm)94×186
種類中仕上
用途木工用仕上
適合機種S-555M・S-5000
寸法(mm)75×140
種類仕上
用途木工用仕上
適合機種NS-350M・S-801M・S-801S・S-1000E
寸法(mm)93×228
種類仕上
空砥ぎ専用のシートです。
目詰まりやからみが少なく、耐久性に優れています。
用途金属塗装面、木工生地の研磨などに。
シートサイズ(mm)230×280
厚さ(mm)0.7~1.0
基材クラフト紙CW
適合材金属、木工
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
用途木工荒仕上
粒度#60
適合機種NS-350M・S-801M・S-801S・S-1000E
寸法(mm)93×228
種類荒仕上
1パック(10枚)
¥799
税込¥879
3日以内出荷
使いやすいサイズにカット済みです。表面に目づまり防止剤をコートしてあるため、削りくずなどの付着が少なく、目づまりしにくい製品です。柔軟な紙をベースに使用していて、ソフトタイプのペーパーです。木工作業の常備品です。電動サンダーにも取り付けできます。
用途木工作業の素地や塗装下地の研磨。
長さ(mm)228
幅(mm)93
木材、金属、塗装面の研削、研磨に。
乾式
握りやすく操作性のよい本体とハンドル形状
ペーパー寸法(mm)93×228
パット寸法(mm)91×185
回転数(min-1[r.p.m])11000
電圧(V)単相100
電流(A)2.3
電力(W)190
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×93×154
付属品木工用ペーパー(#100 1枚)
質量(kg)1.3
特殊コーティングで目詰まりしにくく、切れが良くヤケが起こりにくいです。サンドペーパーの約3倍の耐久性です。
用途木材のケバ取り、塗装はがし表面みがき。
適合材木材
直径(Φmm)125
仕様ラバー&フレキシブルパット用
セット内容60(中目)×3枚・120(仕上目)×3枚
対応機種電気ドリル
1パック(6枚)
¥379
税込¥417
翌々日出荷
塗装の下地調整、木工製品の仕上げに。
適合材木工
セット内容#60(荒目)×2#120(中目)×2#240(細目)×2
幅(mm)約93
高さ(mm)約228
奥行(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6枚)
¥219
税込¥241
当日出荷
用途木工用
適合本体S-550M、S-555M、S-5000
砥粒WA
丈夫で破れにくい。空研ぎ(水を使わない研磨)用としてお使いください。木工・工作・ホビーなど簡単な用途に。
寸法(mm)230×280
砥材G(ガーネット)
基材Cw
適合材木工
RoHS指令(10物質対応)対応
紙やすりと呼ばれる一般的な商品です。
手作業、ポータブルサンダーによる木工研磨、金属及び機械部品の錆び落とし等、幅広い分野でご愛用いただいております。
シートサイズ(mm)230×280
砥材G(ガーネット)
基材Cw
適合材木工、金属
接着剤G/G
用途木工荒仕上
適合機種NS-350M
寸法(mm)94×186
種類仕上
研削力抜群。通常のペーパーと比較して約3倍。
パターンコートで目づまり減少。
耐久性UPで経済的。ペーパー厚と密度を増加し、破れを軽減
用途木材・樹脂・金属表面研磨に。表面仕上げ。塗装はがし。サビ取り。
適合材木材・樹脂・金属
適合90mm幅のクランプ式オービタルサンダーに使用できます
種別クランプ式
寸法(mm)230×93
基材A
砥粒A
寸法(縦×横)(mm)230×93
木材のケバ取り、塗装はがし、表面みがきに最適です。特殊コーティングで目詰まりしにくく、切れが良いです。サンドペーパーの約3倍の耐久性です。
マジック式で粒度の交換が簡単にでき、繰返し脱着できます。
用途マジックパット用、木材のケバ取り、塗装はがし、表面みがき。
仕様マジックパット用
セット内容60×2枚・120×2枚・240×2枚
直径(Φmm)125
対応機種電気ドリル
適合材木材
1パック(6枚)
¥689
税込¥758
当日出荷
研磨ブロックの先端が突き出ており、本体が邪魔にならず、隅々まで研磨できます。本品はコーナーの研磨及び広範な面積の平面研磨に最適の構造で、木工生地、塗面研磨、塗膜はがし、サビ落としなどに便利です。ペーパーの磨耗による交換も本体内に収納のロールペーパーを引き出して貼るだけで、簡単に行えます。ペーパーを使い切った時は、専用の替ペーパー(別売)を補充することにより、繰り返しお使い頂けます。
用途木地研磨・塗膜はがしなど平面・コーナー部研磨作業。
付属品120ペーパー(64mm×1.7m)1本
適合ペーパー:64mm巾
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
用途木工用中仕上
適合機種S-555M・S-550M・S-5000
寸法(mm)75×107
種類中仕上
番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。目詰まりが少なく長持ち(ロングライフ)。ペーパー目が出にくい。パット面がいつも平滑。
用途自動車補修研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工、家具メーカーでの各種研磨作業。
幅(mm)75
長さ(m)15
砥粒AA
ケース色グリーン
適合材金属、木工
用途木工用中仕上
適合機種NS-350M・S-801M・S-801S・S-1000E
寸法(mm)93×228
種類中仕上
用途木工荒仕上
適合機種S-555M・S-550M・S-5000
寸法(mm)75×107
種類荒仕上
用途木工用中仕上
適合機種S-555M・S-5000
寸法(mm)75×140
種類中仕上
用途木工用仕上
適合機種S-1200E
寸法(mm)115×280
種類仕上
用途木工荒仕上
粒度#60
適合機種S-1200E
寸法(mm)115×280
種類荒仕上
1パック(5枚)
¥689
税込¥758
3日以内出荷
用途木工用中仕上
適合機種S-1200E
寸法(mm)115×280
種類中仕上
用途木工用中仕上
適合機種S-555M・S-5000
寸法(mm)75×107
種類中仕上
用途木工用仕上
適合機種NS-350M・S-801M・S-801S・S-1000E
寸法(mm)94×186
種類仕上
用途木工荒仕上
適合機種NS-350M・S-801M・S-801S・S-1000E
寸法(mm)94×186
種類荒仕上
用途木工用仕上
適合機種S-555M・S-5000
寸法(mm)75×107
種類仕上
用途木工用中仕上
粒度#100
適合機種NS-350M
寸法(mm)94×186
種類中仕上
1パック(5枚)
¥929
税込¥1,022
3日以内出荷
セット内容:本体のみ。付属品:木工用ペーパー(93×228mm・#100)、替カーボンブラシ EA813RA-13。乾式。二重絶縁構造。握りやすく、操作性に優れたハンドル形状。集じん機接続可能 ※別販売品が必要となります。
用途木材、金属、塗装面の研削、研磨作業に
質量(kg)1.3
電流(A)2.3
回転数(min-1[r.p.m])11000
電源AC100V・190W
コード長さ(m)2
パッド寸法(mm)93×185
ペーパー寸法(mm)93×228
本体サイズ(mm)243×93×154(H)
1台
¥8,000
税込¥8,800
翌日出荷
グルーガンなどで溶かして使用でき簡単スピーディに接着作業が行えます。
用途段ボール紙などの梱包材料の接着に。プラスチック、布、革などの接着に。木工作業などに 。
材質EVA
色透明
温度(℃)(融解接着)160~210
粘度16500CPS
軟化点(℃)85
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
主なワークパーツ
不織布を基材とし、その両面にアクリル系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
ペーパークラフト・木工など各種工作からスクラップや写真の貼り付けなど、幅広く使えます。
用途紙工作や木工作の仮止め、接着に
写真、スクラップ、ポスター、壁紙などの貼り付けに
材質不織布
主なワークパーツ
水性の合成樹脂塗料です。プラスチックの容器1個付き。
用途紙粘土や木工、紙
容量(mL)500
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
木工用接着剤の速乾タイプです。
使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。
木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。
乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。
最後まで使える逆さボトルです。
ベルマーク運動参加商品です。
用途木材、紙、布などの貼り合せ。
木工作、手芸、紙工作など。
インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。
と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。
色白色(硬化後:透明)
主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン
主な用途木、紙、布、皮
特性速乾、水性
関連資料接着剤を選ぶ早見表
主なワークパーツ
木工ペーパーの目詰まりを除去し研磨力を回復します。
研磨ベルト・各種ペーパーの目詰まりを改善して研磨スピードを最大限アップします。
用途木工研磨ベルト、各種木工ペーパーの目詰まり除去。
材質天然ゴム
寸法(mm)100×38×38
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!
シリコンスプレー
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
浸透性の良いシリコーンオイルを用いていますから、入り組んだ刃物部分にも付着し、速効性のすべり効果を与えます。
無溶剤タイプですから、繊維類の染色を汚したりプラスチックを溶かしたりしません。
無臭・無害で刃物や機械等を錆びさせません。
用途各種刃物部、縫製用裁断機、紙工用断裁機、製本用ミシン作業台、木工用機械その他各種断裁機のドライ盤の滑走。
印刷物のすべり艶出し。
種別滑走艶出し剤
成分シリコーンオイル、LPG
使用温度範囲(℃)-50~200
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量309mL
1本(420mL)
¥698
税込¥768
当日出荷
セット内容:EA809XF-3B(電動サンダー)、EA809XC-20(サンディングシートセット(#60×3枚・#120×3枚・#240×4枚)、中皿付工具箱。付属品:木工用ペーパー(93×228mm・#100)×1枚。握りやすく、操作性に優れたハンドル形状。二重絶縁構造。替カーボンブラシはEA813RA-13になります。125mmのグラインダーがぴったり収まる寸法です。中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。金属・木工・樹脂等の研磨、研削やサビ・ペンキ・汚れ落としにご使用ください。電動サンダー・サンディングプロック・ラバーブロックのほか、木等に巻きつけても使用できます。
用途電動サンダー用
材質ポリプロピレン
質量(kg)1.3
砥材A材
質量(g)中皿付工具箱:1040、総質量:119
回転数(min-1[r.p.m])11000
電源電動サンダー :100V・190W・2.3A
コード長さ(m)2
ペーパー寸法(mm)93×228
本体サイズ(mm)243×93×154(H)
箱寸法(mm)中皿付工具箱:430×180×230(H)
サイズ(mm)サンディングシート:93×228(1枚当り)
内訳荒目(#60)×3枚、中目(#120)×3枚、細目(#240)×4枚
1セット
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
耐アルカリ性特性を兼備し、石けん水等で研いでも十分な研磨力を発揮します。
用途耐水研磨紙標準品、金属木工塗装面万能型、乾湿両用
寸法(mm)230×280
砥材CC
基材Cw
木工ペーパーの目詰まりを除去し研磨力を回復します。
研磨ベルト・各種ペーパーの目詰まりを改善して研磨スピードを最大限アップします。
用途木工研磨ベルト、各種木工ペーパーの目詰まり除去。
材質天然ゴム
寸法(mm)200×38×38
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
交換用、金工・木工の研磨用ペーパーです。交換用ロールペーパーです。
用途金工、木工用研磨ペーパー。
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ