285件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


温かみを感じる木製食器!木目によってイメージが変わるアカシア食器。オリーブオイルをすりこんで仕上げ、光沢のある縞模様が特徴です。
形状丸皿 材質アカシア
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
6,698 税込7,368
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル円板です
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(5本)ほか
291 税込320
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)







続けて使える5連続芯です 落下防止用セーフティコード付です 芯削り機能付です
用途建築マーキング用。木材・コンクリートなどに。 トラスコ品番137-2844 主な用途建築用 繰り返し・詰め替え対応
1本
579 税込637
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ジグソー
全身グリップだから、作業に合わせていろいろな持ち方ができる。
切断能力(mm)非鉄金属3 切断能力(mm)木材25 ストローク数(min-1)2100 ストローク(mm)16 電源(V)単相100 電流(A)1.8 消費電力(W)160 コード長さ(m)2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×64×150 付属品ブレード(木工円切仕上げ用)、六角棒レンチ(3mm) 質量(kg)0.95
1台
6,698 税込7,368
4日以内出荷

1枚
529 税込582
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

材質タモ 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)32 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUS304-2B-maru 【オーダー】ステンレス(SUS304) No.2B レーザー切断品/円盤 日鉄ステンレス カスタマイズ可
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.2Bは平板の表面色がグレー系でやや光沢のある表面仕上げ。
材質ステンレス(SUS304) 外径(Φmm)10~500 切断公差外径(-0、+0.5) サービス分類オーダー・加工
1枚
1,743 税込1,917
翌々日出荷

【1.3mm芯・建築仕様 頑強極太ペン先! ノック式鉛筆 Marking Sharp!】。強い極太ペン先。頑強リングでより頑強に。グリップ感の良い、適度な太さのロンググリップ。落下防止コード取付穴付。
用途建築用筆記具。木材やコンクリートなどに。 商品タイプ本体 全長(mm)約148 芯径(mm)1.3 主な用途建築用 繰り返し・詰め替え対応
1本
609 税込670
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リス一本丸太
天然木調のため、景観にマッチします。木材と同じような感覚で穴あけ加工・カット加工・釘打ちが可能です。
仕様リサイクルプラスチック使用、エコマーク認定商品 材質再生プラスチック ブラウン 2018年トラスコ掲載ページ9 1531
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


加工物の形状によくなじみ、曲面、円面の加工に便利です。自生作用で常に新しい研ぎ面で研磨できます
用途鉄・軽金属・鋳物・木材の研磨、サビ落とし、塗装はがしに 寸法(mm)直径30、幅10、軸径3 最高回転数(min-1[r.p.m])4000 粒度100 種別フラップ 軸径(Φmm)3 直径(Φmm)30 研磨材の構造研磨布 使用工具電動ドリル 適合材鉄・軽金属・鋳物・木材
1個
679 税込747
当日出荷

加工物の形状によくなじみ、曲面、円面の加工に便利です。自生作用で常に新しい研ぎ面で研磨できます
用途鉄・軽金属・鋳物・木材の研磨、サビ落とし、塗装はがしに 種別フラップ 寸法(mm)直径30、幅10、軸径3 研磨材の構造研磨布 最高回転数(min-1[r.p.m])4000 使用工具電動ドリル
1個
689 税込758
当日出荷

加工物の形状によくなじみ、曲面、円面の加工に便利です。自生作用で常に新しい研ぎ面で研磨できます
用途鉄・軽金属・鋳物・木材の研磨、サビ落とし、塗装はがしに 寸法(mm)直径30、幅10、軸径3 使用工具電動ドリル 粒度60 種別フラップ 軸径(Φmm)3 直径(Φmm)30 研磨材の構造研磨布 最高回転数(min-1[r.p.m])4000 適合材鉄・軽金属・鋳物・木材
1個
679 税込747
翌々日出荷

耐熱2ミリ芯シャープペン 便利な芯削り付キャップ 頑丈な金属製先端 ポケットにピッタリ! 手のひらに収まるショートサイズ
用途建築マーキング用 木材・コンクリート/石材 商品タイプ本体 芯径(mm)2.0
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

木材・コンクリートなどにも書ける折れにくい太芯。両端を面取りしてあるので、耳にかける場合も安心です。
用途建築用 芯色
1袋(3本)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

芯の取り出しが簡単なコンパクトケースです
用途建築マーキング用。木材・コンクリートなどに。 主な用途建築用 繰り返し・詰め替え対応
1パック(30本)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2mm芯が5本入って連続5本分補充なしで使えます。 落下防止用セーフティーコード付き 持ちやすいグリップ付き ノック部に芯削り機能付き
用途建築マーキング用。木材・コンクリート・石材用。 商品タイプ本体 芯径(mm)2 材質アルミ、ABS樹脂、真鍮 質量(g)28 主な用途建築用 繰り返し・詰め替え対応
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折れにくい、減りにくい、2mm芯です。 木材、コンクリート、ステンレスなどさまざまな場所によく書けます。
用途木材・コンクリートなどに。 芯径(mm)2.0 質量(g/パック)18.9 商品タイプ替芯
1ケース(6本)
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シンワ測定鉛筆 PRO 工事用
RoHS
黒鉛の純度が高いので、粒子が細かくなめらかに書けます。カッターで削りやすい木材を採用しています。
用途木材、石膏ボードなどへの墨付けに使用する鉛筆 商品タイプ本体 材質本体:木 寸法(mm)177×7.5×7.5 質量(g)4 主な用途工事用 鉛筆硬度4H 入数3本 芯色 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
1箱(3本)
259 税込285
当日出荷

握り易い形状。鉛筆芯なので文字も書き易い。本体へ替芯1本入。
用途木材、石膏ボードなどへの墨付けに使用する鉛筆 芯色 材質(本体)プラスチック 質量(g)12 方式ノック式 本体寸法(mm)Φ9×144 芯径(mm)2.0 芯材鉛筆芯 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【作業用ポケットに収まるショートタイプ! 建築用2mm芯マーキングツール smart touch!】。導電性キャップで、素早くスマホ操作ができます。作業用ポケットに収まるショートボディタイプ。【使用方法】。タッチペンで操作する場合、本体ボディ(アルミ部分)を持って操作してください。替え芯はノック式鉛筆替芯2.0mmをご使用ください。
用途建築用筆記具。木材やコンクリートなどに。 主な用途建築用 繰り返し・詰め替え対応
1個ほか
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材筆記時、uni芯採用で、はっきりした読める濃さです。芯をしっかりつかみ芯がもぐりこみません。ローレット金属グリップで軍手でもすべりにくくなっています。シャープですから片手ノックで芯を繰り出せます。
用途木材・コンクリートへのマーキング。 寸法(mm)0.9×10.5×148.1 質量(g)14.4 芯径(mm)2 材質軸:ABS樹脂、グリップ:ローレットグリップ+クロムメッキ 方式ノック式 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【連続書きに強い、5本連続芯タイプ! 建築用2mm芯マーキングツール smart touch 5!】。導電性キャップで、素早くスマホ操作ができます。作業を止めず、連続書きに強い5本連続芯タイプ。【使用方法】。タッチペンで操作する場合、本体ボディ(アルミ部分)を持って操作してください。替え芯はノック式鉛筆替芯2.0mmをご使用ください。
用途建築用筆記具。木材やコンクリートなどに。 主な用途建築用 繰り返し・詰め替え対応
1個ほか
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折れにくい、減りにくい、uni芯2mmを採用しています。 ローレット金属グリップで、軍手でもすべりにくくなっています。 木材、コンクリート、ステンレスなどさまざまな場所によく書けます。
用途木材・コンクリートなどに。
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

建築資材に最適な書き味です。木材などの建築資材に適した鉛筆です。
用途木材・石膏ボード等へのマーキング。 主な用途建築用 繰り返し・詰め替え対応
1箱(6本)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

J - FIT太円匙
園芸や土木作業に幅広く使用できる、汎用性の高いショベルです。円形なので、土をすくいやすいです。土の掘り起こし以外にも、肥料や種のまき込みや植木の植え替え、庭の草取りにも適しています。刃先がステンレス製なので強度と耐久性に優れており、長く愛用することができます。柄は木材を使用しているので、握りやすく疲れにくいです。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。 全長(mm)1065 頭部長(mm)365 肩幅(mm)210
1丁
10,980 税込12,078
4日以内出荷

鉛筆ならではのなめらかな書き心地です。色鮮やかな蛍光色。紙に裏移りしません。細い線から太い線まで書けます。インクのようにかすれません。削り付キャップ付。
商品タイプ使い切り本体 タイプシングル 材質(削り付キャップ)SBC樹脂、スチール、(鉛筆)木材 高さ(mm)(全体)175、(鉛筆のみ)140
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属にもプラスチックにもグイグイ書ける、特殊な色芯を採用しています。ガラス・金属・プラスチックなどに自由に描けます。
用途金属・ガラス・プラスチック・木材へのマーキング。 仕様油性ダーマトグラフ
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

はじめてでも上手に持てる目印つきおけいこえんぴつ鉛筆を127ミリと一般より約3割短くし、低い座高(机から顔までの距離)に合わせました。 三角軸を採用して自然に正しい持ち方ができるようにしました。軸を太く(8.6ミリ)し、持ちやすくしました。 芯を太く(3.8ミリ)し、折れにくく、減りにくくしました。 右手・左手兼用専用鉛筆削り器付き芯濃度6B三角軸3本入。
芯色 鉛筆硬度6B 材質(軸)木材 主な用途こども用 適合年齢(歳)3以上
1セット
489 税込538
当日出荷

POLARIS(ポラリス)だ円&円パンチ
各種レザーや布、厚紙や書類などの穴あけに。数サイズの刃がセットになった穴あけキットです。切れ味抜群。安心の日本製。抜きカスが内部にたまるよう設計してあるので散らかりません。使用する際は、ある程度硬い目の木材か、硬質プラスチックなどの上に垂直にして乗せ、頭部をハンマーで軽くたたいてください。組み立て&解体がしやすいよう、専用レンチを2本付属しています。
セット内容2.5/3.5/4.5/Φ5.0/7.0/8.0mmの6サイズ(※2.5/3.5/4.5mmは、だ円形)
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷