木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
これまで焼却処分されていた廃材や間伐材などの木材と、産業廃棄物の樹脂を原料に、リサイクルウッドとして再生された素材を使用しています。
木材と樹脂を混合しているため水に濡れたり、長期間湿気などにさらされても腐食しにくく、メンテナンスの手間はありません。
天然木を思わせる豊かな質感が魅力。光を反射しない落ち付いたカラーと自然で優しい素材感が特徴です。
お客様組立商品。
アジャスター付。
材質脚部:アルミ鋳物にアクリル焼付塗装、座面:リサイクルウッド材(人工木)、補強材:スチールにアクリル焼付塗装
幅(mm)1800
質量(kg)約25
高さ(mm)405
奥行(mm)486
背もたれなし
肘掛なし
設置場所屋外使用可
材質(座面)リサイクルウッド材
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
材質杉
板厚(mm)8
1個
¥4,000
税込¥4,400
当日出荷
これまで焼却処分されていた廃材や間伐材などの木材と、産業廃棄物の樹脂を原料に、リサイクルウッドとして再生された素材を使用しています。
木材と樹脂を混合しているため水に濡れたり、長期間湿気などにさらされても腐食しにくく、メンテナンスの手間はありません。
天然木を思わせる豊かな質感が魅力。光を反射しない落ち付いたカラーと自然で優しい素材感が特徴です。
お客様組立商品。
アジャスター付。
材質脚部:アルミ鋳物にアクリル焼付塗装、座・背面:リサイクルウッド材(人工木)、補強材:スチールにアクリル焼付塗装
幅(mm)1800
質量(kg)約45
高さ(mm)788(座面の高さは422)
奥行(mm)564
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
いろいろな形や大きさの木のセットです。
科目図工
準拠図工小学校3年
1個
¥510
税込¥561
当日出荷
材質杉/節有
関連資料注意事項(4.17MB)
寸法(縦×横)(mm)38×89
標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)5.5
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質SS400D(ミガキ材)
タイプ四角棒
サービス分類オーダー・加工
土木用足場板です。
ホルムアルデヒド等級規格無し
規格グリーン ラフ
加工性に優れるMDFの代替ボードです。
収穫期を終えたアブラヤシの古木を活用しており、地球温暖化の抑制に貢献できます。
用途家具や壁の部材、彫刻や曲面加工にも
長さ(mm)1830
幅(mm)920
厚さ(mm)2.5
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
非常に彫刻しやすく、細かい彫りができます。版画板・彫刻刀・小刀の柄などにも使用されています。
色調:芯材/灰緑色、辺材/灰白色、肌目:非常に密、光沢無、軟、軽量
版画板、彫刻刀、小刀の柄などにも使用されています。
材質朴
色芯材/灰緑色、辺材/灰白色
内容素材
科目図工
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
三種類の木の素材と形によって、組合せ自由自在。
セット内容10×10×100mm(赤・白・青・各8)、10×10×30(赤・白・青・各8)、10×10×20(赤・白・青・各20)
材質(白)しな、(赤)サクラ、(青)朴青身
1セット
¥1,046
税込¥1,151
当日出荷
寸法(縦×横)(mm)38×38
強度が高く、梁などにも多くつかわれる木材。黄色~淡赤褐色で重硬。時間とともに美しい飴色に変化するのがポイント
付属品:チェーンオイル(50mL)、電池パック、充電器、チェンカバー、ガイドバー、ソーチェン。エンジン並みのチェンスピードで効率よく作業が可能。キックバック時には瞬時に停止するチェンブレーキを搭載。ソーチェンの取付・調整は工具レス。ブラシレスモーター搭載。木造家屋の解体現場でも柱の切断や、廃材を細かく切断など解体現場でもスピーディーな作業が可能です。金属製のスパイク木材にしっかり食い込む金属製スパイクを採用。18Vの充電工具にも使えるDualpower Volt36Vデュアルパワーボルトバッテリーは、18Vの充電工具と互換性があり、工具本体に装着すると電圧が切り替わります。軽量の優れた操作性で作業者をサポート電池パックを装着した本体の質量が4.0kgと扱いやすい重量バランスによる優れた操作性で、作業効率の向上をサポートします。エンジン式工具に匹敵する動力性能京セラ独自設計の高出力小型ブラシレスモーターによって、エンジン式並みのチェンスピード20m/sで素早い切断が可能です。雨水や粉じんの侵入を防止する電池パックカバー。
セット内容セット(充電器・バッテリー付)
材質樹脂
質量(kg)4.0(電池パック含む)
チェーンスピード(m/s)20
バッテリー36V(リチウムイオン2.5Ah)
充電時間(分)54
サイズ(mm)227(W)×778(L)×224(H)
有効切断長さ(mm)350
1台
¥60,500
税込¥66,550
翌日出荷
軽トラックの荷台にコンパネを固定し、積載量をアップさせる金具です!。荷下し後はコンパネを外して荷台すっきり!。荷台高が約90cmにUPします
用途木材・廃材の運搬に。農作物や藁の運搬に。除雪した雪の運搬に。引越荷物の運搬に。
セット内容A金具大(右用・左用)×各1、B金具小×2、Cボルト×2、D蝶ナット×2、E木ねじ×4、Fスプリングワッシャー×2
厚さ(mm)適合コンパネ/12
アズワン品番64-5076-55
1セット
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
プラスチック製のため、腐敗せず、耐久性、耐薬品性が高い。
用途製品保管や緩衝材として
材質ポリエチレン主体
色黒
廃材の処分やDIYに使える充電式の電動のこぎりです。軽量なので片手で持て、コードレスなので場所を選ばず使えます。木材はもちろん、塩ビパイプやプラスチックなど簡単に切断することができます。2種類のブレードが付属しており、用途に併せて使い分けが可能。また、工具なしでブレードを交換できるので手軽です。スイッチの押し加減で作業条件や素材に合わせて切断速度を無段階に調節可能。薄暗い中でも作業が楽なLEDライトを搭載しています。
仕様安全ロックボタン付き、LEDライト搭載
セット内容本体、ACアダプター、バッテリー、ケース、木材用ブレード、金属・プラ用ブレード
材質ABS、PP
質量(kg)1.1
電源AC100~240V
入力電圧(V)21 0.75Ah
寸法(cm)約7×19×28
連続使用時間(分)約20
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
パラフィン用
仕様パラフィン用
TGK品番579-55-34-03
材質木製
寸法(mm)30×22×15H
種類大
ケース入数(個)100
1個
¥2,390
税込¥2,629
当日出荷
注意事項:積載重量と制限速度を守って安全に走行してください。 荷崩れ防止の為、積載物は必ずロープで固定してください。 本品を改造したり、付属品以外のパーツを使用しないでください。 金具の締め付け部に緩みがあると、思わぬ脱落事故が起きる危険性がありますので、走行前と走行後に必ず締め付け部の確認をしてください。 積載物の落下により事故、損害、車両の塗装剥離等のあらゆる責務に対して、メーカーは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 その他、パッケージ記載の注意事項を必ずお読み頂き、正しくお使いください。軽トラックの積載量UPをサポート。コンパネ12mm厚と荷台のあおり部分を簡単に連結。左右だけでなく、後アオリにも取り付けが可能。軽トラックのアオリに簡単に装着が可能。金具は鉄製の為とても丈夫。軽トラックのアオリにコンパネをしっかりと固定して荷台高が約90cmにアップします。荷台からの荷物のはみ出しや積荷の落下を防ぎ、しっかりと荷積みができます。コンパネを固定することで荷台の高さが約3倍アップし、運搬に何度も往復する必要がなくなり作業時間の短縮に繋がります。装着はネジで金具を固定するだけ。使わない時はコンパネを外せば荷台がすっきりします。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:130×250×30●対コンパネ厚:12mm●重量(g):900●材質:鉄(メッキ鋼板)●用途:木材や廃材の運搬に 肥料や農作物の運搬に 除雪した雪の運搬に 剪定した庭木の枝や除草した草の運搬に 引越し荷物の運搬に
アズワン品番65-9309-18
1箱(1セット)
¥3,170
税込¥3,487
翌日出荷
動力噴霧器等を使用しないハンディタイプのシロアリ駆除剤。
薬剤の準備やホースのセッテイングといった面倒な手間と時間は、もう必要ありません
現場での大掛かりな養生も不要です。
被害箇所を見つけたら、シロアリフォームを注入するだけの画期的な簡単さです。
「フィプロニル」に接触したシロアリが、蟻道を徘徊したり、他のシロアリと接触する事で、次々とシロアリの巣、又はコロニー全体へ有効成分が伝播されていきます。
「フィプロニル」は、非忌避性のシロアリ防除剤として国内外で幅広く使用されています。
2種類のノズルが付いているので、作業がやり難い狭い場所でも、ラクラク処理できます。
カンザイシロアリの被害は家屋全体に広がるため、防除作業も大変ですが、シロアリフォームなら、コンパクトなので狭い屋根裏などにもラクラク携帯でき、駆除作業がはかどります。
用途シロアリの駆除
利用場所屋内・屋外
成分フィプロニル(フェニルピラゾール系)
使用場所小屋組みや壁内部の被害木材及び空間、木製フェンスや木製デッキなどのエクステリアでのシロアリ被害箇所、廃材などのシロアリ被害箇所
使用方法使用直前に本剤の缶をよく振り、蟻道や被害箇所に約30cm間隔で穿孔注入します。 穿孔箇所にノズルを差込み1箇所当たり2~3秒の処理で、被害箇所・蟻道全てに処理します。 蟻道は、その大きさによっては処理が出来ない場合もありますので、状況を確認して下さい。
外観白色の泡沫
香り無臭
仕様【噴出量】1秒間に1.5~2mL、約30倍に膨張
適合害虫シロアリ
1本(500mL)
¥7,990
税込¥8,789
4日以内出荷
関連キーワード