237件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質硬質PVC 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SPFはS(スプルース)P(パイン)F(ファー)の総称です。ツーバイフォー工法の構造材として使用できるだけではなく、様々な下地としても利用されています。(JAS規格品の為一定の節、そり、曲がり等が発生します。また品質を示すスタンプが押してあります。ご了承ください。)
用途構造材、下地、自作家具等 幅(mm)38 高さ(mm)89 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
429 税込472
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

204-10C 【オーダー】寸法指定カット SPF 2×4材 JAS甲種2級同等品 ウイング(建築資材) カスタマイズ可
SPFはS(スプルース)P(パイン)F(ファー)の総称です。ツーバイフォー工法の構造材として使用できるだけではなく、様々な下地としても利用されています。
用途構造材、下地、自作家具等 長さ(mm)200~3040(1mm毎指定にてカット。加工誤差±2) 幅(mm)38 高さ(mm)89 サイズ2×4材 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
969 税込1,066
翌々日出荷

ケツト科学研究所木材水分計
エコ商品
多種類の木材・合板の水分計 測定物に当てるだけで測定可能 (財)日本住宅・木材技術センター認定機種
付属品電池9V(006Pアルカリ)X1、キャリングポーチ、比重表、取扱説明書 質量(kg)0.39 電源電池(006Pアルカリ)X1 測定方式高周波容量式(20MHz) 表示方式128X64ドットマトリクスLCD 測定範囲(%)2~150(ただし比重、樹種により異なる) 測定対象木材全般 その他の機能統計計算、オートホールド、オートパワーオフ、上限アラーム、バックライトなど データメモリ999点 測定精度(%)標準誤差0.5以下(メーカー標準試料スギ・ヒノキ20%以下)、乾燥法:JIS Z 2101:2009 消費電力(mW)350 サイズ(mm)72(W)×146(D)×118(H) RoHS指令(10物質対応)対応 補正機能厚さ/10~40mm、比重/0.1~1.25(設備値は3つまで保存可能)、水分/傾き(0~2.50) 切片(-9.9~9.9)、温度/自動(10~40℃) 手動(-10~70°)
1台ほか
139,800 税込153,780
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケツト科学研究所木材水分計
エコ商品
16種の樹種データに加え、いわゆる「広葉樹」と「針葉樹」の検量線をメモリーに保存している為、木材を換算することなく測定が可能です。 平均値表示、自動温度補正、上限値アラーム機能、オートパワーオフ機能を搭載しています。 管理状況に合わせ、表示水分値を-9.9~+9.9%の間で補正することが出来、実情に適合させることが可能です。
仕様表示方法:デジタル(LCD、表示最小桁0.1%) 付属品4針センサ、予備針×10、導体ゴム×2、レンチ、ショルダーストラップ、キャリングケース、電池1.5V(単三アルカリ)×6、取扱説明書、樹種番号表(和文・英文)×各1 質量(kg)0.5 使用温度範囲(℃)0~40 電源単3アルカリ電池1.5V×6 測定方式電気抵抗式 測定精度20%未満±0.5%、20%以上±2.0%(対基準抵抗の精度) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×210×50 測定範囲(%)6~40%(広葉樹)、7~40%(針葉樹)、4~40%(樹種番号1~16・樹種により異なる)いずれも20℃で測定した場合。20℃以下の場合、測定可能な下限値は1℃につき0.1%高くなる。 機能自動温度補正、平均値表示、オートパワーオフ(約5分で自動OFF)、上限値アラーム設定(1~39%またはOFF)、水分値補正(-9.9~+9.9%) 測定対象単板・木材全般 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

木材水分計 ケツト科学研究所 動画あり
ケツト科学研究所木材水分計
エコ商品
仕様●検量線:広葉樹・針葉樹用(標準法:ISO 13061-1)樹種別用16種類 付属品4針センサ、予備針×10、導体ゴム×2、レンチ、電池1.5V(単3アルカリ)×6、キャリングケース、ショルダーストラップ、樹種番号表(和文・英文)×各1 質量(kg)0.5 消費電力(W)約0.45 電源電池1.5V(単3アルカリ)×6 測定方式電気抵抗式 表示方式デジタル(LCD、表示最小桁0.1%) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×210×50 測定範囲(%)6~80(広葉樹)、7~80(針葉樹)4~40(樹種番号1~16を選択した場合、樹種により異なる) 測定対象単板・木材全般 使用温湿度範囲0~40℃ 測定精度(%)20%未満 ±0.5、 20%以上 ±2.0(対基準抵抗の精度) 付加機能自動温度補正、平均値表示、オートパワーオフ(約5分で自動OFF)上限値アラーム設定(1~79%またはOFF)水分値補正(-9.9~9.9%) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤヨイ化学ジョイントコークM木材色
エコ商品
ツヤ消し・ノンブリードタイプです。乾燥皮膜は粘着性が少なく、汚れの付着を少なくしています。乾燥後は光沢がないため塗布箇所が目立ちません。吐出性が良く、作業性に優れています。ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンは含みません。壁紙や水性塗料との接着性に優れています。
トラスコ品番175-5140 木材色 使用温度範囲(℃)5~40 容量(g)500 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性ツヤ消し・ノンブリード
1本
699 税込769
翌々日出荷

木材などへ固定する釘がついたTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。
用途屋外のシンプルなアプリケーションに。
1袋
32,980 税込36,278
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコウ電子木材水分計 TG-101
エコ商品
アラーム機能により乾き、湿り具合の簡単、迅速選別。 広葉樹(Hard)/針葉樹(Soft)のワンタッチ切替
用途各種材料、加工木材の水分測定、管理、検査、指導に。 測定範囲(%)6~50、1~100(MCモード) 仕様●平均値表示:最大20点までのデータ平均値 (電源OFFで消去)●アラーム設定:上限値設定 6.5~49.5%、0.5%ステップ 任意設定、(MCモード) 2~99 1ステップ任意設定 付属品バッグ、予備針、六角レンチ 質量(g)320 使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと) 電源単4アルカリ乾電池(1.5V)×4 オートパワーオフ 測定方式電気式 プローブ小型差込式2針電極 表示方式LCDデジタル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×35×150 表示分解能0.1% 1(MCモード) RoHS指令(10物質対応)対応 分解能(%)0.1、MCモード/1
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体を握ったまま反復動作を繰り返すだけで簡単に使えます。 先端くわえ爪の脱落、紛失、かみ合わせ時の不整合を解消。 強力ラチェット機構。
使用寸法M3~M10 タイプタップ用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

測定範囲(%)3.5~50 仕様水分比較モード MC-3 : 1~100表示 質量(g)320 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×40×150 主な用途●建築材、家具材、梱包材、ボードなど木材全般●食品、化成品などの製造工程中の乾燥度の良否判別・管理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
57,980 税込63,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材・ガラス・プラスチック向きUHF帯 RFIDラベル です。100枚セット
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm)UHF RFIDラベル:98×22 タイプICタイプ(チップ): AlienHiggs-3 メモリー再プログラム可能: 480ビット(EPC)、512ビット(ユーザー) 周波数(MHz)865~928 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~70
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

朝日木材加工 (AVAWOOD)65型対応テレビ壁掛金具 (固定タイプ)
エコ商品
~65型テレビ(35kg未満)まで対応。奥行36mm、ベースセパレートタイプ。VESA規格 100~400mm。耐荷重35kg。付属品(テレビ取付ボルト、スペーサー、六角レンチ)。ディスプレイ取付用長尺スパナ付き。
用途一般住宅、ホテル、店舗、商業施設、公共施設などへのディスプレイ用壁掛金具。 取付幅(mm)VESA/100~400 取付高(mm)VESA/100~400 耐荷重(kg)35 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×36×430 質量(kg)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,898 税込9,788
3日以内出荷

32~43V型ディスプレイ対応。コーナー設置可能タイプ。隠しキャスター付き。背面収納スペースあり。縦設置のみ。VESA規格100~400mm。耐荷重30kg。付属品(ディスプレイ取付ボルト、スペーサー、六角レンチ等)。
用途飲食店などの店舗。ホテルエントランス、商業施設、公共施設などへのディスプレイスタンド。 取付幅(mm)VESA/100~400 取付高(mm)VESA/100~400 耐荷重(kg)30 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×730×1487 質量(kg)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
299,800 税込329,780
21日以内出荷

32~50V型ディスプレイ対応。隠しキャスター付き。背面収納スペースあり。縦設置のみ。VESA規格100~400mm。縦設置時、VESA穴が左右の中心にあることが条件となります。耐荷重30kg。画面傾斜18°。付属品(ディスプレイ取付ボルト、スペーサー、六角レンチ等)。
用途飲食店などの店舗。ホテルエントランス、商業施設、公共施設などへのディスプレイスタンド。 取付幅(mm)VESA/100~400 取付高(mm)VESA/100~400 耐荷重(kg)30 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×725×1383 質量(kg)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
319,800 税込351,780
21日以内出荷

32~55V型ディスプレイ対応。キャスター付き。縦・横設置可。VESA規格100~400mm。耐荷重30kg。画面傾斜15°設置または垂直設置選択自由。付属品(ディスプレイ取付ボルト、スペーサー、六角レンチ等)。OPTION別売りで15cmUPのアタッチメントやSTB収納もございます。
用途飲食店、アパレルなどの店舗。ホテルエントランス、商業施設、公共施設などへのディスプレイスタンド。 取付幅(mm)VESA/100~400 取付高(mm)VESA/100~400 耐荷重(kg)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
74,980 税込82,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

朝日木材加工 (AVAWOOD)32~43V型対応サイネージスタンド
エコ商品
32~43V型ディスプレイ対応。キャスター別売り。縦設置のみ対応。VESA規格100~400mm。縦設置時、VESA穴が左右の中心にあることが条件となります。耐荷重30kg。画面傾斜18°。付属品(ディスプレイ取付ボルト、スペーサー、六角レンチ等)。OPTION別売りでSTBボックスやウォータータンクもございます。
用途飲食店、アパレルなどの店舗。ホテルエントランス、商業施設、公共施設などへのディスプレイスタンド。 取付幅(mm)VESA/100~400 取付高(mm)VESA/100~400 耐荷重(kg)30 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×665×1440(+キャスター高さ) 質量(kg)27 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
98,980 税込108,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

朝日木材加工 (WALL FIT MOUNT)ディスプレイ用壁掛金具 (前傾斜タイプ)
エコ商品
前傾斜タイプ。水平器付き。付属品(テレビ取付ボルト、スペーサー、六角レンチ)
用途一般住宅、ホテル、店舗、商業施設、公共施設などへのディスプレイ用壁掛金具。 傾斜角度(°)前:8 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

朝日木材加工 (WALL FIT MOUNT)ディスプレイ用壁掛金具 (前後傾斜タイプ)
エコ商品
前後傾斜タイプ。水平器付き。付属品(テレビ取付ボルト、スペーサー、六角レンチ)
用途一般住宅、ホテル、店舗、商業施設、公共施設などへのディスプレイ用壁掛金具。 取付高(mm)75~400 傾斜角度(°)前:15、後:5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,398 税込10,338
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細部や曲面の艶出し研磨用ホイル 凸凹の面に良くなじみます。 削らず、磨く表面仕上げです。 ソフトなあたりで研磨面にぴったりフィットします。 焼けが入りにくいです。 目づまりが生じにくいです。 不織布は特殊繊維製ですので、ワークへの熔着を起こしません。 木材のケバ取り、金属曲面・円筒内側面・溝等の傷ぼかし、艶出し研磨、塗装やラミネート前の面粗度調整、銅のスリ傷消しに最適です。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接、メッキ前のクリーニング アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し 塗装、ラミネート前の肌荒し シール材のクリーニング 金属小物の微少なバリ取り 木材のケバ取り 仕様乾式 研磨材の構造特殊繊維不織布 適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フラップホイルの頭部面での研磨が可能になりました。従来のホイルでは困難だった、L字型や凹型部分の底面の研削・研磨作業が効率よく行えます。どんな作業にも対応できる、アルミナ砥材を使用しています。
用途底面・側面の同時研磨/凹部のクリ-ニング/錆落とし/小さな傷取り 種別カップ 砥材アルミナ 研磨材の構造研磨布 適合ツールハンドグラインダー/電気ドリル/ボール盤 穴径(Φmm)30 最高回転数(min-1[r.p.m])5000 軸長(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フラップホイルの頭部面での研磨が可能になりました。従来のホイルでは困難だった、L字型や凹型部分の底面の研削・研磨作業が効率よく行えます。どんな作業にも対応できる、アルミナ砥材を使用しています。
用途底面・側面の同時研磨/凹部のクリ-ニング/錆落とし/小さな傷取り 種別カップ 砥材アルミナ 研磨材の構造研磨布 適合ツールハンドグラインダー/電気ドリル/ボール盤 穴径(Φmm)40 最高回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

接着、シール、モールド等、穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。 使用可能素材:ステンレス、鉄、銅、木材、アルミ、PVC、グライスファイバー等 食品衛生法第370号、第20号 承認
用途配管:パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン 工業:各種機械器具、ポンプ、ハウジング、etc 自動車:オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター、etc 耐熱温度(℃)-40~200 種類エポキシ樹脂系補修剤 硬度ショアーD85 有効期限(年)3年(未開封) 強度(kg)引張強度:420kg/cm2圧縮強度:1260kg/cm2 体積抵抗率(Ωcm)5×1015 剪断強度(kg/cm2)49 誘電耐力400 V/mil 0.125in 弾性係数6×105PSI 成分合成樹脂(100%)エポキシ樹脂、アミン/アミド
1本(56g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フラップホイルの頭部面での研磨が可能になりました。従来のホイルでは困難だった、L字型や凹型部分の底面の研削・研磨作業が効率よく行えます。どんな作業にも対応できる、アルミナ砥材を使用しています。
用途底面・側面の同時研磨/凹部のクリ-ニング/錆落とし/小さな傷取り 種別カップ 砥材アルミナ 研磨材の構造研磨布 適合ツールハンドグラインダー/電気ドリル/ボール盤 穴径(Φmm)40 最高回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

柱の穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。
用途木材の貫通穴用
1本ほか
729 税込802
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

No.777は、プラスチック、発泡体、紙、木材、金属などのあらゆる被着体に対して強力な粘着力と優れた耐熱性を発揮します。UL969(マーキング及びラベリングシステムに対する規格)を取得しておりますので、各種家電製品やコンピューター機器に安心してご使用いただけます。 金属、プラスチックなど被着体を選ばない粘着特性。 耐熱保持力に優れています。
用途各種貼り合せ(金属・プラスチックなど) 家電部品固定用 規格UL969取得 File. No.MH19815 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])507.6/40 粘着タイプ強力 適合用途耐熱 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

直尺に取り付けて使用する事で、一定の長さ・位置決め・深さ測定などの作業が簡単・正確にできます。 デップスゲージの代わりにもなり、金属・木材などの加工時に便利です。 JISサイズの直尺に装着できます。
用途ケガキ作業、長さ、深さ、段差測定に。 材質真ちゅう(ツヤ消しニッケルメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高い耐湿性により、湿気による壁紙の剥がれを防ぎます。 ホルムアルデヒドの発生がありません。 乾燥後のベトツキが少なく、ホコリ等の不着防止に優れています。 吐出性が良い。
用途天井と壁面のすき間、下地のすき間、ドア枠・窓枠まわりのコーキングにご使用ください。 成分変性アクリル樹脂 使用温度範囲5~40℃ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1本(500g)ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

アクリル粘着剤で強力接着。全天候型。耐水性にすぐれ屋内・外OK。平滑面・粗面どちらもOK
用途さまざまな素材の固定及び接着 質量(g)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板及びボードの穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。6角軸(6.35mm)部分は2つのボール溝を設け、手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方が対応可能。
用途木材の貫通穴用
1本ほか
669 税込736
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

カット付コーススレッドを細くしたことによって、木割れを防止し、端打ちもなんなくこなせます。 硬い木材でも、先端の特殊カッティングと小さめのフレキ頭で無理なく締め込めます。
仕上三価クロメート 適合ドライバー♯2-H形
1箱(1000本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

あらかじめ穴あけをしなくても施工可能です。表面が平滑なのでコンクリートの付着が少なく剥離性が良いので仕上りが綺麗。 吸湿性が木製と比べてかなり低いので吸湿膨張乾燥収縮の心配がない。 寸法精度が良く仕上りが正確で均一。 低発泡製品なので木材と同じ様にカッターやノコギリで簡単にカット出来ます。
用途コンクリートの面取り用の材料。 仕様直角面木 材質ポリスチレン樹脂の発泡体(リサイクル材料100%使用) 長さ(mm)2000 エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号6131018
1箱(200本)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プラテック発泡角目地棒
あらかじめ穴あけをしなくても施工可能です。表面が平滑なのでコンクリートの付着が少なく剥離性が良いので仕上りが綺麗。 吸湿性が木製と比べてかなり低いので吸湿膨張乾燥収縮の心配がない。 寸法精度が良く仕上りが正確で均一。 低発泡製品なので木材と同じ様にカッターやノコギリで簡単にカット出来ます。
用途コンクリートの水きり用の材料。 仕様角目地棒 材質ポリスチレン樹脂の発泡体(リサイクル材料100%使用) 長さ(mm)2000 エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号6131018
1箱(50本)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プラテック発泡逆R面木
エコ商品
あらかじめ穴あけをしなくても施工可能です。表面が平滑なのでコンクリートの付着が少なく剥離性が良いので仕上りが綺麗。 吸湿性が木製と比べてかなり低いので吸湿膨張乾燥収縮の心配がない。 寸法精度が良く仕上りが正確で均一。 低発泡製品なので木材と同じ様にカッターやノコギリで簡単にカット出来ます。
用途コンクリートの面取り用の材料。 仕様発泡木(逆Rタイプ) 材質ポリスチレン樹脂の発泡体(リサイクル材料100%使用) 長さ(mm)2000 エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号6131018
1箱(50本)ほか
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェル状で液垂れが少なく垂直面でも使用できます 貼りあわせる際に細かな位置調整が可能
用途木材・金属・ゴム・硬質プラスチック・陶器等多孔質材の接着に タイプ遅硬化 セットタイム(秒)鉄/40、アルミ/40、ABS/30、PMMA(アクリル)/40、HPVC(硬質塩ビ)/40、PC(ポリカーボネート)/50、CR(クロロプレンゴム)/15、EPDM/-、木(カバ)/60 引張剪断強度(N/mm2)鉄/25、アルミ/16、ABS/6、PMMA(アクリル)/6、HPVC(硬質塩ビ)/6、PC(ポリカーボネート)/9、CR(クロロプレンゴム)/0.5、EPDM/-、木(カバ)/15 粘度(mPa・s)ゼリー 無色透明 仕様耐熱、耐衝撃性 トラスコ品番855-2851 主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材・多孔質材 危険等級 アズワン品番64-8537-30 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20g RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)
999 税込1,099
3日以内出荷

用途梱包、パレット、一般木材 材質軟鋼線材 形状スクリュー 表面処理セメントコート 連結方式ワイヤー 胴部形状スクリュー RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(250本×20巻)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

中心部から放射状にペーパーが植えてあるフラップ構造の為、目詰まりがない。 しなやかで平面はもちろん曲面でも作業ができる。 市販のインパクトドライバーで使用可能。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨。 砥材A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

クリーニング用ホイル 不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。 平面と異形面の両方の作業に適しています
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接前のクリーニング・バリ取り アルミ製品のスリ傷のぼかし 塗装コートや、ラミネート前の粗面化 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り ヘアーライン入れ ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで 木材のケバ取り 砥材アルミナ 研磨材の構造不織布 適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
材質 種類角ワッシャー 表面処理三価ブラック仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(40個)ほか
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)