安定した火力で、クリンカーが少ないのが特徴。
用途トヨトミペレットストーブ用純正木質ペレット燃料
仕様【高位発熱量】4600kcal/kg、【低位発熱量】4300kcal/kg
質量(kg)約10/袋
種類ホワイトペレット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×100×660(袋)
直径×長さL(Φmm×mm)約6×10~20(燃料)
原材料スギ/ヒノキ
1袋(10kg)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
種別1KG
アズワン品番61-0298-50
1個
¥19,980
税込¥21,978
17日以内出荷
人形を座らせる時、重しとして使える粒状のもの。
材質ポリプロピレン
容量(kg)1
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
フィトンチッドと銀イオンで消臭・抗菌。木製だから軽量。固まる、流せる、燃やせる 。
材質木粉、おから、コーンスターチ
機能消臭、抗菌
ポリエチレン製の充填用ペレットです。チャック付き袋で使いかけの保管も可能です
用途充填用に
材質ポリエチレン
パッケージチャック付き袋
種別250G
アズワン品番61-0298-49
1個
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
開店前から高温で熱し鉄板に乗せることで、より温かいお肉料理を提供することができます。
材質FC10
24時間ニオイ菌をパワフル抗菌、1日中ず~っと消臭!
ガッチリ固まる鉱物製の猫砂。消臭・抗菌力がパワーアップ。
オシッコやウンチのニオイを瞬間強力消臭。
さらに時間とともに発生するアンモニア臭も長時間抑制。
粉が舞いにくいので、お部屋が清潔に保てます。
質量(g)3930
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×380×50
表示成分ベントナイト、消臭・抗菌剤
1箱(5L)
¥779
税込¥857
当日出荷
材質PP
様々な気体・液体の乾燥に適しています。
高温でも高い吸着能力があります。
形状1.6mmペレット状
構造ソーダライト
研摩仕上げにより真球です。
焼却時に有毒ガスの発生がありません。
非吸湿性で耐薬品性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン)
比重0.91
耐熱温度(℃)約120
荷重4.6kg/cm3
様々な気体・液体の乾燥に適しています。
高温でも高い吸着能力があります。
形状1.6mmペレット状
穴径(Φmm)0.4
構造ソーダライト
化学組成ナトリウムアルミニウムシリケート
アズワン品番1-4896-03
吸着される分子H2S・CO2・C2H6・C3H6・C2H5OH・C4H6
乾燥容量(%)~21
1個
¥2,290
税込¥2,519
当日出荷
ペレット状、ホットメルト接着剤(806用)
適合806
材質EVA系
耐熱温度(℃)50
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量1kg
主なワークパーツ
1パック(1kg)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
どこでも焼ける本格PIZZA窯。
薪窯の性能をギュッとコンパクトにした可愛らしいピザオーブンです。
どこでも持ち運べて様々な場所でピザパーティーが楽しめます。
一世を風靡した石釜DIYの時代から、もっと気軽に本格ピザが味わえる時代へ!
ピザ新世紀の到来です。
小枝と木質ペレット両方使える多燃料タイプ。
約25分で300℃以上に!
短い余熱時間ですぐに焼ける。
燃料を徐々に投入できるため長時間焼き続けられる。
薪窯としてオーブン調理やパン焼きなど幅広い調理ができる。
脱着式の煙突&畳める脚で持ち運び簡単。
付属品ピザストーン、ピザピール 、燃料スコップ
材質ステンレス、木、コージェライト
質量(kg)16.5(本体装備)
燃料木片、木質ペレット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×740×836(ハンドル/煙突含む)
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×320×55(オープン内)
1台
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
大粒ペレットなので散らかりにくく、形状も長持ちします。優れた消臭力とひのきの香りでイヤなニオイを長時間消臭します。固まった砂はトイレに流す、燃えるゴミとして処理できます
用途猫用トイレ砂
成分木のオガクズ、糊剤、香料
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×400×65
1袋(6L)
¥879
税込¥967
当日出荷
高品質ベントナイト使用の固まる猫砂。
優れた消臭力と強力な固まりでイヤなニオイを消臭します。
固まりにこだわった鉱物の猫砂。
用途猫用トイレ砂
成分ベントナイト(天然鉱物)、抗菌剤
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×400×70
1袋(7L)
¥569
税込¥626
当日出荷
低硬度で弾力性があるナイロン樹脂のブラスト研磨材(メディア)です。
メディア内部に欠陥がないため、耐久性が高く、ランニングコストを抑えることができます。
用途ガラス繊維入りのPPS樹脂のバリ取り、熱硬化性・熱可塑性樹脂成形品のバリ取り
硬度2(新モース硬度)
RoHS指令(10物質対応)対応
2~3mm粒状の薄桃色の多孔質粒状物質です。蜂巣状構造で、その空洞に入る小さな分子を吸収、吸着します。 電子レンジ等で加熱後、真空乾燥することで、活性化します。活性化した粒を有機溶媒に加えることで無水溶媒になります。 有機化合物の合成や蒸留・精製や環境分析用の試薬前処理、脱水操作など幅広く使用できます。
仕様組成:合成ゼオライト
形状2~3mm(淡桃色)
1組(2個)
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
24時間ニオイ菌をパワフル抗菌、1日中ず~っと消臭!
ガッチリ固まる鉱物製の猫砂。消臭・抗菌力がパワーアップ。
オシッコやウンチのニオイを瞬間強力消臭。
さらに時間とともに発生するアンモニア臭も長時間抑制。
オシッコやウンチのイヤなニオイをさわやかな香りに変える独自のハーモナイズド技術採用。
猫が大好きなハーブの香りをブレンド、嫌がらずに落ち着いて排泄できます。
粉が舞いにくいので、お部屋が清潔に保てます。
質量(g)3930
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×380×50
表示成分ベントナイト、消臭・抗菌剤、香料
紙のリサイクル材料が主原料です。オシッコで濡れた部分がブルーに変わり、しっかり固まります。固まった砂はトイレに流す、燃えるゴミとして処理できます。
用途猫用トイレ砂
成分再生パルプ(紙製品のリサイクル材)・高吸収性ポリマー・のり・染料
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×460×90
1袋(12L)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
角型スタンダードサイズ 4点ロープ吊り 。価格と品質のバランスの取れたお買い得商品 。 。ホイスト、クレーンなどでの輸送に最適。
用途各種廃棄物/スラッジ/樹脂ペレット/木材/木くず/ペットボトル/缶/繊維/衣類/紙くず
仕様吊り方:4点ベルト
材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP)
形状角型
質量(kg)1.8
色ベージュ
高さ(mm)1200
タイプワンウェイタイプ
容量(L)900
投入口寸法(径×高さ)(mm)870×870×120
外径(mm)870×870
最大充填質量(kg)1000
1セット(10枚)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
角型NO1. スタンダードタイプ 。上部はフタタイプの為投入が楽々。 。産業廃棄物処理の現場で大活躍。
用途使用に適した内容物。各種廃棄物/スラッジ/樹脂ペレット/木材/木くず/ペットボトル/缶/繊維/衣類/紙くず
仕様吊り方:4点ロープ
材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP)
形状角型
質量(kg)2.1
色ベージュ
高さ(mm)1200
タイプワンウェイタイプ
容量(L)1000
寸法(Φ×mm)排出口:400×500
投入口寸法(径×高さ)(mm)□900×120
外径(mm)□900
最大充填質量(kg)1000
1セット(10枚)
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
角型、1立米スタンダードタイプ 。飛散防止の上部投入口付き 。4点ロープ吊り
用途使用に適した内容物。各種廃棄物/スラッジ/樹脂ペレット/木材/木くず/ペットボトル/缶/繊維/衣類/紙くず
仕様吊り方:4点ロープ
材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP)
形状角型
質量(kg)2.5
色ベージュ
高さ(mm)1200
タイプワンウェイタイプ
容量(L)1000
寸法(Φ×mm)排出口:500×550
投入口寸法(径×高さ)(mm)□900×800
外径(mm)□900
最大充填質量(kg)1000
1セット(10枚)
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
角型・1立米スタンダードタイプ 。2点ベルト吊り 。ペレット樹脂・プラスチック製品の充填・輸送・出荷用の用途でよく使われています。
用途使用に適した内容物。樹脂ペレット/プラスチック製品/化学工業薬品/産業廃棄物/木材/木くず/ペットボトル/缶/繊維
仕様吊り方:2点ベルト
材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP)
形状角型
質量(kg)2.2
色ベージュ
高さ(mm)1200
タイプワンウェイタイプ
容量(L)1000
寸法(Φ×mm)排出口:500×550
投入口寸法(径×高さ)(mm)□900×800
外径(mm)□900
最大充填質量(kg)1000
1セット(10枚)
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
高真空度設計の高性能ターボブロワーの採用で、目詰まりが少なく協力な吸引力を維持します。
モーターブレーカー内臓スイッチの搭載をはじめ帯電防止対策ろ材のフィルターとアース線入りのホース採用で静電気防止対策も万全です。
運転音は極力抑え、軽量設計とともに狭い場所で高い機能性発揮します。
特許のグリップハンドルを使って片手でスピーディに集じんバケツを取り出せます。
たっぷり容量の集じんバケツに専用のビニール袋を取り付ければ手を汚さずダスト排出ができます。(オプション)
基本モデルを更に長時間運転仕様に進化させたシリーズ
連続運転用プーリー/ベルトを標準装備した高規格モデル
用途金属粉(鉄粉・アルミ粉・鉱物粉・鋳物砂)・食品製造原料(小麦粉・乾燥食品類)・科学薬品(粉末及びペレット状薬品)・プラスチック原料(ペレット・切除粉)・建材関係(セメント類・木材のおがくず)・電材関係(コードの切りくず)・窯業関係(陶土・切削粉)・一般清掃(工場内のフロアー・大学の実験室)
材質ろ布:木綿/ポリエステル(リョウセイオリジナル)
出力(kW)5.5
周波数(Hz)50または60
電源(V)三相200
吸入口径(Φmm)50
風量(m3/min)6.3(60Hz)/6.5(50Hz)
フィルター面積(m2)4.5
静圧(kPa)24.0(60Hz)/26.0(50Hz)
関連キーワード