31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
仕様コロ付 材質超硬
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ファイリングや伝票収納の必需品。
用途紙や布の穴あけや、ファイリングの補助として。 材質ステンレス鋼(ニードル・口金)、天然木(グリップ) 全長(mm)190 針長(mm)90 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
材質超硬 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各メーカー階段定規の先端刃物として大活躍。
用途穴掘り、溝掘り、切り抜き等に(高回転刃物により木口及び底面が大変きれいに仕上がります。)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
5,798 税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐久性、切れ味に優れたストレートビットです。
用途くり抜き、外周加工 適合材木質系材料 材質刃先:超硬、シャンク:スチール 主な適合機械トリマー・ルーター・NCルーター
1本
3,098 税込3,408
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

刃元から刃先まで軽い力で切れる〈曲線刃〉と〈薄+厚ハイブリット刃〉を掛け合わせたワンランク上の軽切り構造。マイクロギザ刃は刃滑りを抑えるのはもちろん、ギザが細かいので切り進みも滑らか。隙間に差し込みやすい細めの受け刃。一度に長く切れる刃渡り80mm。弾力のあるウェーブワッシャー入りで、分解洗浄式ながらも上質な開閉感触を実現
質量(g)92 全長(mm)210 材質刃部:刃物用特殊ステンレス鋼/かしめ部:ステンレス鋼/柄部:ポリプロピレン樹脂(耐熱110度)
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁
929 税込1,022
当日出荷

超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
寸法B(mm)25 シャンク長D(mm)30 シャンク径S(Φmm)6 刃径A(Φmm)10 ベアリング外径E(mm)10 呼称目地払ロング25 トラスコ品番796-5818 材質超硬 刃径(Φmm)10 シャンク径d(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

木縁などの目地を削る刃物です。 ガイドベアリングがしっかりと精度良く固定されているため、高精度な加工ができます。
用途トリーマ用 刃径(Φmm)10 シャンク径(Φmm)6 刃長(mm)20 刃数2 刃先角度(°)20
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
シャンク長D(mm)30 シャンク径S(Φmm)6 刃径A(Φmm)10 ベアリング外径E(mm)10 材質超硬 刃径(Φmm)10 シャンク径d(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


木村刃物特中爪切り
爪が飛ばないサイドカバー付き。
材質クロームメッキ、刃物鋼、ABS 高さ(mm)19 質量(g)44 縦(mm)84 横(mm)18
1個
298 税込328
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

爪が飛ばないサイドカバー付き。
寸法(mm)幅19×長105×厚17 質量(g)60 材質クロ-ムメッキ、刃物鋼、ABS
1個
348 税込383
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1丁
499 税込549
翌々日出荷

木材・プラスチックにU字溝を加工する刃物です。 彫刻用刃物としても使用できます。
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)



1丁
379 税込417
欠品中

1丁
399 税込439
当日出荷

1丁
339 税込373
当日出荷

材質刃物用特殊ステンレス鋼,ABS樹脂 全長(mm)180 質量(g)35
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

持ち手が大きく、細かい作業も容易。
材質刃=刃物用特殊ステンレス鋼,ハンドル部=ABS樹脂 全長(mm)105 刃渡り(mm)30
1丁
839 税込923
翌々日出荷

1丁
2,598 税込2,858
翌々日出荷

1個
899 税込989
4日以内出荷

1個
899 税込989
7日以内出荷

1個
899 税込989
7日以内出荷

LEDライトとのびるストラップ付。 フッ素コートされた刃はテープの糊がつきにくく、ラクに切れます。
全長(mm)165 刃渡り(mm)50 材質(刃材)ステンレス、(ハンドル・先端部)ABS 電源ボタン電池(LR41)×4個(付属)
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • 刃物