標準換気扇を取付ける際、壁穴に組込む木枠です。
組立タイプ
組立用釘付属
25cm用
材質ラワン
タイプ25cm用
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)342×342×160
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
標準換気扇を取付ける際、壁穴に組込む木枠です。
組立タイプ
組立用釘付属
30cm用
材質ラワン
タイプ30cm用
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)392×392×160
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
カラーボックスにも納まる収納ボックス。
積み重ねたり組み合わせたり自由自在。
無塗装なので、自分好みの色にアレンジ可能。
長側面2面に持ち手付き。
用途収納ボックス、インナーボックス、インナーケース、収納ケース、ウッドボックスとして。
取扱説明書(1.28MB)
VL-130K・130EK・150KP用
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)293×533×310
1台
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
清潔感のある白い磁器製のフードパンとプレゼンターと呼ばれる温かみのある天然木を使用した木枠との多彩な組み合わせで、ビュッフェシーンをカジュアルにもエレガントにも演出します。多様な組み合わせやセッティングの容易さで、レストランやホテルでのビュッフェはもちろん、ケータリングサービスでもその真価を発揮します。<NSN05>プレゼンター(木枠)を積み重ねる際にはめ込んで使用します。スタッキングすることでビュッフェに立体感が生まれ、華やかさと豪華さを演出します。
材質天然木
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×300×72
TKG品番9-1674-0201
TKG品番(2017)6-1488-0201
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
熱処理・燻蒸処理不要でそのまま輸出用梱包木箱としてご利用いただけます。
専用金具を金づちでたたくだけでどなたでも簡単に組立できます。
オーダーメイドで製作いたしますので最適なサイズでご利用いただけます。
材質木
サービス分類オーダー・加工
清潔感のある白い磁器製のフードパンとプレゼンターと呼ばれる温かみのある天然木を使用した木枠との多彩な組み合わせで、ビュッフェシーンをカジュアルにもエレガントにも演出します。多様な組み合わせやセッティングの容易さで、レストランやホテルでのビュッフェはもちろん、ケータリングサービスでもその真価を発揮します。内側に<NSN06>ボードインサートや<NSN12>カトラリーインサート用の板受けが付いています。用途に応じて浅・深と使い分けできます。
材質天然木
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)531×326×60
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)507×301
組立式
換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4個、釘16本付属
壁厚に応じて100~150mmの間で切断して使用可能。
仕様30cm用
材質ラワン材
寸法A(mm)375
寸法D(mm)210
寸法B(mm)349
寸法C(mm)325
板厚(mm)t=25
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
材質金網/ ステンレス
内形寸法(mm)(縦×横×網上)400×600×70
クリア塗装(ツヤ消し)の木枠ボード。天然木を使用した馬印オリジナル30mm木枠ボード。
材質(表面)ホーロー
繰り返し・詰め替え対応
シナ材を使用しているので、丈夫です。乾燥を十分にしており、ソリがありません。
再生材の利用で天然資源の保護、さらにリサイクルも可能で環境にも配慮。
使用後もリサイクル可能
組立式(くぎ打ち不要の簡単施工)
壁厚に応じて壁厚130mmまで切断可能(10mmピッチ)
仕様一般換気扇用
材質再生PP(ポリプロピレン)+PE(ポリエチレン)樹脂
従来のパネルより軽く、持ち運びに最適です。また、ヤニ成分が少なく、作品保護からも安心して使用できます。シナベニヤを使用し表面を研磨しているので美しい仕上げになっています。そのまま絵具も塗れます。デザイン用にA、Bサイズ、絵画用にFサイズ、写真サイズと豊富なバリエーションを揃えています。枠桐材を使用しているので軽くなっています。乾燥を十分にしており、B2、A2以上のサイズから中桟を2本入れてあるので、ソリがほとんどありません。枠組従来の45°にカットした面を接着している方法ではなく、ホゾを組んでいるため強度を増しています。金具で止めていないので水張した時などにサビもありません。
材質桐
樹脂製パレットよりも安価です。ハンドパレットも使用可能です。(一部ハンドパレット種類により、ツメが入らない場合があるので桁寸法ご確認下さい)
用途ワンウェイ
仕様【釘】65mmスクリュー釘 各2本うち/熱処理済み/【桁寸】1100×70×35 3本
材質ケイ酸カルシウム(組立式)
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
材質本体:ラーチ合板(オイル塗装)、フードパン:ポリカーボネイト
材質本体:ラーチ合板(オイル塗装)、フードパン:ポリカーボネイト
材質桧
容量(mL)約3000
材質(本体)18-0ステンレス
内寸(mm)360×210×H45
品名・タイプ寒天・ようかん・ゼリー型
EBM品番2609700
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
材質本体:黄肌(ウレタン塗装)、ウォーターパン:18-8ステンレス、フードパン32BCW(2.4L)×3:ポリカーボネイト、ロールカバー:ポリカーボネイト
外寸(mm)560×355×H300
EBM品番5000340
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
家具とマッチする木枠仕様。
光の向きを自由に変えられます。
中間スイッチで点灯・消灯。
保証書(1年間)付き。
適合最大径60mm、長さ120mm以下、白熱:60W以下、電球形蛍光灯:15W以下、LED:10W以下、質量110g以下
本体質量(g)1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×130×415
消費電力(W)(最大)60
電源コード(m)1.5
色(本体)ダークブラウン
材質スチール、木
電源(V)AC100(50/60Hz)
スイッチ中間スイッチ(ON/OFF)
アームフレキシブル
調光の可否不可
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
材質本体:オニグルミ(ウレタン塗装)、ロールカバー、下皿:ポリカーボネイト、トレー:D7ステンレス(18Cr-3Ni-2.5Cu)
外寸(mm)540×335×H250
EBM品番5000440
1セット
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
住宅基礎工事に特化した木枠専用の寸法調整用コーナー。組付時の使用で寸法調整が簡単にでき、加工手間が削減できます。釘穴Φ4mmが4カ所開いていますので木枠に釘で留める事が出来ます。特殊亜鉛鋼板を使用しているので、剥離剤ののりが良く、ノロの付着が軽減されます。錆びにくい材質のため、メンテナンスに優れています。
用途住宅基礎工事に特化した木枠専用の寸法調整用コーナー。出隅部、入隅部のどちらでも使用できます。
材質亜鉛鋼板
長さ(mm)300
関連資料(0.14MB)
材質木枠絹漉(ナイロン毛)
外寸(mm)365×350×140
種別60メッシュ尺2(36cm)
寸法尺2(36cm)
EBM品番456500
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ