「木製手掛け」の検索結果
木製の引手。
用途木製の引手
材質白木
色クリアー
奥行(mm)17
木製なので、手触りが暖かい。カントリー調デザイン。家具用のつまみとして使用します。取付けの際、電動ドリルなどを使用しねじを締めすぎると本体に割れが生じる恐れがあります。
ステンレス製の引手です。手掛り部があるため、引き出しの手掛けとしても使用いただけます。
用途屋内の家具や、建具の引手に。
付属品クギ#18×16丸頭
種類取手
シデの生地をいかした引手です。
用途屋内の家具や、建具の引手に。
材質/仕上シデ/生地
種類取手
寸法D(mm)7
寸法T(mm)2.5
ワンタッチで取り付けできます。
材質ABS樹脂
高さ(mm)3.2
取付け方法ワンタッチ取付
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴深さ(mm)17
ワンタッチで取付けできます。
断面の形状により持上げの際、指への負担を軽減します。
側面取付けの開き扉でも使用可能です。
用途各種機器・BOX等の側面取付け持ち上げ用取手(身近な使用例:街灯設置灰皿、エアコン本体など)
材質ABS樹脂
色クリーム
質量(g)16
標準色クリーム(2.5Y9/1)
表面仕上げ表面シボ加工
小箱・家具用の取手。木製なので手触りが暖かい。
用途取手
材質天然木
取手取手
座面は厚みのあるクッションですので、ソフトで快適な座り心地です。
しっかりと握れる手掛け付きで、6脚までスタッキング可能です。
材質(フレーム)ラバーウッド成型合板、(クッション)モールドウレタン、(張地)ビニールレザー
質量(kg)7.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×625×820
座面高さ(mm)435
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
さまざまな建具にマッチする優美なデザイン
用途ふすまや引戸の引手に
材質樹脂
色黒
種類引手
小箱・家具用のツマミ。木製なので手触りが暖かい。
用途ツマミ
色生地
材質天然木
付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)
種類つまみ
厳選された天然木を採用し、杭打ち作業に最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。
厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。
用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業。・冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。
全長(mm)330
材質(柄部)天然木
材質(頭)天然木
木製物品の解体作業や冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。
用途木杭、プラ杭の打込み
材質頭部:樹脂、柄部:天然木
形状柄部手元:小判型
柄長さ(mm)450
材質(柄部)天然木
材質(頭)天然木
頭部長(mm)160
胴径(Φmm)頭部:90
主な用途打ち込み作業・解体作業
1丁
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
頭部が樹脂製のため、打込んだ際の反発力があり持ち上げ作業が楽な樹脂を採用。木柄は使うほどに手になじむ天然木を採用し、杭打ち作業に最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。
用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業。・冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。
頭径(Φmm)90
全長(mm)450
材質(頭)樹脂
材質(柄部)天然木
質量(kg)1
頭部長(mm)160
トラスコ品番836-3362
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。
用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業に。
材質天然木
寸法(mm)頭部胴:75
質量(g)900
柄長さ(mm)320
頭部長(mm)150
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
木製の片面鉄プレート付で木部より硬い物でも打込める杭打ち作業に最適。
強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。
鉄プレート面は木部より硬いものが打込めます。
用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業。
冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。
形状柄部手元:小判型
質量(g)900
プレート寸法(mm)鉄プレート板部:50×50
頭部寸法(mm)75×75
柄長さ(mm)320
頭部長(mm)150
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
座り心地の良さや大きな手掛けなど、使いやすい機能にこだわりました。
質量(kg)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×625×805
機能防汚
座高(mm)420
グリーン購入法適合
スタッキング6脚
引手内側に、手掛かりをよくする突き出し部があります。
材質ステンレス鋼(SUS430JIL)
付属品丸クギ(1.6×16)×2本+トラスタッピングねじ(2×10)×2本どちらかをお使いください。
種類引手
文化シャッター純正品の手掛。手掛が故障した際に取替えできます。
用途手動式シャッター(文化シャッター)の手掛
材質ABS樹脂
長さ(mm)82
幅(mm)26
厚さ(mm)12
色ホワイト
アズワン品番64-9106-49
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
しっかりと握れる、手掛け付。移動の際に便利です。
材質フレーム:ラバーウッド成型合板背・座: ビニールレザー張り、モールドウレタンフォーム
質量(kg)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51×62.5×82
高さ(cm)ひじまで:61
座面高(cm)43.5
座幅(cm)43.7
1脚
¥60,980
税込¥67,078
4日以内出荷
便利な手掛け付のハーフ肘タイプです。
ハーフ肘は、車いすからの移乗や立ち上がりの際に楽な設計です。
スタッキングは4台まで可能です。
材質(背・座)成型合板、(張地)PVCレザー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×600×805
タンスなどの家具に取り付ける木製取っ手。表からビスで止めるタイプなので簡単に取付可能。
用途家具に取り付ける取手。
寸法(幅W×奥行D)(mm)13×26
取手取手
トラモンティーナは1911年ブラジル南部、ブラジルバーベキュー「シュラスコ」発祥の地でもあるリオグランデドスル州のカルロス・バルボーザという小さな町でイタリア移民バレンティーノ・トラモンティーナが起こした小さな鍛冶屋から歴史を刻み始めました。現在はカトラリー、バーベキュー製品をはじめ、120カ国への輸出を手掛けるブラジルを代表する企業です。「シュラスコシリーズ」は耐久性も高く、入り組んだ天然の木目が美しい「タイガーウッド」を使用し、更に抗菌加工を施しました。抗菌木材のリバーシブル長角まな板です。
材質タイガーウッドニス仕上げ
木製の引手。
用途木製の引手
材質白木
色クリアー
材質真鍮
付属品丸頭くぎ1.2×16(2本)
三和シャッター純正品の手掛。手掛が故障した際に取替えできます。
用途手動式シャッター(三和シャッター)の手掛
材質ABS樹脂
木製なので手触りが暖かい
用途小箱・家具用のツマミ
材質/仕上天然木/ブラウン
付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)
取手取手
デスクサイドテーブル、収納、仕切りの3つの機能を兼ね備え、プランシリーズの木製デスク(別売)と組み合わせることで集中しやすいワークスペースを構築できます。天板の高さは立って行う作業やちょっとした打ち合わせに使いやすいH1085mm。棚板はデスク天板と同じ高さ(H720mm)で固定式です。棚板裏面に手荷物などを掛けられるフックを取り付けてご使用いただけます。
用途プランシリーズのサイドハイテーブル。
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、 PVCエッジ フック:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP
質量(kg)34.4
高さ(mm)1085
奥行(mm)400
間口(mm)1200
均等耐荷重(kg)天板30、棚板30、フック5
強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。木杭、プラ杭の打ち込み、木製物品の解体作業に。別売部品対応:[交換柄]掛矢柄(#96614))
仕様●サイズ:150mm●材質:天然木●重量:4.32kg●全長:900mm●頭部胴径:150mm●頭部長さ:240mm●柄長さ:900mm
アズワン品番67-9144-82
1個
¥9,498
税込¥10,448
7日以内出荷
チェストの上にちょい掛けハンガーラックが合体した、スペース活用収納アイテム。ロボット掃除機も入って掃除もしやすい高床式。引出し部分は布&内側不織布仕様で、衣類やタオルなどを優しく収納。本体が軽く、キャスター付きで、お掃除や模様替えもラクラク。ちょい置きもできる天板は、頑丈で汚れにも木製タイプ。引出し(大)は綿テープ式のストッパー付きで、ズレ落ちを防止。引出しには木製の持ち手が付いて、見た目もかわいく出し入れをサポート。ハンガーラックは奥行が浅く、斜め掛けでの利用に限定。両側面には小さなネット収納も付属。
用途ハンガーラック、衣類掛け、洋服かけ、ラック、収納ケース、クローゼット、収納ボックスとして。洗面所 リビング 子供部屋 収納 寝室 チェスト ワードローブ インテリア。
材質本体:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、取っ手:天然木、キャスター:ポリプロピレン
質量(kg)9.4
段数2
耐荷重(kg)ハンガーバー:15、天板:10、引き出し大:10、引き出し小:5
キャスター4個(うちストッパー付き2個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)58×29×175
組立時間約40-60分
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)引き出し(大):535×275×170、引き出し(小):265×275×170
タンスなどの家具に取り付ける木製取っ手。表からビスで止めるタイプなので簡単に取付可能。座付タイプなので元々開いている穴を隠して新たに取付ができます。
用途家具に取り付ける取手。
取手取手
清潔でサビにくい、ステンレス製の雪平鍋。容量たっぷりの深型設計。両側に注ぎ口がついているので、移し替えもしやすい。計量に便利な目盛付。手になじみやすく安心感のある天然木製のハンドル。リング付きだから、フック掛けの収納が可能。ガス火はもちろん、IHにもご使用いただけます。
材質本体/ステンレス鋼(SUS430)(板厚0.8mm) ハンドル/天然木
機能的なバスケット付きのランドリーワゴンです。大・小のバスケットは洗濯物の仕分けや小物収納に便利です。上段は取り出しやすい浅型バスケットで、下段はたっぷり入る深型バスケットです。ナチュラルな木製の取っ手付きで、温かみがありアクセントになります。ワゴンは支柱が少なく、衣類やバスケットの出し入れが簡単に行えます。フックが2個付いています。ドライヤーなどが掛けられ、収納力がアップします。ワゴンを動かしやすい持ち手とキャスター付きです。簡単に動かせるので、お掃除もラクにできます。お客様組み立てとなります。
寸法(mm)バスケットサイズ(約)【小】256×378×138mm(内寸:237×360×123mm)、【大】256×378×368mm(内寸:237×360×350mm)
色ホワイト
容量(L)バスケット容量(約)【小】10.5、【大】31.0
耐荷重(kg)(約)全体10.6、バスケット(小)3、バスケット(大)6、フック1個あたり0.8
本体質量(g)5120
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)319×450×774
1台
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
イタリア人デザイナーが手掛けたオフィス向けテーブル。木製天板にスタイリッシュなアルミ脚のレセプションテーブル。天板は、丈夫で傷がつきにくい高圧メラミン樹脂化粧板を使用しています。上品で落ち着いたイメージのダークブラウン木目の天板と、柔らかなイメージのナチュラル木目の天板の2種類があります。六角レンチが付属しています。組み立て式(2人以上で約20分)要プラスドライバー。designed by:LEONARDO ROSSANO。
材質高圧メラミン化粧木質ボード/脚部:アルミ、スチール
幅(mm)1600
高さ(mm)700
奥行(mm)800
外寸(mm)W1600×D800×H700
ゆったりサイズの3人掛けローソファ!
羽毛のような柔らかさのシリコンフィル使用!
高級感を演出する合皮素材で、お手入れ簡単!
脚を取り外せば、ローソファに簡単チェンジ
座面とひじ掛けを入れ替えれば、簡単に2通りのスタイルに
モダン・アンティーク風、ビィンテージスタイルどのスタイルにもしっくり溶け込みます
用途事務所の来客用、休憩室、待合室のソファ、3人掛けソファとして。
材質本体:木製フレーム、表地:PVC、裏地:ポリエステル100%、中材:Sバネ、ウレタン、シリコンフィル
質量(kg)約36.5
寸法(cm)(約)188×75×73(脚部含む)
素材合成皮革
ガスシリンダーを両脚に内蔵させた上下昇降デスクです。
昇降範囲は683~1070mmです。
天板はきれいなホワイト色を採用。
脚フレーム後方にはキャスターを装着。
簡単な移動ができます。
脚フレーム前方はアジャスターを装着。
床面からの高さも低くしているので、キャビネットやワゴンなどをフレームをまたいで設置することができます。
使用する人の最適な高さに素早く変更することができます。
レバーは左右のどちらかを引くと昇降します。
(降ろすときは引いたレバーの反対側の天板を押すようにして下げます)
作業台として使用することもできます。
注意事項※天板を上下させる際に天板上には耐荷重を超える荷重を掛けないでください。
天板が急降下しけがや製品破損の原因となります。
天板を下げる際は、レバーを引く手と反対側の手を天板上部から下方へ押し込むとスムーズに行うことができます。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし
付属品キャスター(前方)、アジャスター(後方)
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
奥行(mm)600
寸法t(mm)(天板)15
耐荷重(kg)10
キャスターあり
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
組立時間30分
高さ調整範囲(mm)683~1070
昇降方式ガス昇降式
総耐荷重(kg)(昇降時)10、(静止時)40
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4.5
組立人数1
高さ調整可能。手軽に使える昇降デスク。
ガスシリンダーを両脚に内蔵したミーティング用上下昇降デスクです。
テレワークなどの少人数会議に最適なデスクです。
レバーを引くだけで簡単に上下昇降させることができます。
天板端部には引き出しがあり、ディスプレイのリモコンやテレビ会議で使用するマイク、ケーブルなどを収納しておくことができます。
天板端部にクランプ式のモニターアームを取り付けることができるので、サテライトオフィス勤務のスタッフとのテレビ会議などに最適です。
昇降範囲は705~1105mm(アジャスター使用時)、765~1165mm(キャスター使用時)です。
薄い木目調天板とブラックフレームのデザインが北欧テイストの空間を演出します。
キャスター(直径50mm)、アジャスターを選択して取り付けることができます。
使用する人の最適な高さに素早く変更することができます。
天板はMDFを使用しています。<注意事項>※天板を上下させる際に天板上には耐荷重を超える荷重を掛けないでください。天板が急降下しケガや製品破損の原因となります。※天板を下げる際は、レバーを引く手と反対側の手を天板上部から下方へ押し込むとスムーズに行うことができます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:1500×800×765~1165●材質:天板:木製フレーム:スチール●重量:42.35kg●耐荷重:昇降時:10kg静止時:50kg●出荷形態:ノックダウン組立式●天板昇降範囲:キャスター使用時/H765~1165mmアジャスター使用時/H705~1105mm
アズワン品番65-2290-83
1個
¥88,200
税込¥97,020
翌日出荷
セーフティーアラームとは、ドライブレコーダーやディスプレイオーディオなど車載機器の製造・販売を手掛ける青木製作所が開発した「送迎車両内の置き去り防止の確認作業を支援する」安全装置です。
用途車載機器の製造で培ったノウハウを生かし、アラームを止めることが目的とならぬよう確認作業の充実を念頭においた専用設計の製品です。
使用温度範囲(℃)-30~65
ケーブル長(m)約12
内容【車内警報】音声アラーム(本機の音声アラームには、VOICEVOX 波音リツを使用)【車内警報の開始タイミング】キーオフ直後【車外警報】車両ホーン【車外警報の開始タイミング】車内警報が開始してから15分後、監視モード中緊急SOSボタン押下時
方式降車時確認式
取付場所直射日光が当たるところ以外
消費電流(mA)最大280(監視モード中は約50mA)
電流(mA)【暗】最大16
保証期間製品ご購入より1年間(消耗品は除く)
動作電圧DC12 / 24V
警報音・音量85dB
1セット
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷