1,565件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途木材などから、吊ボルトをおろすための金具 サイズW3/8 表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
1個
199 税込219
当日出荷

土台との取り合いに必要な大入れあり掛けや腰掛けの加工が不要ですので、施工性に優れています。2×4工法の土台との取り合いに適した規格になっています。
用途大引材の上面を平らにして土台を接合する金物です。 材質JIS G 3131 SPHC 仕様90角用 付属品スクリューくぎ(BN-60)×8本 表面処理Z27 板厚(mm)2.0 耐力試験短期基準耐力7.0kN
1個
388 税込427
当日出荷

プレカット仕口が不要のため、土台の欠損を防げます。金物の上端を土台の天端に合わせて取り付けることで、土台と大引きの天端合わせが簡単です。専用ビスによる取り付けで施工性がアップします。
用途土台と大引きの接合に使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品専用ビス(STB-55)×9本 厚さ(mm)2.3 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
1個ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

土台との取り合いに必要な加工が不要ですので施工性に優れています。
材質JIS G 3302 SGCC 仕様45×60用 付属品太めくぎ(ZN-40)×6本 規格株式会社 住宅構造研究所 表面処理Z27 板厚(mm)1.2 耐力試験短期せん断耐力/3.39kN
1個
85 税込94
当日出荷

バイ4幅に適した、アングルです。縦幅も大きく、ガッチリと固定したい時に最適です。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。 厚さ(mm)2 寸法(mm)2×82×75×75 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
249 税込274
当日出荷

用途大引き端部を接合する金物です。 材質JIS G 3302 SGHCまたはSGCC 規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP10-KT103 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27) RoHS指令(10物質対応)対応 耐力試験長期許容耐力/4.41kN
1個
159 税込175
当日出荷

コーナーの補強用のコネクターで、様々な用途に広くお使いいただけます。2本の木材を正確な角度で接続。
材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27) 許容荷重(kg)140(F1)、130(F2) 寸法L(mm)70 寸法W1(mm)51 寸法W2(mm)38 使用接合具8-ZN40 最大荷重(kg)785(F2)
1個
259 税込285
当日出荷

1本
48 税込53
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

梁同士を接合する金物です。 金物の下部がカットされている為、基礎に干渉せずに取り付けることが出来るので、大引き受けとしても使用することができます。 アゴ無しなので梁のサイズを気にせずに取り付けることができます。
材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当 使用方法(1)梁又は土台に金物を合わせ専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を必要本数打込み固定してください。(2)梁又は大引きを落とし込み、専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を必要本数打込み固定してください。 表面処理JIS G 3302 溶融 Z27
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

八幡ねじZクラ金物
桁にZN-40を6本、垂木に1本打ち留めつけます。ひねり金物よりも高い耐力値を持ちます。
用途垂木と桁の接合に使用します。 材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
1セット(10個)
1,198 税込1,318
3日以内出荷

外周部に金物を出さずに接合できます。本体幅が30mmで納まりが良く、施工性が向上しました。板厚が1.6mmと薄く軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びが楽に行えます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。 材質ZAM※(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90) 付属品ビスCPQ-45(グレー)×6本 寸法(mm)60×40 表面処理溶融亜鉛-6% アルミニウム-3%、マグネシウム合金めっき鋼板 板厚(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 短期許容引張耐力(kN)(中柱)6.3、(隅柱)5.8 N値(中柱)1.1、(隅柱)1.0 告示1460号第2号 ハウスプラス住宅保証HP11-KT010/HP11-KT012
1セット
87 税込96
当日出荷

柱、横架材内で金物が取り付けできるため、その後の施工等における干渉を和らげます。正方形なので左右どちらでも使用できます。筋かいを当製品の上に乗せて施工することにより、ホールダウンアンカーとの干渉が避けられます。筋かいは突き付けで施工できます。柱、横架材の欠き込みは不要です。床合板(剛床仕様)33mmまで対応します。
用途壁倍率2倍の筋かい(45×90)を乗せて施工するのに最適な箱型筋かい止め金物です。 材質JIS G 3131 SPHC 仕様床合板仕様、壁倍率2倍、内使い 付属品YA-S45×11本、YA-S75×4本 表面処理デュラルコート 板厚(mm)2.3 使用接合具皿ビス 告示1460号第1号 建材試験センター第04A1382号
1個
359 税込395
3日以内出荷

外周部に金物を出さずに接合できます。 軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びも非常に楽になりました。 ビスが少数で接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。 【性能試験済】財・建材試験センター 性能試験 第05A0586号、第09A2356号/短期基準接合引張耐力 6.6kN(中柱)、6.5kN(隅柱) 告示 第1460号第2号(は)該当品 接合部倍率N値1.2
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。 材質ZAM※(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90) 付属品(3番)四角ビスYB-55(グレー)×6本 短期許容引張耐力(kN)(中柱)6.6、(隅柱)6.5 N値1.2以下 告示1460号第2号 建材試験センター(中柱)05A0586/(隅柱)09A2356
1セット
119 税込131
当日出荷

ACE(エース、旧モリギン)モリギン ツーバイ材金具 #102
2×4材に合わせた寸法の金具です。
用途2×4材を始めとした木材の接合に 材質 仕上黒カチオン塗装 寸法A(mm)43.2 寸法B(mm)91.6 寸法C(mm)30 寸法D(mm)89 寸法E(mm)38 板厚(mm)2.6 穴径(Φmm)5(ビス)
1個
499 税込549
6日以内出荷

用途スプリングワッシャの形状によりナットの締め付け状態を確認できます。 材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC 厚さ(mm)4.5 外径(Φmm)45 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
1個ほか
32 税込35
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GAガゼットアングルは曲がった部分が突き出ており強くできています。
用途ガゼッドアングル 材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27) 許容荷重(kg)45(F1、F2) 穴径(Φmm)4.3 寸法L(mm)70 使用接合具4-ZN65 最大荷重(kg)鉛直/270
1個
189 税込208
当日出荷

用途スカイクリーン・サンウィングスリム・ホスクリーンの取付パーツです。 仕様木下地への取付
1袋
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

210材 x 2枚の梁を受ける金物です。
材質JIS G 3302 SGHC 表面処理Z27 板厚(mm)2.3 耐力試験<せん断耐力210材使用時>短期許容耐力/6.23kN 長期許容耐力/3.11kN 試験機関(財)建材試験センター第13A4657号
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

筋かい側面からの接合ではなく、内部で接合できますので外部に出張りません。 金物の接合を柱と筋かいの2部材としたことにより、床合板を欠き込まずに筋かいを接合する事ができます。 筋かいがたすき掛けの場合でも、金物の向きを変えることにより簡単に取付られます。 筋かいは突付で施工できます。柱、横架材の欠き込みは不要です。 【性能試験済】財・建材試験センター 第03A1015号、第03A1361号(剛床仕様) 告示 第1460号第1号(ニ)該当品
用途筋かい端部の仕口が接合でき、金物が外壁より出っ張らずに施工できる金物です。 材質JIS・G3302 SGHC 付属品3番四角ビス(YD-N45×7本、YD-N60×8本) 規格国土交通省告示第1460号1項1号表三(ニ)に該当 表面処理Z27
1セット
309 税込340
当日出荷

1セット
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途木材などに固定する吊ボルト サイズW3/8 表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
1個
239 税込263
当日出荷

逆スラブ時の2×4メンブレン耐火被覆の木造中大規模物件に対応。
ブラック
1枚ほか
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ACE(エース/モリギン)ジカ付けパーツ(木造用)
設置場所に応じたパーツをご用意
仕様木下地への取付 材質SUS304
1袋
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合板にねじ留めだけで耐震性能向上、壁倍率5倍が可能です。切れ味がよいドリルポイント。木材に無理な力をかけず、硬い木も下穴無しで締結できます。インパクトドライバーで手軽に施工できます。釘より硬いため剛性が高く、タッピングねじよりしなやかなため、ねばりを発揮させ、釘より大きな頭部径(Φ8.5)により合板のすり抜けを防ぎ、最大耐力を大幅に向上させました。抜群の耐食性と、環境に優しい表面処理を施しています。
用途木造合板。住宅用外壁。各種金物取付。耐震改修。 材質鋼製 トラスコ品番855-8090 質量(g)200 2018年トラスコ掲載ページ2 0461
1セット(50本)
979 税込1,077
当日出荷

ACE(エース/モリギン)ジカ付けパーツ(木造間柱用)
設置場所に応じたパーツをご用意
用途物干金物 スカイクリーンPK型用 仕様木下地への取付 材質SUS304
1袋
279 税込307
3日以内出荷

ACE(エース/モリギン)ジカ付けパーツ(木造間柱用)
設置場所に応じたパーツをご用意
用途物干金物 スカイクリーンAP・APL型用 仕様木下地への取付 材質SUS304 ステンレス生地
1袋
299 税込329
4日以内出荷

アカギステン木造吊足
エコ商品
木材などから吊ボルトをおろすための金具。SUS304。
RoHS指令(10物質対応)対応 吊ボルト径W3/8
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

用途木下地・鉄骨への取付け 仕様木下地・鉄骨への取付 径(Φmm)8.5 下穴径(Φmm)6(木造用)、7(1.6mm厚鉄骨用)、7.5(2.3mm厚鉄骨用)、8(3.2mm厚鉄骨用)
1袋
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ACE(エース、旧モリギン)モリギン ツーバイ材金具 #108
2×4材に合わせた寸法の金具です。
用途2×4材を始めとした木材の接合に 材質 仕上黒カチオン塗装 寸法A(mm)80 寸法B(mm)40 寸法C(mm)30 板厚(mm)3 穴径(Φmm)4.3(ビス) 長穴(mm)7×30
1個
299 税込329
6日以内出荷

ダンパーに内蔵されている高減衰ゴムが変形することで、地震の運動エネルギーを熱に変え、建物の変形を抑えます。 筋交い設置部分にも収まるコンパクトな形状と、優れた施工性を持ちながら、高い減衰性能を両立しました 在来軸組工法、2×4工法に使用可能です
セット内容本体×4個、65mm取付け用ビス×65本
1セット
149,800 税込164,780
6日以内出荷

ステンレスのヘアライン仕上げで高級感ある仕上がりです。
用途玄関ポーチの独立柱などを受ける装飾金物です。 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン 寸法B(mm)150
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




用途引張りを受ける柱の上下の接合 規格Zマーク金物 付属品太めくぎZN65×10本
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木造躯体用の、水平式物干し(1本)です。 耐荷重は両側で50kgです。 ロングサイズのため、洗濯物が重なり合わずにたくさん干せます。
セット内容本体(ロングサイズ)1本、部品箱1本 種類壁付型 耐荷重(kg)(両側)50 アーム寸法(mm)(幅)707×(高さ)72×(厚み)12
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
23 税込25
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木造躯体用の、水平式物干し(1本)です。
セット内容本体(標準サイズ)1本、部品箱1本 種類壁付型 耐荷重(kg)(両側)50 アーム寸法(mm)(幅)507.5×(高さ)72×(厚み)12
1個
9,698 税込10,668
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ビス施工なのでかんざしのボルトが不要となり、プレカット加工の必要がありません。 既存の桁、胴差に直行する梁に羽子板ボルトを取付けるとき、外壁に穴を開けずに羽子板ボルトを取付けられます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途羽子板ボルトの代わりに横架材を引寄せます。 材質JIS G 3131 SPHC 仕様短期基準接合引張耐力(Pot):12.1kN、接合部倍率(N値/T値):2.2 セット内容レンコン金物・Ⅱ×1個、ビス羽子板金物・Ⅱ×1個、ビスYPR-85(Mブロンズ)×6本、全ねじボルト(M12×140)×1本、M12ナット×1個 仕上クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2) 試験機関ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP16-KT137
1セット
699 税込769
当日出荷