32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディーゼルエンジンに適合する付属アダプターを接続してコンプレッションの測定を行います。
用途DS-9は中型車用(ノズルホルダー用)、DJ-9Hはグロープラグ用 全長(mm)(テスター)610、ホース使用の場合 径(Φmm)(メーター)75 ケース寸法(mm)(メタル)W335×D225×H55 最大目盛7MPa(約70kgf/cm2) 最小目盛(MPa)0.2
1セット
69,980 税込76,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動式ポンプにより加圧してラジエータキャップの加圧バルブの良否判定、および冷却系統の漏れの有無判定が簡単に行えます。 また、目視点検による漏れ箇所の発見にも役立ちます。
付属品ホースアダプター、筒型アダプター 質量(g)約1350 径(Φmm)(メーター)50 ネック形状(フィラー)ロック式(ツメ式)内径41mm、深さ19.5mm、24.5mm 最大目盛200kPa 適合車種(参考)国産中小型トラック、外国車、旧国産小型車 最小目盛(kPa)10 能力(kPa)(加圧)200
1セット
37,980 税込41,778
当日出荷

ホースアダプターによるスパークプラグ穴へのねじ込み固定式のため、1人での測定が可能です。また、ねじ込みは手締めのみで工具不要の上、テスター本体との脱着はカプラ式で素早く簡単にセットできます。 ホースアダプターの全長が400mmと長く、DOHCなどのスパークプラグが奥まっている場合でも容易にセットできます。 3種類(10mm、12mm、14mm)のホースアダプターが付属しているため、2輪車から4輪車までのほとんどのレシプロエンジンに使用できます。
付属品予備Oリング10・12・14mm用各1個 全長(mm)(テスター本体)170、(付属アダプター、10・12・14mmプラグ用)400 質量(g)約1850 径(Φmm)(メーター)60 ケース寸法(mm)(メタル)W290×D165×H70 最大目盛2.5MPa(約25kgf/cm2 ) 最小目盛(MPa)0.1
1セット
53,980 税込59,378
当日出荷

1セット
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


アジャストナットを回すことによりテスター先端の14mmゴムを膨張させて密着固定させるため1人で測定できます。(14mmスパークプラグの場合のみ)
付属品14mmゴム(予備)2ヶ、Vゴム1ヶ 全長(mm)220 質量(g)(総)約800 径(Φmm)(メーター)60 ケース寸法(mm)(メタル)W235×D75×H45 最大目盛2.5MPa(約25kgf/cm2) 最小目盛(MPa)0.1
1セット
28,980 税込31,878
4日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンプレッションテスター モノタロウ 動画あり
ガソリンエンジンのシリンダーコンプレッションを手軽に測定できます。 2種類のアルミ製チューブ(ストレート、湾曲タイプ)が付属し、さまざまなエンジンの測定ができます。 標準的なシリンダーに対応したアダプタが各種付属しています。 ゴムホースにセルフロック機構を搭載。アダプタをシリンダー内に置き忘れる心配がありません。
用途ガソリンエンジンのシリンダーコンプレッション測定 測定範囲(kPa)0~2100 アダプタサイズM10×1.0・M12×1.25・M14×1.25・M18×1.5 取扱説明書(27.8MB)
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

ラジエターに適合するアダプターを装着し、ラジエターを通して冷却水路に加圧することで、破損や冷却系統の漏れを検査できます。アタッチメントを交換することで、国産車全般に対応可能。また付属のキャップテスト用アダプターを使用すればラジエターキャップの開弁圧の点検も可能です。水温計も付いています。
用途破損や冷却系統の漏れの検査に 適合キャップサイズ:内径31mm/深さ9.5mm、内径31mm/深さ15.7mm、内径41mm/深さ19.5mm セット内容圧力ポンプ×1、リークテスト用アダプター×3種類、キャップテスト用アダプター×2種類、水温計×1種類 取扱説明書(3.7MB)
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。 外径(Φmm)60 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)230 種類グリセリン入圧力計 ねじ径G1/4B 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)ステンレス 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1台
4,390 税込4,829
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


JTC4077J コンプレッションテスターフルセット JTC 動画あり
用途ガソリン車用 長さ(mm)パイプアダプター各190 測定範囲(kPa)0~2100 ホース長さ(mm)440 RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタサイズM10×1.0・M12×1.25・M14×1.25・M18×1.5
1セット
12,900 税込14,190
当日出荷

1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

1個
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

振動がある場所で使用が可能です。
用途圧力測定に使用。 ケース形状A枠(立型つば無し) 材質本体:SUS304/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC 種類グリセリン入圧力計 精度±1.6%F.S. 接続ねじG1/4
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

バルブスプリング又はバルブステムシールを外した際、燃焼室にバルブが落ちない様スパークプラグ穴からエアー圧をかけるときに使います。
エスコ品番EA514BP 全長(mm)305 ねじサイズ14mm・18mm×G1/4”(メス)
1個
4,440 税込4,884
当日出荷

ラジエターリークテスター 国産車 外車 対応 モノタロウ 動画あり
ラジエターを通して冷却水路にハンドポンプを使用して加圧することで、破損や冷却水の漏れを点検できます。 アタッチメントを切り替えることで、国産車全般と多くの外国車に対応できるので大変便利です。※車種によっては使用できない場合もございます。
用途破損や冷却水の漏れの点検に セット内容ハンドポンプ×1、アダプター×10、国産車用アタッチメント×4、トヨタ・ニッサン・スズキ用クリップ×1 取扱説明書(60.0MB)
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

香しい表情漂う、味わい深い意匠。生き生きと息づく様を残し、表情豊かな杢目、色の濃淡や節などを存分に楽しめるフローリング。
用途捨貼り工法 長さ(mm)1818 幅(mm)303 厚さ(mm)12 取扱説明書(2.68MB)
1ケース(6枚)
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

同じ重さのものが大量にあって、精度高く簡単に数えたい場合に最も力を発揮。ACAI自動精度向上機能付です。単重登録ナビゲータ付なので、ライトにしたがってどなたでも簡単に設定できます。計量部と表示部の分離が可能です。(ケーブル長さ約70cm)。99品目の単重・風袋・上下限値をメモリーします。計数目標値に近付くと、ブザーでお知らせします
用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計 計量皿寸法W(mm)300 計量皿寸法D(mm)210 外形寸法D(mm)331 外形寸法W(mm)315 外形寸法H(mm)126 材質ABS(本体)、ステンレス(計量皿、足コマネジ部)、PVC(ゴム足) 電源ACアダプター(付属)、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社のNP4.5-6をお使いいただけます) 表示7セグメント液晶表示、文字高:個数18.6mm、重量/単重11.4mm サンプル数(個)10(5、25、50、100または任意個数設定可能) 動作温湿度範囲-5~40℃85%R.H.以下(結露しないこと) 感度ドリフト0.002%/℃(5℃~35℃)typ. 表示書き換え間隔約10回/秒 通信機能RS-232C(オプション)
1台
46,980 税込51,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

銘木の美しさを追求。5樹種から選べる、銘木を愛する人のためのシリーズ。幅広い1本溝仕上げでお部屋を広々とした空間に演出します。
用途捨貼り工法、根太貼り工法可能 長さ(mm)1818 幅(mm)303 厚さ(mm)12 取扱説明書(2.97MB)
1ケース(6枚)
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東洋テックスJuri フローリング
用途捨貼り工法 長さ(mm)1818 幅(mm)303 厚さ(mm)12 取扱説明書(2.55MB)
1ケース(6枚)
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フローリングは住まいを彩るキャンバス。さぁ、理想のインテリアを描きませんか?新技術「Wヒーリング塗装」により、寝ころんでもヒヤッとしない木肌のようなしっとりとした新設計塗装。ぬくもり+触りごこちで暮らしにダブルの癒しを。
用途捨貼り工法 長さ(mm)1818 幅(mm)303 厚さ(mm)12 取扱説明書(2.57MB)
1ケース(6枚)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手動によりバキューム圧を発生させる機器です。 任意の圧力に減圧できるためバキューム圧により作動する装置のメンテナンスには欠かせない機器です。
付属品ホース(500mm) 質量(g)約800 径(Φmm)(メーター)50 最大目盛-100kPa(約75cmHg) 最小目盛(kPa)2 能力(kPa)(減圧)約-80(約60cmHg)
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷

永く愛され続けている、東洋テックスを代表するロングセラー商品。時代や世代、流行に左右されずに活躍するニュートラルカラーに高艶70%塗装が美しいフローリングです。プレミアコート:独自の表面塗装10回塗りを施した塗装方法であり、高耐久性塗膜を形成し、耐熱性、耐水性に優れたワックス不要のコーティングです。アール溝:溝を熱圧加工することで強度を高め、滑らかで傷がつきにくい仕上げを実現しました。ほんざね:さね接着ができ、施工性が高いです。4辺のサネが床材表面よりも外側に出ていることで、施工時に傷がつきにく仕様となっています。F☆☆☆☆・床暖房対応・ホットカーペット対応・車イス対応・キャスターに強い・ワックス不要・凹みにくい・すり傷がつきにくい・汚れを落としやすい・耐アルカリ性・水掛かりに強い・抗菌塗装
用途捨貼り工法、根太貼り工法可能 長さ(mm)1818 幅(mm)303 厚さ(mm)12 取扱説明書(0.65MB)
1ケース(6枚)
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東洋テックスWILD フローリング
自然が創りあげた模様を巧みに表現。本物の木質感を追求したデザインをラインアップ。杢目の表情を楽しみたい方へおすすめのシリーズです。荒々しい杢目の節や、流れる杢目など、自然が創りあげた模様を巧みに表現しました。
用途捨貼り工法 長さ(mm)1818 幅(mm)303 厚さ(mm)12 取扱説明書(2.72MB)
1ケース(6枚)
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

東洋テックスCanvaS フローリング
フローリングは住まいを彩るキャンバス。さぁ、理想のインテリアを描きませんか?新技術「Wヒーリング塗装」により、寝ころんでもヒヤッとしない木肌のようなしっとりとした新設計塗装。ぬくもり+触りごこちで暮らしにダブルの癒しを。
用途捨貼り工法、根太貼り工法可能 長さ(mm)1818 幅(mm)303 厚さ(mm)12 取扱説明書(0.65MB)
1ケース(6枚)
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東洋テックス床太郎
にくたらしいほど歩きたくなる床。早生植林木を使用していますので環境に優しいです。表面はUV塗装10回塗りのプレミアコートですり傷に強いです。F☆☆☆☆・床暖房対応・ホットカーペット対応・車イス対応・キャスターに強い・ワックス不要・凹みにくい・すり傷がつきにくい・汚れを落としやすい・耐アルカリ性・エコ配慮基材使用・抗菌塗装
用途捨貼り工法 長さ(mm)1818 幅(mm)303 厚さ(mm)12 取扱説明書(2.57MB)
1ケース(6枚)
9,898 税込10,888
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フローリングは住まいを彩るキャンバス。さぁ、理想のインテリアを描きませんか?直貼り防音フロアとして防音性能LL(I)-4に対応し、クッション材により衝撃吸収力も高いフローリングです。新技術「Wヒーリング塗装」により、寝ころんでもヒヤッとしない木肌のようなしっとりとした新設計塗装。ぬくもり+触りごこちで暮らしにダブルの癒しを。
用途直貼り工法 長さ(mm)895 幅(mm)142 厚さ(mm)13.5 取扱説明書(1.64MB)
1ケース(24枚)
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スパイス・ザ・ラインボーンはフローリングにアートを取り入れた、程よいスパイスが効いたデザイン。まさに、心満たす空間づくりに最適なフローリングです。
用途捨貼り工法 長さ(mm)1818 幅(mm)303 厚さ(mm)12 取扱説明書(2.55MB)
1ケース(6枚)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東洋テックス凄床ロック
楽ラク施工。カッターで切断でき、接着剤も釘も不要の簡単クリック式。伸び縮みもほとんどなく、水や湿気に強いです。UV表面層でキズや凹みなどに強く、住宅用リフォーム、重歩行(土足用)に対応したフローリングです。天然石が主原料のため、森林資源の保護に貢献した次世代基材で、ホルマリンを全く含まず、環境と健康に配慮したフローリングです。床暖房対応・ホットカーペット対応・車イス対応・キャスターに強い・ワックス不要・滑りにくい・汚れを落としやすい・耐アルカリ性・エコ配慮基材使用・水掛かりに強い・抗菌塗装・土足対応
用途置敷き工法 長さ(mm)910 幅(mm)182 厚さ(mm)5.5 取扱説明書(0.66MB)
1ケース(10枚)
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オートマチックトランスミッションの各油圧系統を測定することにより圧力漏れの箇所、油圧ピストンの欠陥、スクリーンのつまりなどの異常箇所を探るテスターです。アダプターとテスターの接続はバルブ付のカプラ式になっているため、必要な全ての部分にアダプターを取り付けた後、順次測定したい箇所にテスターを接続できるため敏速な測定を行えます。
付属品アダプター:PT1/4(L型、長)、PT1/4(L型、短)、PT1/4(ストレート)、M12×1.5(ストレート)、PT1/8(L型、長)、PT1/8(L型、短)、PT1/8(ストレート、長)、PT1/8(ストレート、短)、5/16-24UNF(ストレート) 全長(mm)2090 径(Φmm)メーター:75 最小目盛(mm)2090 最小目盛(MPa)3(約30kgf/cm2) ケースメタルケース(W290×D165×H70mm) 総質量(kg)約2.6
1台
83,980 税込92,378
7日以内出荷