新冷媒対応品
用途ロウ付け時、配管内の酸化皮膜の発生を防ぎます。
銅管を腐食しないノンアルコールタイプの酸化防止剤
トラスコ品番833-8703
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.18L
危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
耐熱性、耐衝撃性に優れています。カドミウムを含んでいません。
用途鉄・真鍮・ステンレス・銀・銅の異種金属のロウ付け
材質銀40%含有
長さ(mm)500
融点(℃)780
引張強度(N/mm2)539
銀ロウは硬ロウを代表するロウで流動性、強さ、耐蝕性など優れた性質を有する為、多方面に用いられています。
トラスコ品番494-8173
1個(150g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
銀ロウ付のスタンダード。様々な用途に対応。ロウ付けにはフラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm)1
成分銀35%・カドミウム0%
トラスコ品番376-9160
長さ(mm)300
質量(g)23
使用温度(℃)745
寸法(Φ×mm)1.0×300
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
金属の接合が手軽にできるロウ材です。
用途異種金属のロウ付け用。
長さ(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラックスは各種銀ろうはもちろん、その他一般の銀ろうのろう付け専用のフラックスで流動性、耐酸化性に優れております。
640℃~690℃において溶融し、ろう付面の酸化物を取り除く清浄作用を有します。
銀ろうの流動性が向上します。
性状白色ペースト
臭気無味無臭
流動性が非常に高く、隙間によく流れます。
用途銅・銅合金接合用
長さ(mm)500
材質銅:93%、リン:7%
JIS規格BCup-2
融点(℃)705~805
エアコン配管・湯沸器・ショーケース等のガスロウ付けに最適
棒長(mm)500
JIS規格BCuP-2
材質(リン)6.8~7.5%、(銅)残り%
融点(℃)710~約795
RoHS指令(10物質対応)対応
銅合金のロウ付にはフラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm)1.6
成分リン7%、不純物0.2%未満、銅92.8%
トラスコ品番376-9186
長さ(mm)300
使用温度(℃)735
寸法(Φ×mm)1.6×300
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5本)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
流動性もあり、かつ盛りに適しています。Bcup-2、Bcup-3タイプには劣りますが、バランスの良いろう材です。
用途銅・銅合金接合用
長さ(mm)500
材質銅:91%、リン:7%、銀:2%
JIS規格BCup-6
融点(℃)640~788
流動性が優れ、継手間際の狭い所への浸透が良好です。銅のろう付にはフラックスは不要です。ろう付部の気密性、低温強度、電気伝導性は良好です。銀ロウよりはるかに経済的で同等の効果が得られます。冷暖房機器、冷凍機器、自動車用ならびに船舶用熱交換器の銅パイプのロウ付に適しています。モーター他各種電気機器の導体のロウ付にも適しています。
用途銅と銅のみのロウ付けに。
成分P(リン)7.0%、Cu(銅)残
全長(mm)500
規格JIS-Z-3264:BCuP-2
温度(℃)ロウ付/735~845
冷媒配管ロウ付を含め、あらゆるロウ付に使用できます。
フラックスに含まれる塩素が配管内に残留すると冷凍機油が劣化しますので塩素の少ないフラックスをご使用下さい。
タイプ低塩素
1個(150g)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
浸透力が強く、洗浄が早い。
用途鉄錆、カルシウムスケール除去剤
仕様標準使用濃度:10~50%洗浄時間(目安):1~4時間
トラスコ品番857-1508
1缶(20kg)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
硬ロウ付作業時のぬれ促進に。
タイプ低温タイプ
活性温度(℃)600~850
適合ロウ材銀ロウ、リン銅ロウ
適合母材鉄、非鉄とその合金
アズワン品番64-6751-97
1個(100g)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
耐熱性、耐衝撃に優れています。フラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm)1.6
成分銀40%・カドミウム0%
トラスコ品番376-9224
長さ(mm)300
質量(g)25
使用温度(℃)780
寸法(Φ×mm)1.6×300
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
適合アルミ硬ロウ(RZ-101)粉末アルミロウ(RZ-151)
トラスコ品番376-9283
タイプ液状
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(20g)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
適合銀ロウ(RZ-100、RZ-107、RZ-108、RZ-150)リン銅ロウ(RZ-102)
トラスコ品番376-9275
タイプ液状
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(20g)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
用途アルミガスろう付け溶接用の55専用フラックス
種別溶接用フラックス
危険等級Ⅰ
危険物の類別第一類
危険物の品名塩素酸塩類
危険物の数量100g
危険物の性状第1種
1パック(100g)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
小物のロウ付け作業の必需品です。360℃自由自在に固定できます。
トラスコ品番376-9313
ポール高さ(mm)125
クリップ幅(mm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
関連キーワード