こんなお得な商品も!
シリコンオイル
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
温度による粘度変化が小さく、耐熱性、耐震性に優れています。表面張力が小さく、平滑性に優れています。潤滑性、電気特性、はっ水性、離型性に優れています。
用途離型剤、消泡剤、繊維用油剤、艶出し剤などの原料。電気絶縁油、軽潤滑油、防振油、塗料添加剤。
色透明
容量(kg)1
質量(kg)1.12
使用温度範囲-40~200℃
容器広口ポリビン
主成分シリコーンオイル
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量1L
シリコーンオイルを基油にしていますので使用温度範囲が広く酸化安定性、耐水性に優れています。
高温潤滑
境界潤滑性・耐熱性・耐寒性・水洗耐水性・酸化安定性優。
ゴム、プラスティック、金属を侵しません。腐食性ありません。
用途自動車部品の潤滑
臭気微臭あり
混和ちょう度305
発火点(℃)450
溶解度不溶
使用目的潤滑
燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 合成樹脂類に該当
離油度(%)4.0(150℃/24h)
無色透明・無臭です。
耐水性、撥水性に優れています。
離型性(非粘着性)に優れています。
ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。
毛髪に独特の光沢とつやを与えます。
ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。
制汗剤の白浮きを低減します。
用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。
スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。
ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。
仕様粘度温度係数0.59、体膨張率1.05×10-3L/K
比重0.960(25℃)
体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上
絶縁破壊電圧(kV)35以上
揮発分0.3
外観無色透明
熱伝導率(W/mk)1.5×10-1
流動点(℃)-50以下
比誘電率 50Hz2.72
屈折率1.402
誘電正接1×10-4以下
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
粘度(mm2/s)50(25℃)
表面張力(mN/m)20.5
比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.55(40℃)、1.63(100℃)、1.76(200℃)
純正TOSCONオイル
適合範囲コンプレッサー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
トスパックの真空ポンプ専用のオイルです。
用途卓上型V-3、V-4シリーズ、据置型V-602G-2用です。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!
シリコンオイル
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
無色透明な液体。
耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。
広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。
離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型・潤滑・消泡など。
成分ジメチルシリコーンオイル
色無色透明(液体)
常温でゴム状弾性体に硬化するシリコーン接着シール材です。
金属、プラスチックス、セラミック等に良好な接着性を示し、シリコーン本来の耐熱(200℃)・耐寒(-55℃)、優れた電気絶縁性を保持します。
用途電気絶縁処理接着シール、コーティング
ヒートサイクルに曝される機器の接着・気密シール
使用温度範囲(℃)-55~200
比重1.04(25℃)
燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 可燃性固体類に該当
臭気特異臭あり
発火点(℃)450
溶解度不溶
硬化前性状非流動
成分ポリアルキルシロキサン・オキシムシランシリカ:10~20%ジアルキルスズ化合物:1%未満接着向上剤
種別一般工業用接着シール材
難燃性UL94HB
反応機構オキシム型
危険物の類別指定可燃物
耐水性を必要とする箇所の長期潤滑・酸化安定性・耐候性・せん段安定性などに優れた潤滑グリースです。
用途プラスチック、ゴム、石膏などの離型に
ミシン、編機などの縫製作業性の向上に
電動工具、農機具、自動車のヒンジ、自転車の潤滑、防錆に
敷居、引き出し、釣具、ファスナーの滑走に
刃物への樹脂の付着を防ぎ潤滑防錆に
成分シリコンオイル
色無色透明
容量(mL)100
使用温度範囲(℃)-50~+250
容器仕様PETノズル
粘度100CS
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量0.1kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(100mL)
¥649
税込¥714
当日出荷
低騒音対応のパッケージタイプです。
IE3モーターを搭載しています。
潤滑油を使用しないため、日常のオイル管理が不要です。
耐久性に優れたコンポジット樹脂ピストンの採用で焼き付きやかじりの心配がありません。
全閉外扇形モータを搭載しており粉じんや湿気に対する耐性を向上しています。
3.7kW以上の機種には時間計を標準装備しているため、メンテナンス時間の把握に役立ちます。
用途食品機械・包装機械・医療機械・製本業・印刷業等、油分を嫌う用途に最適です
仕様圧縮空気:オイルフリー
種類静音
制御方式圧力開閉器式
無色透明・無臭です。
耐水性、撥水性に優れています。
離型性(非粘着性)に優れています。
ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。
毛髪に独特の光沢とつやを与えます。
ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。
制汗剤の白浮きを低減します。
用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。
スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。
ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。
仕様粘度温度係数0.60、体膨張率0.94×10-3L/K
比重0.971(25℃)
体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上
絶縁破壊電圧(kV)35以上
揮発分0.3
外観無色透明
熱伝導率(W/mk)1.6×10-1
流動点(℃)-50以下
比誘電率 50Hz2.75
屈折率1.404
誘電正接1×10-4以下
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
粘度(mm2/s)1000(25℃)
表面張力(mN/m)21.1
比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.51(40℃)、1.55(100℃)、1.63(200℃)
中荷重低回転の軸受等、回転摺動部の潤滑に最適。
用途手差給油の中荷重、低回転の軸受部、回転摺動部。
粘度(cSt)ISO VG 46
粘度46
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
無色透明・無臭です。
耐水性、撥水性に優れています。
離型性(非粘着性)に優れています。
ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。
毛髪に独特の光沢とつやを与えます。
ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。
制汗剤の白浮きを低減します。
用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。
スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。
ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。
仕様粘度温度係数0.59、体膨張率0.98×10-3L/K
比重0.968(25℃)
体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上
絶縁破壊電圧(kV)35以上
揮発分0.3
外観無色透明
熱伝導率(W/mk)1.6×10-1
流動点(℃)-50以下
比誘電率 50Hz2.74
屈折率1.403
誘電正接1×10-4以下
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
粘度(mm2/s)100(25℃)
表面張力(mN/m)20.5
比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.51(40℃)、1.59(100℃)、1.72(200℃)
高度に溶剤精製されたパラフィン系ベースオイルに、厳選した酸化防止剤、さび止め剤、摩耗防止剤、あわ消し剤等を配合した工業用高級潤滑油です。
その優れた性能は一般産業機械の軸受潤滑油、歯車潤滑油、圧縮機油として、また油圧作動油としてのほとんどの要求を満足しうるものであり、工業用多用途潤滑油(Multi-purpose Industrial Oil)として工場における潤滑管理を推進する上で最適の潤滑油です。
粘度指数が高く、摩擦係数が低く、また耐摩耗性(油膜強度)も高く、優れた潤滑性があります。
優れた酸化安定性、熱安定性を有する高度精製基油に厳選された特殊な酸化防止剤を配合しているので、長時間にわたる使用でも、酸化変質しにくく、スラッジの生成が少ないといえます。特に高温酸化安定性が勝れているので、高温条件の循環系統油、圧縮機油としてその性能が十分に発揮されます。
優れたさび止め剤を添加しているので、水分が混入した場合でも、潤滑系統でのさびや腐食の発生を防ぎます。
水分離性が良く、多少の水分が混入しても静置、遠心分離機などで水分を分離することが容易です。
優れたあわ消し剤を添加しているので、あわ立ちによる循環系のトラブルを防ぎます。
用途鉄鋼および非鉄金属の圧延機、ゴム・ビニールのロールおよびカレンダーロール、ペーパーマシン、電動機、発電機、ポンプ、送風機等の各種軸受の潤滑。
各種減速機の潤滑。空気・ガス圧縮機の内・外部潤滑。工作機械の広範囲潤滑。油圧作動系統。
カプラン水車ランナーボスの潤滑。
その他さびの発生や油の劣化が促進されやすい箇所の歯車や軸受の循環給油系統。
成分潤滑油基油、潤滑油添加剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
絶縁破壊電圧(絶縁耐力)が高い。酸化安定性が優れている。冷却作用が優れている。寒冷地でも安全である。
用途一般用変圧機および油入しゃ断器用
適合範囲変圧機
絶縁破壊電圧(kV)60
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
酸素透過性が高く、透明性が高いです。
材質PDMS(SILPOT184で作製したシート材料)
無色透明・無臭です。
耐水性、撥水性に優れています。
離型性(非粘着性)に優れています。
ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。
毛髪に独特の光沢とつやを与えます。
ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。
制汗剤の白浮きを低減します。
用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。
スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。
ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。
仕様粘度温度係数0.60、体膨張率0.95×10-3L/K
比重0.970(25℃)
体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上
絶縁破壊電圧(kV)35以上
揮発分0.3
外観無色透明
熱伝導率(W/mk)1.6×10-1
流動点(℃)-50以下
比誘電率 50Hz2.75
屈折率1.403
誘電正接1×10-4以下
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
粘度(mm2/s)350(25℃)
表面張力(mN/m)20.9
比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.51(40℃)、1.55(100℃)、1.63(200℃)
高温で長時間使用しても無色透明ですので、透視を必要とするオイルバスに適して熱媒体です。
比重0.965(at25℃)
引火点(℃)300以上(オープンカップ)
粘度(cSt)100(at25℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
シリコーンコーティング剤です。
高硬度、被膜形成性に優れています。
分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。
広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。
紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。
分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。
分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。
用途コーティング
密閉系シリコーンオイルです。
耐熱性に優れています。
用途耐熱性に優れています。高温におけるオイルバス、熱媒、防振油、溶融金属の離型。
適度な粘度とカーボンの生成を限りなくおさえた専用添加剤を配合。
用途レシプロタイプ(往復運動)の0.5HP~15HPに使用可能。
成分潤滑基油
色褐色
ISO粘度グレードVG68
適合範囲コンプレッサー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
シリコーンオイルコンパウンドを乳化した、エマルジョン型シリコーン消泡剤です。水系発泡液の消泡剤として使用できます。
用途水系の一般工業用。各種工業の廃水、汚水処理用。
外観乳白色エマルジョン
種別エマルジョン型シリコーン消泡剤
イオンノニオン
沸点(℃)100
希釈剤水
成分ポリアルキルシロキサンシリカ:1%未満乳化剤防腐剤水
臭気微臭あり
危険物の類別非危険物
家具などのつや出し剤です。エマルジョンタイプで、「のび」がよく、光沢保持性に優れています。TSC998は研磨剤が配合されており、汚れ落としにも効果があります。
用途(TSC997)床、家具などのつや出し剤。(TSC998)窓ガラス、金具などのクリーニング、つや出し剤
臭気溶剤臭あり
発火点(℃)約300(ミネラルスピリットとして)
種別シリコーンつやだし剤
標準使用量15(g/m2)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
耐熱性に優れた茶かっ色透明のメチル系シリコーンオイルです。 ●開放系での耐熱性に優れています。
用途高温油浴用、防振用、液圧器用、熱媒体
使用温度(℃)-40~200
種別モメンティブ
色茶褐色透明
区分ジメチルシリコーンオイル
タイプ耐熱用
粘度(C/S)100
危険物の類別非危険物
1個(1kg)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
低騒音対応のパッケージタイプです。IE3モーターを搭載しています。潤滑油を使用しないため、日常のオイル管理が不要です。耐久性に優れたコンポジット樹脂ピストンの採用で焼き付きやかじりの心配がありません。全閉外扇形モータを搭載しており、粉じんや湿気に対する耐性が向上しています。3.7kW以上の機種には時間計を標準装備しているため、メンテナンス時間の把握に役立ちます。
用途食品機械・包装機械・医療機械・製本業・印刷業など、油分を嫌う用途に。
トラスコ品番773-8412
幅(mm)890
接続口径Rc3/8ボール弁メス×1
高さ(mm)985
奥行(mm)655
周波数(Hz)50
電源(V)三相200
モーター出力(kW)3.7
騒音値(dB)59
吐出圧力(MPa)0.7~0.85
空気タンク容量(L)39
吐出空気量(L/min)375
1台
¥549,800
税込¥604,780
翌々日出荷
0.75kW以上の機種はIE3モーターを搭載しています。潤滑油を使用しないため、日常のオイル管理が不要です。耐久性に優れたコンポジット樹脂ピストンの採用で焼き付きやカジリの心配もありません。全閉外扇形モーターを搭載しており、粉じんや湿気に対する耐性を向上しています。
用途食品機械・包装機械・医療機械・製本業・印刷業等、油分を嫌う用途に。
電源(V)三相200
吐出圧力(MPa)0.8~1.0
耐熱性に優れたメチル系シリコーンオイル。開放系で耐熱性に優れています。
用途開放系で使用される油浴、熱媒、防振油等。高温でのプラスチック・ゴム潤滑離型型用オイル
耐熱性ゲル化せず(300℃・48h、250℃・1000h)
比重0.971(25℃)
温度係数(粘度)0.60
外観茶褐色透明
流動点(℃)-50以下
加熱減量(%)0.3%(150℃・24h)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
粘度(mm2/s)1000(25℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1缶(15kg)
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
エマルジョン型の食品添加用シリコーン消泡剤で、食品衛生法による食品添加物の 「シリコーン樹脂」の規格基準に適合したものです。食品工業における水系発泡液に対して優 れた消泡効果を示します。特に消泡効果の持続性に優れています。
用途食品、医薬品の製造、濃縮、貯蔵、充填工程等における消泡。醤油、豆腐、ジュース、砂糖、酒類
主な用途消泡
仕様シリコーン樹脂分30%
使用方法原液のままか、あるいはあらかじめ水で希釈して添加してください。添加量は、食品衛生法の規定により「シリコーン樹脂」として食品1kgにつき0.050g以下となっています。また、消泡以外の目的で食品に添加することはできません。
適合機器食品、医薬品
イオンノニオン
比重1.01(25℃)
外観乳白色
希釈剤水
危険物の類別非危険物
耐熱性に優れたメチル系シリコーンオイル。開放系で耐熱性に優れています。
用途開放系で使用される油浴、熱媒、防振油等。高温でのプラスチック・ゴム潤滑離型型用オイル
耐熱性ゲル化せず(300℃・48h、250℃・1000h)
比重0.968(25℃)
温度係数(粘度)0.59
外観茶褐色透明
流動点(℃)-50以下
加熱減量(%)0.3%(150℃・24h)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
粘度(mm2/s)100(25℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1缶(15kg)
¥79,980
税込¥87,978
9日以内出荷
アルキル変性シリコーンオイル
用途潤滑用、ペインタブル離型剤原料
トラスコ品番868-1715
材質アルキル変性シリコーンオイル
容量(kg)15
危険物の類別非危険物
1缶
¥479,800
税込¥527,780
9日以内出荷
ジメチルオイルを乳化したエマルジョン型シリコーン離型剤。食品と接触されるプラスチック、ゴム、紙製の包装容器などを製造する際の離型剤として使用されます。
用途プラスチック、ゴム、紙製の食品包装容器製造時および加工時の離型剤。
使用方法【希釈】一般には有効成分が0.5~2%になるように水で希釈します。希釈は水道水でかまいませんが、硬度の高い水などを連続使用しますと、型にスケールがたまることがありますので、必要に応じてイオン交換樹脂などで軟水化して用いてください。なお、希釈する前には原液をよくかき混ぜてください。【塗布】スプレー、布、スポンジ、ブラシなどにより金型面に塗布します。その際、型のすみずみまで均一に行き渡るようにすることが大切です。この点でスプレー塗布が最適です。
イオンノニオン
比重0.99(25℃)
外観乳白色
希釈剤水
基油350mm2/sのジメチルシリコーンオイル
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1缶(15kg)
¥25,980
税込¥28,578
9日以内出荷
溶剤の揮発だけで粘着性のない皮膜を形成するメチルフェニル系のシリコーンワニスです。電気特性、撥水性、防水性に優れています。
用途プリント基板などの表面処理。マイカ、ガラス積層板の切断面の防湿処理。
比重1.02(25℃)
体積抵抗率(Ωcm)(常態)2.1×1016
不揮発分50%(105℃・3h)
外観(液状)淡黄色透明、(乾燥塗膜)表面併結光沢に富む
粘度(mPa・s)110
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)0.5(100℃)、1(25℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
危険物の性状非水溶性
1箱(1kg×10缶)
¥88,980
税込¥97,878
9日以内出荷
無色透明・無臭です。
耐水性、撥水性に優れています。
離型性(非粘着性)に優れています。
ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。
毛髪に独特の光沢とつやを与えます。
ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。
制汗剤の白浮きを低減します。
用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。
スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。
ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。
仕様粘度温度係数0.60、体膨張率0.94×10-3L/K
比重0.975(25℃)
体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上
絶縁破壊電圧(kV)35以上
揮発分0.3
外観無色透明
熱伝導率(W/mk)1.6×10-1
流動点(℃)-40以下
比誘電率 50Hz2.75
屈折率1.404
誘電正接1×10-4以下
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
粘度(mm2/s)10000(25℃)
表面張力(mN/m)21.4
比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.51(40℃)、1.55(100℃)、1.63(200℃)
無色透明・無臭です。
耐水性、撥水性に優れています。
離型性(非粘着性)に優れています。
ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。
毛髪に独特の光沢とつやを与えます。
ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。
制汗剤の白浮きを低減します。
用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。
スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。
ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。
仕様粘度温度係数0.56、体膨張率1.08×10-3L/K
比重0.935(25℃)
体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上
絶縁破壊電圧(kV)35以上
揮発分25
外観無色透明
熱伝導率(W/mk)1.3×10-1
流動点(℃)-60以下
比誘電率 50Hz2.62
屈折率1.399
誘電正接1×10-4以下
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
粘度(mm2/s)10(25℃)
表面張力(mN/m)20.1
比熱(J/g・k)1.76(25℃)、1.80(40℃)、1.89(100℃)、2.01(200℃)
耐熱性・耐寒性に優れているほか、広い温度範囲で粘度変化が少なく、電気特性も優れています。
用途高温油浴用、防振用、液圧器用、熱媒
適合耐熱用
区分ジメチルシリコーンオイル
引火点(℃)310
アズワン品番6-379-21
危険物の類別非危険物
特性開放系、耐熱性 200℃(1000時間)、300℃(48時間) ゲル化せず
1缶
¥13,464
税込¥14,810
10日以内出荷
エマルジョン型の食品添加用シリコーン消泡剤で、食品衛生法による食品添加物の 「シリコーン樹脂」の規格基準に適合したものです。食品工業における水系発泡液に対して優 れた消泡効果を示します。
用途食品、医薬品の製造、濃縮、貯蔵、充填工程等における消泡
主な用途消泡
仕様シリコーン樹脂分31%
使用方法原液のままか、あるいはあらかじめ水で希釈して添加してください。添加量は、食品衛生法の規定により「シリコーン樹脂」として食品1kgにつき0.050g以下となっています。また、消泡以外の目的で食品に添加することはできません。
適合機器食品、医薬品
イオンノニオン
比重1.01(25℃)
外観乳白色
希釈剤水
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
耐熱性・耐寒性に優れているほか、広い温度範囲で粘度変化が少なく、電気特性も優れています。
用途高温油浴用、防振用、液圧器用、熱媒
適合耐熱用
区分ジメチルシリコーンオイル
引火点(℃)342
アズワン品番6-379-22
危険物の類別非危険物
特性開放系、耐熱性 250℃(1000時間) ゲル化せず、300℃(168時間) 粘度上昇率40%
1缶
¥27,980
税込¥30,778
12日以内出荷
無色透明・無臭です。
耐水性、撥水性に優れています。
離型性(非粘着性)に優れています。
ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。
毛髪に独特の光沢とつやを与えます。
ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。
制汗剤の白浮きを低減します。
用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。
スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。
ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。
仕様粘度温度係数0.60、体膨張率0.95×10-3L/K
比重0.971(25℃)
体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上
絶縁破壊電圧(kV)35以上
揮発分0.3
外観無色透明
熱伝導率(W/mk)1.6×10-1
流動点(℃)-50以下
比誘電率 50Hz2.75
屈折率1.404
誘電正接1×10-4以下
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
粘度(mm2/s)500(25℃)
表面張力(mN/m)21.0
比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.51(40℃)、1.55(100℃)、1.63(200℃)
耐熱性・耐寒性に優れているほか、広い温度範囲で粘度変化が少なく、電気特性も優れています。
用途電気絶縁油、防振油、制動油、液圧器油、ゴム・プラスチックなどの潤滑、消泡剤、離型剤、その他配合用
無色透明・無臭です。
耐水性、撥水性に優れています。
離型性(非粘着性)に優れています。
ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。
毛髪に独特の光沢とつやを与えます。
ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。
制汗剤の白浮きを低減します。
用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。
スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。
ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。
仕様粘度温度係数0.60、体膨張率0.96×10-3L/K
比重0.969(25℃)
体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上
絶縁破壊電圧(kV)35以上
揮発分0.3
外観無色透明
熱伝導率(W/mk)1.6×10-1
流動点(℃)-50以下
比誘電率 50Hz2.74
屈折率1.403
誘電正接1×10-4以下
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
粘度(mm2/s)200(25℃)
表面張力(mN/m)20.9
比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.51(40℃)、1.55(100℃)、1.68(200℃)
無色透明の液体である。粘度の異なる多種の製品が用意されている。
耐熱性、耐寒性が優れている。温度による粘度変化が小さい。
凝固点が低い。表面張力が小さい。
蒸気圧が低く、揮発性が少ない(ただし、低粘度品を除く)
引火点が高い(20mm2/s以上で200℃以上)
圧縮率が大きい。せん断に対する抵抗力が大きく、粘度変化が小さい。
独特の潤滑性がある。電気特性が優れ、温度や周波数による影響が小さい。
撥水性が優れている。離型性が優れている。無味無臭である。
化学的に不活性で、他の物質を侵さない。
外観無色透明
比重0.970(25℃)
粘度(mm2/s)300(25℃)
揮発分0.3%(150℃・24h)
仕様粘度温度係数0.60、体膨張率0.96×10-3L/K
屈折率1.403
引火点(℃)330
流動点(℃)-50以下
表面張力(mN/m)20.9
熱伝導率(W/mk)1.6×10-1
比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.51(40℃)、1.55(100℃)、1.68(200℃)
体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上
絶縁破壊電圧(kV)35以上(2.5mmあたり)
比誘電率 50Hz2.75
誘電正接 50Hz1×10-4以下
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
関連キーワード
1
2
次へ