9,047件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インテリアに合わせて選べる棚板。 全面を仕上げてる棚板と背中で受ける棚柱セットを組み合わせることで、スタイルの幅が広がります。 工場で木口を貼っているので、作業時間を削減できます! 細部まで気を使った6面仕上げで、どこから見ても粗が無いワンランク上の仕上げ。 工場で強固に仕上げているので、めくれや剥がれの心配はありません! 豊富なカラー展開。カラーは木目柄8色と白無地の計9色。
用途絵本や雑誌・小物・靴などに 厚さ(mm)20 奥行(mm)300
1枚
1,598 税込1,758
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

シンプルな部材で構成された「すっきり棚」。リビングなどの居室の飾り棚としてお部屋のアクセントに。クローゼットの収納内部に使えば隙間を生かして収納力をアップできます。設置する場所に合わせて棚柱・棚板チョイス、自分好みにカスタマイズ可能な収納棚です。
耐荷重(kg)10 厚さt(mm)20 芯材パーチクルボード 奥行D(mm)300 材質(表面)HPJシート
1枚ほか
3,698 税込4,068
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

1個
182 税込200
3日以内出荷

インテリアに合わせて選べる棚板。 全面を仕上げてる棚板と背中で受ける棚柱セットを組み合わせることで、スタイルの幅が広がります。 工場で木口を貼っているので、作業時間を削減できます! 細部まで気を使った6面仕上げで、どこから見ても粗が無いワンランク上の仕上げ。 工場で強固に仕上げているので、めくれや剥がれの心配はありません! 豊富なカラー展開。カラーは木目柄8色と白無地の計9色。
用途絵本や雑誌・小物・靴などに 厚さ(mm)20 ホワイト 奥行(mm)300
1枚
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1枚
特価
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵 材質塩ビ 比重1.4 熱変形温度(℃)65~70
1枚
229 税込252
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。 同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

熱・腐食に強いです。 焼入れで強度が増します。 磁石がつきます。
用途鏡の代替、水周りなど。 比重7.7 溶融点(℃)1427~1510
1枚
610 税込671
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

さまざまな用途にご使用いただけるトタン板です。鉄板に亜鉛メッキを施しています。
用途トタン屋根などに使用してください。 材質カラートタン 厚さ(mm)0.27 ホワイト
1枚
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど タイプ平板 粘着剤なし 比重約7.70 溶融点(℃)1427~1510
1枚
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


金属中最も軽量。 耐食性・加工性に優れる。 毒性が無いため食品容器などに広く用いられる。
用途小物ケース、仕切り、ネームプレート、工作、インテリアなど シルバー 比重約2.70 溶融点(℃)659 調質H24 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質エコユニボード 寸法(mm)600×300×1.2 文字内容危険物 取付穴(mm)2.5Φ穴4スミ アズワン品番65-2304-46
1枚
1,820 税込2,002
当日出荷

1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質エコユニボード 寸法(mm)600×300×1.2 取付穴(mm)2.5Φ穴4スミ アズワン品番65-2305-08
1枚
1,820 税込2,002
当日出荷

材質エコユニボード 寸法(mm)600×300×1.2 文字内容危険物 取付穴(mm)2.5Φ穴4スミ アズワン品番65-2304-42
1枚
1,820 税込2,002
当日出荷

材質エコユニボード 寸法(mm)600×300×1.2 取付穴(mm)2.5Φ穴4スミ アズワン品番65-2305-09
1枚
1,820 税込2,002
当日出荷

優れた透明性がありガラスより軽量で同様の透明性があります。、表示板、ディスプレイ、一般雑貨、ガラスの代用など。
1枚
3,598 税込3,958
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

エスコ品番EA983FT-70 材質アルミ 寸法(mm)500×300 質量(kg)1 径(Φmm)【裏面金具】165
1個
8,020 税込8,822
当日出荷

1個
4,700 税込5,170
翌日出荷

優れた透明性がありガラスより軽量で同様の透明性があります。、表示板、ディスプレイ、一般雑貨、ガラスの代用など。
1枚
2,498 税込2,748
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

優れた透明性がありガラスより軽量で同様の透明性があります。、表示板、ディスプレイ、一般雑貨、ガラスの代用など。
1枚
1,798 税込1,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質SCボード 厚さ(mm)1 寸法(mm)300×300 入数(枚)1 取付穴4カ所(Φ4) 表示内容白無地
1枚
349 税込384
4日以内出荷

1枚
7,998 税込8,798
5日以内出荷

1パック(1枚)ほか
179 税込197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

材質エコユニボード 寸法(mm)600×300×1.2 取付穴径(Φmm)2.5×4ヶ所 表示内容危険物屋内貯蔵所 アズワン品番65-2305-12
1枚
1,820 税込2,002
当日出荷

泰豊トレーディングアルミ粘着板 0.1×200×300mm
補修やDIYなどに適した金属素材です。
仕様●サイズ:0.1×200×300mm●材質:アルミ アズワン品番67-2533-96
1枚
919 税込1,011
9日以内出荷

全長(mm)310 刃長(mm)55 トラスコ品番781-1438 質量(g)750
1個
32,980 税込36,278
翌日出荷

仕様●サイズ:Φ300mm●材質:プラスチック製 白色●標準付属品:おもり(1.5kg)、クレモナロープ(Φ6mm×30m) アズワン品番68-2004-37
1個
44,980 税込49,478
10日以内出荷

飛来した虫を前面でキャッチ!近紫外線透過フィルムを採用し、前面に捕虫フィルムの取付が可能です。 捕り逃しは許さない、ダイレクトキャッチ!誘虫灯前面180度に捕虫フィルムの取付が可能。従来の背面設置タイプより捕虫率が大幅にアップ!もう捕り逃がししません。 蜂、ハエ等の大型虫も捕れます。 粘着剤付フィルムの透過率が落ちないので誘虫率アップ! 軽量スリムな縦型フォルム!捕虫器本体にベーク材を採用したことにより、軽量化を実現。さらに、スリムな縦型フォルム。小さい虫の飛翔分布率は0~2mの高さに全体の85%が付着しています。機能性とデザイン性を両立しました。 フィルム交換が可能!本体のガイドピンにセットし、側面をクリップで留めるだけ。誰でも簡単に交換ができます。 捕虫面積の広い特殊フィルム 環境に優しい特殊粘着剤を採用 食品衛生法適合素材を使用。 転倒防止用ワイヤー(アンカープレート付)
用途【各種工場】食品工場・医療品工場・製紙工場・プラスティック工場・印刷工場・フィルム工場・塗装工場・物流倉庫など(例:出入り口部端部) 消費電力(W)40 仕様誘虫灯/40形1本 質量(kg)約5.7 範囲(誘虫)5m 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×1470 電源コード(m)1.7 寿命誘虫灯/約5000時間(24時間点灯で約7ヶ月)、安定器/40000時間 フィルムサイズ(W×H)(mm)(捕虫)400×1350
1台
109,000 税込119,900
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SCボード 厚さ(mm)1 寸法(mm)450×300 入数(枚)1 取付穴4カ所(Φ4) 表示内容白無地
1枚
469 税込516
4日以内出荷

水田とあぜ道との間仕切りにお使いいただけます。 厚みもしっかりとあり、土留めなどに最適。
用途水田とあぜ道との間仕切り 長さ(m)1.2 厚さ(mm)4.5 材質容器リサイクル材(PP・PE混合再生材) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(10枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トタン板、ガルバリウム鋼板の切断に使用します。
仕様●用途:トタン板、ガルバリウム鋼板などの切断の際に●刃長(約):90mm●切断能力:0.3mm(トタン板)●焼入硬度:HRC60度●仕上げ:手みがきパーカー●切断可能対象物:トタン板、ガルバリウム鋼板 アズワン品番68-4576-94
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

材質エコユニボード 寸法(mm)600×300×1.2 文字内容危険物 取付穴(mm)2.5Φ穴4スミ アズワン品番65-2305-60
1枚
1,820 税込2,002
当日出荷

全長(mm)320 刃長(mm)75 トラスコ品番853-4129
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷

抗菌材配合により、衛生的なジョイント式すのこです。
ブルー 材質ポリプロピレン 寸法(mm)300×300×40 エスコ品番EA997RJ-111
1個
2,500 税込2,750
当日出荷

1個
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

材質エコユニボード 寸法(mm)600×300×1.2 取付穴(mm)2.5Φ穴4スミ アズワン品番65-2305-11
1枚
1,820 税込2,002
翌日出荷

1個
760 税込836
3日以内出荷