木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
プラスチック製なので落しても割れにくく、軽量で、しかも薬品にも強いです。
平滑な表面は手入れが簡単です。
用途塗装やクロス下地(パテをひび割れや穴うめ)処理に使用します。
天板と台輪の色を統一して一体感のある仕上がりにしました。
耐荷重(kg)30
質量(kg)5.5
タイプ組立式
対応商品スタンダードフレーム90_、スクエアラック強化型90_、ユニットラック90_、アンティークゴールド90_、スマートベルベティ90_、パネルディスプレー90_、リスタプラス90_、ホルト90_、ドレスウッドライト90_、ラテラル・フォー壁面タイプ90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)89.8×40×8
軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。
同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)5.5
材質メルクシパイン
関連資料注意事項(4.17MB)
掲示板・広告板・照明器具・ディスプレイ
耐候性があり加工しやすいアクリル板です
屋外使用や照明など、過酷な条件に耐えられる数少ないプラスチックで、耐候性に優れています
穴あけ・切断・切削・彫刻・印刷などの機械加工に適しています
建築用途から土木・農水産用資材など、幅広い分野で使われているポリカーボネート樹脂板です。
耐熱性に優れ引張り強さが高い。熱可塑性プラスチックの中ですぐれた部類に属し、高温下においてもクリープの値が小さく、応力緩和も高温下で優れています。合成樹脂の中で線膨張係数の小さい方に属していますがそれでも、金属の4~6倍と大きく、温度変化の大きい場合や大型加工品などでは、伸縮の余裕を十分に見込む必要があります。主鎖結合がエステル結合ですので、温水や蒸気に長時間触れると除々に加水分解(水による分解反応)が生じ、機械的性質が低下します。耐温水性・耐蒸気性はあまり良くありませんが、成形品の片面のみに温水が接する場合や、温水接触が断続的である場合は、実用上ほとんど問題ありません。プラスチックの中では燃えにくい部類に属しています。比熱は一般合成樹脂と大差なく、又鉄、銅等の約3倍、ガラスの約1.7倍に相当します。熱伝導率は、一般合成樹脂と大差はありませんが、ガラスの約1/4であり、又鉄の1/300、アルミニウムの1/1000、銅の1/2000と金属に比べて非常に小さいものです。一般的にアルコール、油類、塩類、弱酸などに安定であり、弱アルカリ、強酸にもある程度耐えます。しかし、強アルカリ、強酸、芳香族系炭化水素、塩素系炭化水素には膨潤、分解する傾向があります。紫外線に対してすぐれた耐久性をもっています。
材質ポリカーボネート
色透明
脆化温度(℃)-135(試験法ASTM D 764)
連続使用温度(℃)約-30(最低)約120(最高)
引張強度(MPa)34.3(120℃時)
曲げ強さ(MPa)93.1(常温20℃時)(試験法ASTM D 790)
熱伝導率(W/mk)0.19(試験法ASTM C 177)
比熱(J/kg・K)1.26×103
荷重たわみ温度(℃)140(試験法ASTM D 648、1.82MPa)
線膨張係数7.0×10-5/℃ (20~120℃において)(試験法ASTM D696)
屈折率1.585(25℃)
拡散光線透過率(%)1
曲げ弾性率(MPa)2350(常温20℃時)(試験法ASTM D 790)
衝撃強さ(J/m)780(アイゾット法ASTM D 256)
熱貫流率(W/m2・K)5.5
影響を与える主な薬品白化する(加水分解劣化)タイプ苛性ソーダ、苛性カリ、アンモニアなどの水溶液黄変するタイプ硝酸、過酸化水素などの水溶液、塩素膨潤白化するタイプベンゼン、トルエン、キシレン、ジオキサン、アセトン、メチルエチルケトン、酢酸メチル、酢酸エチル、トリクロロエチレン溶解するタイプメチレンクロライド、エチレンクロライド、テトラクロロエタン、トリクロロエタン、クロロホルム
最高許容応力/圧縮(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):41.2(420)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):41.2(420)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70)
最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):27.5(280)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):27.5(280)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70)
ロックウェル硬度R119
RoHS指令(10物質対応)対応
什器シリーズ「ベーシックラック(BR50)」用オプションです。
セット内容スチール棚×1 ベース固定金具×2 キックプレート×1
材質スチール製 粉体塗装
色ホワイト
耐荷重(kg)110
棚板厚さ(mm)27
幕板(mm)H148
寸法(幅W×奥行D)(cm)89.8×42.4
1セット
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T1G2
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
こんなお得な商品も!

塩ビ板 透明
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵
材質塩ビ
比重1.4
熱変形温度(℃)65~70
樹脂製のロール巻きスノコです。高耐久で表面はソフトな感触で素足にやさしいです。
用途水回りや直に触れたくない床面のスノコとして。プールや水がかかる加工ラインの水はけ用マットとして。プールやベランダ、テラス、浴室、脱衣所などに。
材質樹脂
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)900×4000×12
外寸法・幅(mm)1200
外寸法・高さ(mm)900
仕様ピン6個付
エスコ品番EA761LJ-120
材質表面材:PVC発泡、中芯材:硬質ダンボール、枠材:アルミ
質量(kg)5
寸法(幅W×高さH)(mm)1200×900
1個
¥26,700
税込¥29,370
翌日出荷
TWシリーズ什器にお使いいただける棚です。W90×D35cmの木棚が取り付け可能です。食料品等の陳列にもお使いいただける耐荷重です。
寸法(幅W×奥行D)(cm)89.8×35
TW用の棚板オプションです。
スクエアフレーム本体:61-56-4、61-56-5の天枠用天板です。
耐荷重(kg)30
スクエアフレーム本体:61-56-4、61-56-5の天枠用天板です。
耐荷重(kg)30
什器シリーズ「ベーシックラック(BR50)」用オプションです。
セット内容スチール棚×1 ベース固定金具×2 キックプレート×1
材質スチール製 粉体塗装
色ホワイト
耐荷重(kg)110
棚板厚さ(mm)27
幕板(mm)H148
寸法(幅W×奥行D)(cm)89.8×37.4
1セット
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
什器シリーズ「ベーシックラック(BR50)」用オプションです。
セット内容スチール棚×1 ベース固定金具×2 キックプレート×1
材質スチール製 粉体塗装
色ブラック
耐荷重(kg)110
棚板厚さ(mm)27
幕板(mm)H148
寸法(幅W×奥行D)(cm)89.8×37.4
1セット
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
天板は汚れにくく、キズのつきにくいメラミン素材を使用。
アイテムの組み合わせにより、ワークスタイルに合わせた自分だけの書斎にコーディネート。
用途デスク
幅(mm)900
高さ(mm)730
奥行(mm)550
什器シリーズ「ベーシックラック(BR50)」用オプションです。
セット内容スチール棚×1 ベース固定金具×2 キックプレート×1
材質スチール製 粉体塗装
色ブラック
耐荷重(kg)110
棚板厚さ(mm)27
幕板(mm)H148
寸法(幅W×奥行D)(cm)89.8×42.4
1セット
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
仕様取りけ時のスリット芯々対応:W90_88.8cm
セット内容スチール棚×1、ブラケット×2
種別スリット芯々88.8cm専用
材質スチール製
耐荷重(kg)65
天板は汚れにくく、キズのつきにくいメラミン素材を使用。
デスクとラックの組み合わせでリビングやパーソナルルームに。
用途デスク
幅(mm)900
高さ(mm)730
奥行(mm)550
主材質メラミン化粧板、ラバーウッド材
店舗用什器「スタンダードフレーム(SF)」シリーズの本体用天板です。
耐荷重(kg)5
メタルミニ専用の棚板です。固定部品4組付きです。
付属品取り付けに必要な棚板固定部品(4個)
材質スチール、ABS樹脂
表面処理クロムメッキ
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
適合ポール径(Φmm)約19
店舗用什器「スタンダードフレーム(SF)」シリーズの本体用天板です。
耐荷重(kg)5
アルミニウムと亜鉛の強みを兼ね合わせ、耐熱・耐食・長期耐久性に優れたガルバリウム鋼板製棚板
ハンガーパイプはお好みの位置に調整が可能
棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計
コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に
仕様●商品サイズ:W910×D350×H900mm(キャスター含まず)●ポール径:25.4mm●ポールピッチ:25.4mm●棚段数:3段●セット内容:棚板×3、ポール×4本、キャスター×4
アズワン品番68-0775-11
1個
¥47,980
税込¥52,778
9日以内出荷
つっぱり支柱でキズを付けずに簡単取付。
棚板は5cm間隔で高さ調整できます。
材質(支柱):パイプ/アルミ、金具/ステンレス、樹脂部/PP・PE・ABS・ナイロン (棚):金属部/ステンレス、樹脂部/PP・PE・ABS・ナイロン
質量(kg)1.78
耐荷重(kg)棚板1枚当り:10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)914×236×550~900
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
仕様中仕切板×5枚付き
素材ビニングボックス底板・仕切板
可動棚は6.4cm間隔で8ヶ所に取り付けできます。(棚別売61-798-28-1をご利用ください。) 。アジャスター付き
材質木製 低圧メラミン化粧板
幅(mm)900
質量(kg)28
高さ(mm)912
奥行(mm)480
耐荷重(kg)全体:60 天板:20
TRと同じT字型スリットをパネル両面に施した木製什器「TWシリーズ」です。従来の木製什器に比べ耐荷重が向上。棚板のバリエーションも豊富で、木の温もりのある陳列に適しています。
材質透明アクリル
厚さ(mm)(側板)5、(その他)3
ハイグロスPVC仕上げが清潔感を漂わせる、大人気の食器棚シリーズ「NEW MILANO」その「NEW MILANO」シリーズの中でも、一番人気のワイドタイプの「1890」(180cm×90cmサイズ) タイプです!
ワイドな食器棚は食器はもちろん、レンジや家電も一緒に収納が可能!
「ハイグロスPVC」仕上げでいつもピカピカ&新品の使い心地!
安心・安全にお使い頂ける充実の食器棚です!
女性にも人気!いつでも快適!
材質パーチクルボード、中密度繊維板(MDF)、ハイグロスPVC
質量(kg)53.9
色ホワイト
寸法(cm)90×41×180
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
中間棚はスチール製棚枠仕様。2.5cm間隔で高さを調節できます。 。棚はダボで受けているので、高さ調整が可能です。また、棚がずれにくいように、ダボには透明の樹脂コーティングを施しています。
耐荷重(kg)30
つっぱり支柱でキズを付けずに簡単取付。
棚板は5cm間隔で高さ調整できます。
材質(支柱):パイプ/アルミ、金具/ステンレス、樹脂部/PP・PE・ABS・ナイロン (棚):金属部/ステンレス、樹脂部/PP・PE・ABS・ナイロン
耐荷重(kg)棚板1枚当り:10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)507~912×236×550~900
1個(2.05kg)
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
ロールスクリーントッティーノは、標準でついているプルコードと付属のハンドルからお好みで操作を選ぶことができます。ベーシックな色味が長く使える飽きのこないカラー。スクリーン生地の巻き上げ速度をお好みに合わせてダイヤルを回して簡単に調整することができます。【取付上の注意】。▼※この製品は木部取付専用です。取付部が木部(板厚10mm以
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ