「板金 はんだ フラックス」の検索結果

23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉛フリーはんだにも対応した板金用ペースト。 優れた「はんだ広がり性」と「ぬれ性」を実現。 従来品(HAKKO FS-110)と比べても、はんだ付け性が悪い鉛フリーはんだでも良好なはんだ付けが可能です。
用途鉛フリーはんだを使うことが多くなってきたステンドグラスやアクセサリ作成時にも最適です。 種別半田付け 成分ワセリン、塩化亜鉛など 保管環境直射日光を避け、冷暗所(40℃以下)にて保管のこと 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1個
339 税込373
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅・真鍮・ブリキ板のはんだ付けに最適です。
成分塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57% セット内容フラックス単体 種別半田付け 危険物の類別非危険物
1本(25mL)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セットのはんだは鉛入りです。 銅・真鍮・ブリキ板のはんだ付けに最適です。
用途鈑金用フラックス・はんだセット セット内容板金用フラックスBS-35×1個、板金用はんだSD-68×1個 成分塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57% 容量(mL)25
1セット
999 税込1,099
当日出荷

goot(太洋電機産業)板金用はんだ ヤニ無
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ無し 質量(g)34 長さ(m)約2.2 線径(Φmm)1.6 化学組成Sn45%-Pb55% 融点(℃)183-227
1個
389 税込428
当日出荷

鉛フリーはんだ対応の電子部品用フラックス 手はんだ付け作業効率アップに特化した信頼のフラックス 品質維持に最適な、使いきり少量20mlボトル入り(ハケ付き)
用途電気部品、PCB用に。 種別半田付け 仕様ハケ付き トラスコ品番367-8806 全長(mm)2 容量(mL)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性
1個(20mL)
779 税込857
当日出荷

低銀はんだにも対応した鉛フリーはんだ用フラックスです。 はんだ付け性が良好なため、鉛フリーはんだの使用に適しており、はんだブリッジ、未はんだを低減させます。 優れた濡れ性、スルーホール上がり性により、低銀はんだ特有のブリッジ・ヌレの問題を改善できます。 非腐食性で信頼性に優れており、無洗浄での使用に適しています。
用途基板製作装置 種別半田付け 絶縁抵抗(Ω)(湿中)1×1010以上 危険等級 塩素含有量(%)0.06 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 マイグレーション試験(hrs)異常なし 危険物の性状非水溶性
1個(15mL)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

経済的な補充用フラックス 30mLハケ付容器への補充時に便利なスポイド付。 鉛フリーハンダ対応。
容量(mL)500 RoHS指令(10物質対応)対応 種別半田付け ハロゲン含有率0.07% 絶縁抵抗(Ω)1011 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

リン酸アンモニウムを含んでいないので、フラックス残渣による基板の腐食がありません。(JIS-Z3197 6.6.1に適用しています)
用途こて先の再コーティング。こて先の酸化物除去。 種別半田付け 成分ペーストフラックス・錫
1個(10g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉛フリーハンダ対応。鉛フリーハンダ用は、高温域での活性が高くなるように設定されています。 便利なハケ・キャップ付。 H-728はノンハロゲン仕様。
危険等級 危険物の類別第四類
1本(30mL)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスなどの樹脂系フラックスでは難しいとされる金属のはんだ付けに使用するフラックスです。
成分塩化亜鉛、塩化アンモニウム、塩酸、脱イオン水 比重約1.59(at20℃) 塩素含有量(%)28.0wt 種別半田付け 危険物の類別非危険物
1個(30g)ほか
569 税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス用フラックスBS-45とステンレス用はんだSD-69のセットです。ステンレスのはんだ付けに最適です。
成分塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57% セット内容ステンレス用フラックス(BS-45)、ステンレス用はんだ(SD-69) 容量(mL)25
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

ステンレスのはんだ付けに最適です。ステンレス・板金用フラックスは使用後十分水洗いが必要です。
用途ステンレス用 種別半田付け 仕様フラックス単体 成分塩化亜鉛35-45%、塩化アンモニウム4-6%、塩化水素3-4%、水47-57% 危険物の類別非危険物
1本(500mL)
1,998 税込2,198
当日出荷


作業性がよく、発煙も少ない。
用途電気・電子機器の配線、接続に タイプRMA 含有量(%)(フラックス)3 合金組成(Wt%)Sn(錫)60%、Pb(鉛)40% 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1巻
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。
用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。 種別平形ニクロムヒーター式
1本
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉛フリーはんだ・鉛入りはんだ ともに”共晶はんだ”を用意。はんだがスッと溶けて流れるので、作業がしやすい。はんだ付け後の表面が滑らかで美しく、強度があるので信頼性が高い。作業に合わせて選択できる線径Φ0.3mm~Φ1.6mm。使い切りやすい1m巻きはんだ※Φ1.6mm は50cm 巻き。無洗浄タイプのフラックス入り
用途粘り気があり、板金作業や金属加工にオススメのはんだです。 成分スズ63%、鉛37% タイプフラックス無洗浄 分類フラックスROM1 融点(℃)183
1セット(1個)ほか
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

鉛フリーはんだ・鉛入りはんだ ともに”共晶はんだ”を用意。はんだがスッと溶けて流れるので、作業がしやすい。はんだ付け後の表面が滑らかで美しく、強度があるので信頼性が高い。作業に合わせて選択できる線径Φ0.3mm~Φ1.6mm。使い切りやすい1m巻きはんだ※Φ1.6mm は50cm 巻き。無洗浄タイプのフラックス入り
用途粘り気があり、板金作業や金属加工にオススメのはんだです。 成分スズ50%、鉛50% 融点(℃)183-215
1セット(1個)ほか
479 税込527
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高密度実装を目的としたIC、チップ部品搭載の産業機器用プリント基板のはんだ付けに最適です。フラックス残渣の信頼性に優れていますので、電気絶縁性および非腐食性に優れており無洗浄化がはかれます。ハケ付きキャップ
種別半田付け 成分ロジン系特殊合成樹脂17~19%、活性剤1~3%、アルコール系溶剤75~85% トラスコ品番849-8340 容量(mL)(フラックス)20 比重0.824(20℃) 引火点(℃)11.7 危険等級 塩素含有量(%)0 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.02L 絶縁抵抗1×1012以上(JIS Z3197.6.8.1986) 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
679 税込747
当日出荷

ホビーや電子工作に最適なはんだ付け促進剤です。プリント基板には使用できません(弱酸性)。
種別半田付け 成分ワセリン80~90wt%、塩化亜鉛4~6wt%、水分2~4wt%、パラフィン6~9wt%、塩化アンモニウム1~3wt% 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棒状ハンダ モノタロウ 動画あり
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途はんだ専用。 はんだ付作業時のぬれ促進に。 種別半田付け 仕様はんだ用 トラスコ品番376-0430 容量(mL)100 活性温度(℃)180~400 適合母材銅管 危険物の類別非危険物
1本(100mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

はんだこてジュニア 白光 動画あり
1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

●無色透明で残渣はほとんど残らず腐食を抑制 ●独自の活性成分配合で飛散を抑制 ●より線の端末処理に最適
用途フラックスは、電子部品等のはんだ付けには必要不可欠なものです。 はんだ及び、部品リード・基板銅箔などの金属表面は、大気中では酸化被膜に覆われています。 この酸化被膜を除去してクリーンな接合面をつくり、効果的なはんだ濡れ(接合)を可能にするためフラックスが使用されます 種別半田付け 仕様リード線端末処理用無洗浄タイプ 比重0.829(20℃時) 塩素量(%)0.16 固形分1.0wt% 希釈剤ソルベント#6200 危険等級 粘度(20℃)(cP)3.0 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量1200mL 危険物の性状水溶性
1個(1kg)
21,980 税込24,178
当日出荷

関連カテゴリ