セット内容縦枠×2/横枠×1
材質ABS樹脂発砲、耐水合板
長さ(mm)2138
幅(mm)1580
厚さ(mm)27
色黒
奥行(mm)(見込み)210
1セット
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
AUトイレの補修・修理部材。使用中のパネルから新品のパネルに交換することが出来ます。電動ドリル等を使用することにより交換が可能。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材
材質PE
寸法(幅W×高さH)(mm)870×2138
1枚
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
板面はブラックで内容を見やすく、脚部分と内側はレッドで目立つ意識を際立たせたボード。マーカー・チョーク兼用タイプ。
面板寸法(W×H)(mm)約450×900
幅(mm)約450
高さ(mm)1010
奥行(mm)480
枠の色赤枠
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
吊り下げても邪魔にならない薄いフレーム!
磁石も使えるマーカーボード
材質ブラックボード 3mm
色ブラック
色(マンセル値)ブラック(N-1)
簡単に下地からビス打ちができます。
仕様上下兼用枠
材質硬質樹脂(高発泡)
寸法(mm)58×25
仕様絶縁枠付・プレート付
色マットホワイト
プレート形状スイッチ+コンセント×2用
1個
¥389
税込¥428
6日以内出荷
1箱(10個)
¥11,980
税込¥13,178
11日以内出荷
1ケース
¥9,198
税込¥10,118
5日以内出荷
簡単に下地からビス打ちができます。
仕様上下兼用枠
材質硬質樹脂(高発泡)
寸法(mm)48×25
置いても吊り下げても邪魔にならない薄型ホワイトボード。何度でも書き消しできて、マグネットも使用可能。コーナーは樹脂を使用した安全設計。安心の日本製です。
トラスコ品番215-7729
規格【パネルサイズ】461×911mm【有効サイズ】438×888mm【質量】1.6kg
1台
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
住宅基礎工事に特化した木枠専用の寸法調整用コーナー。組付時の使用で寸法調整が簡単にでき、加工手間が削減できます。釘穴Φ4mmが4カ所開いていますので木枠に釘で留める事が出来ます。特殊亜鉛鋼板を使用しているので、剥離剤ののりが良く、ノロの付着が軽減されます。錆びにくい材質のため、メンテナンスに優れています。
用途住宅基礎工事に特化した木枠専用の寸法調整用コーナー。出隅部、入隅部のどちらでも使用できます。
材質亜鉛鋼板
長さ(mm)300
関連資料(0.14MB)
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。コンクリ―を打設しない所に設置する金具。間仕切部の通風口(点検口、人通口)に使用します。(主にベタ基礎用)。人通口枠吊金具を付け替えることで、高さを変更できます。型枠を組み付け後、簡単に設置できます。一体打ち工法の場合、開口部からの生コンの充填と確認が行えます。
用途主にベタ基礎礎に使用し、間仕切部の通風口(点検口、人通口)に使用します。
材質亜鉛鋼板
厚さ(mm)型枠:45、50、72
関連資料(0.14MB)
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。コンクリ―を打設しない所に設置する金具。間仕切部の通風口(点検口、人通口)に使用します。(主に布基礎用)。型枠を組み付け後、簡単に設置できます。隅切りを入れることによりコンクリートの回りを良くし、脱枠が簡単です。コンクリートが内部通風口枠の下にしっかり充填されているかの確認用穴があります。
用途主に布基礎に使用し、間仕切部の通風口(点検口、人通口)に使用します。
材質亜鉛鋼板
長さ(mm)600
幅(mm)基礎幅:120
厚さ(mm)型枠:45、50、72
高さ(mm)400
面取(mm)100X100
関連資料(0.14MB)
1個
¥12,980
税込¥14,278
15日以内出荷
すべり止め溝加工処理
バリアフリー対応
化粧敷居パネルを前後に動かす事により、アングル取付時の微調整が可能です。
耐薬性、省施工、耐水性
セット内容縦枠×2/横枠×1
材質ABS樹脂発砲、耐水合板
長さ(mm)2170
幅(mm)780
厚さ(mm)27
色アイボリー
奥行(mm)(見込み)155
1セット
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
腐食や変色に強い新金属を使用しています
用途ML配線器具用プレート
RoHS指令(10物質対応)対応
高耐候、高耐水の発泡ABS樹脂を使用しております。
施工性・耐久性に優れ、どのユニットバスにも対応可能。
耐水合板付きのため、木材と同等の加工性を持つ為、現場組立加工が容易です。
色アイボリー
小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています。
用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。
測定流体気体・液体
呼びDT
材質(ブルドン管)C6872T
材質(株)C3604BD
外装SUS304生地
目盛角度270°
1台
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
屋外用盤の内部計器の確認に最適です。
ゴムパッキンで挟込むため防水性に優れています。
粉体塗装のため耐食性に優れています。
裏面からナットを締付けるだけで簡単に取付けられます。
用途キュービクル・配電盤・分電盤
適合板厚(mm)2.0~3.2
防塵防水性能IPX5
標準色シルバー
材質(枠)角型窓枠:アルミニウム合金押出材(A6063S)、丸型窓枠:アルミ合金
材質(パッキン)クロロプレンゴム(CR)・エチレンプロピレン(EPDM)
表面仕上げ枠:粉体塗装
テンプレートを利用すると「辞令」や「各種証書」が簡単に作成できます!終了証書や検定証書などにもお使いいただけます。手書き(毛筆など)や通常印刷(オフセット)にも対応しています。
材質上質紙(157g/m2)
質量(g)170
寸法(縦×横)(mm)257×182
紙厚(mm)0.193
1冊(20枚)
¥599
税込¥659
当日出荷
安心の上枠付幅広タイプ。天板は隙間のない幅広設計。昇降を支える上枠付き。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)70
規格Sマーク、Aマーク
材質アルミ/アルマイト
収納寸法・奥行(mm)240
天板寸法・幅(mm)285
天板寸法・奥行(mm)256
極数2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
生チョコレートや生地を均等な大きさ、厚みに伸ばす時に大変便利な器具です。
板厚(mm)5
材質18-8ステンレス(SUS304)
品名・タイプセルクルリング
枠式ターンバックルの枠のみです。
フックを組替えて使用できます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
ドレタスシリーズ建具オプション。
長さ(mm)900
寸法(mm)15×36×900
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥529
税込¥582
3日以内出荷
適合機種CP30-BA・CP30-HU
備考別売部品はスプリングクランプ端子には使用できません。
品名埋込金具(1コ)
遮断器の極数3
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
高さ調整機能付。
用途木製建具用
車輪径(Φmm)30
材質(軸)鉄
板厚(mm)(枠)1.2
材質(枠)SPCC
高さ調整範囲(mm)5
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプV型
材質(軸)SUS304
板厚(mm)(枠)1.5
材質(枠)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
製品同梱の標準枠に取付けると2mの高さの窓まで設置可能
質量(kg)3.2
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×100×705※製品寸法にはパッキンは含んでおりません
1台
¥7,790
税込¥8,569
7日以内出荷
関連キーワード
前へ
1
...
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
...
次へ