25,473件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上枠付きで最上段も安定感抜群です。ステップ幅130mmの幅広タイプです。最大使用質量150kgの強力タイプです。
用途事務所や店舗なのどの簡易作業用に。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)130 材質アルミ合金 収納寸法・奥行(mm)140 天板寸法・幅(mm)250 天板寸法・奥行(mm)270
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-10~40 保証期間購入日より1年間 使用条件組立枠又は、器具に突起、差込穴の設けてある器具および、付属品をご使用ください 使用場所住宅、事務所などの屋内 強度(ボックス取付部強度)0.5N・m/(プレート取付部強度)0.3N・m/(耐荷重強度)100N1分間/(器具着脱繰返し強度)取付け、取外し2回/(耐熱試験)80℃(1時間)
1個
299 税込329
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など 材質(車輪)POM成型加工 材質(枠)SUS304
1個ほか
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

復元力があるので、何度も繰り返し使用できます。カッターで簡単にカットできます。 ワンタッチ施工のためテープ止めの必要がなく、手軽に使用できます。 柔らかな発泡ポリエチレンで様々な箇所を安全に養生できます。
用途柱や単管、H鋼など危険箇所に。 材質ポリエチレン(PE) 取付方式巻きタイプ
1セット(2本)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

料理を盛り付けた皿を重ねられます。
耐熱温度(℃)120 仕様抗菌加工、洗浄機対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カイダーベースボード工業ユニットバス枠 左右兼用枠
汎用性に優れたスタンダードタイプです。
仕様左右兼用枠 材質硬質樹脂(高発泡) W-6
1本
2,798 税込3,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1袋(2個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


フクビ化学UB枠 下枠 1800mm
耐久性に優れ、メンテナンス不要の「樹脂製開口枠」です。 リフォームに最適な部材をラインナップ。 水漏れ、汚れに強い樹脂製です。 防水性、防滑性、安全性を考慮した下枠です。 接着剤・ビス併用の施工を考慮した裏板(合板)付です。
丈(mm)16 有効寸法(mm)1800 長さ(mm)1800
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

必要な厚さ分(5mm間隔)だけ折り取って使用できる、おトクな仕切板です。 ペンチ等で簡単に折り取れます。 ボックス+継枠タイプは接着固定不要です。
寸法H(mm)62
1セット(10枚)
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容取付ねじ付き(枠用;トラスタッピンねじΦ4x50:2本)、スペーサー2個付き、本体部品用型紙付き、取説同梱 適合シリーズ18ラフィス
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
479 税込527
翌日出荷


耐久性に優れ、メンテナンス不要の「樹脂製開口枠」です。 リフォームに最適な部材をラインナップ。 水漏れ、汚れに強い樹脂製です。 防水性、防滑性、安全性を考慮した下枠です。 接着剤・ビス併用の施工を考慮した裏板(合板)付です。
長さ(mm)1800 有効寸法(mm)1800
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仮置き機能で位置決めラクラク 釘やねじを打たなくても仮置きできるので窓全体の配置が決めやすい!
用途窓枠固定用金具 材質めっき鋼板
1箱(100セット)
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

1個
71 税込78
当日出荷

セット内容取付ねじ付き(枠用;トラスタッピンねじΦ4x50:2本)、スペーサー2個付き、本体部品用型紙付き、取説同梱 適合シリーズ18ラフィス
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷

1本
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

窓や出入り口などの周囲に飾り付けます。また、窓まわりのクロスなど仕上げ材を美しく納めることができます。
寸法(mm)35.5×156×2400 付属品アングル1本/アングルビス8本/木口テープ 長さ(mm)2400
1本
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。 枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。 内部にネジが入っているのが見えます。
用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。 表面処理ユニクロ 先端形状両オーフ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サイド貼り
窓枠なし 郵便番号欄あり 種別長3 材質色上質 本体寸法(mm)120X235 坪量(g/m2)90 サイズ長3
1パック(100枚)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平板形状(フラット形状)の樹脂開口枠。現場加工が簡単な平板形状。落ちついた質感の「ツヤ消し」仕上げ。左右対称形状でどちらの見付面も使用可能。樹脂製なので、水濡れ・汚れに強く、腐らない。
ツヤ消しホワイト
1セット
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
239 税込263
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マーカー・チョーク兼用の枠なし・シンプルでスマートな両面黒板です。 板面はマットタイプで反射しにくいです。
付属品取付金具 奥行(mm)6
1台
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


開口枠(アーチ枠)合板集成曲にタモ表面貼仕上。エッジ部:糸面取り。アーチ部と縦枠部を組み合わせて、高さ(H寸法)は2,274mm見込みで製作しています。高さを現地で確認後、調整してご使用ください。
厚さ(mm)24 仕上無塗装仕上 材質(表面)タモ材貼 見込D(mm)160 外高(mm)2274
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(459片)ほか
289 税込318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
60 税込66
当日出荷

塗代カバーにピッタリ適合!ツバ付で横ズレがありません。(継枠の接続もズレません。)
仕様調整厚(H)/5mm 種類器具用
1セット(10個)
659 税込725
翌々日出荷

1個
149 税込164
翌々日出荷

開口枠(アーチ枠)合板集成曲にスプルース表面貼仕上。エッジ部:糸面取り。アーチ部と縦枠部を組み合わせて、高さ(H寸法)は2,100mm見込みで製作しています。高さを現地で確認後、調整してご使用ください。
厚さ(mm)24 仕上無塗装仕上 材質(表面)スプルース材貼 外寸法・高さ(mm)2100 見込D(mm)160
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

タイプH枠 材質(支柱)SUS430 材質(枠)SUS430 材質(脚部)ナイロン樹脂アジャストボール(キャスター、滑り止めではありません。) 支柱径(Φmm)40×40(角) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

開口枠(楕円型)。合板集成曲(スプルース表面貼仕上)。エッジ部:糸面取り。
厚さ(mm)24 仕上無塗装仕上 材質(表面)スプルース材貼 見込D(mm)160
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)