オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので、回転が滑らかです。
用途一般建具、ガラス戸 等
材質(車輪)鉄鋳物オイルレス入サビ止め加工済み
窓や出入り口などの周囲に飾り付けます。また、窓まわりのクロスなど仕上げ材を美しく納めることができます。
長さ(mm)3900
紙製使い捨てコンクリート供試体型枠です。紙管のため軽量かつ安全です。
用途コンクリートの供試体型枠
JIS規格A-5308
防火ダンパー付屋外フード取付けの際、壁に直接取付けます。
材質鋼板製
色マンセル値2.1Y7.7/1.1(アイボリー)
材質鋼板
使用温度範囲(℃)-10~40
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用部材。Uピンで接続できるので、組付けが簡単です。コンクリート面にビスが露出せず、段差も出ないので仕上がりが綺麗です。コンパネ角パイプ2個、逆Uピン61.5(4個)、コンパネ枠用ビス(+鍋タッピング2.3×12)(100入)
用途間崩れ等で平パネルではピッタリ組めない場合のコンパネ寸法調整型枠。
材質亜鉛鋼板、普通鉄線塗装仕上げ、ユニクロメッキ
厚さ(mm)型枠:45
関連資料(0.14MB)
Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。
高耐水性・耐腐食性
美しさ長持ち
使いやすいバリエーション
現場で簡単加工OK
優れた寸法安定性
樹脂製の下地材と防水シートで土台の水漏れをガード。
色ホワイト
材質化粧下枠:PVC、下地材:PVC、防水シート:PE
セット内容化粧下枠:1枚、下地材:1枚、防水シート:1枚
1個
¥579
税込¥637
4日以内出荷
1個(1個)
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
高低差自在。サビにくく、風に強い。
用途窓枠用
材質アルミニウム(+鉄)
色ブラック
仕上アルマイト処理
アンテナ径(Φmm)40~50
取付可能パイプ径(Φmm)42
1セット(2台)
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
テープ不要・取付け、取外し簡単。軽くて簡単にカットできます。
様々な場所を養生できる養生カバーです。
塩ビ製のものに比べて傷がつきにくく、軽くて耐衝撃性に優れています。
ポリエチレン製ですので、焼却してもダイオキシンが発生しません。
丸型のためどのような対象物にもフィットしやすい形状です。
用途単管・柱・開口枠・サッシ・手摺りなど、あらゆる場所の養生に
色スカイブルー
材質発泡ポリエチレン
厚さ(mm)10
質量(kg)8
寸法(幅Wmm×長さLm)75~120×1.7
1セット(40本)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
埋込トリプルコンセント(金属枠付)
形状平刃タイプ
種類埋込コンセント
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8303(配線用差込接続器)
定格電圧(V)125
コンセント個数3個口
コンセント形状(引掛形)2P 15A 125V
定格電流(A)15
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
開口枠用の造作材です。同じ色品番でも製品、部材ごとに濃淡や木目など多少の違いがあります。
長さ(mm)3900
材質(表面)オレフィンシート
極数2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
コンセント個数3
コンセント形状2P 15A 125V
アズワン品番64-9692-90
1個
¥399
税込¥439
翌日出荷
間仕切り壁への落し込み、立ち上り、はり貫通等に使用します。
接続も解除も一発OKです。
あらかじめカットされたセット品なので現場への搬入や保管がラク。間仕切壁の開口部や蝶番をつける造作扉の設置におすすめです。
用途開口枠
付属品縦用×2、横用×1
寸法(mm)(見込み)縦用:155、横用:147
ホルムアルデヒド等級規制対象外部材製品
高級感のあるシックな浴室に最適。黒色でシャープな納まりの浴室樹脂開口枠。ツヤ消しブラック色を追加。見付幅を従来品より細くすることで、扉廻りの見た目をスリムに。1つの製品で見付幅10mm、20mmを選択可能。表層には抗菌性能を付与し、抗菌SIAAの認証を取得。
ボード部分はブラックボード用マーカーで書き消し自由、マグネットも使用できます。A3用ポスターパネルとしても利用可能です。面板は角度調節・タテ、ヨコ回転可能です。
材質(本体)アルミ(透明シート)ポリカーボネート(面板)スチール
色板面:黒、枠:シルバー
仕様完成品マグネット対応
トラスコ品番382-8255
幅(mm)460
高さ(mm)1000
質量(g)4860
奥行(mm)337
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
軽くて丈夫な樹脂フレームのブラックボード。
チョーク、マーカー、マグネットが使用可能。
用途ブラックボード
付属品トレー、吊り下げヒモ、フック金具、ネジ
材質ボード面/表面処理鋼板、芯材/再生紙、フレーム/PVC、ABS
すべり止め溝加工処理
バリアフリー対応
化粧敷居パネルを前後に動かす事により、アングル取付時の微調整が可能です。
耐薬性、省施工、耐水性
セット内容縦枠×6
材質ABS樹脂発砲、耐水合板
長さ(mm)2200
厚さ(mm)27
色アイボリー
奥行(mm)(見込み)155
1セット(6本)
¥65,980
税込¥72,578
3日以内出荷
すべり止め溝加工処理
バリアフリー対応
化粧敷居パネルを前後に動かす事により、アングル取付時の微調整が可能です。
耐薬性、省施工、耐水性
セット内容横枠×6
材質ABS樹脂発砲、耐水合板
長さ(mm)1800
厚さ(mm)27
色アイボリー
奥行(mm)(見込み)155
1セット(6本)
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
軽くて扱いやすいポリプロピレン製の皿カバー。様々な形の食器に対応できるので幅広いシーンでご活用いただけます。
用途病院、福祉
材質ポリプロピレン
対応食器洗浄機、消毒保管庫
Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。
高耐水性・耐腐食性
美しさ長持ち
使いやすいバリエーション
現場で簡単加工OK
優れた寸法安定性
L字タイプのフリー枠。
材質PVC(化粧面アクリルコーティング)
適合機種CP30-BA・CP30-HU
備考別売部品はスプリングクランプ端子には使用できません。
品名埋込金具(1コ)
遮断器の極数2
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
関連キーワード
前へ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ