897件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HACCP対応 スリムブラシ柄付き CONDOR(山崎産業) 動画あり
高温高圧蒸気減菌、次亜塩素酸ナトリウム消毒に対応しており、より高度な衛生管理が可能です。 ブラシには抗菌加工を施しているので、毛穴部で菌が増殖しにくくなっています。 ブラシは樹脂甲にステンレス線で強固に留められているため、抜けにくい構造になっています。
縦(mm)350 横(mm)20 厚さ(mm)40 毛の細さ(mm)0.4 質量(g)70 材質甲:ポリプロピレン(PP)、毛:PBT(ポリブチレンテレフタレート)、タンパン線:ステンレス 毛丈(mm)25
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

寸法(mm)H450×W85×D50 柄(白)、ブラシ部(白、青、黄、緑のいずれか) 質量(g)73 材質PP
1個
399 税込439
当日出荷

ブラシ部がコンパクトで力が伝わりやすく扱いやすい設計のブラシです。 ポットやバット、機械の細かな部分の洗浄に適しています。
タイプソフト 線径(mm)0.35 毛丈(mm)25 外形寸法(mm)25×275×35H 材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル 質量(g)50 耐熱温度(℃)120
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

狭い場所にも使いやすいディティールブラシです。食品工場や厨房などに必要とされる異物混入対策、衛生管理に最適です。ヴァイカンツールはISO9001承認の工場で生産されています。5色のカラーバリエーションを用意していますので、清掃区域や調理する食材毎に色分けし、洗浄区域を明確にすることができます。人間工学に基づいて設計されています。握り易く作業し易い大きさに計算されていますので、作業効率がよく、長時間の作業でも疲れにくくできています。ブラシボディはソリッドタイプのポリプロピレンを使用しているため頑丈で破損などによる異物混入の危険性を軽減できます。フィラメントはポリエステルをステンレススチールの金具でしっかりと留めていますので、抜けにくい構造になっています。ポリエステルは水分の吸収率が低く、水切れが早いのでバクテリアの繁殖を防ぎ衛生的です。耐熱温度は121度、酸・アルカリ・油にも強く使用する場所を選びません。
仕様HACCP対応 タイプハード 材質(ボディ部)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル 質量(g)30 外形寸法(mm)200×22×35 毛丈(mm)16 耐熱温度(℃)121 線径(mm)0.5
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質柄/PP(ポリプロピレン)、ブラシ/ポリエステル 毛丈(mm)25~40 寸法(幅W×長さL)(mm)45×435 耐熱温度(℃)120
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タイヤホイールブラシ 先曲りタイプ モノタロウ 動画あり
前方の毛を太めの毛、胴体部の毛を細めの毛にしています。 特に先の部分が届きにくい所が良く洗えます。 ハンドルも長めで持ちやすく、手に当らなくしています。
用途タイヤホイールの洗浄に 適合用途タイヤ洗浄 厚さ(mm)19 全長(mm)320 種類柄付きタイプ 毛丈(mm)(白部分)14、(青部分)13~27 材質(毛)PP ハンドル色白/青 (※ハンドル色の指定はできません) 危険物の類別非危険物
1本
169 税込186
当日出荷

カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに 厚さ(mm)45 質量(g)72 縦(mm)320 横(mm)30
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンドル付でしっかりブラッシングできます。エラストマー付で滑り難くしっかり握れます。水切れが良く、丈夫で長持ちします。
材質(柄)ポリプロピレン エラストマー、(毛)ポリプロピレン
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すきまの汚れも落とす先割れブラシ! 細かい毛先がすきまの汚れも落としやすい、先割れ加工ブラシ。 やわらかブラシで浴槽にも使えます。 使いやすい柄の長さで手軽にサッとお風呂掃除ができます。
材質(柄・甲)ポリプロピレン(ブラシ)ポリプロピレン 寸法(cm)約6×11×43
1個
499 税込549
当日出荷

先端の毛が太くて丈夫なブラシ。家中のおそうじに大活躍!
材質ポリプロピレン 全長(mm)220 質量(g)30
1個
569 税込626
当日出荷

ビーカーをすみずみまできれいに洗えるナイロン製ブラシです。 先端に泡立ちの良いスポンジ付で、力を入れずに洗浄できます。
毛材ポリプロピレン・ナイロン 材質(柄)ポリプロピレン
1本
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2Lペットボトルの底まで届くロングサイズのブラシ。全長約37cmのロングタイプ。手の届かない深底のボトルの底もムラなく洗えます。ヘッドが小さいので細い口のボトルも洗うことができます。360°植毛でボトルの底やスミまで届き、しっかり洗えます。柄がしなるのでボトルの内側にフィットし、ゴシゴシ洗えます。ペットボトルをブラシで洗うと、ブラシを引き抜く際に水がビシャっと飛び散ることがあります。このブラシは、しなやかな「先細毛」と、コシのある「通常毛」の2種のブラシ効果で、水ハネを軽減しました。樹脂性なのでボトルに傷をつける心配がありません。
用途水筒・ペットボトル・タンブラーなどのボトル洗いに。 材質(ブラシ)ポリエステル、(柄)ポリプロピレン 寸法(mm)約50×370×50 全長(mm)約365 質量(g)約20 適合ボトル口径(Φmm)約16以上 耐熱温度(℃)70
1個
489 税込538
当日出荷

外壁塗装用に適した左官ブラシ。 スムーズな作業のために多彩なタイプと、豊富なサイズを取り揃えています。 別名「人造ブラシ」「外壁ブラシ」としても知られています。
毛色 型式左官 種類刷毛 材質(毛)馬毛(天尾) 主な用途左官用 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質柄・毛:ポリプロピレン エスコ品番EA928AH-21 寸法(mm)75×40×440 ブラシ寸法(mm)89×100
1個(2本)
480 税込528
当日出荷

食器、まな板、ボール洗いなどのご使用に最適です。 毛材にポリエステルを使用しているため、清潔で熱に強く、毛ぐせがつきにくいブラシです。 柄とブラシ部分が外れ、ブラシだけでも使用できます
材質柄部:ポリプロピレン、毛部:ポリエステル(抗菌剤入) エスコ品番EA928AG-15A 耐熱温度(℃)100 ブラシ寸法(mm)厚さ40×長さ260×幅60
1個
830 税込913
当日出荷

用途により、色分けができ便利です。毛が抜けた場合でも発見しやすく、異物混入対策に適しています。
1個
1,624 税込1,786
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


左官ブラシ(黒本馬毛)
材質【ブラシ】本馬毛 柄長さ(mm)320 ブラシ長(mm)45
1個
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柄付1丁掛(180mm6行)
材質赤毛 寸法(mm)380×140×38 質量(g)181 タイプ柄付1丁掛(180mm) 刷毛幅(mm)180
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

蝶ネジの調節でブラシ部分を横向きに変えられます。幅を広く使いたい時に最適です。
材質赤毛
1個
619 税込681
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)260 線径(Φmm)0.3 毛丈(mm)34 材質(ブラシ部)スチール(波線) 行数2行 ブラシ寸法(mm)12×95
1本
690 税込759
翌日出荷

馬毛。外装塗装に適した左官ブラシです。
全長(mm)205 質量(g)164 毛丈(mm)45 柄長さ(mm)180 行数3 ブラシ寸法(mm)18×170
1丁
1,040 税込1,144
翌日出荷

馬毛。外装塗装に適した左官ブラシです。
全長(mm)195 質量(g)145 毛丈(mm)45 柄長さ(mm)90 行数3 ブラシ寸法(mm)21×75
1丁
880 税込968
当日出荷

ブラシ部はねじを緩めて方向を変えられます。
材質(ブラシ部)黒毛(黒豚主体) 長さ(cm)柄:30 仕様3行 エスコ品番EA109HG-1 質量(g)130 寸法・サイズ(mm)ブラシ:22×170 毛丈(mm)40 材質(柄部)
1個
2,170 税込2,387
翌日出荷

1個
820 税込902
翌日出荷

ブラシ部はねじを緩めて方向を変えられます。
毛丈(mm)40 エスコ品番EA109HG-2 全長(mm)400 質量(g)190 種類刷毛 柄長さ(mm)300 材質(柄部) 材質(毛)馬毛とナイロンの混毛 行数6行 主な用途左官用 毛色黒色 ブラシ寸法(mm)46×170
1個
3,100 税込3,410
翌々日出荷

プラスチックハンドルで軽量です。プラスチックハンドルで軽量です。
全長(mm)180 線径(Φmm)約0.15 毛丈(mm)約13 材質(ブラシ部)ナイロン 行数3行 アズワン品番65-2106-65 ブラシ寸法(mm)8×38
1本
305 税込336
3日以内出荷

通水洗車ブラシ PP モノタロウ 動画あり
ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。耐久性がよく、しっかり汚れを落とします。
用途ボディーや樹脂バンパー、下回りの洗浄 材質本体:PE、ブラシ:PP 幅(mm)65 全長(mm)380 柄:黒、ブラシ:青 質量(g)135 種類柄付きタイプ 適合内径(Φmm)ホース内径15 毛丈(mm)50 危険物の類別非危険物 植毛部(幅×長さ)(mm)幅約75×長さ約135 適合用途洗車
1個
299 税込329
当日出荷

材質(ブラシ部)馬毛 全長(mm)200 毛丈(mm)20 寸法・サイズ(mm)ブラシ:70×50 エスコ品番EA109DE-1 材質(柄部)
1個
660 税込726
当日出荷

ブラシ 2wayタイプ モノタロウ 動画あり
硬さがハードとソフトの2種類の毛を植え分けて、洗いやすいようにしています。 狭い場所での清掃作業に最適です。
用途浴室やトイレの壁汚れ、タイルや目地の汚れ、窓のサッシ等の狭い部分の清掃に。 車のホイールの汚れやワックスの目詰まりの清掃に。 材質本体:ポリプロピレン(PP)、毛部:ポリプロピレン(PP) 全長(mm)240 質量(g)約40 種類2WAYタイプ 毛丈(mm)30 ブラシソフトブラシ (白色)ハードブラシ (灰色) ブラシ寸法(mm)幅55×厚さ18
1個
169 税込186
欠品中

刈払機に取付け出来るワイヤーブラシ!。チップソーでは処理し難いアスファルト路面・壁際・縁石などのキワまでブラシが届くので、隅々まで除草を除去できます。
外形寸法(mm)190 最大回転数(min-1[r.p.m])1000 取付内径(Φmm)25.4
1個
1,898 税込2,088
当日出荷


取り回しのしやすい固定式ハンドルとブラシのセット。 ブラシをハンドルに取り付ければすぐ使えます。 用途に合わせ通水ありと無しを選べます。 ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。 適合(先端部)47775290・47775299・75464184・75464193・75464209 毛丈(mm)約60 材質(ブラシ部)ベース:PP/ブラシ:PVC 材質(柄部)アルミ パイプ径(Φmm)22 危険物の類別非危険物 適合ハンドル75464218・75464227・47775274 ブラシ寸法(mm)70×270×97
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1本
1,290 税込1,419
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイル目地の掃除、仕上げ前の水打ちなどに最適です。 馬の毛が水含みや腰の点で最も使いやすいです。
用途仕上げ前の水打ち(壁面に水分をつける事)、タイル目地の掃除作業等 材質(毛)馬・ナイロン毛 タイプ柄付き 種類刷毛 材質(柄部) 主な用途左官用 毛色黒色
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柄の長さが87cmから150cmに伸長します。通水機能付。ブラシタイプ。
用途車の洗車 材質PET/PP/アルミニウム/ABS/PP/TPE/合成ゴム 危険物の類別非危険物 適合用途洗車
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

異物混入防止に効果的なレジンセット構造、▼サーモンレジンブラシは、タフト(房)をステンレステーブルで止めるだけでなく、その後に、流動状のエポキシレジンをブラシ面の凹みの中に入れて固定するセット構造です。、▼レジンはタフトの中心まで浸透し、フィラメント(ブラシ毛)の中にシールします。、▼これにより、フィラメント(ブラシ毛)が抜け落ちる危険性がほとんど解消され、異物混入事故防止に大変効果的です。、ゾーン別、ライン別など使用場所ごとに色分けして使う事が出来る4色カラーにより、衛生管理の徹底がはかれます。、使用後に沸騰水やオートクレーブで殺菌する事が出来る、高耐熱性ポリエステルフィラメントは、洗剤や消毒剤、酸、アルカリなどにも十分な耐性を発揮します。、サーモンレジンブラシは「米国食品規格」に規定されている、食品の接触する表面と機器を想定した基準にそって、製造されたHACCP対応ブラシです。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
5,598 税込6,158
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

まな板、ザル、フライパン、鍋などのご使用に最適です。 天然繊維100%のパキンが、泡立ちが良く耐熱、耐薬品性にも優れていますので、汚れに対して使いやすいブラシです。 柄とブラシ部分が外れ、ブラシだけでも使用できます。
材質柄部:ポリプロピレン、毛部:パキン(天然繊維) エスコ品番EA928AG-16A ブラシ寸法(mm)厚さ40×長さ260×幅60
1個
850 税込935
欠品中