「柿の木の皮むき器」の検索結果
鋼付刃で切れ味抜群。
用途木の皮むき用
仕様刃部:鋼付
材質刃部:刃物鋼柄部:木
高さ(mm)900
奥行(mm)40
1個
¥11,700
税込¥12,870
当日出荷
ヤケを発生させず、木を簡単に削ります。
用途丸太の皮むき、ケバ取り、パレットの補修、木材の曲面加工等。
直径(Φmm)100
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13,000
穴径(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
確かな手応えと抜群の切味を身上とする純日本鋼。
研ぎ澄ました刃先に伝統の風格が漂います。
刃長(mm)180
種別皮ハギ
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
お手持ちの軸径M10のディスクグラインダーに取り付けるだけでベルトサンダーとして使用できます。
狭い場所でも自由自在に研磨!!
狭いすきまにもラクラク入るコンパクトサイズ。
ベルトの取り替えはワンタッチ。
用途ヤスリやグラインダーでは困難だった手狭な場所、奥まったところ、コーナー曲面などの研削に。木材・金属・プラスチックの仕上げ研磨、ペンキ・サビの削り落とし、バリ・面取りなどに。
付属品研磨ベルト荒目、中目、細目各1本
質量(g)331
ベルト幅W×長さL(mm)10×330
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
超硬刃仕様なので、従来(スチール製)の物に比べ50倍以上長持ちします。手に優しいエルゴハンドルです。二方向使用可能です。
用途ペンキ落とし、さび落とし、粘着テープはがし等。
表面に付着した接着剤、充填材、コンクリート落とし。
車体、ボート銑鉄作業での付着物落とし等。
刃幅(mm)50
トラスコ品番355-6204
全長(mm)255
質量(g)158
刃長(mm)6.9
材質(グリップ)エラストマー樹脂
刃厚(mm)1.5
材質(刃)超硬
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
こんなお得な商品も!

研磨ディスク 木工用
モノタロウ
¥349
税込¥384
鋭い切れ味と空冷効果でスムーズな作業ができます。
目づまりも少なく耐久性も抜群ですから、取替える手間も省けます。
ディスクグラインダーで使用できる為、作業スピードも抜群で、木に釘などが入っていても一緒に削ってしまうパワーがあります。
用途丸太の皮はがし、ケバ取り、曲面加工、パレットの補修、コンパネの補修、面取り、サイズ合わせ、等など色々な木工に。
直径(Φmm)100
研磨材の構造研磨布
適合ツール100mm用ディスクグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
内径(Φmm)15
付属リング穴径(Φmm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
木柄より約25%軽量化できました。雨・水に濡れても曲がったり腐食しにくくなりました。屋外に放置しても柄が曲がることがありません。ウネ・アゼぎわの除草作業が軽々。
全長(mm)1480
質量(g)500
刃幅(mm)170
柄長さ(mm)1350
適合替刃DK-800K
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
栗の皮剥きに便利なハサミ
鬼皮も、渋皮も剥けて便利です
仕様●材質:本体/ABS樹脂、刃部/ステンレス鋼
アズワン品番67-9206-56
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
柿を「三本針」に刺し(へたのある方を刺す)、むき刃を当てて皮をむきます。
(柿を刺したら、むき刃を右手に持ち、柿の左側端に刃を当てて、左手で八ンドルを回すと柿皮がむけます。むきながらゆっくりむき刃を右側に移動していくときれいにむけます。)
寸法(mm)65×110
高さ(mm)約90
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷