オレンジとイエロータイプに、3サイズをラインナップ。
オレンジとイエロータイプには、体重や投与の状況に応じた選択が可能な3サイズがそろっています。
大型のフックが付いた100mL、600mLタイプは輸液スタンドに掛けやすく、フタの開閉も容易です。
600mLタイプは、300mLのラインまで10mL間隔で目盛が入っており、小児領域での使用にも適しています。
1000mLタイプは着脱可能なスタンド付き。自立させたまま栄養剤を充填でき、そのまま輸液スタンドに掛けての投与も可能です。
色オレンジ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000030
医薬品医療機器等法一般医療機器
軽くて使いやすいディスポーザブルタイプです。
蓋の空気孔により、最後まで栄養剤の注入がスムーズです。
仕様オートクレーブ不可
材質ボトル/PP(ポリプロピレン)、管/シリコンゴム
長さ(mm)70
容量(mL)500
アズワン品番0-9180-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:20B3X00010
寸法(外径×高さ)(mm)85×45
医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
¥809
税込¥890
翌々日出荷
自然滴下用の経腸栄養コンテナー&セットです。3613-12P・3613-6Pは自立スタンド付きで、使いやすいショートスクリューキャップを採用。3611・36113はコンテナーと一緒に使用する経腸栄養セットです。EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B1X00007PA002A
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
耐熱性、耐薬品性、耐久性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。
材質PMP(ポリメチルペンテン)
PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
嚥下困難な方のための、軟らかいけんだくボトルです。
耐熱温度約100℃、煮沸消毒可能。
未滅菌。
容量(mL)100
材質ポリプロピレン
バイク整備(キャブレター調整など)の際に大変便利なサブタンクです。ガソリンタンクの代わりに使用しガソリンを供給します。※使用時はフックで吊り下げて使用して下さい。本体側面には液量を確認できる目盛付です。また専用コックはレバー付で流量を調整可能です。
用途ガソリン専用
付属品ホース(長さ900mm・内径Φ6.7mm・外径Φ10.5mm)×1本・専用コック×1個・ホースクランプ×2個・つりさげようフック×1個
容量(L)2
取扱説明書(1.9MB)
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
在宅栄養を開始・実施されている方々に適した、使い切りサイズの少量バック(ISO-80369-3対応)です。
仕様●入数:1箱(5セット入)●セット内容:栄養ボトル600mL×1個、栄養セット×2本、カテーテルシリンジ30mL×2本、保護栓×2個●EOG滅菌(個包装)
アズワン品番8-284-01
1箱(5セット)
¥8,340
税込¥9,174
当日出荷
親指で押すだけで簡単にチューブをクリップします。
オートクレーブ滅菌も可能です。
用途チューブのクリッピング。
自然滴下用の経腸栄養コンテナー&セットです。3613-12P・3613-6Pは自立スタンド付きで、使いやすいショートスクリューキャップを採用。3611・36113はコンテナーと一緒に使用する経腸栄養セットです。EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B1X00007PA002A
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
タンク、キャプレター交換時でホース内径が異なる場合に使用する交換ジョイントです。アルミ製とナイロン製を用意しました。
仕様クリップ付
1つのサイズのホースを段差の数の各サイズと連結が可能です。
ホースとホースの接続の際に使用しホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
材質樹脂(PA)
タンク容量(L)0.5
トラスコ品番810-5069
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
一般配管用超小型継手
真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適
小型機器、省スペースの配管に最適
用途チューブとチューブの接続
形状違径ニップル
使用流体空気
材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ
最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4
使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプバーブタイプ
スピードは強・弱・クイックの3パターン。
使い勝手の良いガラス製ボトル。野菜や果物を混ぜて栄養たっぷりのミックスジュースや、氷を入れてスムージー風にしたり、活用方法はあなた次第。 一人暮らしでも家族でも一度に作れる大容量1.5Lで、忙しい朝にも大活躍します。
チタンカッターを採用し、氷も丸ごと砕けます。カッターは分解して簡単に取り外せるので、お手入れもラクラク。 いつでも衛生的にお使い頂けます。
付属のミルでは、ふりかけ作りやコーヒー豆を挽くのはもちろん、少量の離乳食を作るのにも便利です。
蓋を開けずに調味料などを後から入れられるセンターキャップ式。 後入れ材料などがある時も便利にお使い頂けます。
凍らせたフルーツを砕いてスムージーやシャーベットにも。 バニラアイスで作るシェイクなど、楽しみの幅が広がります。
セット内容ミルユニット、取扱説明書(保証書)
質量(kg)(本体ベース+ミキサーユニット)3、(ミルユニット)0.1
色シルバー
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)600
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×170×388(取っ手は含まない)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
1台で胃瘻と吸引の手技のトレーニングが行えます。人体に近いリアルな感触で胃瘻ケアや吸引手技などの練習ができます。シンプルな構成ですので、準備と後片付けが簡単です。※写真のカテーテル類は含まれておりません。
セット内容腹壁×2コ、胃壁×2コ、栄養剤受け皿、専用ジェル、頭部パーツ、透明パーツ、目隠しパーツ、たんトレー、専用ケース
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×210×215
松吉医科器械コード24-5408-00
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
一般的名称短期的使用胃瘻栄養用チューブ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00115000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
忙しい朝もスマートに時短。フレッシュジュースやスムージー、スープが作れます。
野菜や果物の栄養がたっぷり詰まったジュースが作れます。ミキシングの速さは3段階に調節でき、使い道が広がります。丈夫で切れ味鋭いチタンカッターは取り外して、丸洗いが可能です!
便利なミル付き!ふりかけや離乳食、介護食つくりにも大活躍。ボトル部分はガラスでカッターは丈夫なチタン加工で氷も砕けます。
ミキサーボトルは3~4人分作れる大容量の800mL。
投入口が付いているので、運転中もふたを開けずに食材を追加できます。
カッターも取り外せるので、丸洗い可能。お手入れも簡単です。
材質ガラス、ステンレス、ABS樹脂
寸法(mm)145×145×330
容量(mL)800
消費電力(W)250
コード長さ(m)0.9
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
口の小さな小型熱帯魚が食べやすい極小フレーク。野菜フレークを強化したバランス栄養フード。スプーン付のボトルタイプで簡単に給餌可能です。
成分粗蛋白質:42%以上粗脂肪:5%以上粗繊維:2%以下粗灰分:12%以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×120
原材料(成分)フィッシュミール、エビミール、大豆粉、小麦粉、水生植物、海藻、にんじん、ほうれん草パウダー、乾燥酵母、魚の肝臓、葉緑素、各種ビタミン、各種ミネラル類
1個(90g)
¥529
税込¥582
4日以内出荷
金属探知機対応の食品用吸着カップです。吸着面が長方形のワークに最適です。バー型の健康食品、小さな調味料入りボトル、冷凍食品などに最適です。
材質FDA対応シリコン(青色)
使用温度範囲(℃)-40~200
使用温度範囲-40~200℃
氷も砕く、鋭い切れ味のチタンコートカッターを採用。果物・野菜の繊維を細かくカットし、食物繊維たっぷりのジュースやスープの下ごしらえができます。さらに、ミルにもチタンコートを採用。お茶・昆布・小魚などが簡単に粉末にでき、豊富な栄養をまるごといただけます。ボトルはガラス製で衛生的
用途料理やスープの下ごしらえ、ふりかけ・粉末だし・粉末茶などに
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ミキサー:170×170×325、ミル:101×101×146
質量(kg)ミキサー:2、ミル:0.52
容量(mL)ミキサー:750、ミル:250
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)200
電源コード(m)1.4
1台
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
食材のにおい・色が移らず、傷もつきにくいから長く使える。ガラスボトルを採用したミキサーです。栄養たっぷりの野菜ジュースはもちろん、お料理の場面でも活躍します。
付属品センターキャップ、クイックコードバンド
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)230
コード長さ(m)1
本体質量(kg)約2.4
機能モーター保護装置
ボトル容量(mL)定格:1000
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約167×約168×約375
定格時間4分使用、2分休止のくり返し使用で合計15分まで(連続使用可能時間)
1台
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
コップ1杯(180ml)当たり、厚生労働省が推奨する1日の野菜摂取量350g分を使用し、野菜350g分の主栄養成分(※)がバランスよく摂れる野菜汁100%飲料です。「環境に配慮したECOボトル」を採用しています。
(※)主栄養成分(独自基準)とはビタミンC、β-カロテン、カルシウム、マグネシウム、カリウム「令和元年国民健康・栄養調査」から算出
容量(mL)740
原材料野菜汁(にんじん、トマト、赤ピーマン、きゅうり、インゲン豆、大根、ピーマン、メキャベツの葉、ケール、レタス、アスパラガス、カリフラワー、グリーンピース、冬瓜、緑豆スプラウト(もやし)、ブロッコリー、ゴーヤ、ごぼう、セロリ、モロヘイヤ、かぼちゃ、ヤーコン、あしたば、小松菜、パセリ、クレソン、キャベツ、ラディッシュ、ほうれん草、三つ葉)、レモン果汁、水溶性食物繊維、海藻カルシウム、ライスマグネシウム / ビタミンC
栄養成分エネルギー71kcal、タンパク質2.3g、脂質0g、炭水化物15.8g、糖質14.5g、糖類10.5g、食物繊維1.1~3.1g、食塩相当量0~0.61g、亜鉛0.1~0.8mg、カリウム645mg、カルシウム125mg、鉄0.2~1.8mg、マグネシウム45mg、ビタミンA483~1644μg、ビタミンC60~199mg、ビタミンE0.6~3.8mg、ビタミンK1~18μg、葉酸10~112μg、β-カロテン4700~14367μg、リコピン16mg
シリーズ1日分の野菜
容器ペットボトル
本数15
1箱(740g×15本)
¥4,998
税込¥5,398
4日以内出荷
軽くて扱いやすく、透明感が美しい。トライタン(TM)(※)製ボトルを採用したミキサーです。毎日気軽に使えて、お手入れも簡単。栄養たっぷりの野菜ジュースはもちろん、お料理の場面でも活躍します。
付属品センターキャップ、クイックコードバンド
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)230
コード長さ(m)1
本体質量(kg)1.5
機能モーター保護装置
ボトル容量(mL)定格:1000
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約167×約168×約375
定格時間4分使用、2分休止のくり返し使用で合計15分まで(連続使用可能時間)
1台
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
軽くて扱いやすく、透明感が美しい。トライタン(TM)(※)製ボトルを採用したミキサーです。毎日気軽に使えて、お手入れも簡単。ミル付きだから、栄養たっぷりの野菜ジュースや離乳食づくりもスムーズに。コーヒー豆を挽いたり乾物を砕いたりする際にも活躍します。
付属品センターキャップ、クイックコードバンド
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)230
コード長さ(m)1
本体質量(kg)1.5(ミキサー時・ミル時)
機能モーター保護装置
ボトル容量(mL)(定格)ミキサーボトル:1000、ミルボトル:200
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約167×約168×約375
定格時間ミキサー機能:4分使用、2分休止のくり返し使用で合計15分まで(連続使用可能時間)、ミル機能:1分使用、30分休止のくり返し使用
1台
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
食材のにおい・色が移らず、傷もつきにくいから長く使える。ガラスボトルを採用したミキサーです。ミル付きだから、栄養たっぷりの野菜ジュースや離乳食づくりもスムーズに。コーヒー豆を挽いたり乾物を砕いたりする際にも活躍します。
付属品センターキャップ、クイックコードバンド
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)230
コード長さ(m)1
機能モーター保護装置
ボトル容量(mL)(定格)ミキサーボトル:1000、ミルボトル:200
定格時間ミキサー機能:4分使用、2分休止のくり返し使用で合計15分まで(連続使用可能時間)、ミル機能:1分使用、30分休止のくり返し使用
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
香り豊かな高温焙煎のごま油にアマニ油をブレンド。いつものごま油として使いながらアマニ油の栄養成分「オメガ3」が摂れます。おいしさを保ち、かける量を調整しやすいボトルで、空気に触れにくく、開封後も鮮度をキープ。
1箱(150g×10個)
¥4,098
税込¥4,426
5日以内出荷
植物にも環境にもやさしい「たまごの液肥」です。 栄養豊富なスーパー素材・卵殻膜から抽出した18種の有機アミノ酸があらゆる植物を元気に!します。原料の卵殻膜は食品メーカーから回収した卵の殻から採取し、残った卵殻は商品のボトルに使用しています。品質と環境性の両立にこだわった商品です。植物に必要な栄養素をバランスよく配合した万能タイプ。 草花から野菜、観葉植物まで幅広くお使い頂けます。
用途水で500倍~1000倍に薄めて使用してください(2週間~1週間に1回)。葉面散布にもお使い頂けます
内容量(mL)800
原材料卵殻膜アミノ酸、窒素
真空状態で攪拌し素材の味わいそのまま!栄養満点なドリンクが作れる!。充電式&持ち運びパーツ付きだから、いつでもどこでも楽しめる!。真空構造で新鮮さ長持ち栄養を損なわない。持ち運びできる充電式、職場での朝食やジムで運動後に。自宅で調理すれば更にコンパクトにできる!。かわいらしいオーロラボトル。
材質ボトル/トライタン、ブレード/ステンレス(チタンコート)
質量(g)665
ボトル容量(mL)400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×88×259
充電時間(時間)5
バッテリー容量(mAh)1200
充電端子Type-C
関連キーワード