栗の渋皮と鬼皮が一度にむける。
用途栗の皮むきに。
材質(本体)ステンレス鋼
質量(g)148
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)182×56×18
材質(柄部)ABS樹脂
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
秋の味覚の必需品。
ロック機能付。キャップ付。
材質(刃)ステンレス鋼
材質(本体)ABS樹脂(表面エラストマー)
材質ストッパー:ABS樹脂・キャップ:ポリプロピレン(耐熱温度80度)・スプリング:ステンレス鋼
質量(g)77
耐熱温度(℃)80
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)45×20×184
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
エラストマー樹脂製ハンドルは、握りやすい形状で 滑りにくく、疲れにくい抜群のフィット感を実現しました。ステンレス製ストッパーにより、安全性・操作性が向上し、本体をしっかりホールドします。
全長(mm)173
付属品替刃1枚付
材質(本体)鉄(クロームメッキ)・エラストマー樹脂
材質(刃)刃物用炭素鋼
TKG品番9-0569-1501
TKG品番(2017)6-0509-1901
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
ソフトグリップで手にやさしいハンドルです。鬼皮と渋皮がきれいにいっしょにむけます。
材質(刃)刃物用炭素鋼
材質(本体)エラストマー
幅(mm)45
全長(mm)175
材質刃部/刃物用炭素鋼 ハンドル/エラストマー キャップ/ポリプロピレン その他の材質/鉄(クロムめっき)
質量(g)140
耐熱温度(℃)エラストマー/80 ポリプロピレン/120
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)175×45×15
1個
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
丸洗いOK・便利なストッパー付
用途かぼちゃや里芋の皮むきにも。
材質(刃)ステンレス刃物鋼
材質(本体)ABS樹脂
全長(mm)170
質量(g)約60
TKG品番9-0569-1601
TKG品番(2017)6-0509-2001
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
標準セット:平刃・クシ刃(細目・中目・荒目)付〈使用方法〉かつらむき器の縦型、皮をむいた大根を8cm位に切り、お使いください。
材質本体:ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×140×220
TKG品番9-0676-1001
TKG品番(2017)6-0598-1001
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
全長(mm)40×15
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
栗の鬼皮と渋皮を同時にむく事ができる。
指かけ付で、しっかり握れて力が入れやすい。
むきやすく疲れにくい。
ロック機能が付いて収納の際も安心。
保管の際に手や指をキズつけないよう、刃のキャップカバー付。
材質(刃)ステンレス刃物鋼
材質(本体)ABS樹脂(耐熱温度:80度)
幅(mm)60
全長(mm)185
材質キャップ:ポリプロピレン(耐熱温度:110度)
寸法(mm)185×60×35
質量(g)60
1個
¥949
税込¥1,044
6日以内出荷
材質(刃)ステンレス鋼
材質(本体)表面エラストマーABS樹脂
幅(mm)185
全長(mm)42
材質ストッパー:ABS樹脂、キャップ:ポリプロピレン、スプリング:ステンレス鋼
質量(g)75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×25×185
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
抜型 秋のアイテム 季節の中の花景色を器に盛り込んで・・・・・夢咲く料理に旬の形を演じます。
材質18-8ステンレス
ロック機能、キャップ付
材質刃部:ステンレス鋼・ハンドル:ABS樹脂(表面エラストマー)(耐熱温度80℃)・ストッパー:ABS樹脂・キャップ:ポリプロピレン(耐熱温度80℃)・スプリング:ステンレス鋼
質量(g)77
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)45×20×184
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
ハンドルを回すだけ!素早くリンゴや梨の皮むきが簡単にむけます。
材質(刃)ステンレス鋼
材質(本体)ポリスチレン
材質本体・ハンドル/ポリスチレン 刃のカバー・回転軸・刺しピンカバー/ポリプロピレン アーム・刺しピン軸/ポリアセタール 吸着盤/ポリ塩化ビニル 刃・刺しピン/ステンレス鋼
質量(g)370
耐熱温度(℃)ポリプロピレン/100 ポリスチレン/70 ポリアセタール/110 ポリ塩化ビニル70
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)240×120×170
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
諏訪田製のくりくり坊主用替刃です。
用途くりくり坊主用の替刃
セット内容切刃×2、ギザ刃×1、ビス×4
1セット(3枚)
¥829
税込¥912
当日出荷
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
くるみやぎんなんが簡単に割れる優れもの
材質金属部/亜鉛ダイカスト(ニッケルめっき) ハンドル部/ポリプロピレン
質量(g)225
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×15×185
耐熱温度(℃)225
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質本体:18-8ステンレス ハンドル:ローズウッド
ベッドから起き上がった時にお知らせするワイヤレスの徘徊お知らせセットです。
ベッドセンサ送信機「TX-BS3」と卓上型受信機「HC-350」/携帯型受信機「RXF-60K」の組み合わせ商品です。
すぐにご使用いただけるよう、あらかじめ電波登録設定しています。
ベッドセンサーは、シーツの下や敷布団の下に敷いて使用します。
ベッドから起き上がると電波送信し、100m以内に設置した受信機でお知らせします。
(ただし、鉄筋の建物内など周囲の状況により、距離が短くなる場合があります)
ベッドセンサーは検知部と送信部一体型。簡単に設置・持ち運びできます。
起き上がり時間設定機能付きで、利用者様に合わせた運用ができます。
用途シーツの下や敷き布団の下に敷いて使用します。
ベッドから起き上がったり、離れたりしては困る方にご利用ください。
ベッドからの起き上がりをワイヤレスで100m先の受信機にお知らせします。
仕様【送信機】空中線:内蔵型、【受信機】空中線:λ/4ホイップアンテナ、送信機登録可能台数:30台、報知強制停止入力:接点方式/a接点、停止ボタン:報知動作の停止
セット内容卓上型受信機セット:ベッドセンサ送信機TX-BS3+卓上受信機HC-350
材質【送信機】送信部/樹脂、検知部/軟質塩ビ、【受信機】樹脂
色【送信機】送信部/グレー、検知部/表面クリーム色裏面グレー、【受信機】ホワイト
質量(g)【送信機】約1380(電池含む)、【受信機】約570
使用温度範囲(℃)-10~+50
電源【送信機】単4形アルカリ乾電池×2本(DC3V)、【受信機】AC100V(50/60Hz)
配線接続端子式
外部出力【接点方式】無電圧c接点AC/DC30V・0.5A、【接点動作】ワンショット創作約3秒(報知時間と運動せず一定)
機能付帯:【送信機】検知応答時間設定機能、休止タイマー、電池切れ報知機能、定期送信機能、【受信機】報知時間切替機能、電池切れ異常報知機能、メモリー切替機能
応答時間検知:1,2,3,4,5,6,7,8秒(8通りで設定可能)
時間【報知時間】8通り(約3秒、約6秒、約10秒、約30秒、約60%、約90秒、約120秒、連続)
受信可能距離約100(見通し距離)
消費電力(VA)【受信機】14
電池寿命約2年(10回送信/日)※常温時、約1年(10回送信/日)休止ダイマー(10回使用/日)※常温時
設置場所【送信機】シーツの下、敷布団の下、【受信機】屋内:卓上据置・壁掛け式
表示灯【送信機】赤色/送信時;点灯(約1秒)、電池切れ時:点滅(約5秒周期で約0.1秒点灯)、体止タイマー時:点滅(約1秒周期で約0.1秒点灯、休止タイマー終了約30秒前から約0.5秒周期で約0.1秒点灯)、【受信機】電源(緑色LED)通電時/点灯、電池切れ信号受信時:点滅、チャンネル(赤色LED4個)/検知信号受信時:点灯(設定時間)、メモリー時:点灯、電池切れ信号受信時・受信感度衰退時:点滅、登録動作中のチャンネル移行時:点滅
出力(mW)10
電波到達距離(m)約100以内(見通し距離)
防水仕様簡易防水構造
使用周波数(MHz)426(小電力セリティシステムの無線設備)
報知音(ボリュームにて可変/0~75dB)「ピンボンパンポン」・「むすんでひらいて」・「プルプルプルプル」・「ローレライ」・「ポロロロロン」・「大きな栗の木の下で」・「エリーゼのために」・「アニーローリー」1~4チャンネルに自由に設定可能、【操作音】電離切れ発生時:「ピピッ」報知中に鳴る、モード移行時:「ピー」、登録削除時:「プー」、登録エラー時:「ブー」
1台
¥109,800
税込¥120,780
9日以内出荷
厚皮みかんの皮・フサをキレイにむく。
材質(刃)ステンレスハイカーボン
材質(本体)AS樹脂
質量(g)26
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)19×98×24
耐熱温度(℃)-20~80
材質(フタ)(上)ABS樹脂、(底)スチロール樹脂
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
栗のしぶ皮までらくらくカットできる栗カッターです。
生栗、ゆで栗のどちらにも使用できます。
鬼皮と渋皮が一気にむけるハサミタイプ。刃を押さえる波刃と、切り込む直刃の組み合わせ。
刃をあててからぎゅっと握ると渋皮もむけます。
収納時に便利な刃キャップと、ハンドルストッパー付き。食洗機に入れられて、お手入れ簡単です。
材質刃部:ステンレス刃物鋼、バネ:18-8ステンレススチール、本体:ABS樹脂(耐熱温度100℃)、キャップ:ポリプロピレン
寸法(mm)175×42×H16
質量(g)60
耐熱温度(℃)110
食器洗浄機可
1個(1個)
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
鬼皮も渋皮もこれひとつ!ナイフのようにキレイに栗をむけます。
鬼皮・渋皮の間に差し込むとはがしやすくなる鬼皮はがし付き。
堅い栗から、里芋、キウイやレモンまで、ナイフ感覚で簡単にむけます。
指ガード付きだから、初心者でも安心して使える安全設計。
左右付け替え可能で、右利き・左利きどちらでも使えます。
持ち手にすべり止め付き軍手をはめるとさらにむきやすさUP。
材質刃:ステンレス刃物鋼、本体:ABS樹脂、指ガード・カバー:ポリプロピレン
寸法(mm)150×25×H30
1個(1個)
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
材質(刃)ステンレス刃物鋼
材質(本体)ポリスチレン
材質本体/ポリスチレン、回転皿・カッターアーム/ABS樹脂、カッターレバー・刺しピンカバー/ポリプロピレン、ギア/ポリアセタール、足ゴム/合成ゴム、刺しピン/ステンレススチール、刃/ステンレス刃物鋼
寸法(mm)120×210×145
質量(g)375
耐熱温度(℃)(本体)70、(回転皿・カッターアーム)80、(カッターレバー・刺しピンカバー・ギア)110
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
関連キーワード