多機能なデジタルマルチメータ。
直感的に値が確認できるバーグラフ付。
立てかけて使用可能なスタンド付き。
視認性に優れた導通チェック用LED搭載。
付属品DT-113-1/キャリングケース(DT-510Z)
外形寸法70(W)×32.5(H)×157.5
電池寿命(時間)約400
最大表示6000カウント
オートパワーオフ16分
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプルレート数値 3回/秒バーグラフ 30回/秒
校正証明書一般校正
1台
¥24,980
税込¥27,478
22日以内出荷
別売のBluetoothBO×に対応しています。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に
コンベックスの落下防止、破損、紛失を防止。高所での作業や移動時にも安全な作業ができます。安全ベルト、ベルトにベルトホルダー部を通すだけで簡単に装着できます。安全設計なのでしゃがんだり、ぶつかったりしてもコンベックスが落ちません。片手で着脱OKです。口許にショックアブソーバーを採用。取り付け可能ベルトサイズ 幅600mm以内・厚み3.5mm以内。
種類ロック付
テープ幅(mm)25
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛種別両面
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SK85(旧SK5)
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、0点補正移動爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付
爪部0点補正移動爪
小型・軽量タイプの照度計です。表示値を固定するデータホールド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
付属品ストラップ・保護ケース
寸法(mm)50.9×24.7×132.9
分解能1Lx(0~19999)、10Lx(20000~200000)
機能オートパワーオフ、バックライト、データホールド
サンプリング1回/秒
アズワン品番2-3365-01-20
校正証明書一般校正
1台
¥40,800
税込¥44,880
9日以内出荷
プロ仕様の水平器。
V字型溝付でパイプ測定もできます。
ボックス型でケガキやすい形状。
取り外し可能な気泡管カバー付で傷や汚れを防ぎます。
クリアブルーの溶液とホワイトラインで、視認性の高い気泡を採用。
基準線が左右3本ずつあり、水平、1/50、1/100勾配測定が可能。
強力なヨーク付マグネットを採用。
用途水平・垂直・45度の確認で使用するレベル
こんなお得な商品も!
コンベックス ラバー付
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ
ロックタイプ。
種類ロック付
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別片面
材質(カバー)エラストマー樹脂
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SK85(旧SK5)
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー
爪部0点補正移動爪
50V/125V/250V/500V/1000Vの5レンジ絶縁抵抗計です。高速反応時間(日置電気社比)対応です。本体一体型ケース付です。新JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計です。スイッチ付きリードで暗い所でも明るく照らします。
用途各種設備の絶縁測定へ。
タイプスイッチ付きリード
表示半透過型FSTN液晶、バックライト
連続使用時間(時間)20(メーカー規定の条件にて)
機能活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ
抵抗(MΩ)【絶縁抵抗測定】定格測定電圧を維持できる下限 /0.05、0.125、0.25、0.5、1
絶縁抵抗(Ω)0.01~1000Ω
確度(DC50V)±4%rdg.、(DC125V)±4%rdg.、(DC250V)±4%rdg.、(DC500V)±4%rdg.、(DC1000V)±4%rdg.
交流電圧測定420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50/60Hz、確度:±2.3%rdg.±8dgt.、入力抵抗100kΩ以上、平均値整流実効値指示
RoHS指令(10物質対応)対応
有効最大表示値(DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ
有効測定範囲【第一有効】(DC50V)0.200~10.00MΩ、(DC125V)0.200~25.0MΩ、(DC250V)0.200~50.0MΩ、(DC500V)0.200~500MΩ、(DC1000V)0.200~1000MΩ
こんなお得な商品も!
直尺
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
鉄および非鉄金属上の各種被膜を非破壊で迅速・正確に測定します。工場内はもちろん、屋外での膜厚測定に威力を発揮します。精密機械工業をはじめ電気・自動車・船舶などの重機械工業、また、土木・建設関係にいたるまでの膜厚管理が必要なあらゆる分野で活躍します。
小さな機械部品から巨大建造物まで使う場所と対象を選びません。薄いメッキから厚手の塗装まで測定でき、しかも下地の金属は鉄でも非鉄(アルミ・銅など)でもかまいません。
鉄および非鉄金属上の被膜の両方を測ることができます。電磁測定方式と高周波測定方式の2種の回路を高密度実装しました。
小型軽量のコンパクトボディ
キャリブレーション・メモリーによって一度設定した検量線が記憶されています。測定ごとのめんどうな調整は不要です。また、高周波測定方式の場合、膜厚500mまでの被膜は素材補正をするだけで測定することができます。
対象膜厚の上限値、下限値を設定することができます。設定範囲外の膜厚を測定するとブザーで警告、マークが表示されます。
15分間、測定やキー操作をしないと電源が自動的にオフ状態になり、電池のむだな消耗を防ぎます。
測定プローブに一転接触定圧式のペンシルプローブを採用。複雑な形状の物や小さな物でも、安定した測定値が得られます。
ハンディタイプの膜厚計として第1級の精度を誇ります。また、電磁式プローブ先端の接触子はチタン・コーティングを、高周波式はサファイア・チップを採用し、耐摩耗性に優れています。
セット内容本体、本体ケース、Feプローブ、nFeプローブ、標準板、標準板ケース、鉄素地、プローブアダプター、収納ケース、単3形乾電池×4、取扱説明書
質量(g)500
使用温度範囲(℃)0~40
電源DC6V(単3形アルカリ乾電池4本使用)
適合規格ISO2178/ISO2360DIN50981/DIN50984/DIN50982ASTM B244/ASTM B499/BS5411
測定方式電磁誘導式/高周波式
表示LCDによるデジタル表示
測定精度50μm未満/±1μm50μm以上/±3%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×140×31
分解能(μm)100μm未満/0.1100μm以上/1
連続使用時間(時間)60
測定対象電磁式/磁性金属上の非磁性被膜高周波式/非磁性金属上の絶縁被膜
寸法(Φ×mm)(プローブ)12×72
測定範囲(μm)電磁式/0~1500高周波式0~800
メモリー検量線メモリー数電磁式/1本高周波式/1本
最小測定面積(mm)5×5
プローブ仕様一転接触定圧式電磁式/LEP-30高周波式/LHP-30
大画面デジタル表示なので、非常に測定数字が見やすくなりました。
カーボン製なので軽くて測定物にキズを付けません。
ゼロリセット付きなので比較測定も簡単に出来ます。
すぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。
付属品モニター電池(1個)
材質本体/カーボンコンポジットプラスチック、表示部/ABS樹脂
使用温度範囲(℃)0~40
電源ボタン電池LR44
繰返し精度(mm)±0.1
保存温度(℃)-10~60
機能ゼロセット、スライドパワーON、不使用時約5分後パワーOFF
保存湿度(%)0~80
取扱説明書(0.5MB)
ワンタッチで時間設定できるロータリースイッチ付きです。カウントアップ・ダウンの表示切り替えができます。
仕様時間精度:±0.0012%以内●月差換算:±30秒以内(常温)●電源:ボタン電池SB-T11×1個(テスト用付属)●付属品:ナイロンケース
アズワン品番8-508-11-20
校正証明書一般校正
1個
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
こんなお得な商品も!
巻尺 ファイバーガラス製 早巻タイプ
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
よじれてもすぐにわかる、表面白、裏面黄色のツートンカラー両面目盛テープ。
メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付
シムロン-Lに比べテープが3倍の速さで巻取れます。
ストレートダンパーでテープ巻取り終わりの衝撃を緩和
ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室
空転防止機構付、軽くて丈夫なABS樹脂ケース
握りやすいエラストマー樹脂グリップ採用
用途一般測定・道路・鉄道・電気工事用
テープ幅(mm)13
テープ厚さ(mm)0.55
JIS規格1級
JIS認証、5レンジ絶縁抵抗計
コンクリート上1mの高さから落下しても十分耐える設計配慮
AC/DC電圧測定(AC/DC自動判別機能)
仕様低抵抗レンジ:接地線導通チェック用、10Ω(0.01Ω分解能)~1000Ω(1Ω分解能)、3レンジ、基本確度:±3%rdg.±2 dgt.、測定電流:200mA以上(6Ω以下のとき)
タイプスイッチなしリード
適合規格JIS C1302:2018
定格電圧(V)DC50、DC125、DC250、DC500、DC1000
表示半透過型FSTN液晶、バックライト
連続使用時間(時間)20(メーカー規定の条件にて)
機能活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ
応答時間コンパレータ判定結果応答時間:約0.8秒(メーカー規定の条件にて)
交流/直流電圧0.001(DC)~600V
確度4%rdg.
抵抗値(MΩ)(DC50V)0.05、(DC125V)0.125、(DC250V)0.25、(DC500V)0.5、(DC1000V)1
RoHS指令(10物質対応)対応
有効最大表示値(DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ
有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ
過負荷保護AC660V(10s)
弾性樹脂で全身をガード、ストロングテープ仕様コンベックス
強度に優れた焼き爪仕様
衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用
種類ロック付
テープ長さ(m)5
テープ幅(mm)25
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛種別両面
タイプ大型ベルトクリップ付
材質(カバー)エラストマー樹脂
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SK85(旧SK5)
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、強度に優れた焼き爪仕様、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、フックガードバンパー
爪部0点補正移動爪
外形寸法(mm)縦74×横71×奥47
本体質量(g)326
コンパクト設計で、腰袋にスッと入ります。
大型フックハンガーで、落下防止コードの取り付けに便利です。
ショックアブソーバー(衝撃吸収材)付です。
ベルトクリップ付です。
ストラップ付です。
455mmピッチ表示付です。
0点補正移動爪付です。
種類ロック付
テープ長さ(m)5.5
材質(テープ)スチール
目盛種別両面
材質(テープ端部)スチール
材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂
仕様ストラップ付
爪部ノーマル爪
デジタル表示で見やすい大文字です。別売のBluetoothBOXを使用することで、測定値をPCへ送信することができます。
仕様校正証明:付き
材質ステンレス(SUS420相当)
電源SR44酸化銀電池×1個(テスト用付属)
機能ホールド機能付き
校正証明書一般校正
JCSS校正証明書付き
製品出荷時の梱包作業・農家の選別作業の効率アップ!
コンパレータライト付きデジタルはかり
3色カラーコンパレータライト標準装備なので、パック詰め作業 (少ない・適量・多い)、同じ「重さ」を入れる作業に便利。
出荷時の商品選別に(果物の大きさの 小・中・大)、ランク分け作業に便利。
容器の重さを差し引く「風袋引き」機能付き
「抜き取り計量 (減算計量 )」も可能
使用しない時に便利な専用ケース付き。
重ねて収納可能
選べる2電源方式〔ACアダプタ(付属)/ 乾電池(単三×4本:別売)〕
オートパワーオフ機能(設定により機能オン・オフの選択可能)
表示項目:g(グラム)/ct(カラット)/N(ニュートン)
計量皿部の3色 (レッド・グリーン・オレンジ)カラー・バー付属でクラス分け、用途区別など使い方色々
RoHS指令(10物質対応)対応
弾性樹脂で全身をガードしたコンベックス
ストラップ付
0点補正移動爪
爪飛び防止用プロテクター付
ショックアブソーバー付
落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース
フックガードバンパー
種類ロック付
テープ幅(mm)25
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別両面
材質(カバー)エラストマー樹脂
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SK85(旧SK5)
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、落下時の衝撃からコンベを守るアーマードケース、フックガードバンパー
爪部0点補正移動爪、マグネット爪
エアコン配管接続用レンチとしてご使用いただけます
冷媒漏えい防止の必須アイテム
規定トルク値に達すると「首折れ」して作業者に通知
音と感触で作業者に確実に伝わる構造
校正証明書付き
簡単・確実な作業が可能です
大きく見やすいデジタル表示。
常に最大値のみ表示するMAX機能と、表示温度を固定するHOLD機能。
質量(g)360
電源積層(6F22) 電池×1 (付属)
測定範囲(℃)-40~80(センサの性能に依存します)
センサー熱電対K(CA)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×168×40
分解能(℃)0.1/1(切り替え)
サンプルレート(回/s)2.5
最大表示1999カウント
電池寿命(連続時間)約125
校正証明書一般校正
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
耐衝撃性に優れ高性能アルミ一体型センサーを搭載しています。上下限値を設定することで試料の重さにより合格・過量・不足が表示されます。GLP/GMP/ISO対応の校正記録の印刷ができます(オプションプリンタ(1-8473-11)が必要です)。無料ソフト「Balance keys」対応です。仕様欄最下部をご参照ください。
種類電子天秤
表示形式デジタル
計量皿形状角
校正証明書一般校正
測定範囲pH/’-1.00~+15.00、温度/0~60℃
分解能pH/0.01、温度/0.1℃
仕様校正3点(pH4.01・6.86・9.18)
付属品pH標準液(4.01・6.86・9.18)×各1本、ポータブルケース
寸法(mm)29×14×148
質量(g)43
電源CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属)
測定項目pH・℃
精度pH/±0.01、温度/±1.0℃
防塵防水性能IP57
アズワン品番1-062-01-20
校正証明書一般校正
1台
¥32,400
税込¥35,640
9日以内出荷
防水、コンパクト、高精度!。見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。付属の電極1本で、pH・温度が測定できます。オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きです。電極(別売)を交換すればORPも測定できます。便利なキャリングケース入です。
仕様測定範囲:度/0~100℃●精度:±0.01pH±1digit●電源:単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)●サイズ:本体/65×120×31mm●重量:180g●防水:IP57●付属品:専用pH電極201T-S×1本、pH標準液(NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18×各1本)●測定項目:pH・温度・ORP
測定範囲(pH)0~14
アズワン品番1-2815-01-20
校正証明書一般校正
1式
¥62,010
税込¥68,211
9日以内出荷
ダクト挿入型CO2計です。
経年劣化を補正する為にE+E独自の二波長非分散形赤外線方式(NDIR)のCO2センサーが採用され、汚染にも強く長期的な安定した測定ができます。
湿度検知部は独自のセンサーコーティングにより、埃、汚れ、腐食から保護されています。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途換気装置やビルオートメーションなどに利用されています。
出力0-10V
測定ガスCO2
検知方式NDIR式
測定範囲(ppm)(CO2)0~2000
RoHS指令(10物質対応)対応
補正機能有
供給電源15~35VDC
校正証明書一般校正
1個
¥63,980
税込¥70,378
6日以内出荷
温湿度マッピング測定専用データロガーセット
GDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応
カードサイズ/マルチユース
複数のデータを一つのグラフ上に表示、印刷可能
分解能0.1℃/0.1%
温度測定範囲(℃)-40~+85
湿度測定範囲:0%RH~100%RH(但し結露等無き事)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)86×54.5×8.6
アズワン品番63-6325-94
校正証明書一般校正
1箱(10台)
¥239,800
税込¥263,780
6日以内出荷
熱電対をセンサーに使用した芯温計です。耐衝撃性に優れ、水・油まわりでの使用が可能です。落下防止のため背面に磁石が付いています。
材質本体/ABS樹脂(抗菌仕様)、センサー部/ステンレス(SUS304)
質量(g)50
電源CR2032(3V)ボタン電池×1個(テスト用付属)
測定範囲(℃)-50~+350
本体寸法(mm)43×20×90
精度読取値の±0.8%または±0.8℃のいずれか大きい値
測定精度読取値の±0.8%または±0.8℃のいずれか大きい値
センサー熱電対(ST:銅・コンスタンタン)Φ3×112mm
温度測定範囲(℃)-50~+350
分解能(℃)-9.9~+199.9/0.1、その他/1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×20×90
サンプリング1回/0.7秒
アズワン品番1-5005-01-20
防水性保護等級IP65
校正証明書一般校正
1台
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
センサー部の交換が可能です。USA・NIST校正液規格に対応しています。自動パワーオフ機能・ホールド機能及びメッセージ機能(バッテリー表示・エラーコード)付きです。
種別ラコムテスターpH計 防水型
校正証明書一般校正
大画面の静電容量式タッチパネルで、直感的な操作が可能です。校正・測定のトラブルの際は解決方法を画面上でナビゲートします。
測定範囲(pH)0.000~14.000
校正証明書一般校正
先端が細く、テストチューブにも使用できます。持ち運びに便利な小型サイズで、様々な項目が測定できますので多用途でご使用いただけます。消し忘れ防止のオートオフ機能付きです。
仕様【校正液濃度】1413μS/cm、校正1点
付属品保護ケース
材質本体/ABS樹脂、電極カバー/PC(ポリカーボネート)
測定範囲温度/0~50℃、塩分/0~25.0ppt、TDS/0~35.0g/L、 導電率/0~50.0・50~500μS/cm・0.50~5.00・5.0~50.0mS/cm
質量(g)43
電源CR2032リチウム電池×2個
測定項目導電率・温度・塩分・TDS
本体寸法(mm)29×14×148
精度温度/±0.5℃、導電率・塩分・TDS/±1.0%
分解能温度/1℃、塩分/0.1ppt、TDS/0.1g/L、 導電率/0.1μS/cm~0.1mS/cm
防塵防水性能IP57
アズワン品番2-902-01-20
先端径(Φmm)【電極】10
校正証明書一般校正
1個
¥34,180
税込¥37,598
9日以内出荷
防水、コンパクト、高精度!付属の電極1本で、導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度が測定できます。見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きです。便利なキャリングケース入りです。
付属品専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/cm×1本)
寸法(mm)本体/65×120×31
測定範囲導電率/0.00~19.99μS/cm・20.0~199.9μS/cm・200~ 1999μS/cm・2.00~19.99mS/cm・20.0~199.9mS/cm、TDS/0~100g/L、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・cm、温度/0~50℃
質量(g)180
電源単3電池(1.5V)×2本(テスト用付属)
測定項目導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度
精度±1.0%FS±1digit
アズワン品番1-2814-01-20
防水性IP57
校正証明書一般校正
1式
¥71,670
税込¥78,837
9日以内出荷
計測したデータをパソコンで管理できます。専用リーダー(別売品)により、計測データをワンタッチでPCに転送できます。
仕様電源:ソーラー充電機能搭載●計測項目:パワーセーブ/スリープ、NFC方式によるデータ通信、ストップウオッチ、ラップ・スプリット・ランニングラップ計測、メモリーリコール、フルオートカレンダー機能●材質/仕上:プラスチックケース、アクリルガラス●セット内容:ストラップ、ソフトケース●コード番号:756-6468
最小目盛1/100秒
最大計時100時間
アズワン品番61-8861-48-20
防水性5気圧防水
校正証明書一般校正
1個
¥21,280
税込¥23,408
12日以内出荷
センサー部の交換が可能です。USA・NIST校正液規格に対応しています。自動パワーオフ機能・ホールド機能及びメッセージ機能(バッテリー表示・エラーコード)付きです。
仕様校正:3点(USA/pH4.01・7.00・10.01またはNIST/pH4.01・6.86・9.18)●温度補償:自動温度補償●サイズ・重量:Φ38×165mm・90g●防水:IP67●電源:LR44ボタン電池×4個(テスト用付属)●付属品:校正用錠剤(pH4・7×各10錠)●防水型●★※温度の校正作業は含みません
測定範囲(pH)-1.0~15.0
校正証明書一般校正(英語)
Bluetooth(R)搭載のため、アプリを起動するだけでデータロガーを自動検知します。アプリで最新データを確認・グラフ表示し、収集したデータは自動的にクラウドサービス「おんどとりWeb Storage」へ送信されます。
校正証明書一般校正
壁掛けタイプです。 防水防塵構造(IP65/NEMA4)で、長期安定性に優れたHCT01センサーを採用しています。
EE210に採用しているHCT01センサーエレメントは、検知部表面を保護するコーティング センサー電気部はモールドされて密閉性を高めており、ごみや埃、汚染物質のある環境下でも、長期にわたり高精度の測定を継続することが可能です。
用途ビル空調や輸送中の温湿度管理、環境試験器・インキュベーター、倉庫、農業・植物工場、室内プールにて利用されております。
出力4-20mA
電源11~30VDC
温度(℃)-20~+50
湿度測定範囲(%)0-100
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水防塵
校正証明書一般校正
1個
¥99,000
税込¥108,900
6日以内出荷
センサー部の交換が可能です。USA・NIST校正液規格に対応しています。自動パワーオフ機能・ホールド機能及びメッセージ機能(バッテリー表示・エラーコード)付きです。
仕様校正:3点(USA/pH4.01・7.00・10.01またはNIST/pH4.01・6.86・9.18)●温度補償:自動温度補償●サイズ・重量:Φ38×165mm・90g●防水:IP67●電源:LR44ボタン電池×4個(テスト用付属)●付属品:校正用錠剤(pH4・7×各10錠)●防水型●★※温度の校正作業は含みません
測定範囲(pH)-1.0~15.0
校正証明書一般校正(中国語)
吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます
吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ