根の生育環境を整え、植物を強く元気に育てるスリット鉢!通気性や排水性を良くして、根の生育環境を整えるスリット構造です。 通気性を良くすることで、根のサークリングを軽減し、植物の発根が促進され元気に育ちます。 鉢底と地面の間に隙間ができる足つき構造で、排水性が良く根腐れを軽減します。
材質ポリプロピレン
ギザ刃を突刺して雑草を根っこからはさんで抜く(テコ付)
硬い雑草には、てこ付きが便利です。
ステンレス本焼入れ。
寸法(mm)170
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
使い方は地面を削るようにして下さい。
雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。
特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490
刃幅(mm)70
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥749
税込¥824
当日出荷
一体鍛造品で丈夫で、強力です。
用途植木の根切り作業や、床材・壁材などのはがし作業に。
質量(g)6600
オールスチール製で根切り作業に最適。
頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途根切り作業に
材質スチール
長さ(mm)(頭部)112、(握り部)100
全長(mm)720
質量(kg)3.2
太さ(mm)軸及び握り部:25
先幅(mm)(頭部)117
1丁
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
雑草を根元から堀り出す事ができます。刃部総焼入
全長(mm)215
質量(g)54
全幅(mm)25
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)1435
トラスコ品番770-0261
質量(g)400
刃幅(mm)80
柄長さ(mm)1350
適合替刃DK-811K
1本
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
先端部(ピンポイントに抜く)
後面部(広範囲に抜く)
刃付け両側面部(土ごと削り取る)
立ったままの作業を手助け可動式補助グリップ付
用途草削り作業
トラスコ品番783-2010
材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(グリップ)樹脂
全長(mm)1300
質量(g)630
頭部寸法(mm)120×160
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
地下部の肥大促進に効果が認められているコリンを含有しています。根茎菜類(その他玉ねぎ)の収量増加に効果的です。塊根への光合成産物蓄積を促進する作用があります。根菜類の肥大に効果的。根菜類の階級をアップさせることで、収量増加につなげることができます。効果が確認されている作物。肥大効果が確認されている作物は、ダイコン、タマネギ、バレイショ、ニンジン、ゴボウ、カブ、アスパラガス(貯蔵根の重量増加)、ビート、コンニャクイモ、ラッキョウ、ニンニクなどです。根菜類での根っこりんの効果・使用事例の動画はこちら。イチゴ苗にも効果的。根量が増加し、充実したイチゴ苗を作ることができます。▼得られる効果。[育苗初期] 親株のランナー発生を促し、苗数の確保。[育苗中期] 根量を増加させ、子苗の充実。[育苗後期] 高温期の根傷み回復、本圃での活着促進。使い方。250倍にうすめて葉面散布してください。肥大初期(目安:収穫の約1ヶ月~1ヶ月半前)から肥大期間中に、7~10日おきをめどに2回葉面散布してください。※ 肥大効果の面から、収穫2週間前を最終散布日の目安としてください。アスパラガスについては、黄化期間(刈り取り前の約1ヶ月~1ヶ月半)にご使用ください。イチゴは、育苗期に250倍で5~7日おきに2~3回葉面散布してください。
用途根茎菜類(その他玉ねぎ)の地下部の肥大促進・収量増加にお使いください。アスパラガスは貯蔵根の重量増加にお使いください。
成分窒素:1.5、りん酸:5、加里:3
容量(kg)20
関連資料(1.26MB) (0.64MB)
1個(20kg)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
九条ねぎ・白ねぎなどに。
根っこの部分を持って先端から入れるだけ。
速く入れると粗切りに、ゆっくりは細かく。
ねぎ切り刃は1枚で3回使用可能(研ぎ可)
用途薬味・ラーメン・うどん・丼・お好み焼き(ねぎ焼き等)・中華・和食・焼肉・創作料理など。薬味用のねぎなどをハイパワーできれいにキザミます。青ねぎ・白ねぎ・九条ねぎ・キュウリに。
付属品工具2点付(刃固定棒・レンチ)
質量(kg)11.3
刃径(Φmm)ネギ切刃: 約112(107まで研ぎ可能)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×300×300
仕上モートル台:ステンレス
電動機(W)200(単相モートル)
供給口28mmΦ
処理能力(kg/h)12/1
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
草の根元を挟んで根こそぎ抜くことができます。
深い根の草は刃先を土に挿し込み、根を挟んで抜くことができます。
草抜き時に、根が残ってしまっても根だけでも抜くことができます。
コンクリートのすき間に生えた草も抜くことができます。
グリップは土に差し込みやすく、また挟む時と引き抜く時に力が入りやすい形状になっています。
刃は小さい草から太い根の草まで軽く挟んで抜ける、だんだん大きくなる形状になっています。
刃は波刃形状で土や砂利などがたまりにくくなっています、また小石なども挟みにくい設計にしてあります。
軽い力で握れますので、女性や高齢者の方でも楽にご使用頂けます。
右利き、左利きどちらの方でも使用頂けます。
全長(mm)155
材質(柄部)ABS
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
材質(バネ)ステンレス鋼
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
立ったままでの作業ができます
用途波刃で雑草をカット、らくらく草刈り作業。
パイプ柄で軽量、立って作業ができます
全長(mm)815
高さ(mm)55
質量(g)335
材質(柄部)スチールパイプ
材質(刃)炭素刃物鋼
先幅(mm)105
1丁
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
ガンコな草も硬い爪で根っこからかきおこします。アルミハンドルなので軽く、立ったままで草抜き作業ができるのでラク。
用途草取り 庭掃除 熊手 金属製
材質線/2.2mm径鋼線(6本爪)、柄/アルミパイプ
幅(cm)約9
全長(cm)約105
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥1,898
税込¥2,088
10日以内出荷
Φ38mmまでのあらゆる枝の切断が可能です。
用途枝の伐採、根切り作業に
全長(mm)675
トラスコ品番814-5288
質量(g)2000
切断能力(Φmm)枝:38
1個
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
雑草を根っこから引き抜く充電式除草バイブレーター。ミニサイズのコンパクトモデル
ふるわせて根こそぎ雑草を抜く除草バイブレーターミニ。使いやすいコンパクトモデルです。充電式でコードレスなので場所を選ばず作業ができます。根っこから抜けると除草の回数が大幅に減ります。薬品も鋭利な刃も使わないので安全に使えます。
付属品充電器
質量(g)550
電圧(V)7.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×40×65(ブレード取り付け時)
連続使用時間(分)約50(無負荷時)
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)7.2
充電時間(時間)約4
電源タイプ充電式
バッテリー容量(mAh)1500
取扱説明書(3.13MB)
ブレード幅(mm)30
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
こんなお得な商品も!
刷毛 エポキシ用 白豚製 金巻 筋違
モノタロウ
¥489
税込¥538
根っこ部分の毛抜け補強を釘から強度のある接着剤へ変更。耐溶剤性がアップしてリニューアル。
耐久性と弾力性に優れた豚毛100%を使用した刷毛。
腰が強く、エポキシ塗料・高粘度塗料も楽に伸ばせ、コンクリート面の凹凸面への塗り込み作業がスムーズに。
用途建築・工業等の塗装やエポキシ塗布用などに
形状筋違
毛丈(mm)約47
材質(毛)豚毛
雑草を震わせて根っこから抜き取る!!。小さくて柔らかい草抜き用としつこい雑草用の刃の2WAY仕様。4爪刃は耕すツールでも使えます
用途ハンドル角度調整5段階
質量(kg)約1.05
材質(本体)ABS樹脂・PA樹脂
幅W×深さ(mm)刃寸法(4爪・7爪):80×40・46×40
連続使用時間(分)満充電(約)40
バッテリーリチウムイオンバッテリー 10.8V1.5Ah
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)8×21×11
充電時間(時間)(約)3~5
無負荷ストローク数(min-1)約1200
取扱説明書(66.97MB)
1台
¥7,298
税込¥8,028
翌々日出荷
ガーデンチェアーに座った状態でぴったりの長さです。小さな雑草もピンポイントで根っこごと抜きます。汚れが付きにくく、サビに強いクロームメッキ仕上げです。
用途除草作業用。
長さ(mm)490
質量(g)130
材質(刃)刃物鋼
材質(パイプ)アルミ
刃部加工刃先:ハードクロームメッキ仕上
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
雑草を震わせて根っこから抜き取る!!。小さくて柔らかい草抜き用としつこい雑草用の刃の2WAY仕様。4爪刃は耕すツールでも使えます
用途ポールに付けて立ったまま作業できます。ハンドル角度調整5段階。ハンディとしても使用可能!
質量(kg)(ポール装着時)約1.6
材質(本体)ABS樹脂・アルミ・PA樹脂
幅W×深さ(mm)刃寸法(4爪・7爪):80×40・46×40
連続使用時間(分)満充電(約)40
バッテリーリチウムイオンバッテリー 10.8V1.5Ah
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(ポール装着時)(約)1360~1640×800×210
充電時間(時間)(約)3~5
無負荷ストローク数(min-1)約1200
取扱説明書(66.97MB)
1台
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
独特の先端で雑草の根っこをしっかりカット
独特の先端で土にしっかり入り込む、雑草の根っこをしっかりカットできる鎌です
細かな場所の除草作業に適しています
手になじみの良い朴材の柄です
刃の作り方は、長期間切れ味キープ、お手入れが楽な二層構造の「鋼付」を採用したアイテムです
切れ味も良いので作業効率が上がります
適合する草の種類:柔らかい草
用途草削り・草取り。
材質頭/鉄、柄/朴材
質量(g)70
頭部寸法(mm)75
柄長さ(mm)210×Φ26
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
鎌の先端で根を引っ掛け、背の低い柔らかい草を根っこから抜き取ることができます
用途柔らかい草の根抜き・間引きに。
頭部寸法(mm)1000
柄長さ(mm)150
1個
¥929
税込¥1,022
3日以内出荷
根っこ部分の毛抜け補強を釘から強度のある接着剤へ変更。耐溶剤性がアップしてリニューアル。
耐久性と弾力性に優れた豚毛100%を使用した厚口タイプの専用刷毛。
腰が強く、エポキシ塗料・高粘度塗料も楽に伸ばせ、コンクリート面の凹凸面への塗り込み作業がスムーズ。
用途建築・工業等の塗装やエポキシ塗布用などに
形状筋違/厚口
材質(毛)豚毛
主な用途塗装用
毛色白毛
RoHS指令(10物質対応)対応
箱の開封にもおすすめ
鎌の先端で根を引っ掛け、背の低い柔らかい草を根っこから抜き取ることができます
用途柔らかい草の根抜き・間引きに。
頭部寸法(mm)120
柄長さ(mm)150
1個
¥869
税込¥956
3日以内出荷
面倒な手作業から大幅に時間短縮できます。
切れ味抜群。ヒゲのある根っこ部分を持って先端から入れるだけ。
速く送ると粗切りにゆっくり送ると細かく。
ねぎ切刃は1枚で3回使用可能
◎ 機械と替刃のセット購入がおすすめ。
(刃研ぎの時に替刃があると便利です)
用途薬味・ラーメン・うどん・丼・お好み焼き(ねぎ焼き等)・中華・和食・焼肉・創作料理など。
付属品工具2点付(丸刃固定棒・レンチ)
質量(kg)14.8
直径(Φmm)丸刃: 約160(153まで研ぎ可能)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×400×440
電動機(W)200(単相モートル)
供給口38mmΦ
処理能力(kg/h)48/1
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
特徴本場アメリカのエンデューロクロス用に開発され、ハードエンデューロ、クロスカントリー、エンデューロクロスなど1本で多くのレースシーンをカバーします。
既存のiX-09WGEKKOTAに似たパターンですが、サイド剛性が高く、よりハイスピードに対応したタイヤとなっています。
ガレ場、根っこ、キャンバー等滑りやすい路面においても高いグリップ力を発揮します。
iX-09WGEKKOTAと比べサイド剛性が上がっている為、パンクリスクも低減されています。
サイズ110/100-18R
1本
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
ハウスクリーニング屋さんが使っている、業務用カビ取り洗剤。ジェルがカビに密着し、カビの根っこに浸透!。シリコンコーキング、ゴムパッキン等のガンコなカビを除去します。ピンポイントで塗りやすいとんがりノズルを採用!。ピンクの色付きジェルだから塗った場所が分かりやすい。ツンとした不快なニオイが少ない低臭タイプ。
用途浴室のシリコンコーキング、ゴムパッキン、タイル目地など
仕様適さないもの:ホーロー、アルミニウム、真鍮などの金属製品、木、壁紙、砂壁、漆喰など
成分次亜塩素酸塩、増粘剤、着色料、防カビ剤、水酸化カリウム(0.9%)、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、水
内容量(g)140g
寸法(cm)(約)7.7×5.1×19.2
液性アルカリ性
使用量1mあたり約10g
1個(140g)
¥1,000
税込¥1,100
4日以内出荷
コンパクトサイズのガーデニングセット
ベランダやプランターなどでガーデニングを楽しみたい方におすすめ
「小さな白い手」をモチーフにしたガーデニングツールで、混ぜたり、掘ったり、根っこをほどいたり
日本・パリ・コートジボワール・ジュネーブ・ロンドン・シンガポールで活躍するフラワーアーティスト、芳野敬子さんによる監修のもと、機能的なフォルムと燕三条の職人ならでは技で使いやすいツールに仕上がりました
あなたのガーデンワークを素敵に楽しく彩ります
セット内容スコップ・熊手・ピック
1個
¥7,198
税込¥7,918
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ