「ゴム太郎根切」は刃先に衝撃焼入を施した後に最終工程でハードクロームメッキをする事で、土や砂に強く耐摩耗性がアップした製品です。
ゴム太郎荒目と同じ刃を使用しているのですが、最終工程にメッキにする事でより耐摩耗性を強化しています。
柄は軽く耐久性のあるものを使っているので、作業中に疲れを感じにくくなっています。
柄はゴム太郎シリーズは全種類互換性があるので、お好みの色のグリップやネジを付けて自分なりのアレンジをする事も可能です。
刃は未来目のアサリ無しを採用しているので、どの角度からでもスムーズに、美しい切り口を可能にしました。
今までの根切りに使う鋸のイメージをガラリと変える製品になっていると思います。
用途造園の根切でご使用になれます。
生木の根切に適しています。
刃渡り(mm)240
切り幅(mm)1.3
目数8枚目/30mm
握りやすく、力の入りやすいグリップ付です。握りやすく、力の入りやすい特殊形状グリップです。「押す」「引く」どちらの作業にも使い易い新グリップです。
用途穴掘り、土すくい作業用。
材質刃部:S45C グリップ:PP+TPR
仕様パワーグリップ付
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1個
¥2,800
税込¥3,080
当日出荷
山菜採り、ガーデニング、アウトドアに。波刃とナイフ刃と特殊先端で1丁3役波刃は根切り、小枝切り、魚のウロコ取りに。
ナイフ刃は山菜やキノコ採り、調理に。先端部は貝などのはがし、口あけに。鈴、収納ケース付き刃はサビにくいステンレス製。
全長(mm)300
材質(本体)スチール
質量(g)190
材質(柄部)木
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1984年発売以来、そのシンプルな構造と使いやすさで今も世界中で愛されています。
アサリなし
シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
用途大工、竹挽き
1個
¥759
税込¥835
9日以内出荷
水産関係に最適で切れ味が良く、サヤ付なので収納や持ち運びに便利です。
仕様サヤ付き
材質ハガネ
背厚(mm)3.0
アウトドア・ガーデニングに
錆びにくく切れ味の良いステンレス製の刃を採用した山菜掘りです
山でのキャンプや山菜・キノコ採りをはじめ、海での潮干狩りなど、アウトドアシーンで活躍します
その他、ガーデニングツールとして球根植え・穴掘り・根切り・除草・縄切りなどにも使えます
ハンドルは深い色合いと木目が美しいウォールナット
保管や携帯に便利なケース付きです
用途アウトドア・ガーデニングに
全長(mm)300
頭部寸法(mm)170
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
一体鍛造品で丈夫で、強力です。
用途植木の根切り作業や、床材・壁材などのはがし作業に。
質量(g)6600
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
使い方は地面を削るようにして下さい。
雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。
特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490
刃幅(mm)70
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥749
税込¥824
当日出荷
撥水コート処理済みで水洗い可能です。使わない時にはコンパクトにたため持ち運び、保管に便利です。
用途室内やベランダなどでも、周りを汚さずお手軽に作業できます。
材質ポリエチレン
仕様撥水コート
質量(g)130
寸法(cm)フック留め前:約80×80/フック留め後:約61×61
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
材質刃部/ステンレス420J2、柄部/天然木
農業、園芸などで落ち葉集めに最適な手蓑です。
大型ちり取りとしてもお使いいただけます。
ちょっとした量の果物、野菜の運搬にも便利。
用途ゴミ、落ち葉集めや運搬用
材質ポリプロピレン
色オレンジ
にんにくの根切り鎌(右)です。にんにくの根切り(ひげ)をカットする【右】タイプのナイフです。右利き用、左利き用という訳ではございません。刃が右向き、左向きの2種類ございます。 お使いになられやすい方を、お選びください。作業をしやすくする為の湾曲刃。にんにく等の収穫向き。
用途にんにくの収穫後の根切り作業に。
全長(mm)約180
質量(g)約70
刃渡り(mm)約70
1本
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
関連キーワード