160件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

取り付けた後で長さ調整が可能
用途家具転倒防止に 付属品取付用金具 4個、ビス 12本 材質スチール 引張強度チェーン引っ張り強度 300kg/本 チェーン長(mm)800
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

生産物賠償責任保険付で安心です。 取つけはやさしく、外れにくいフックを採用。 材質・製造工程は万全を期しています。 全数耐力試験の実施と抜き取りによる破断・伸び曲げ試験を行っています。 仮設工業会認定マーク付き。
耐久基準800以上
1本ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

チェーン プラスチック モノタロウ 動画あり
注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 工具などで簡単に切って加工ができます。用途によって長さを選べます。
用途進入禁止、境界用の仕切りとして。 材質ポリエチレン チェーン線径(Φmm)6 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。状況に合わせて長さを調整することが出来るチェーンタイプ。
用途幅広い角度でご使用可能です。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。 種別転倒防止ベルト 仕様両側ビス止め仕様 材質スチール オフホワイト(アイボリ) チェーン長(mm)800
1個
1,988 税込2,187
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェーンの両端に金具がついています。資材などの転倒防止や、人・車両などの進入禁止に。
材質鉄・ユニクロ 長さ(mm)2000 線径(Φmm)4.8
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

つなぎ目は溶接処理されています。
長さ(m)30 表面処理電気メッキ チェーン長(m)30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ワイヤーロープの固定や照明器具用チェーンの吊り下げに使用します。
1個
319 税込351
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


短尺タイプのプラスチックチェーンです。 別売のチェーンジョイントを用いることで延長も可能です。
用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。 イエロー 材質ポリエチレン(PE) 径(mm)6
1本
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール 表面処理ニッケルメッキ仕上げ ベルト厚(mm)1.7
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。継ぎ目熔接有り
用途吊り下げ用(※ただし使用荷重範囲において) 仕上クローム、ユニクロ
1個
815 税込897
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:447×447mm●フルサイズ●重量:約2.9kg●コード番号:AF1053 アズワン品番67-6882-66
1個
59,900 税込65,890
5日以内出荷

栓抜き機能付き、Zラック キーチェーン ボトルオープナー。耐久性の高いステンレススチールを使用した本体は、ゲートを少し押すだけでスムーズに開閉し、ベルトループやバッグなどに簡単に取り付け可能です。また、計算されたゲート位置で外れにくい設計になっています。さらに、ボトルオープナー(栓抜き)機能が特徴的なキーホルダーです。カラビナの反対側には、3つのマイクロリンクカラビナーが付属しており、マイクロリンクで鍵やアクセサリー、キーホルダーを安全に引っ掛けることができます。
材質ステンレススチール 質量(g)約20 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)18×72×13
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

三興製作所(スプロケット)サンコーステンレス角ラック
材質SUS304 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N9級(旧JIS5級)
1本
8,398 税込9,238
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

三興製作所(スプロケット)サンコーステンレス丸ラック
材質SUS303 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N9級(旧JIS5級)
1本
8,998 税込9,898
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

三興製作所(スプロケット)サンコー丸ラック(S45C)
材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歪取り焼鈍 歯形並歯 精度等級JIS N8級(旧JIS4級) 歯面硬度95HRB以下
1本
5,898 税込6,488
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

三興製作所(スプロケット)取付穴加工ラック モジュール1.5~6
両端面の加工と取付穴の加工を施していますので、より簡単に取り付けやすくなります。
材質S45C相当 表面処理黒染 種別取付穴加工ラック 圧力角(°)20 熱処理歪取り焼鈍 歯形並歯 精度等級JIS N9級(旧JIS5級) 歯面硬度95HRB以下
1本
8,698 税込9,568
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

三興製作所(スプロケット)標準ラック(精度等級JIS N8級)
材質S45C相当 種別ラック 圧力角(°)20 熱処理歪取り焼鈍 歯形並歯 歯面硬度95HRB以下
1本
7,698 税込8,468
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SONIC(ソニック・文具)マグネットラック M
裏面についた強力マグネットで鉄板面にしっかり吸着! 収納面には滑り止めがついており、載せたものが 滑り落ちにくい。 紐通し穴がついているので、チェーンなどを通して 上においた物品を留めておけます。
用途強力マグネットで壁や柱を有効活用!洗剤などのボトルやディスペンサーの壁面設置に。玄関での傘かけ、防水スプレーの壁面収納に。ペーパータオル、ゴミ袋の壁面設置に。 材質本体:スチール 寸法(mm)139×216×85 ホワイト サイズM 内寸(mm)約139×80 アズワン品番64-8822-82 特性強力
1個
999 税込1,099
当日出荷

業務用SUS430ステンレス製パイプ棚です。 外食チェーンのバックヤード、キッチンから倉庫や工場でも使用できる頑丈な設計です。 ブラケットを上向きにつければ側板がある仕様に、下向きにつければオープン棚として設置可能な為、用途や設置場所により使い分けが可能です。 磁石がつくSUS430ステンレスを採用しております。 組立完成品でお届けいたします。
材質SUS430ステンレス 厚さ(mm)ブラケット:2 高さ(mm)180 仕上パイプ:研磨/ブラケット:研磨(2B) パイプ径(Φmm)19
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

業務用SUS430ステンレス製プレート棚です。 外食チェーンのバックヤード、キッチンから倉庫や工場でも使用できる頑丈な設計です。 ブラケットを上向きにつければ側板がある仕様に、下向きにつければオープン棚として設置可能な為、用途や設置場所により使い分けが可能です。 磁石がつくSUS430ステンレスを採用しております。 組立完成品でお届けいたします。
材質SUS430ステンレス 仕上研磨(2B) 高さ(mm)180 板厚t(mm)0.8 厚さ(mm)ブラケット:2
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

象印チェンブロックチェーンエコライザー
耐摩耗性、屈曲性に優れた強力チェーンの採用により、小型・軽量化され、万一片側の玉掛けが外れても、絶対に吊り上げ構造物が落下しない安全構造になっています。さらにチェーンエコライザーに、コラムロックを接続することにより、玉掛け外し作業は簡単な遠隔操作で行えるようになり、安全性と能率が飛躍的に向上しました。
用途鉄骨の建て方作業に。 基本使用荷重(t)6 適合(コムラック)SF-03000×2台 トラスコ品番390-1971 質量(kg)18 材質(ボディ)スチール
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷

水が流れるトレー
材質本体・まな板受け:鉄(エポキシ樹脂塗装)、トレー・水切りポケット:ポリプロピレン耐熱温度80度)、チェーン:ステンレス鋼、保護キャップ:塩化ビニル 段数3段 耐荷重(kg)(上段)2、(下段)3
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェーン施錠が可能です。 独立設置型ですので曲線状の設置も可能です。
材質ラック本体/ステンレス(#400)、先端キャップ/、アルミダイカスト(アクリル溶剤焼付塗装)
1台
23,980 税込26,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水が流れるトレー
材質本体・まな板受け:鉄(エポキシ樹脂塗装)、トレー・水切りポケット:ポリプロピレン耐熱温度80度)、チェーン:ステンレス鋼、保護キャップ:塩化ビニル 段数2段 高さ(mm)390 耐荷重(kg)(上段)2、(下段)3
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンクに水が流れる排水ノズル付。 スリム2段タイプ。 傾斜付トレー、下段用トレーを回転させれば、左右どちらのシンク位置でも排水可能、ポールチェーン付、まな板受け付、トレースライド式、水切りポケット付。 カラーコート、亜鉛めっき、鉄線材による防カビ加工。
材質本体・まな板受け:鉄、トレー・水切りポケット:ポリプロピレン、ノズルキャップ:シリコーンゴム、チェーン:ステンレス鋼、すべり止め:エラストマー 段数2段 仕様2段原産国/金属部:中国、樹脂部:日本 質量(g)2000 耐荷重(kg)上段:約2、下段:約3 表面処理本体・まな板受け:エポキシ樹脂塗装 耐熱温度(℃)ポリプロピレン:100
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

1箱(20個)
4,298 税込4,728
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビームラックルに取り付け、ワイヤーロープの固定や照明器具用チェーンの吊り下げに使用します。[YKB-W3(D)]
適合SGA-10-3E,SGB-,SGPA 適合ボルト径W3/8
1個
479 税込527
翌々日出荷

三興製作所(スプロケット)標準平歯車(黒染処理) モジュール3
モジュール3 種別平歯車 材質S45C相当 形状B 歯幅(mm)30 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

三興製作所(スプロケット)標準平歯車(黒染処理) モジュール5
モジュール5 種別平歯車 材質S45C相当 形状B 歯幅(mm)50 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
1個
5,490 税込6,039
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

チェーン吊りによる蛍光灯等の取り付けに使用します。
寸法A(mm)C形鋼(ツバ15~20)
1セット(10個)
3,798 税込4,178
翌々日出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:310-1052B。高性能円錐型ワイヤースプリング。スプリング、トップカラー、キーパー、バルブシール/ボトムカラーを含みます。リフト量0.605までのカムと動作します。取り付けに必要なガスケット、ベアリング、ハードウェアがすべて含まれています。米国製。販売備考:※310-1052Aより品番変更。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-21。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-21。タイプ:パワーパッケージ。色[カラー]:シリンダー:リンクルブラック。仕上げ(表面処理):シリンダー:パウダーコート。付属品:カムプレート、バルブスプリング、カム、タペットカフス、タペット、プッシュロッド、ビッグボアキット。備考:チェーンドライブカム。特記事項:ハイライトフィン。オイルポンプ/カムプレート:ビレットアルミニウムから精密機械加工。ブルーアルマイト仕上げ。メンテナンス性を考慮し、パッセージプラグ取り外しが可能。フライホイールキャビティとカムチェスト用の独立したスカベンジセクション。両スカベンジピックアップにデブリスクリーンを装備。カムチェストにマグネットを搭載し、ポンプへのデブリ侵入を防止。フィード側とスカベンジ側の流量を増加させます。調整可能なプレッシャーリリースバルブは、エンジンに取り付けた状態で調整可能です。プッシュロッド:クイッキープッシュロッド、クロームプッシュロッドカバー。タペット:S&Sプレシジョンタペット。タペットカフス:ハード・アノダイズド・ブラック・コーティング。ビレットアルミニウム構造。純正品より強度があり、歪みのない素材。ハイリフト、高回転でのタペットの安定性を向上させます。カム:S&S 550カムはビッグボア車両に合わせてデザイン。550Cチェーンドライブ。ビッグボアキット:4.250インチボア、鍛造ピストン、圧縮比11:1
特記ハイライトフィン その他【オイルポンプ/カムプレート】ビレットアルミニウムから精密機械加工。ブルーアルマイト仕上げ。メンテナンス性を考慮し、パッセージプラグ取り外しが可能。フライホイールキャビティとカムチェスト用の独立したスカベンジセクション。両スカベンジピックアップにデブリスクリーンを装備。カムチェストにマグネットを搭載し、ポンプへのデブリ侵入を防止。フィード側とスカベンジ側の流量を増加させます。調整可能なプレッシャーリリースバルブは、エンジンに取り付けた状態で調整可能です。【カム】S&S 550カムはビッグボア車両に合わせてデザイン。550Cチェーンドライブ。【タペット】S&Sプレシジョンタペット【タペットカフス】ハード・アノダイズド・ブラック・コーティング。ビレットアルミニウム構造。純正品より強度があり、歪みのない素材。ハイリフト、高回転でのタペットの安定性を向上させます。【ビッグボアキット】4.250インチボア、鍛造ピストン、圧縮比11:1【プッシュロッド】クイッキープッシュロッド、クロームプッシュロッドカバー 付属品カムプレート、バルブスプリング、カム、タペットカフス、タペット、プッシュロッド、ビッグボアキット シリンダー:リンクルブラック 備考チェーンドライブカム タイプパワーパッケージ 表面処理シリンダー:パウダーコート
1個
539,800 税込593,780
4日以内出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:310-1050B。高性能円錐型ワイヤースプリング。スプリング、トップカラー、キーパー、バルブシール/ボトムカラーを含みます。リフト量0.605までのカムと動作します。取り付けに必要なガスケット、ベアリング、ハードウェアがすべて含まれています。米国製。販売備考:※310-1050Aより品番変更。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-21。タイプ:パワーパッケージ。色[カラー]:シリンダー:リンクルブラック。仕上げ(表面処理):シリンダー:パウダーコート。付属品:カムプレート、バルブスプリング、カム、タペットカフス、タペット、プッシュロッド、ビッグボアキット。備考:チェーンドライブカム。特記事項:ハイライトフィン。オイルポンプ/カムプレート:ビレットアルミニウムから精密機械加工。ブルーアルマイト仕上げ。メンテナンス性を考慮し、パッセージプラグ取り外しが可能。フライホイールキャビティとカムチェスト用の独立したスカベンジセクション。両スカベンジピックアップにデブリスクリーンを装備。カムチェストにマグネットを搭載し、ポンプへのデブリ侵入を防止。フィード側とスカベンジ側の流量を増加させます。調整可能なプレッシャーリリースバルブは、エンジンに取り付けた状態で調整可能です。プッシュロッド:クイッキープッシュロッドクロームプッシュロッドカバー。タペット:S&Sプレシジョンタペット。タペットカフス:ハード・アノダイズド・ブラック・コーティング。ビレットアルミニウム構造。純正品より強度があり、歪みのない素材。ハイリフト、高回転でのタペットの安定性を向上させます。カム:S&S 550カムはビッグボア車両に合わせてデザイン。550Cチェーンドライブ。ビッグボアキット:4.250インチボア、鍛造ピストン、圧縮比11:1
特記ハイライトフィン その他【オイルポンプ/カムプレート】ビレットアルミニウムから精密機械加工。ブルーアルマイト仕上げ。メンテナンス性を考慮し、パッセージプラグ取り外しが可能。フライホイールキャビティとカムチェスト用の独立したスカベンジセクション。両スカベンジピックアップにデブリスクリーンを装備。カムチェストにマグネットを搭載し、ポンプへのデブリ侵入を防止。フィード側とスカベンジ側の流量を増加させます。調整可能なプレッシャーリリースバルブは、エンジンに取り付けた状態で調整可能です。【カム】S&S 550カムはビッグボア車両に合わせてデザイン。550Cチェーンドライブ。【タペット】S&Sプレシジョンタペット【タペットカフス】ハード・アノダイズド・ブラック・コーティング。ビレットアルミニウム構造。純正品より強度があり、歪みのない素材。ハイリフト、高回転でのタペットの安定性を向上させます。【ビッグボアキット】4.250インチボア、鍛造ピストン、圧縮比11:1【プッシュロッド】クイッキープッシュロッドクロームプッシュロッドカバー 付属品カムプレート、バルブスプリング、カム、タペットカフス、タペット、プッシュロッド、ビッグボアキット シリンダー:リンクルブラック 備考チェーンドライブカム タイプパワーパッケージ 表面処理シリンダー:パウダーコート
1個
539,800 税込593,780
4日以内出荷

洗剤などのボトルやディスペンサーの壁面設置に。玄関での傘かけ、防水スプレーの壁面収納に。ペーパータオル、ゴミ袋の壁面設置に。収納面には滑り止めがついており、載せたものが滑り落ちにくい。紐通し穴がついているので、チェーンなどを通して上においた物品を留めておけます。最大保持荷重 約1kgf※載せる容器の操作力や壁面の状態によってずれ落ちることがありますのでご確認の上ご使用ください。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:136×85×216●重量(g):約635●材質:スチール●耐荷重:約1kgf●強力マグネットで壁や柱を有効活用!●裏面についた強力マグネットで鉄板面にしっかり吸着! アズワン品番65-9279-41
1個
1,080 税込1,188
翌日出荷

三興製作所(スプロケット)標準平歯車(黒染処理) モジュール1.5
モジュール1.5 種別平歯車 材質S45C相当 歯幅(mm)15 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
1個
589 税込648
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)