20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
規格:オリジナル規格 ねじ精度:植込み側・ナット側ともにJIS 2級管理
用途主な使用用途:機械部品の固定、配管フランジ、圧力容器、ポンプカバーなどの締結
1個
379 税込417
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1 本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM10 材質S45C ねじピッチ1.5 仕上黒染 硬度HRC22~26 寸法l2(mm)12.5 熱処理焼入
1本
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM20 材質S45C ねじピッチ2.5 仕上黒染 硬度HRC22~26 熱処理焼入
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ハリケーンスタットボルト
仕様同メーカーハンドルポスト用 適合車種バルカン400/800/1500/クラシック/ドリフター_バルカン900カスタム/クラシック.エリミネーター250V 主な適合車種バルカン400/800/1500/クラシック・バルカンドリフター400/800/1500・バルカン900カスタム/クラシック・エリミネーター250V
1個
1,198 税込1,318
9日以内出荷

1本
329 税込362
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け 材質S45C 表面処理黒染め 硬度HRC20~25
1本
特価
139 税込153
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

1本
特価
449 税込494
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 RoHS指令(10物質対応)対応 熱処理(本体)焼入焼戻
1個
269 税込296
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM12 材質S45C ねじピッチ1.75 仕上黒染 硬度HRC22~26 熱処理焼入
1本
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM8 材質S45C ねじピッチ1.25 仕上黒染 硬度HRC22~26 熱処理焼入
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
種別全ねじ ねじの呼びM10 材質310S ピッチ1.5 仕様両平先
1本
999 税込1,099
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1パック(4本)ほか
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

治具のクランピングに最適です。
用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。
1本
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

治具のクランピングに最適です。
用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。 寸法D(Φmm)M8 材質S45C ねじピッチ1.25 仕上黒染 硬度HRC22~26 熱処理焼入
1本
279 税込307
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
339 税込373
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

ボルト径M8 材質S45C ねじピッチ並目1.25 表面処理黒染め 硬度HRC40未満 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
319 税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

寸切 平先(ステンレス) 大阪魂 動画あり
1本ほか
429 税込472
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)