1,128件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

コンタクトのコンフィギュレーションSPST-NO 装着方式表面実装 アクチュエータの種類レベル コンタクト定格電流(mA)50@20Vdc 機械的寿命50000Operations 動作温度範囲(℃)-10~+60 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
430 税込473
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


New-Era(ニューエラー)位置検出スイッチ
エコ商品
検出物体磁気 配線方式2線式 使用電圧(V)DC12~24 表示灯ON時赤色LED 使用温度範囲(℃)5~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


小野測器検出スイッチ
エコ商品
外部ホールド信号検出スイッチ (ガバナ検出スイッチ)
対応機種EC-900(販売終了)、EC-2100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

New-Era(ニューエラー)位置検出スイッチ
エコ商品
NEOK8用。
用途位置検出スイッチに。 適合機種NEOKΦ8シリーズ 材質ケーシング:ABS樹脂 幅(mm)4 高さ(mm)4.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様●センサ機能: 温度スイッチ●出力タイプ: オープンドレイン●精度: ±0.5℃●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 5●動作温度 Min: -40 ℃●動作温度 Max: +125 ℃●動作供給電圧 Min: 2.7 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●パッケージタイプ: SOT-23●長さ: 3.1mm●高さ: 1.3mm●幅: 1.8mm●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●MCP9509/10抵抗設定可能な温度スイッチ. MCP9509/10シリーズの温度スイッチは、スイッチヒステリシスや出力構造の構成など、多様なプログラム可能なオプションを備えた外部抵抗器で制御します。 設計者はこのスイッチを使用することで、要件に従って温度制御アプリケーションをカスタマイズできます。 代表的な用途には、温度アラーム、サーモスタット制御、ファン制御、基地局、車載用及び電源の熱シャットダウンがあります。. 特長: ユーザー設定可能 2つの検出オプション: 低温から高温(H)又は高温から低温(C) 電圧範囲: 2.7 → 5.5 V 供給電流: 30 μA SOT-23パッケージ 出力構成オプション スイッチヒステリシスのオプション RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
869 税込956
7日以内出荷

下方押え型エアークランプ。
用途エアークランプは同時に複数作動でき、機械内の加工や大きなワークを加工する時などに使用すると、作業効率を上げることができます。 材質スチール 取付け方法フランジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

1個
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


仕様A1120 / A1121 / A1122 / A1123 / A1125チョッパ安定化ホール効果センサスイッチ、Allegro Microsystems. Allegro MicrosystemsのA1120、A1121、A1122、A1123、及びA1125ホール効果ユニポーラスイッチは、優れた温度安定性及びストレス耐性のセンサICです。優れた高温性能は、一般的にデバイスのオーバーモールド、温度依存性及び熱応力によって引き起こされる残留オフセット電圧を低減するダイナミックオフセットキャンセル技術によっ センサータイプホール効果センサ ピン数(ピン)3 マグネットユニポーラ RoHS指令(10物質対応)10物質対応 パッケージSIP 実装タイプスルーホール 動作供給電圧(V)(Max)24、(Min) 3 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40
1箱(5個)
739 税込813
7日以内出荷

仕様A1101 / A1102 / A1103 / A1104 / A1106ホール効果センサスイッチ、Allegro Microsystems. Allegro A1101 / A1102 / A1103 / A1104及びA1106ホール効果スイッチは、BiCMOS技術が採用されていて、高速電源オン時間と低ノイズ動作が実現されています。デバイスのプログラミングは、パッケージのストレスによって引き起こされる可能性のあるオフセットを排除することでスイッチポイントの精度を向上できるようにパッケージング後に実行さ センサータイプホール効果センサ ピン数(ピン)3 マグネットユニポーラ RoHS指令(10物質対応)10物質対応 パッケージSOT-23 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)(Max)24、(Min) 3.8 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40
1箱(5個)
939 税込1,033
7日以内出荷

仕様A3211 / 2マイクロパワー、超高感度ホール効果スイッチ、Allegro Microsystems. A3211 / 2は、超高感度で極が独立した、ラッチデジタル出力付きホール効果スイッチです。2.5~3.5 Vの動作と独自のクロック方式により、2.75 V電源での平均動作電力が15 μW未満に低減しています。 N極又はS極の強さが十分なときに、A3212の出力がオンになり、磁界が消滅すると、出力がオフになります。A3211では、これが逆になります。 チョッパ安定化機能により、安定性が改善され、通常は センサータイプホール効果センサ ピン数(ピン)3 マグネットオムニポーラ RoHS指令(10物質対応)10物質対応 パッケージSOT-23 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)(Max)3.5、(Min) 2.5 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40
1箱(5個)
509 税込560
5日以内出荷

仕様A1101 / A1102 / A1103 / A1104 / A1106ホール効果センサスイッチ、Allegro Microsystems. Allegro A1101 / A1102 / A1103 / A1104及びA1106ホール効果スイッチは、BiCMOS技術が採用されていて、高速電源オン時間と低ノイズ動作が実現されています。デバイスのプログラミングは、パッケージのストレスによって引き起こされる可能性のあるオフセットを排除することでスイッチポイントの精度を向上できるようにパッケージング後に実行さ センサータイプホール効果センサ ピン数(ピン)3 マグネットユニポーラ RoHS指令(10物質対応)10物質対応 パッケージ超ミニSIP 実装タイプスルーホール 動作供給電圧(V)(Max)24、(Min) 3.8 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40
1箱(5個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様A3213 / A3214マイクロパワー超高感度ホール効果スイッチ、Allegro Microsystems. Allegro Microsystems A3213 / A3214は、ラッチデジタル出力付きの超高感度な極独立ホール効果スイッチで、バッテリ駆動のポータブル機器で使用します。2.4 V → 5.5 V動作と独自のクロックスキームにより、平均消費動作電力が低減します。A3213は825 μW、A3214は14 μWになります(2.75 Vでの標準値)。 N極又はS極により出力がオンになります。 センサータイプホール効果センサ ピン数(ピン)3 マグネットオムニポーラ RoHS指令(10物質対応)10物質対応 パッケージ超ミニSIP 実装タイプスルーホール 動作供給電圧(V)(Max)5.5、(Min) 2.4 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40
1箱(5個)
719 税込791
5日以内出荷

仕様A1101 / A1102 / A1103 / A1104 / A1106ホール効果センサスイッチ、Allegro Microsystems. Allegro A1101 / A1102 / A1103 / A1104及びA1106ホール効果スイッチは、BiCMOS技術が採用されていて、高速電源オン時間と低ノイズ動作が実現されています。デバイスのプログラミングは、パッケージのストレスによって引き起こされる可能性のあるオフセットを排除することでスイッチポイントの精度を向上できるようにパッケージング後に実行さ センサータイプホール効果センサ ピン数(ピン)3 マグネットユニポーラ RoHS指令(10物質対応)10物質対応 パッケージ超ミニSIP 実装タイプスルーホール 動作供給電圧(V)(Max)24、(Min) 3.8 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40
1箱(5個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

仕様A1101 / A1102 / A1103 / A1104 / A1106ホール効果センサスイッチ、Allegro Microsystems. Allegro A1101 / A1102 / A1103 / A1104及びA1106ホール効果スイッチは、BiCMOS技術が採用されていて、高速電源オン時間と低ノイズ動作が実現されています。デバイスのプログラミングは、パッケージのストレスによって引き起こされる可能性のあるオフセットを排除することでスイッチポイントの精度を向上できるようにパッケージング後に実行さ センサータイプホール効果センサ ピン数(ピン)3 マグネットユニポーラ RoHS指令(10物質対応)10物質対応 パッケージ超ミニSIP 実装タイプスルーホール 動作供給電圧(V)(Max)24、(Min) 3.8 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40
1箱(5個)
969 税込1,066
7日以内出荷

小型・低価格・豊富な機種。 タンク内の圧力や温度の影響なし。 高い信頼と安全性。 バツグンの現場対応性。
仕様逆動作可能 材質本体/ポリプロピレン、フロート/発泡ポリプロピレン、ストッパ/ポリプロピレン、取付ナット/ポリプロピレン、ユニオン/ポリプロピレン 高さ(mm)フロート/25 質量(g)約16 内径(Φmm)フロート/9 外径(Φmm)フロート/25 使用温度(℃)-10~90 粘度5P以下 比重測定範囲0.85以上 引張強度(N)リード線/20 Max. 耐圧力(MPa)1 Max.(静圧) 耐衝撃(m/s2)100 Max. リード線長さ(mm)300 リード線耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色) 最大使用電圧(V)AC300/DC300 最大使用電流(A)AC0.5/DC0.5 応差スイッチ/1.5±1mm クリアランス(mm)フロート・ステム/1.4 取付ねじサイズG1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 吃水(mm)19 接点容量AC50VA/DC50W
1台
1,994 税込2,193
当日出荷

小型・低価格・豊富な機種。 タンク内の圧力や温度の影響なし。 高い信頼と安全性。 バツグンの現場対応性。
仕様逆動作可能 材質本体/SUS316、フロート/SUS316L、ストッパ/SUS316、取付ナット/SUS316 高さ(mm)フロート/27 質量(g)約37 内径(Φmm)フロート/9.4 外径(Φmm)フロート/28 使用温度(℃)-10~100 粘度5P以下 比重測定範囲0.8以上 引張強度(N)リード線/20 Max. 耐圧力(MPa)2 Max.(静圧) 耐衝撃(m/s2)100 Max. リード線長さ(mm)300 リード線耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色) 応差スイッチ/1.5±1mm クリアランス(mm)フロート・ステム/1.4 取付ねじサイズG1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 吃水(mm)19
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

小型・低価格・豊富な機種。 タンク内の圧力や温度の影響なし。 高い信頼と安全性。 バツグンの現場対応性。
仕様逆動作不可能 材質本体/ポリプロピレン、フロート/発泡ポリプロピレン、ストッパ/ポリアセタール、取付ナット/ポリプロピレン 厚さ(mm)フロート/24.5 高さ(mm)フロート/24.5 質量(g)約25 内径(Φmm)- 外径(Φmm)フロート/34 使用温度(℃)-10~90 粘度5P以下 比重測定範囲0.8以上 引張強度(N)リード線/20 Max. 耐圧力(MPa)1 Max.(静圧) 耐衝撃(m/s2)100 Max. リード線長さ(mm)300 リード線耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色) 応差スイッチ/3±1mm クリアランス(mm)- 取付ねじサイズG1/4 RoHS指令(10物質対応)対応 吃水(mm)24
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

小型・低価格・豊富な機種。 タンク内の圧力や温度の影響なし。 高い信頼と安全性。 バツグンの現場対応性。
仕様逆動作可能 材質本体/ポリアセタール、フロート/発泡NBR+フェノール、ストッパ/SUS316、取付ナット/ポリアセタール、ユニオン/ポリアセタール 高さ(mm)フロート/25 質量(g)約15 内径(Φmm)フロート/9 外径(Φmm)フロート/25 使用温度(℃)-10~90 粘度5P以下 比重測定範囲0.6以上 引張強度(N)リード線/20 Max. 耐圧力(MPa)1 Max.(静圧) 耐衝撃(m/s2)100 Max. リード線長さ(mm)300 リード線耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色) 応差スイッチ/15±1mm クリアランス(mm)フロート・ステム/1.4 取付ねじサイズG1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 吃水(mm)14
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

小型・低価格・豊富な機種。 タンク内の圧力や温度の影響なし。 高い信頼と安全性。 バツグンの現場対応性。
仕様逆動作可能 材質本体/黄銅(ニッケルメッキ)、フロート/発泡NBR+フェノール、ストッパ/SUS316、取付ナット/黄銅(ニッケルメッキ)、ユニオン/黄銅(ニッケルメッキ) 高さ(mm)フロート/25 質量(g)約40 内径(Φmm)フロート/9 外径(Φmm)フロート/25 使用温度(℃)-10~90 粘度5P以下 比重測定範囲0.6以上 引張強度(N)リード線/20 Max. 耐圧力(MPa)1 Max.(静圧) 耐衝撃(m/s2)100 Max. リード線長さ(mm)300 リード線耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色) 応差スイッチ/1.5±1mm クリアランス(mm)フロート・ステム/1.4 取付ねじサイズG1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 吃水(mm)14
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

シルバー タイプ壁取付 消費電力(W)1 定格電圧(V)100 使用周囲温度(℃)-10~40 検知方式熱線レベル変化分検知 検知可能速度(m/s)0.3~1 負荷容量3 A 100 V AC 使用場所住宅、事務所などの屋内 連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

シルバー タイプ壁取付 電源電圧(V)DC 12 使用周囲温度(℃)-10~40 検知方式熱線レベル変化分検知 検知可能速度(m/s)0.3~1 使用場所住宅、事務所などの屋内 連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷


人の動きを検知して、スイッチを自動でON/OFFできます スイッチスペース付なので、不要なブランクチップを廃棄する手間を省きます
仕様SW(2線式・3路配線対応形) 適合(配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用 タイプ屋内・壁取付 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)0.05 定格電圧(V)100 機能スイッチスペース付 検知方式熱戦レベル変化分検知 検知可能速度(m/s)0.3~1 負荷容量1.2A 100V AC 開閉回数(回)100000 適合ボックス1コ用スイッチボックス 連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式)(適合LED専用1A・換気扇連動用・ほんのり点灯モード対応形)(検知後連続点灯時間約10秒~30分可変形)(消灯お知らせ機能・明るさセンサ付
取付トイレ壁取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷

スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式・3路配線対応形)(LED専用)(検知後連続動作時間約10秒~30分可変形)(明るさセンサ・手動スイッチ付)(スイッチスペース付)
取付壁取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷

スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(検知後連続動作時間約10秒~30分可変形)(明るさセンサ・手動スイッチ付)
取付壁取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷

スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(検知後連続動作時間約10秒~31分可変形)(明るさセンサ・手動スイッチ付)
取付壁取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,198 税込9,018
5日以内出荷

スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(子器)(ブランクチップ付)
取付壁取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
5日以内出荷

1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式・3路配線対応形)(LED専用)(検知後連続動作時間約10秒~30分可変形)(明るさセンサ・手動スイッチ付)
取付壁取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷

シルバー タイプ壁取付 消費電力(W)0.05 定格電圧(V)100 使用周囲温度(℃)-10~40 検知方式熱線レベル変化分検知 検知可能速度(m/s)0.3~1 負荷容量1.2 A 100 V AC 使用場所住宅、事務所などの屋内 連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(検知後連続動作時間約10秒~30分可変形)(明るさセンサ・手動スイッチ付)
取付壁取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,198 税込9,018
5日以内出荷

スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(換気扇連動用)(検知後連続点灯時間約10秒~30分可変形)(明るさセンサ付)
取付トイレ壁取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷

スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式)(適合LED専用1A・換気扇連動用・ほんのり点灯モード対応形)(検知後連続点灯時間約10秒~30分可変形)(消灯お知らせ機能・明るさセンサ付)
取付トイレ壁取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷