短時間の清掃作業に便利です。
ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
質量(kg)約7.5
タイプ乾湿両用型
電源(V)AC100
タンク容量(L)20
コード長さ(m)約5
定格消費電力(W)1200
吸込仕事率(W)200
風量(m3/min)約1.7
ホース長さ(m)約1.5
騒音値(dB)約80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500
電源周波数(Hz)50/60
吸水量(L)約6
定格時間(分)30
付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン
運転音(dB)80
関連資料メンテナンスの方法(モノクリーナー)
取扱説明書(3.1MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
こまわりのきく、コンパクトな掃除機です。
集塵容量(L)7
吸込仕事率(W)360
コード長さ(m)8
仕様布フィルター
付属品ホース、大型吸口D71、延長管、棚用吸口U32、すき間用吸口C41、コード
トラスコ品番298-4148
質量(kg)6.8
材質(本体)ステンレス
消費電力(W)1050
本体質量(kg)6.8
運転音(dB)62
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
パワフルな吸込力で耐久力にすぐれた、スタンダードタイプ。紙袋と布袋が両方使える2way方式。
集塵容量(L)5.5
吸込仕事率(W)370
コード長さ(m)8
付属品ホース、床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間用吸口、コード、お店パックSP-15C(本体装着1枚)
トラスコ品番303-5450
材質(本体)鋼板製ボディ
消費電力(W)1050
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×283×416(ハンドル部含む)
本体質量(kg)6.8
運転音(dB)62
アズワン品番1-9742-02
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
短時間の清掃作業に便利です。
ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。
乾湿両用掃除機NO.67-20と比べて寿命が2倍のモーター(当社比)を使用しています。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
電源(V)AC100
タンク容量(L)30
吸込仕事率(W)160
コード長さ(m)約5
質量(kg)約9
付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン
タイプ乾湿両用型
定格消費電力(W)1200
風量(m3/min)1.8
ホース長さ(m)約1.5
騒音値(dB)74
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×約420×約620
定格時間(分)30
電源周波数(Hz)50/60
吸水量(L)約13
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
取扱説明書(3.9MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
しっかり吸い込み、たっぷり集じん出来る乾燥ごみ用掃除機です。
床用吸口は床の種類に合わせてブラシを切り替え。レバーを切り替えると裏面のブラシが出る。
棚用自在吸口は場所に合わせて角度を変えられて便利。
ブロワー機能ですき間に入ったごみは飛ばしてお掃除。
応用部品スタンドで付属の吸口が収納できてサッと使える。
コードフックでロングコードをすっきり収納。
大型ハンドルで大きくて持ちやすい。
消費電力(W)1050
付属品ホース、床用吸口、延長管、棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口
材質(本体)鋼板製ボディ
コード長さ(m)8
吸込仕事率(W)360
運転音(dB)71(新基準)
集塵方式布フィルター
火山灰や細かな粉じんも吸引できる大容量パワフルクリーナーです。目詰まりしないサイクロンセパレーター方式採用で、粉じんの多い倉庫やガレージで使用できます。火山灰もOK!細かな粉塵も吸引できる大容量パワフルクリーナー!湿乾両用目詰まりしないサイクロンセパレーター方式
用途粉塵の多い倉庫やガレージ
集塵容量(L)16
吸込仕事率(W)170
電源コード(m)5
仕様屋内型
トラスコ品番836-2168
セット内容水用ノズル、家具用ノズル、隙間用ノズル、ブラシノズル、床用ノズル、延長管2本、ジャバラホース1.6m
材質本体:ステンレス、蓋:PP樹脂
幅(mm)394
質量(kg)10.7
高さ(mm)696
奥行(mm)426
電源(V)単相100
消費電力(W)1140
騒音値(dB)78
使用環境温度(℃)0~35
吸水量(L)15
最大真空圧(kPa)18
2018年トラスコ掲載ページ9 0026
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
短時間の清掃作業に便利です。
樹脂タンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
電源(V)AC100
タンク容量(L)10
吸込仕事率(W)130
コード長さ(m)約2.5
質量(kg)約4.5
付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質(フィルター)ナイロン、(その他)樹脂
タイプ乾湿両用型
定格消費電力(W)800
風量(m3/min)1.4
ホース長さ(m)約1.5
騒音値(dB)77
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約257×約355×約355
定格時間(分)30
電源周波数(Hz)50/60
吸水量(L)約2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.9MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
大容量タイプです。大型ハンドル付です。しっかり吸い込み、たっぷり集じんできるブロワー機能付の掃除機です。8mのロングコードをワンタッチで収納できるコードリール機能付です。
用途アパレルショップ、コンビニエンスストア、ドラッグストア、オフィス、ホテル・旅館などに。
電源(V)100
集塵容量(L)18
電源コード(m)8
トラスコ品番114-5464
セット内容ホース、床用吸口、延長管、棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口
幅(mm)383
質量(kg)本体:74/ホース延長管装着:8.4
高さ(mm)557
タイプ布フィルター
奥行(mm)475
消費電力(W)1050
吸込仕事率(W)360
騒音値(dB)71
最大風量(m3/min)2.1
アズワン品番64-8474-28
最大真空圧(kPa)23.5
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
パワフルな吸込力で耐久力にすぐれた、15mコード付き楽々タイプ。紙袋と布袋が両方使える2way方式。
集塵方式紙パック
集塵容量(L)5.5
吸込仕事率(W)370
コード長さ(m)15
付属品ホース、ラクラク床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間用吸口、コード、お店パックSP-15C(本体装着1枚)、布製フィルターSP-70
トラスコ品番303-5468
材質(本体)鋼板製ボディ
消費電力(W)1050
本体質量(kg)7.4
運転音(dB)62
アズワン品番1-9742-01
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
乾湿両用タイプ。
木くずやホコリをスッキリ吸引!
床にこぼれた水も吸引!(付属のスポンジフィルタ装着時)。吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。
コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用。
ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチです。
細かなホコリも確実にキャッチします。
スペースも取らず収納にも便利です。
用途下駄箱や玄関フロアの掃除に。車内の掃除に。玄関周りの泥汚れの掃除に。テラスやデッキの掃除に。
材質(本体)ABS樹脂
付属品ホース(長さ1.8m)・延長管・床ブラシ・スキマノズル・カートリッジフィルタ・スポンジフィルタ
電流(A)11
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1050
吸込仕事率(W)160
風量(m3/min)2.5
電源コード(m)2.5
最大真空圧(kPa)16
乾式ながらリーズナブルな価格設定になっています。コンパクトボディーながら1200Wのパワフルモーターを搭載しています。足でON/OFFできるフットスイッチ装置付です。従来の紙フィルターバッグに比べ、約2倍の集じん力を誇る合成繊維フィルターバッグを採用しています。
電源(V)単相100
集塵容量(L)7
質量(kg)5.6
仕様乾式
トラスコ品番356-5670
消費電力(W)1200
騒音値(dB)65
パイプ径(Φmm)31
最大風量(m3/min)3.48
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×350×340
最大真空圧(kPa)24.0
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
1個
¥28,400
税込¥31,240
翌々日出荷
壁などを傷つけにくい全周バンパー採用です。軽くて、踏んでも元に戻る「つぶれんホース」採用です。紙パックと布パックが両方使えます(本体共通)。
用途アパレルショップ、コンビニエンスストア、ドラッグストア、オフィス、ホテル・旅館に。
集塵容量(L)7
トラスコ品番114-5447
幅(mm)330
質量(kg)6.2
高さ(mm)397
奥行(mm)340
騒音値(dB)55
最大風量(m3/min)2.2
アズワン品番64-8474-27
最大真空圧(kPa)23.5
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
小型ステンレスタンクの乾湿両用掃除機です。乾いたゴミも、湿ったゴミも吸引できる掃除機です。丈夫で錆びにくいステンレスタンクです。小回りのきくコンパクトボディーです。ブロワー機能付きです。ヘッド部分でホースを固定でき、収納時に便利です。
用途乾いたゴミ、濡れたゴミの清掃。
吸込仕事率(W)100
吸水容量(L)6
集塵容量(L)8
セット内容ワイドノズル・丸毛ブラシ・隙間ノズル・キャリーハンドル・延長パイプ・フレキシブルホース・クロスフィルター・フォームフィルター・集塵袋・キャスター4個
材質本体:樹脂
電流(A)6
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)600
本体寸法(mm)約280×280×370
最大風量(m3/min)1.63
真空度(kPa)最大:11
1台
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
乾いたゴミも、汚水も1台で吸引できる便利な掃除機です。
オフィスから工場まで、乾いたゴミも汚水もパワフルに吸引します。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1100
騒音値(dB)72
最大風量(m3/min)2.4
最大真空圧(kPa)23
集塵容量(L)4
吸込仕事率(W)105
コード長さ(m)8
付属品床用吸口D-321(オフホワイト)、延長管、ホース、棚用吸口U32、すき間(サッシ)用吸口C36、ショルダーバンド、部品収納バンド、8mコード
消費電力(W)500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)206×157×439
本体質量(kg)2.9
運転音(dB)59
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
こんなお得な商品も!

乾湿両用掃除機
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
玄関やオフィスはもちろん、車内やガレージなどでも水も吸引できるので、食堂やレストランなどにも便利!
フタが丸ごと取りはずせますので、ゴミ捨て&メンテナンスが楽々!
電源(V)AC100(50/60Hz)
集塵容量(L)20
吸込仕事率(W)384
電源コード(m)4
質量(kg)7.5
仕様乾湿両用
付属品ノズル×1、すきまノズル×1、キャスター×4、ホース×1、パイプ×2、フィルター×1、スポンジフィルター×1
寸法(mm)390×380×515
定格消費電力(W)1200
風量58L/S
真空度(kPa)17
ホース長さ(cm)150(調節可能)
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
持ち運びしやすい、小型携帯タイプ。細かなホコリも確実にキャッチ。大径カートリッジフィルタを採用。ホースを排気口に接続すればブロワとして使用可能。
用途屋内の清掃。建築現場、工作機械の清掃。車内の清掃。電動工具でのコンクリートや木材などの研削、切断、穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん、吹飛ばし(ブロワー使用時)。床にこぼした水などの液体吸引
吸込仕事率(W)80
集塵容量(L)乾燥/5、液体/5
コード長さ(m)5
付属品ホースΦ28×1.8m、カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、床ブラシ、延長管、スキマノズル、肩掛けバンド、ジョイントハンドル、パイプアダプタ、コードフック
質量(kg)4
タイプ乾湿両用
電流(A)11
電源(V)AC100
消費電力(W)1050
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×285×370
風量(m3/min)1.2
騒音値(dB)80
真空度(kPa)16
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
こんなお得な商品も!

乾湿両用掃除機
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
小型・軽量(5.3kg)、錆びにくく、耐久性に優れたステンレスタンクです。丈夫で錆びにくいステンレスタンク、ほこりの入らない防塵スイッチを採用しています。ブロワーとしても使用可能です。集塵容量11L、微細粉塵対応カートリッジフィルター標準装備です。乾湿両用です。
用途粉塵・液体の吸引・自動車の清掃。
材質タンク:ステンレス
質量(kg)約5.3
サイズ(cm)機体:55×32×32
電源(V)単相交流100(50/60Hz共用)
吸込仕事率(W)180
電源コード(m)4
騒音値(dB)80
最大風量(m3/min)2
真空度(kPa)最大:14
吸水容量(L)11
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
吸込仕事率(W)300
集塵方式ダストボックス方式(布フィルター)
集塵容量(L)紙パック:5.5、布パック:7.0
コード長さ(m)8(脱着式)
付属品延長管(2本)、床用吸口、スキマノズル、1.4mホース、紙パック1枚
質量(kg)5.9
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
外寸(mm)340×340×H404
運転音61dB
EBM品番8531401
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
適合本体型式No.67-20、NO.95-30、HW67-20
セット内容スキマノズル(先端ブラシ取り付け可能)
品名すきまノズル
適合本体型式No.67-20、NO.95-30、NO.6221-10
関連資料すきまノズルの便利な使い方
1セット(3個)
¥529
税込¥582
当日出荷
モノタロウブランド専用部品
セット内容ホース(1.5m)×1本、パイプ×2本
品名ホース・パイプセット
ホース長さ(m)約1.5
適合本体型式No.67-20
関連資料ホース・パイプ部での吸込量調整方法
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
日立純正品SP-15Cの同等商品となります。
用途日立製掃除機用紙パック
適合機種CV-PS10/11/11B/11ES/12B/12ES、CV-95HS/96H/96HS/96HB/96HES/G1/G2/G3/G95KNL/G95K
1パック(10枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
セット内容T型ノズル(約295mm)
品名T型ノズル
適合本体型式No.67-20、NO.95-30、NO.6221-10
関連資料T型ノズル交換方法
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
使いやすさと耐久性を重視したスタンダードタイプ
集塵容量(L)13
吸込仕事率(W)360
コード長さ(m)15
付属品ホース、大型吸口D71、延長管、棚用吸口U32、すき間用吸口C41、コード
トラスコ品番298-4156
幅(mm)387
高さ(mm)645
材質(本体)ステンレス
奥行(mm)400
消費電力(W)1050
電源単相100V
材質(フィルター)布
本体質量(kg)5.9
騒音値(dB)62
最大風量(m3/min)2.2
運転音(dB)62
最大真空圧(kPa)23.5
1台
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
使いやすさと耐久性を重視したスタンダードタイプ
集塵容量(L)13
吸込仕事率(W)360
コード長さ(m)8
付属品ホース、大型吸口D71、延長管、棚用吸口U32、すき間用吸口C41、コード
トラスコ品番859-7219
材質(本体)ステンレス
消費電力(W)1050
本体質量(kg)10.7
運転音(dB)64
アズワン品番64-8474-19
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
用途NO.6221-10用部品です
適合本体型式NO.6221-10
HEPA搭載のため吸引した微粉塵を排気しません。消費電力1200WのHEPAモデルです。強化プラスチックボディにより頑丈・かつ清音です。
集塵容量(L)10
質量(kg)5.5
付属品VP300 HEPA本体:107406530、ホースコンプリート:147 0765 500、エクステンションチューブ(2本):140 8246 040、クレビスノズル:147 0146 500、ブラシノズル:140 8244 500、コンビノズル:107405141、サックフィルター:147 1432 500、HEPAフィルター:107402902、モーターフィルター(1枚のみ):147 0670 500、ペーパーバッグ(1枚のみ):140 8618 000
トラスコ品番423-3565
幅(mm)340
高さ(mm)390
奥行(mm)395
内径(Φmm)パイプ:29(テーパー)
電源(V)単相100
消費電力(W)1200
電源コード(m)15
騒音値(dB)50
最大風量(m3/min)2.1
運転音(dB)50
最大真空圧(kPa)19
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
適合本体MC-G200P
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
適合本体MC-G330/MC-G331/MC-G5000P/MC-G5000/MC-G6000/MC-G6000P
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
適合CV-95H2
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
セット内容小:4個
品名キャスターセット
適合本体型式No.67-20、NO.6221-10
関連資料メンテナンス部材の交換方法(2.5MB)
1セット(4個)
¥599
税込¥659
当日出荷
適合本体CV-G95KNL
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
条件の厳しいクリーンルームでの使用を考えた設計です。
0.1μmの微細じんも捕える「ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPA(ウルパ)フィルター」、ニオイの分子を効率よくキャッチしてしっかり分解します。また、フィルターに含まれる人工酵素の働きにより、キャッチしたアレル物質(ダニ<糞・死骸>・スギ花粉など)を99%以上分解。床上のホコリを吹き上げる心配のない「低速排気」。ごみ処理が清潔な高密度紙袋式。丈夫な鋼板製ボディ。
用途図書館・博物館・美術館など人の集まる施設。研究所や医療関係、電子・精密機械の製造工場、コンピューター関連施設、原子力発電所
集塵方式紙パック
集塵容量(L)4.5
吸込仕事率(W)320
質量(kg)10.2
付属品ホース、床用吸口、伸縮延長管、棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口C41、コード、紙袋TN-45(本体装着1枚・予備10枚/計11枚)
トラスコ品番298-5977
消費電力(W)1050
電源単相100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×327×657
粒子捕集効率(%)0.1μm/99.99、0.15μm/99.9995
電源コード(m)8
騒音値(dB)62
最大風量(m3/min)2.1
運転音(dB)62
捕塵粒子径(μm)0.1
アズワン品番7-1033-01
最大真空圧(kPa)23.3
1台
¥97,980
税込¥107,778
当日出荷
吸込仕事率(W)150
コード長さ(m)12
消費電力(W)1000
運転音(dB)73
吸水量(L)20
コンパクトなトランクタイプ。ショルダーバンド付き。条件の厳しいクリーンルームでの使用を考えた設計です。0.1μmの微細じんも捕える「ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPA(ウルパ)フィルター」、ニオイの分子を効率よくキャッチしてしっかり分解します。また、フィルターに含まれる人工酵素の働きにより、キャッチしたアレル物質(ダニ<糞・死骸>・スギ花粉など)を99%以上分解。
用途図書館・博物館・美術館など人の集まる施設。研究所や医療関係、電子・精密機械の製造工場、コンピューター関連施設、原子力発電所
集塵方式紙パック
集塵容量(L)1.5
吸込仕事率(W)105
質量(kg)6.8
仕様ULPAフィルター、キャスター付、ゴミ捨てサイン、乾式
付属品ラクラク小型床用吸口、すき間(サッシ)用吸口、棚用自在吸口、ピンポイントノズル、伸縮自在延長管、伸縮ホース、ショルダーバンド、コード、紙袋TN-15(本体装着1枚・予備5枚/計6枚)
トラスコ品番298-5985
消費電力(W)500
電源単相100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×576×388
騒音値(dB)59
最大風量(m3/min)1.4
運転音(dB)59
アズワン品番7-1032-11
最大真空圧(kPa)14.7
1台
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷
工場環境に適した業務用掃除機。産業用掃除機に匹敵するろ過面積をもつ成形フィルターを搭載。チリのはく離性に優れパワフルな吸引力を維持します。
電源(V)AC100
容量(L)15
質量(kg)15
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)412×459×516
消費電力(kW)1.05
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
乾いたゴミから液体まで、様々な用途で活躍。フィルターちり落とし機能が高い吸収力を維持。吸引力が高い為、汚水回収等にも対応。フィルターちり落とし機能でフィルターの目詰まりを軽減。本体を開けなくても、ボタンでフィルターのちりを落とすことができます。軽量プラスチックボディ+キャスターで移動が容易。水を吸う際にフィルタ―を交換する必要無し。フィルターが汚れた場合は水洗いにて繰り返し使用可能。
用途細かなホコリ・ゴミの吸引、汚水の回収、工場、事務所、物流倉庫、店舗、ホテル、学校、病院
付属品コーナーノズル225mm(YKA-CN225)×1、フロアノズル(乾湿両用)300mm(YKA-Fn300)×1、筒型フィルター(YKA-CF)×1、合成繊維フィルターバッグ(YKA-FB5)×1、サクションホース1.9m(YKA-SH1900)×1、ベンディングパイプ(YKA-PB)×1、サクションパイプ(メタル製)500mm(YKA-SP500)×2
質量(kg)6.2
容量(L)【ダスト】22/【汚水】13
定格電力(W)1000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×370×480
電源コード(m)7.5
電源電圧(V)単相100
真空度(kPa)22
音圧レベル(dB)69
関連資料単品カタログ(1.36MB)
吸引風量(L/s)65
1台
¥56,980
税込¥62,678
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ