71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
製品本体1年保証。メンテナンス365日全国受付対応。メンテナンス料金全国統一価格(保証期間中は無料)。冷やす為の氷でだけでなく、透明度の高い上品な氷を作ります。ユニークな離氷システムで、丸みのある氷が1個ずつ出来上がります。独自の製氷システムで最大限に節水が実現。.ノンフロン発泡剤使用で、オゾン層を破壊しないから環境にやさしい。
付属品氷スコップ、排水ホース 形状氷/キューブアイス:約29×29×32mm 電源(V)単相100(50/60Hz) 方式(製氷)/セル、噴水 冷媒R-134a RoHS指令(10物質対応)対応
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キューブアイス:透明で立方体のおいしい氷。
用途ジュース、アイスコーヒー、お冷などのドリンク類に。また、アイシング用、氷枕、氷のうに使用も。 電源(V)100
1台
299,800 税込329,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キューブアイス:透明で立方体のおいしい氷。
用途ジュース、アイスコーヒー、お冷などのドリンク類に。また、アイシング用、氷枕、氷のうに使用も。 電源(V)単相100
1台
289,800 税込318,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水を入れてボタンを押すだけで手軽に製氷できる高速製氷機。約6~13分ほどで1度に9個の氷が出来上がります。一度ボタンを押せば停止ボタンを押すまで、氷ケースがいっぱいになるまでドンドン氷を作ります。できた氷は氷ケースに貯蔵されます。付属のアイススコップですくってご使用ください。氷ケースがいっぱいになるとセンサーが感知して製氷作業が自動停止します。貯水タンクの容量は約2.2リットル。貯水タンク内の水が無くなると製氷作業が自動停止します。氷のサイズは大(長さ約30mm 直径約25mm)と小(長さ約25mm 直径約20mm)の2サイズを選ぶことができます。製氷工程上、氷の形状は穴あきキャップ型になります。
用途急な来客、熱中症対策、飲食時についつい氷を使いすぎた時に。わざわざ氷を買いに行く必要はありません。 貯氷量(kg)0.8 付属品アイスコップ・取扱説明書(保証書) 材質ABS樹脂・PP・他 タンク容量(L)2.2 コード長さ(m)1.8 連続使用時間(時間)24 時間(製氷)6~13分 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)245×365×325 製氷能力9個/回 製氷量12kg/日
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェット噴流で水分中の不純物や空気・カルキ等を除去します。 インバーター制御凝縮ファンとDCポンプを採用した、省エネタイプです。 上部をテーブルとして使用できる小型タイプ。 扉ガスケットに防カビ剤・扉取手に抗菌剤を使用しており、本体内側にスコップホルダーを設置していますので衛生的です。
仕様漏電ブレーカー付き 付属品氷スコップ、エルボ、排水ホース 材質(外装)ステンレス鋼板/クリア塗装、(内装)合成樹脂、(背面)亜鉛引鋼板 電源コード(m)2.5 電源(AC100V)50/60Hz
1台
479,800 税込527,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン卓上製氷機
質量(kg)13 電源AC100V 50/60Hz 2A 電源コード(m)1.8(3Pプラグ) 冷却方式コンプレッサー 水タンク容量(L)3.5 サイズ(mm)297×367×378 アズワン品番2-2042-01 貯氷量(kg)1 製氷能力12kg/日 商品タイプレンタル品はこちら
1個
92,900 税込102,190
当日出荷

一体型冷却ユニットは簡単に引き出し可能。 貯氷庫排水口のトラップ機構が悪臭の逆流を抑制。
電源(V)単相100(50/60Hz) 定格消費電力(W)435/485 付属品スコップ、ドレンキャップ 材質[外装]前面・側面 :ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面 :ステンレス鋼板/後面 :溶融亜鉛メッキ鋼板、[貯氷庫内装]ABS樹脂 冷却方式空冷式 プラグ横型/接地形2極差込み 冷媒R404A 始動電流(A)約33/30 調節範囲(mm)【台脚】70~105 給排水口【給水】R1/2、【ユニット排水】R3/4、【貯氷庫排水】R3/4 公称出力(W)300(圧縮機/全密閉型) 運転電流(A)約5.7/5.1 製氷能力約130/150kg/日(周囲温度20℃/水温15℃)、約110/130kg/日(周囲温度30℃/水温25℃) 消費水量(m3/日)約0.16/0.18(周囲温度20℃/水温15℃)、約0.14/0.16(周囲温度30℃/水温25℃) 放熱量(W)約1030/1175
1台
489,800 税込538,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジーマックス卓上製氷機
コンプレッサー冷却方式の卓上型製氷機です。 本体内部タンクへ手動で給水することで、自動製氷しアイスバケットに貯氷します。※飲食用の氷としての使用不可。
形状中空円柱形(サイズS・M・L 3段切替可能) 寸法(mm)297×367×378 質量(kg)13.3 電源AC100V・50/60Hz・120~180W タンク容量(L)3 貯氷量(kg)最大1 製氷能力最大12kg/日
1個
77,980 税込85,778
翌日出荷

ブレイン高速製氷機
1回の製氷は、約6分~13分で完了し、9個の氷が出来上がります。
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。 セット内容本体、アイススコップ、取扱説明書 質量(kg)(約)8.1 シルバー 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(約) 365×245×325
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷

電 源:単相100V 50/60Hz 消費電力:17W氷削能力:約0.6kg/分角氷入数:約8個(3cm角)定格時間:5分質 量:約2.7kg
材質SBS樹脂 質量(kg)2.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×203×293 TKG品番9-0953-1101 TKG品番(2017)6-0842-1101
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

ノンフロン製氷機(キューブアイス) フクシマガリレイ 動画あり
用途飲料用/氷のう用/熱中症対策 備考ノンフロン冷媒 電源(V)単相100 冷媒(冷蔵室)R1234yf
1台(1台)
479,800 税込527,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)製氷機 チップ120kgタイプ
120kgタイプのアンダーカウンタータイプのチップアイス製氷機です。
製氷能力110/120kg(50/60Hz) 奥行(mm)600 高さ(mm)800 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz)440/490 標準消費電力料金(円/h)11.9 給水方式水道直結 寸法(mm)氷:10×20×20 電源コード(m)2.5
1台
529,800 税込582,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)単相100(50/60Hz) 冷媒R-600a 庫内温度(℃)-20
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水を入れてボタンを押すだけで手軽に製氷できる高速製氷機。
用途約7~8分ほどで氷が出来上がります。一度ボタンを押せば停止ボタンを押すまで、氷ケースがいっぱいになるまでドンドン氷を作ります。 付属品アイススコップ、氷ケース、取扱説明書(保証書) 材質ポリプロピレン 質量(kg)6 ブラック 容量(L)約1.3(貯水タンク) 間口(mm)約270 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)80 コード長さ(m)約1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約270×280×400 時間製氷:約7~8分(目安)●製氷時間、製氷サイズ、製氷量は環境温度や水温により異なる場合がございます。 製氷量約12kg/日(目安)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

三菱ケミカル・クリンスイ業務用浄水器 クリンスイ
ホテル・レストラン・喫茶店・バーの厨房・豆腐、製麺などの食品加工業、オフィスの給湯室・寮の厨房・製氷機・コーヒーマシン・給茶機などさまざまなシーンで活躍します。焼結フィルター、抗菌活性炭、そして三菱レイヨンのハイテクが生んだ中空糸膜フィルターの3重ろ過システムが、有機物・カルキ臭・赤サビ・雑菌を完全にシャットアウトします。残留塩素、カルキ臭等に加え、雑菌、赤サビ、微粒子状の鉛などを除去。
用途雑菌、塩素、臭い除去用 材質ステンレス 質量(kg)1.7(満水時:3.0) 流量(L/min)8 使用の目安ろ材:50000L 浄水能力遊離残留塩素:50000L、戻り:50000L 最小動水圧使用可能:0.07MPa 材質(ろ材)不織布、中空糸膜(ポリエチレン)、繊維状活性炭 EBM品番794000
1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷

ベルソス高速製氷機
高速製氷であっという間に氷ができる。約6~14分。操作簡単、水を入れてボタンを押すだけ。SとLの大小サイズを選べる。
用途製氷量:12kg/日(目安)。製氷時間:約6~13分(目安)。 付属品アイスコップ、取扱説明書(保証書) トラスコ品番836-9926 質量(kg)8.8 レッド 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)110 コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約245×2365×325
1台(2.2L)
19,980 税込21,978
当日出荷

あると便利な大容量アイスメーカー。水道水で透き通る透明な硬い氷が素早く作れます。2.2L大容量水タンクで、約1kgまでの大型氷バスケットを搭載。最短14分のスピード製氷でクリアなロック氷が作れます。(製氷モードにより仕上がる時間は異なります)。水を注入し。電源を入れてスタートボタンを押すだけの簡単操作。用途にあわせて13段階の製氷モードを搭載し、季節ぞ問わず、便利に活躍します。
付属品本体、取扱説明書、スコップ 質量(kg)11 使用温度範囲(℃)10~40 間口(mm)287 消費電力(W)180 騒音値(dB)45 水タンク容量(L)2.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.7×37.5×35.7 コード長さ(cm)170 貯氷量(kg)約1.0
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

フレークアイス:不定形の小さな粒状の氷。狭い隙間にも入り込み、素早く冷却。
用途鮮度保持用(魚類、野菜など)のアイスベッド、その他、様々な冷却に使用。
1個
619,800 税込681,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テンポスドットコムキューブアイス製氷機
仕様約10席 付属品スコップ×1 材質[外装]前面、側面>SUS430(クリアー塗装)/天面>SUS430/後面>電気亜鉛メッキ鋼板/扉>SUS430(クリアー塗装)、[貯氷庫内装]ABS樹脂 質量(kg)約39 電源単相100V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×450×800 配管口径【給水口】G1/2【排水口】フレキシブルホース 先端内径25mm、外径29mm 調節範囲(mm)【台脚】15~35 コンセント接地形2極差込み 15A 125V 貯氷量(kg)約12(自然落下時・約7) 製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約29/31kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約24/26kg/日 消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.041/0.047【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.035/0.038 放熱量(W)343/378
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

約10分で氷が作れるアイスメーカー。 水を入れてボタンを押すだけのシンプル操作 工事不用!コンパクト設計の卓上型
1セット
32,000 税込35,200
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小久保工業所氷クリーン製氷機洗浄剤
RoHS
氷の色変化(ピンクから透明)で洗浄完了がわかりやすいです。
用途食品にも使用されているクエン酸で洗浄・除菌する製氷器用の洗浄剤です。 材質クエン酸(99%以上)、食品添加物色素(赤色) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10g×3包)
159 税込175
当日出荷

フクシマガリレイキュウブアイス製氷機
形状キューブアイス 寸法(mm)氷:約28×28×32 質量(kg)37 外形寸法(mm)1200×600×800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×450×800 電源(単相/V)100 消費電力(W)(50/60Hz)155/175 貯氷量(kg)通常=約13.5、自然落下時=約8.5 製氷能力室温20℃・水温15℃の場合=27/30kg/日、室温30℃・水温25℃の場合=23/26kg/日 消費水量(m3/日)室温20℃水温15℃=0.06/0.07
1台
239,800 税込263,780
5日以内出荷

テンポスドットコムキューブアイス製氷機95kg
仕様約50~70席 付属品スコップ×1、貯氷庫排水用継手×1、貯氷庫排水用フレキホース(ホースバンド付)×1 質量(kg)約70 電源単相100V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1004×600×800 貯氷量(kg)約38(自然落下時:約28) 製氷能力約95/101kg/日
1台
399,800 税込439,780
5日以内出荷

テンポスドットコムキューブアイス製氷機45kg
仕様約30席 付属品スコップ×1 材質[外装]前面、側面:SUS430(クリアー塗装)/天面:SUS430/後面:電気亜鉛メッキ鋼板/扉:SUS430(クリアー塗装)、[貯氷庫内装]ABS樹脂 質量(kg)約53 電源単相100V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×450×800 配管口径【給水口】G1/2【排水口】フレキシブルホース 先端内径25mm、外径29mm 調節範囲(mm)【台脚】15~35 コンセント接地形2極差込み 15A 125V 貯氷量(kg)約21(自然落下時:約12) 製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約42/46kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約35/39kg/日 消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.082/0.092【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.071/0.077 放熱量(W)473/501
1台
279,800 税込307,780
5日以内出荷

テンポスドットコムキューブアイス製氷機35kg
仕様約20席 付属品スコップ×1 材質[外装]前面、側面>SUS430(クリアー塗装)/天面>SUS430/後面>電気亜鉛メッキ鋼板/扉>SUS430(クリアー塗装)、[貯氷庫内装]ABS樹脂 質量(kg)約51 電源単相100V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×450×800 配管口径【給水口】G1/2【排水口】フレキシブルホース 先端内径25mm、外径29mm 調節範囲(mm)【台脚】15~35 コンセント接地形2極差込み 15A 125V 貯氷量(kg)約15.5(自然落下時・約9) 製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約37/40kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約31/35kg/日 消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.073/0.080【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.061/0.068 放熱量(W)390/429
1台
219,800 税込241,780
5日以内出荷

コンパクトサイズで120kgの製氷能力。一体型冷却ユニットは簡単に引き出し可能。貯氷庫排水口のトラップ機構が悪臭の逆流を抑制。
付属品スコップ(1)、ドレンキャップ(1) 材質[外装]前面、側面 :ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面 :ステンレス鋼板/後面 :溶融亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)約72 電源単相100V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×800 冷却方式【凝縮器】空冷式 電気定格【定格消費電力】440/490W / 【運転電流】5.8/5.2A / 【始動電流】約33/30A 配管口径【給水口】R1/2 【ユニット排水口】R3/4 【貯氷庫排水口】R3/4 冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型 300W【冷媒】R404A 調節範囲(mm)【台脚】70~105 コンセント接地形2極差込み 15A 125V 貯氷量(kg)約68(自然落下時・約45) 製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約110/120kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約90/100kg/日 消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.14/0.15【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.12/0.13 放熱量(W)約945/1040
1台
429,800 税込472,780
5日以内出荷

テンポスドットコムキューブアイス製氷機95kg
仕様約50~70席 付属品スコップ×1 材質[外装]前面、側面>SUS430(クリアー塗装)/天面>SUS430/後面>溶融亜鉛メッキ鋼板/扉>SUS430(クリアー塗装)、[貯氷庫内装]ABS樹脂 質量(kg)約78 電源単相100V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×1200 配管口径【給水口】G1/2【排水口】フレキシブルホース 先端内径25mm、外径29mm 調節範囲(mm)【台脚】15~35 コンセント接地形2極差込み 15A 125V 貯氷量(kg)約49(自然落下時・約28) 製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約96/102kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約80/85kg/日 消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.17/0.18【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.14/0.14 放熱量(W)1015/1137
1台
399,800 税込439,780
5日以内出荷

テンポスドットコムキューブアイス製氷機75kg
仕様約40席 付属品スコップ×1 材質[外装]前面、側面>SUS430(クリアー塗装)/天面>SUS430/後面>溶融亜鉛メッキ鋼板/扉>SUS430(クリアー塗装)、[貯氷庫内装]ABS樹脂 質量(kg)約66 電源単相100V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×1200 配管口径【給水口】G1/2【排水口】フレキシブルホース 先端内径25mm、外径29mm 調節範囲(mm)【台脚】15~35 コンセント接地形2極差込み 15A 125V 貯氷量(kg)約25(自然落下時・約18) 製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約74/80kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約64/70kg/日 消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.13/0.14【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.11/0.12 放熱量(W)770/865
1台
379,800 税込417,780
5日以内出荷

テンポスドットコムキューブアイス製氷機55kg
仕様約30席 付属品スコップ×1 材質[外装]前面、側面>ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面>ステンレス鋼板/後面>溶融亜鉛メッキ鋼板/扉>ステンレス鋼板(クリアー塗装) 質量(kg)約56 電源単相100V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×500×850 配管口径【給水口】G1/2【排水口】フレキシブルホース 先端内径25mm、外径29mm 調節範囲(mm)【台脚】15~35 コンセント接地形2極差込み 貯氷量(kg)約25(自然落下時・約18) 製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約50/54kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約42/46kg/日 消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.10/0.11【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.08/0.09 放熱量(W)549/588
1台
319,800 税込351,780
5日以内出荷

テンポスドットコムキューブアイス製氷機65kg
仕様約40席 付属品スコップ×1 材質[外装]前面、側面>ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面>ステンレス鋼板/後面>溶融亜鉛メッキ鋼板/扉>ステンレス鋼板(クリアー塗装)/[貯氷庫内装]ABS樹脂 質量(kg)約56 電源単相100V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×500×850 配管口径【給水口】G1/2【排水口】フレキシブルホース 先端内径25mm、外径29mm 調節範囲(mm)【台脚】15~35 コンセント接地形2極差込み 15A 125V 貯氷量(kg)約25(自然落下時・約18) 製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約69/76kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約60/64kg/日 消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.12/0.13【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.10/0.11 放熱量(W)742/841
1台
349,800 税込384,780
5日以内出荷

テンポスドットコムキューブアイス製氷機75kg
仕様約40席 付属品スコップ×1、貯氷庫排水用継手×1、貯氷庫排水用フレキホース(ホースバンド付)×1 質量(kg)約70 電源単相100V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1004×600×800 貯氷量(kg)約38(自然落下時:約28) 製氷能力約72/78kg/日
1台
389,800 税込428,780
5日以内出荷

テンポスドットコムチップアイス製氷機120kg
仕様約50~70席 付属品スコップ、ストレーナー、ドレンキャップ、給水用SUSフレキチューブユニット排水用SUSフレキチューブ、貯氷庫排水用フレキホース 材質[外装]ステンレス鋼版(クリアー塗装)、電気亜鉛メッキ鋼板[内装]ABS樹脂 質量(kg)63 電源単相100V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×800 冷却方式【凝縮器】空冷式 コンセント接地形2極差込プラグ15A125V 貯氷量(kg)約34(自然落下時約28) 製氷能力【周囲温度20℃水温15℃】約110/120kg/日【周囲温度30℃水温25℃】約90/100kg/日 消費水量(m3/日)【周囲温度20℃水温15℃】約0.14/0.15【周囲温度30℃水温25℃】約0.12/0.13
1台
399,800 税込439,780
5日以内出荷

テンポスドットコムキューブアイス製氷機35kg
仕様約20席 付属品スコップ×1 材質[外装]前面、側面>SUS430(クリアー塗装)/天面>SUS430/後面>電気亜鉛メッキ鋼板/扉>SUS430(クリアー塗装)、[貯氷庫内装]ABS樹脂 質量(kg)約51 電源単相100V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×450×800 配管口径【給水口】G1/2【排水口】フレキシブルホース 先端内径25mm、外径29mm 調節範囲(mm)【台脚】15~35 コンセント接地形2極差込み 15A 125V 貯氷量(kg)約15.5(自然落下時・約9) 製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約37/40kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約31/35kg/日 消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.073/0.080【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.061/0.068 放熱量(W)390/429
1台
229,800 税込252,780
5日以内出荷

チップアイス:粒状の氷を押し固めた扇形断面の小さな氷片。
用途ドリング類、料理の演出を兼ね備えたアイスベッド、アイシング用に使用。
1個
479,800 税込527,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一度に大量の氷を使う場合に適した標準タイプ。
付属品スコップ(1) 材質[外装]前面:ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面:ステンレス鋼板/側面:製氷部=ステンレス鋼板 貯氷部=ステンレス鋼板(クリアー塗装)/後面:溶融亜鉛メッキ鋼板/底面:貯氷部=溶融亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)約305 電源三相200V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1086×862×1860 冷却方式【凝縮器】空冷式 電気定格【定格消費電力】2580/2880 W【運転電流】10.6/10.0 A【始動電流】32.2/30.1 A×2 配管口径【給水口】R1/2 【貯氷庫排水口】R3/4 【製氷部排水口】R3/4 冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型スクロール 1100 W×2【冷媒】R404A 調節範囲(mm)【台脚】150~180 コンセント接地形3極差込み 20A 250V 貯氷量(kg)約240 (自然落下時・約210 ) 製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約840/900 kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約680/750 kg/日 消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.88/0.94【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.72/0.80 放熱量(W)6440/7010
1台
1,498,000 税込1,647,800
5日以内出荷

付属品スコップ(1) 電源三相200V 冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型 1100W×2【冷媒】R404A 調節範囲(mm)【台脚】150~180 製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約230/245 kg/日×2【周囲温度30℃ 水温25℃】約225/230 kg/日×2 消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】製氷用…約0.39/0.41×2 / 凝縮器用…約1.13/1.23×2【周囲温度30℃ 水温25℃】製氷用…約0.37/0.38×2 / 凝縮器用…約1.64/1.75×2
1台
1,298,000 税込1,427,800
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様約10席 付属品スコップ×1 材質[外装]前面、側面>SUS430(クリアー塗装)/天面>SUS430/後面>電気亜鉛メッキ鋼板/扉>SUS430(クリアー塗装)、[貯氷庫内装]ABS樹脂 質量(kg)約39 電源単相100V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×450×800 配管口径【給水口】G1/2【排水口】フレキシブルホース 先端内径25mm、外径29mm 調節範囲(mm)【台脚】15~35 コンセント接地形2極差込み 15A 125V 貯氷量(kg)約12(自然落下時・約7) 製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約29/31kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約24/26kg/日 消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.041/0.047【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.035/0.038 放熱量(W)343/378
1台
179,800 税込197,780
5日以内出荷

氷の取り出しがスムーズにできるバーチカルタイプ。使いやすく、作業効率アップ。省スペース設計。環境に配慮したHFC冷媒を使用。
付属品スコップ(1) 材質[外装]前面、側面 :ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面 :ステンレス鋼板/後面 :電気亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)約125 電源三相200V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×670(+50)×1610 冷却方式【凝縮器】空冷式 電気定格【電源】三相200V (50/60Hz) プラグ:接地形3極差込み【定格消費電力】1140/1290 W【運転電流】4.7/4.5 A【始動電流】34.0/31.0 A 配管口径【給水口】R1/2 排水口】R3/4 冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型 1100 W【冷媒】R404A 調節範囲(mm)【台脚】100~135 貯氷量(kg)約110 (自然落下時・約85 ) 製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約235/245kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約185/200kg/日 消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約235/245kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約185/200kg/日 放熱量(W)約2220/2414
1台
599,800 税込659,780
5日以内出荷

1台
499,800 税込549,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様約80~140席 付属品スコップ(1個) 材質[外装]前面、側面 :ステンレス鋼板(クリアー塗装) 天面 :ステンレス鋼板 後面 :電気亜鉛メッキ鋼板 [貯氷庫内装]ステンレス鋼板(クリアー塗装)氷の大きさ:28×28×32(mm) 1回154個(約3.6kg) 質量(kg)約125 電源三相200V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×670(+50)×1610 冷却方式【凝縮器】空冷式 電気定格【電源】三相200V (50/60Hz) プラグ:接地形3極差込み【定格消費電力】1120/1285 W【運転電流】4.7/4.5 A【始動電流】34.0/31.0 A 配管口径【給水口】R1/2 冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型 1100 W【冷媒】R404A 調節範囲(mm)【台脚】100~135 貯氷量(kg)約110 (自然落下時・約85 ) 製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約235/245kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約195/205kg/日 消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約235/245kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約195/205kg/日 放熱量(W)約2198/2409
1台
519,800 税込571,780
5日以内出荷