スライド式なので手軽にペーパーカットできます!
丸刃とミシン目刃を付属しているので用途に合わせて交換してください。
(ミシン目刃は本体の裏側に付属しています)
■交換用部品■
刃受け:注文コード 53951285
替え刃:注文コード 53951303 / 53951319
用途紙の裁断作業に。
最大裁断枚数【丸刃】:8枚(80g/m2)/10枚(70g/m2)
質量(kg)1.2
材質(本体)プレート+カッターヘッド:ABS、プレート裏側:HIPS、プレート表面:鉄、スティック:PS・マグネット、マット:ゴム
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)262×383×75
適合サイズA4(長辺対応)
材質(刃)鉄
裁断幅(mm)330
取扱説明書(1.1MB)
細断方法スライド式
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
安全シールド付で安心!取り外しも可能。
使用後は安全ロックで固定出来ます。
寸法裁断に便利な紙押さえとガイドバー付き。
用途紙の裁断作業に。
最大裁断枚数10枚(80g/m2)/12枚(70g/m2)
質量(kg)1.5
材質(本体)底板:HIPS、ハンドル:ABS、透明バッフル:PS、上端ルーラー:PVC、固定ナイフ:スチール、保護バックル:鉄、フットパッド: シリコーン
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)291×525×267
適合サイズA4(長辺対応)
材質(刃)鉄
裁断幅(mm)330
細断方法細断式
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
握りやすい、滑らない、力をかけやすい。
爪付仕様で、開梱作業、ペンキ缶のフタ開けなどに便利。
規格L型
材質(刃)カーボンスチール
色黄色、黒
種別L型
全長(mm)168
材質(本体)ABS、PVC
タイプオートロック式
刃幅(mm)18
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
こんなお得な商品も!

ロータリーカッター 刃径60mmタイプ
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
厚物や重ね切りに適した直径60ミリ円形刃を装着したロータリーカッターです。布や紙をはじめ、ゴムシート、フィルムなどの切りにくい素材も自在にカットできます。
刃径(Φmm)60
仕様替刃式、左右両用
トラスコ品番294-2593
質量(g)97
刃厚(mm)0.35
材質(刃)タングステン鋼
適合替刃円形刃60ミリ替刃(RB60)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

カッター オートロックタイプ グリップ付
モノタロウ
¥269
税込¥296
握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求した二重成型のラバーグリップ。
梱包・開梱作業やペンキ缶のフタ開けなどに便利な爪付き。
規格AL型
色イエロー/ブラック
仕様オートロック式(40kg)
トラスコ品番276-6329
質量(g)79
刃幅(mm)18
適合替刃・カッターLB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K、XB67、XB138
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
カッターガイドに固定されたカッター本体がレールでスライドするため、カッター刃が食い込まずスムーズで正確なカットが可能です。
アルミ本体フラットバーの裏面には、ネオスポが貼ってあるので、ズレにくくまっすぐに切りやすいです。
用途インクジェットシート、石膏ボード、合板(3mm以下)、ビニール、紙、ゴム、ガラスマット、内装資材、カーペット、マグネット等のカッティングに。
寸法(mm)約60×1100×110(組立時)
全長(mm)1100
有効長(mm)1000
付属品カッター本体163B・刃(1枚)
材質本体フラットバー/アルミ(63S-T5材)、カッターガイド/樹脂6ナイロン
質量(g)556(袋入)
適合替刃オルファ替刃/LB-10K
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
こんなお得な商品も!

ペーパーカッター A4 裁断式 10/12枚
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
持ち運びに便利な手提げ金属付です。
紙押さえ、ハンドルロック、指定の寸法に裁断できる縦ガイド付です。
細断枚数PPC用紙15枚
材質テーブル:鉄板
細断方法細断式
様々な場面で活躍するマルチカッター
セット内容アダプターのみ、IXO別売
タイプライフスタイルの一部となるアダプター
本体質量(g)146
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×60×70
アズワン品番65-1987-33
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
ネジでロックするタイプなので、刃をしっかり固定出来ます。
規格L型
仕様ネジロック式
付属品替刃(本体装着1枚)
種別L型
幅(mm)45(本体最大)
厚さ(mm)16
全長(mm)160
材質(本体)樹脂
刃幅(mm)18
材質(刃)カーボンスチール
こんなお得な商品も!

セーフティカッター
モノタロウ
¥359
税込¥395
オートガードシステムにより、カッターの刃による手やまわりの物を傷つけることを防止する安全カッターです。
色イエロー/ブラック
付属品刃1枚付
トラスコ品番275-5891
全長(mm)139
質量(g)85.7
刃厚(mm)0.6
適合替刃TAG-K10
1丁
¥999
税込¥1,099
当日出荷
スライド式により開梱作業がはかどります。
安全な設計で荷物を傷つけません。
携帯に便利な紐の取付穴つき(大きさ約7mm)。
ワンタッチ方式でダンボール開封に便利なカッター内蔵。
用途PPバンドを切る。
ダンボールを開ける。
紐を切る。
厚さ(mm)20
色黄/紺
全長(mm)165
幅(mm)50
材質(本体)樹脂
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
こんなお得な商品も!

カッター ストレッチフィルム・ダンボール用
モノタロウ
¥459
税込¥505
内容物と刃が接触しないので安全です。又、替刃ポケットもついているので折れてもすぐに交換出来ます。
用途PPバンドを切る。
封函針を抜く。
仕様本体
付属品R刃2枚付
トラスコ品番403-0338
質量(g)140
刃厚(mm)0.6
アズワン品番64-8254-32
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
グリップを握ったときだけ刃が出る安心設計。 布や紙をはじめ、薄いゴムシート、フィルムなどの切りにくい素材も自在にカットできます。 刃は直径45ミリ円形刃。 別売の45ミリピンキング刃もセットできます。
用途布地やフィルムなどの切りにくい素材のカットに適しています。
刃径(Φmm)45
適合替刃RB45-1、RB45-10、RB45W、RB45P
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!

カッター ネジロックタイプ グリップ付
モノタロウ
¥279
税込¥307
握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求した二重成型のラバーグリップ。
梱包・開梱作業やペンキ缶のフタ開けなどに便利な爪付き。
規格L型
色イエロー/ブラック
仕様ネジロック式
トラスコ品番276-6337
質量(g)86
適合替刃・カッターLB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
耐候性の強い再生樹脂を使用した2層構造のハイエース用荷台マット。従来のゴムマットと比べずれにくく、荷物・荷台の保護の他、用途に応じて表裏使い分けのできる万能アイテムです。ブルーの表面は縦方向に溝加工があり、滑りやすい樹脂を使用している為、荷物を移動させる時に余計な力を使わずラクラク移動することが可能です。ブラックの表面は摩擦抵抗が大きく滑りにくい樹脂を利用している為、荷物をしっかり固定できます。滑らせたい!と滑らせたくない!を表裏で使い分け可能な荷台マットです。(リバーシブル荷台エコマット)。裁ちばさみやカッターなどでカットも可能で各メーカーの形状に合わせられ荷台の形状に合わせてもカット可能です。ゴムマットのように丸めて運ぶことも可能です。配送業務や重い荷物の積込み荷物の負担軽減、荷台の保護の他、用途に応じて表裏を使い分けのできる万能アイテム。
仕様ハイエース用
材質表面:再生ポリエチレン、裏面:変性ポリエチレン
厚さ(mm)5
寸法(mm)1535×2934
色表面:ブルー/裏面:ブラック
加工2層構造 表面:シボ加工/裏面:フラット(型抜き加工あり)
質量(kg/枚)約25
1セット(6枚)
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
材質金属
全長(mm)315
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
ロールスタンドに取り付ければシートカット作業がビックリするくらい簡単になります!。シート材料を必要な長さだけ引き出し、カッターをスライドするだけでカットできます。
高さも93cmまで無段階に固定可能です。
用途ダンボール巻やエアーマット(プチプチとしたビニールマット)等のカット作業
質量(kg)9
タイプロールスタンド用カッターレール
上から一押しで20切(約20gづつ)にカットできます。業務用のバター等の大きめ(約450g)サイズに使用することができます。ステンレス1枚板をレザーカットで作られております。
材質カッター部:ステンレス、トレー部:ポリプロピレン、蓋部:AS樹脂、ナイフ:ステンレス
質量(g)260
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×107×77
アズワン品番64-9288-66
TKG品番9-0579-0801
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
450gのブロックバターを一度に20個(約20g)にカットできます。
使用可能バターサイズ:126×66×高さ62mmまで。※サイズ・形状によっては入らないバターもあります。
※必ずバターを常温に戻してからカットしてください。無理な力を加えるとステンレスカッターが変形します。
ケースに収納できる先割れバターナイフ付き。
材質フタ:AS樹脂、本体:ポリプロピレン、カッター・ナイフ:ステンレス鋼
寸法(mm)約190×107×H77、蓋の高さ約63
レンジ本体のみ可
食器洗浄機可
1個(1個)
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
スライダー内部に丸刃が搭載され、スライダーを下に押しながらスライドさせることで、どなたでも簡単に綺麗に裁断可能です。最大10枚まで裁断可能で、ご家庭からオフィス、学校など幅広くご活用いただけます。
仕様裁断枚数[丸刃]:10枚 (約0.9mm厚)、裁断枚数[ミシン目刃]:3枚(約0.27mm厚)
最大裁断枚数10枚
関連資料(3.1MB)
細断方法スライド式
様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。
バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。
刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。
自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。
握りやすいソフトグリップ。
ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V)10.8
充電時間(分)約22
質量(kg)0.72
回転数(min-1[r.p.m])300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272×66×120
切断能力(mm)6
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m
適合バッテリーA-59863,A-59841
頑固なガスレンジまわりのグリースをパワフルに除去、油汚れの表面に吸着して、短時間で溶解除去します。
用途オーブン、レンジフード、フライヤー、ダクト、グリル、ブロイラー、ベンチレーター、換気扇、厨房の床・タイル・壁等の頑固な油汚れの除去。
使用場所レンジまわり
液性アルカリ性
質量(kg)4
TKG品番9-1321-0601
TKG品番(2017)6-1181-0601
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
頑固なガスレンジまわりのグリースをパワフルに除去、油汚れの表面に吸着して、短時間で溶解除去します。
用途オーブン、レンジフード、フライヤー、ダクト、グリル、ブロイラー、ベンチレーター、換気扇、厨房の床・タイル・壁等の頑固な油汚れの除去
規格1Lスプレータイプ
TKG品番9-1321-0602
TKG品番(2017)6-1181-0603
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ステンレス製なので、水のかかる作業場や錆を嫌う箇所に適しています。
スリット側のテープ部に袋口を通すだけで簡単にシールができる手軽な業務用シーラーです。各社のテープを共通で使用可能です。
余分な袋の口部分をカット出来るカッター付きです。
用途バッグシーラー用テープで袋口の封かんに。パン・クッキー、野菜からねじ等の部品そのほかいろいろな梱包に。
仕様各社バッグシーラー用テープ
適合テープ幅9mm・12mmまで、テープ長さ50m・100m
材質SUS430
幅(mm)218
高さ(mm)151
奥行(mm)74
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

クリアテープ OPP製
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
大巻タイプのセロテープ(R)。テープカッターとペアでお使いください。
業務用として大量にお使いになるお客様に最適です。
バイオマスマーク認定商品。
用途封筒などの封かんに。
包装作業に。
メモなどの仮止めに。
ポスター貼りに。
厚さ(mm)0.05
色透明
区分業務用
基材セロハン
テープ長さ(m)35
テープ種類大巻
伸度(%)23
粘着剤ゴム系
粘着力(N/10mm)3.93
引張強度(N/10mm)42.3
グリーンマーク認定
高性能カッターミキサーが、均一で滑らかな仕上がりを実現。 多彩な用途に対応可能で、あらゆる調理現場で活躍します。 操作は簡単でスピーディー、作業効率を大幅に向上。 安全性と耐久性を兼ね備えた設計で、長期間の使用にも最適なめらかに刻み、しっかり混ぜる。業務用カッターミキサー
仕様回転スピード:1速度
幅(mm)348
高さ(mm)527
奥行(mm)328
電力(W)パワー:750
回転数1500 (50Hz)/1800 (60Hz)
関連資料製品カタログ(4.2MB)
米国食品医薬局(FDA)規格の原料、食用油脂を使用した無味無臭で酸化安定性に優れ、加水分解を起こしにくいオイルです。
(食品離型剤NSF 3H、食品との偶発的接触が許諾される潤滑剤NSF H1に登録された製品)
アレルギー対象物質、遺伝子組み換え原料を含みません。また、食品容器に使用されるPS、PP材への影響がありません。
用途食品の離型や付着防止用、食品機械摺動部・チェーンなどの潤滑用
(離型、付着防止として、寿司、おにぎりロボットの成形部や撹拌部、抜き型、カッターなどの刃部。その他業務用調理器具への食品の付着を防止用途)
(潤滑用として、製麺機や練り物製造機、食品加工機械の潤滑用途)
規格NSF 3H/H1
成分植物油、ブタン、プロパン
色淡黄色透明
使用温度範囲(℃)-10~100
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量168mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(420mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
貝印、世界初※の食品工場での異物混入防止を目的とした業務用カッター。
フィルムのカットが一発で成功、二度切り不要(技術技量には依存しない)な設計。
食品への刃(金属片)の混入防止に効果的。
ナイフ内への食品の侵入・残存防止に効果的(衛生を配慮した商品設計)。
ケガを防止するセーフティ構造。
色分けによる認識管理で事故防止に効果的。
※異物混入対策を目的とした、フィルム面に沿った切断開封をサポートするガイド、グリップ構造と刃の設計(特許取得)
サイズ(mm)51×133×6W×L×H
質量(g)9.5
材質本体:PP樹脂、刃:ステンレス鋼
スリット側のテープ部に袋口を通すだけで簡単にシールができる手軽な業務用シーラーです。各社のテープを共通で使用可能です。
余分な袋の口部分をカット出来るカッター付きです。
用途バッグシーラー用テープで袋口の封かんに。パン・クッキー、野菜からねじ等の部品そのほかいろいろな梱包に。
仕様各社バッグシーラー用テープ
適合テープ幅9mm・12mmまで、テープ長さ50m・100m
材質鉄
幅(mm)219
高さ(mm)152
奥行(mm)73.3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
刃径60mmの円形刃なので、厚い対象物や重ね切りに適しています。
用途布や紙、薄手のゴムシート、フィルムなどのカットに。
刃径(Φmm)60
材質(刃)SKS
材質ABS・TPR
全長(mm)195
タイプ替刃式・左右両用
刃厚(mm)0.35
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
業務店専用の高性能ミル。挽いた粉を袋に入れやすい受缶タテ型タイプです。業務用のミルカッターは、ニッケルモリブデン鋼(SCM-21) を使用し、浸炭焼入加工をしています。浸炭によって表面 だけに炭素を加え、硬化させ粘り強さを持たせた鋼ですか ら衝撃に強く、耐久性抜群です。
容量(g)ホッパー1000g、粉受800g
材質ステンレス
質量(kg)12
電源(V)単相100V/400W 50/60Hz
能力500g/分(中挽)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×370×595
品名・タイプコーヒーミル
定格時間(分)10分カッター:グラインドタイプ
TKG品番9-0906-0501
TKG品番(2017)6-0812-0501
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
巻数の多い業務用アルミホイルです。
ホイルカッターは、紙刃を使用していますので外箱ごとそのまま燃えるゴミとして処分できます。
両側面のくるくるストッパーで、ホイルの飛び出し防止。
材質(刃)紙刃
ペンチの種類 = カッター、 平鼻ペンチ、 半丸鼻ペンチ、 やっとこ。個数 = 4。全体長さ = 250 mm。。RSケース入りセット . カッター / プライヤ. 最も頻繁に使用される4つの工具を含む、業務用のプライヤとカッターのセット。. 内容: ショーロエンドカッター、スナイププライヤ、フラットノーズプライヤ、クローズカッター ジッパー付き保護ビニールケース入り
1セット
¥68,980
税込¥75,878
7日以内出荷
ダイレクト接続コード仕様です。接続コード・リングが不要な為、接続相手を傷つけることなく安全に保持できます。
用途業務用携帯端末(ハンディーターミナル)やドライバー、カッターなどの小物の落下防止に。
使用荷重(kg)0.5
自然長(mm)260
材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン
質量(g)16.5
芯径(mm)0.54
コード径(Φmm)2
最大長(mm)約660
巻いてねじって結束します。
必要な分だけ取り出して、カットできます。
作業に適した仕様になっています。
仕様結束用品、結束用ひも、業務用パック、カッター付、鉄線入りワンタッチつづりひも
トラスコ品番197-2695
材質白なまし鉄線0.39mm
幅(mm)(ひも)4
質量(kg)0.13
色ホワイト
ひも長(m)20
入数(個)10
1箱(10個)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
電気分野のほぼあらゆる日常業務の装備を行うことができます。
ケーブルカッター付きで極めて用途の広い電気設備用プライヤーと強力なニッパーを備えたKNIPEX ErgoStrip汎用ストリッピングツール。
寸法(mm)340×167×33
質量(g)540
1セット
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
切断能力 = 41 mm。材料カット = プラスチック。ボディ材質 = 合金鋼。切断タイプ = プライヤー。。RS Pro PVC パイプ. RS PRO のこの業務用プラスチックパイプカッターは、耐久性に優れ Durable (ヘビーデューティ)な動作を提供します。ラチェットとレバー設計により、必要な精度と電力を適用し、パイプの急ぐことや変形のリスクなしに、プラスチック配管の切断で軽量化を実現しています。 この RS Pro プラスチックパイプカッターは、 Durable スチール製ブレードを備えていて、必要な信頼性を確保できます。 特長と利点 PVC およびポリエチレンパイプを押しつぶさずに切断します 長寿命の合金鋼製ブレード ラチェットとレバー設計 用途 パイプカッターは、プラスチック配管をきれいに切断するために、弓のこぎりより Fasterこのため、プラスチックパイプカッターは、配管工やメンテナンスエンジニアが、配管の修理や取り付けによく使用されます。家庭用スペースでも業務用スペースでも、プラスチックパイプカッターは配管用途で重要で時間を節約できるツールです。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
切断能力 = 15 mm。材料カット = 黄銅、銅。ボディ材質 = 合金鋼。切断タイプ = 交換用ブレード。。RS Pro 銅管カッター. RS PRO のこの業務用自動パイプカッターを使用すると、銅管を非常に効率的に切断できます。内側にスチール合金ブレードを使用しているパイプカッターは、適切なサイズのパイプにクリップで留めるだけで、パイプの周囲で簡単に回転させることができ、迅速かつきれいに切断することができます。 コンパクトで使いやすいこの銅パイプカッターは、プロや愛好家に最適な工具箱に欠かせない製品です。パイプカッターのブレードは交換可能で、工具の寿命が長くなっています。 ; 813-2710 813-2710 は、交換用スチール合金ブレードです。 特長と利点 亜鉛ダイカスト構造 Durable 合金鋼製ブレード 15 mm および 22 mm の円周 高速かつクリーンな切断 銅管、黄銅管、チューブに適しています 用途 この丸形カッターは、銅配管を切断するための最も効率的な方法で、弓のこぎりよりも高速できれいに切断できます。 このコンパクトなサイズにより、弓のこぎりが使用できない狭い場所や届きにくい場所で使用することができます。このため、配管工やメンテナンス作業員などが、家庭用及び業務用配管用途でよく使用されています。ボイラー作業からシンクの設置まで、この銅製パイプカッターは、配管工の工具キットに不可欠です。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
切断能力 = 15 mm。材料カット = 黄銅、銅。ボディ材質 = 亜鉛合金。切断タイプ = オートマチック。。RS Pro 銅管カッター. RS PRO のこの業務用自動パイプカッターを使用すると、銅管を非常に効率的に切断できます。内側にスチール合金ブレードを使用しているパイプカッターは、適切なサイズのパイプにクリップで留めるだけで、パイプの周囲で簡単に回転させることができ、迅速かつきれいに切断することができます。 コンパクトで使いやすいこの銅パイプカッターは、プロや愛好家に最適な工具箱に欠かせない製品です。パイプカッターのブレードは交換可能で、工具の寿命が長くなっています。 ; 813-2710 813-2710 は、交換用スチール合金ブレードです。 特長と利点 亜鉛ダイカスト構造 Durable 合金鋼製ブレード 15 mm および 22 mm の円周 高速かつクリーンな切断 銅管、黄銅管、チューブに適しています 用途 この丸形カッターは、銅配管を切断するための最も効率的な方法で、弓のこぎりよりも高速できれいに切断できます。 このコンパクトなサイズにより、弓のこぎりが使用できない狭い場所や届きにくい場所で使用することができます。このため、配管工やメンテナンス作業員などが、家庭用及び業務用配管用途でよく使用されています。ボイラー作業からシンクの設置まで、この銅製パイプカッターは、配管工の工具キットに不可欠です。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
カッター不要で手で簡単に切ることができます。作業性重視のイージータイプです。業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れます。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ
主な用途梱包
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1箱(50巻)
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ