23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンドル消毒マット専用の消毒液です。マットとセットでご使用ください。塩化ベンザルコニウム塩・防カビ剤配合。
トラスコ品番171-7456 質量(kg)4.2 アズワン品番0-2399-03
1個(4L)
2,598 税込2,858
当日出荷

調理機器・まな板などの除菌手指の除菌。
用途まな板・包丁、食器調理器具 成分エタノール57.22%、グリセリン脂肪酸エステル、乳酸、香料、乳酸ナトリウム、精製水41.78% 希釈倍率原液 商品タイプ詰替え用
1本(5kg)
3,998 税込4,318
当日出荷

奥行450のスリムタイプだから、動線を確保できます!。自動霜取り後の排水はコンプレッサの熱を利用した自然蒸発機能で排水設備がいらないので好きな場所に置けます。食材の鮮度を最大限に保つために強力パワーでスピーディーに冷却。庫内も内扉も全てステンレス仕上げだから、衛生的で掃除もしやすく丈夫です。ノンフロン発泡剤使用で、オゾン層を破壊しないから環境にやさしい。ヨコ型冷蔵庫は冷却ユニット引き出し構造で狭い厨房でもメンテナンスがしやすい。
タイプ超薄型 消費電力(W)(冷却時)130 温度設定(冷蔵)-2℃~12℃ 電源(V)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

89%の使用者が満足!たっぷり吸収。 小さいのに経血を体内で吸収してくれるから、生理中そわそわトイレを気にしたり、ヒヤッと不安を感じなくても大丈夫です。 持ち手にすべり止めがついて簡単スムース・イン。 先の丸いなめらかなソフトアプリケーターなので、やさしくラクに挿入できます。 開けやすく、取り出しやすいミシン目付き個包装を採用。
アズワン品番64-1217-27 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:37B3X00001000023 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個(34個)
1,198 税込1,318
当日出荷

89%の使用者が満足!たっぷり吸収。 高吸収繊維配合でスーパーの1.3倍の吸収力を実現。 しかもアプリケーターはスーパーと同じ太さのままでスムースに使えます。 持ち手にすべり止めがついて簡単スムースイン。 使用後はアプリケーターも捨てやすい「かんたんラップ」個包装を採用。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:37B3X00001000023 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(10個)ほか
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フレアタイト アサダ 動画あり
冷媒漏えいの大きな要因にフレア部からの漏えいがあります。 フレアタイトを設置時やメンテナンス時に使用しておけば、フレア接続部からも漏えいを最大限防止します。
用途ルームエアコン、パッケージエアコン、業務用空調機、冷凍、冷蔵庫、ショーケース等の配管、部品接続に使われるフレア継手のシール。サービスポート、膨張弁、フィルタドライヤ、サイトグラス、ボールバルブ、電磁弁、圧力温度調整器、分岐管などに。
1箱(10個)
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

各種食中毒菌をはじめ、腐敗の原因となる酵母、カビ、バクテリアなどの増殖を抑制する効果に優れています。 フレーバー臭や蒸発残分の少ないアルコール製剤ですので安心してご使用する事ができます。 食品製造ラインの流れに沿ったより汎用性の高いアルコール製剤です 厨房や店舗、施設の衛生管理にご活用いただけます。 食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みといった使い方もできます。
用途食品全般、各種機器・器具類の除菌洗浄 エタノール濃度(v/v%)75 成分エタノール67%、精製水32%、乳酸ナトリウム1%以下 規格食品添加物規格製品 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 効果除菌
1本(1L)ほか
849 税込917
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウ 定期注文 動画あり
高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして 取り付け形状Uクリップ(9×3) 適合種別右ハンドル専用 交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品タイプグラファイト
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

箱から出してしぼるだけ!簡単・便利なホイップ済みホイップクリームです。冷蔵庫から出してすぐ使える、「口金」付きのホイップ済みホイップクリームで時短調理が可能。しぼりやすい「三角袋タイプ」の容器入りで、お子様も簡単にデコレーション出来ます。ケーキのデコレーションはもちろん、朝食のパンにトッピングしたり、パンケーキやクレープなど幅広い用途にご利用いただけます。
用途【賞味期限:発送時点で30日以上】要冷蔵(10℃以下で保存)
1セット(220mL×2個)ほか
1,598 税込1,726
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国産オーガニックコットンを100%使用したシートで吸収体を包んだ日本初のオーガニックコットンタンポン。
1枚(8枚)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユニ・チャームソフィソフトタンポン
ソフィブランドに一新!小さいのに経血をギュッと吸収。モレ・ムレ・違和感から開放。コンパクトアプリケーターで、携帯に便利。
1個(8本)
279 税込307
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オオサキメディカルギネタンポンポピー
ソフトで吸収性に優れた、紐付きの婦人科用タンポンです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000037 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(150個)ほか
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

A4サイズのパンフレットを収納できる折りたたみ式のパンフレットスタンド。 下にはストックが置けるラックがあります。
材質本体:スチール(粉体塗装) アジャスター:スチール ブラック サイズA4
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「生理中も油断できちゃう♪」ソフィソフトタンポンスーパープラスの小パックです。
アズワン品番64-1224-31 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:37B3X00001000023 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個(7個)
329 税込362
翌日出荷


箱から出してしぼるだけ!簡単・便利なホイップ済みホイップクリームチョコレート味です。冷蔵庫から出してすぐ使える、「口金」付きのホイップ済みホイップクリームで時短調理が可能。しぼりやすい「三角袋タイプ」の容器入りで、お子様も簡単にデコレーション出来ます。ケーキのデコレーションはもちろん、朝食のパンにトッピングしたり、パンケーキやクレープなど幅広い用途にご利用いただけます。
用途【賞味期限:発送時点で30日以上】要冷蔵(10℃以下で保存)
1セット(220mL×2個)ほか
1,598 税込1,726
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスプーマ スパークリング (CO2エスプーマ) 日本炭酸瓦斯 動画あり
お店でも家庭でも使える!。爽快な泡の刺激が楽しい、新感覚調理マシン! フルーツやアルコールなど、食材にCO2(炭酸ガス)を添加することで、発泡性の”泡"を作り出す「エスプーマ スパークリング」。炭酸ガスを直接添加するので、独特のシュワシュワ感をドリンクやフルーツにプラスすることができます。ワインなら、スパークリングワインに!ウィスキーなら、ハイボールに!アップルジュースなら、シードルに大変身!!。口のなかで弾ける泡の刺激は、ただのソーダとはひと味違います。フルーツ果汁やジュースをふんわりとしたクリーミーな”泡"にすることができます。(炭酸ガス特有の酸味と刺激が添加されるので、食材によってはえぐみや苦味が強調されることがあるので注意が必要です。)
付属品ストレートノズル、フラワーノズル(6切)×各1、 専用洗浄ブラシ×1 使用方法1)レシピの内容にしたがって各ボトルの最大使用容量を超えないように液体をボトルに入れます。ヘッドをボトルに締め込み蓋をします。2)炭酸ガスカートリッジをホルダーに入れ、ヘッドのネジ部にセットし時計方向に回します。炭酸ガスカートリッジの登頂部(蓋部)に穴が開きボトルの中に炭酸ガスが入ります。3)ボトルをしっかりと両手で持ち上下に振って内部に入った炭酸ガスと液体を混ぜ合わせます。ボトルを逆さに持ちレバーを握ると中の液体が取り出せます。
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A4サイズのパンフレットを7段に収納できる折りたたみ式のパンフレットスタンド。下にはストックが置けるようになっています。
材質スチール(粉体塗装) ホワイト サイズA4
1台
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別飲食店 タイプクレープ 文字のぼり 美味しさたっぷり フルーツ生クリーム
1枚
1,998 税込2,198
6日以内出荷

たてにのびた8本の「キャッチライン」が経血をすばやく吸収します。吸収効率のよいうずまき構造でしっかり吸収します。表面をなめらかなソフトシートで包んであるのでなめらか挿入。表面の毛羽立ちも防ぎます。
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(60個)ほか
1,898 税込2,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務用サイズのホワイトグリス。シールチェーンほか、あらゆるチェーンのグリスアップに使用できます。
用途シールチェーン/ノーマルチェーン/ワイヤーケーブル/クラッチ・ブレーキレバー/自動車のドアヒンジに効果を発揮。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.168L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,098 税込2,308
当日出荷

フレアタイト アサダ 動画あり
冷媒漏えいの大きな要因にフレア部からの漏えいがあります。 フレアタイトを設置時やメンテナンス時に使用しておけば、フレア接続部からも漏えいを最大限防止します。
用途ルームエアコン、パッケージエアコン、業務用空調機、冷凍、冷蔵庫、ショーケース等の配管、部品接続に使われるフレア継手のシール。サービスポート、膨張弁、フィルタドライヤ、サイトグラス、ボールバルブ、電磁弁、圧力温度調整器、分岐管などに。
1箱(100個)
43,980 税込48,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アバー・インフォメーションAVerプレミアムWebカメラサウンドバー VB130
会議室用・業務用サウンドバー型Webカメラ初、インテリジェントライト搭載。 従来機種のVB342+から横幅約半分にサイズダウンしながら、高画質&超広角はそのままに、機能面で大幅なレベルアップを果たしました。 従来機種で好評を博した「話者追尾機能」はマスクをした話者の認識制度が大幅に向上しました。 更にグレードアップした「高速スマートフレーム機能」により人物追尾が可能になりました(歩き回っている人を追いかけます)。 更にセミナーや授業配信/収録に活用できる「プリセットフレーミング機能」に対応し、ホワイトボード(黒板)やプレゼンモニターなどに自動切り替えを行いながら臨場感のある配信/収録をオペレーター要らずで行えます。 音声面もアップグレードし、話者を狙う「ビームフォーミング収音」、周囲の余計な音をカットする「オーディオフェンス機能」など、新機能を採用しています。
1個
67,980 税込74,778
72日以内出荷