「楽々 ラベル」の検索結果
楽らくラベルStandard標準搭載
外部メモリに対応
LANを標準搭載
本体メモリを搭載
印字密度300dpi
印字方式ダイレクトサーマル方式
印字速度最大80mm/sec
インターフェースUSB(A)、USB(B)、RS-232C、LAN
質量(kg)約2.8(ラベル除く)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×217×217(LCDオープン時/910)
電源AC100V 50/60Hz
消費電力(W)55(発行時)、10(待機時)
最大印字幅(mm)50
LP‐80用感熱ラベルです。
用途食品表示ラベル、出荷ラベル、現品表ラベル作成に
赤黒、2色印字が可能。
最大148mm/秒の高速印字。
高耐久のオートカッタ搭載。
バーコード(23規格)対応。
場所を取らず、机上で簡単にラベルを作成。
はがしやすい、ダイカットラベルを採用。
パソコンでレイアウト自由自在。
Excel・Accessデータとのリンクも簡単。
用紙セットは、専用カセットでワンタッチ。
仕様オートカッター
付属品CD-ROM(専用ラベル編集ソフトP-touch Editor)、USBケーブル、ELP-L6242N-16×1巻、簡単設置ガイド
適合【バーコード】CODE39、CODE128、UCC/EAN128(GS1-128)、ITF(I-2/5)、CODABAR(NW7)、UPC-A、UPC-E、JAN13、JAN8、ISBN-2、ISBN-5、POSTNET、Laser Bar Code、GS1 Date Bar(RSS)、QRコード、マイクロQRコード、PDF417、Data Matrix、Maxicode、カスタマバーコード、GS1合成シンボルAztec Code Intelligent Mail Baecode
質量(kg)1.15
消費電力(W)115以下
電源AC100V 50/60Hz
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)213×125×142
インターフェースUSB Ver.2.0 フルスピード
印字密度300dpi
最大印字幅(mm)59(62mm幅テープ使用時)
印字方式ダイレクトサーマル方式
使用環境温度(℃)10~35
印字速度最大148mm/秒(印字内容によって多段階変速)
最大印字長さ(mm)12.7mm(無定長ラベル使用時)
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
宛名ラベル・バーコードラベル印刷に最適な62mm幅対応の感熱ラベルプリンター。
分かり易いインターフェイスとシンプルな操作。エクセルなどデータベースからラベル作成が可能です。
バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。
ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DKラベル/テープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。
また、装着した用紙サイズは、本体側で自動認識するため、余白などの微調整は不要です。
「b-PAC」とは、お客様のお使いのシステムからラベルプリンターを直接コントロールしてラベルの自動発行を実現する優れたソフトウェアコンポーネントです。
「b-PAC」はWebで無償提供されておりユーザー登録すればすぐにご利用いただけます。
付属品お試しDKラベル1本(幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、お試しDKテープ1本(幅62mm長尺2色テープ5m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード
長さ(mm)ラベル:12.7~1000
質量(kg)約1.15
消費電力(W)約116
電源AC100V(50/60Hz)2.0A
対応OSWindows:Vista、7、8、8.1、10、Mac_OS:X_v10.10.5、10.11.x、10.12
ラベル幅23~62mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×213×142
テープ種類DKラベル7種類、DKテープ5種類
最大印字幅(mm)58.93
解像度300dpi
印刷速度最大148mm/秒
印刷方式感熱方式
インターフェイスUSB_Ver.2.0_Full_Speed(Bタイプ ペリフェラル)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久回数本体内蔵自動式:約30万回(プレカット紙ラベルのみ)、約15万回(長尺紙テープのみ)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
EBM品番2013020
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
食品表示法などの表示の環境変化に対応した楽ラベプリンタ!
仕様●最大レイアウト登録数:約200レイアウト●排紙部:手切り(ラベル長さ15mm以下は連続のみ)●印字方式:ダイレクトサーマル方式●印字密度(dpi):203●印字速度:平均50mm/sec以上●最大印字幅(mm):50●ラベル幅(mm):32、40、52mm●ラベルピッチ(mm):12~80(ピッチ16mm~手切り発行が可能)●使用ラベル用紙:上質感熱紙、キャスト(コート紙)、ユポサーマル、高耐光感熱紙●表示部:4.3インチ液晶タッチパネル●本体搭載フォント:TBゴシック体R、POP‐A、POP-B、PRICE●文字サイズ:本体のみで使用:TBゴシック体R(2、2.2、2.7、3、4、4.5、5.5、6mmなど)POP-A、POP-B(6mm)、PRICE(4mm)●対応バーコード 本体のみで使用:本体編集可(数字のみ):JAN8/13、CODE128。本体編集不可:QRコード、ITF、CODE39●対応バーコード パソコン端末時:JAN8/13、ITF、CODE39、QRコード、UPC-A/E、NW-7、CODE128●対応バーコード 共通:※CODE128 の新規作成には、楽らくラベルProが別途必要です。●時計機能:本体に時計、カレンダー機能を内蔵。印刷時の日時、印刷時に加算した日時の印刷が可能●発行時変更:数字●インターフェイス:USB(A)、USB(B)、LAN●使用環境:温度:5~35℃、湿度:20~80% 結露なきこと●電源(V):AC100(50/60Hz)●消費電力(W):最大:60以下 待機時:10以下●サイズ(mm):W144×D228×H198●質量(kg):約2.4(ラベルを除く)
アズワン品番67-5957-99
1個
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
カラー液晶モニタを採用、感圧式タッチパネルだから、手袋をしたまま操作できます。
お好みの固定レイアウトを選び文字を本体キーボードで入力し、本体のみでラベル作成できます。
パソコンからのラベル発行も可能です。
内蔵の時計・カレンダーで日付を自動加算します。
厨房やレジ横などの狭い場所でも収まるコンパクトサイズです。
用途日付ラベル、値札ラベル、バーコードラベル作成に
トラスコ品番199-5890
幅(mm)144
質量(kg)3.14
高さ(mm)198
材質(本体)プラスチック・鉄
奥行(mm)228
分解能(mm)50/step
印字密度203dpi
アズワン品番64-5038-31
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
この手動スライサーはクランクのスムーズな回転で操作可能で、電源は不要です。SDGsに対応し、手動式じゃメンテナンスも簡単です。
用途プレーン刃:ハム、ソーセージ等の肉の薄切り、野菜、ギザ刃:パンのスライス
質量(kg)3.3
刃径(Φmm)170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×2505×335
最大切断寸法(mm)200×140
調節範囲(mm)厚さ:1~20
最大ラベルサイズ「70ミリ×180ミリ」!楽ラベ最上位機種!
仕様【排紙部】オートカット方式【発行時変更】漢字、アルファベット、数字、ひらがな、カタカナ
質量(kg)約2.9(ラベルを除く)
ピッチ(mm)【ラベル】15~180
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)【最大】60以下/【待機時】10以下
ラベル幅25~70mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×228×198
表示部4.3インチ液晶タッチパネル
対応【パソコン端末時】JAN8/13、ITF、CODE39、QRコード、UPC-A/E、NW-7、CODE128【本体のみで使用】本体編集可(数字のみ)…JAN8/13、CODE128/本体編集不可…QRコード、ITF、CODE39
用紙【ラベル】上質感熱紙、キャスト(コート紙)、ユポサーマル、高耐光感熱紙
印字密度300dpi
最大印字幅(mm)68
印字方式ダイレクトサーマル方式
使用環境温度…5~35℃、湿度…20~80%(結露なきこと)
印字速度平均80mm/sec以上
文字サイズ本体のみで使用…TBゴシック体R(2、2.2、2.7、3、4、4.5、5.5、6mmなど)POP-A、POP-B(6mm)、PRICE(4mm)
フォントTBゴシック体R、POP‐A、POP-B、PRICE
時計機能本体に時計、カレンダー機能を内蔵。印刷時の日時、印刷時に加算した日時の印刷が可能
インターフェイスUSB(A)、USB(B)、LAN
取扱説明書(13.38MB)
レイアウト【最大登録数】1000以上
1台
¥239,800
税込¥263,780
3日以内出荷
お薬手帳ラベル印刷に最適なラベル幅4インチ対応モデル
90mm幅長尺紙テープに対応するQL-1115NWBはお薬手帳ラベル印刷に最適です。
必要な長さにカットできる長尺紙テープは、処方内容によってラベルの長さを調節できるので無駄のないラベル印刷が可能になります。
USB、USBホスト、有線LAN、無線LAN、Bluetoothを標準搭載。使用環境に合わせたスマートな現場を実現します。
本体に標準搭載されたオートカッターの寿命は、プレカット紙ラベルで約30万カット。
カット方法は「1枚ずつ」「指定枚数ごと」「最後のみ」と使用環境に合わせて選択できます。
あらかじめカットされた「プレカット紙ラベル」や、必要な長さにカットして使える「長尺紙テープ」など23mmから102mmまで用途に応じて最適なラベルが選べます。
お薬手帳ラベルに最適な90mm幅のDTロールもご利用いただけます。
本体メモリー容量7.8MB搭載。転送可能テンプレート数は最大255テンプレート(1テンプレートあたり最大65,000行)
クロップ印刷の機能を使用すると、A4サイズのPDFファイル上に規則的に配置された
同一種類の複数個のバーコードを自動的に抽出し、独立したラベルを1枚ずつ印刷することができます。
ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DTロール/DKラベル/DKテープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。
付属品お試しDKラベル1本(幅90mm長尺紙テープ 6m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード、ロールシャフト、ロールシャフトガイド
長さ(mm)ラベル:25.4~1000
質量(kg)約1.74
消費電力(W)約90
電源入力:AC100V(50/60Hz)1.8A、出力:DC25V、3.6A
対応OSWindows:Vista、7、8、8.1、10、Windows_Server(R)2008、2008_R2、2012、2012_R2、2016
ラベル幅23~102mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×222×151
テープ種類DKラベル7種類、DKテープ4種類、DTロール4種類
最大印字幅(mm)98.6(102mm幅テープ使用時)
解像度300dpi
印刷速度最高110mm/秒
印刷方式感熱方式
インターフェイスUSB_Ver.2.0_Full_Speed_/USB_Host(Bタイプ_ペリフェラル)、10/100BASE-TX、Wireless_Direct:IEEE802.11n、アドホックモード:IEEE802.11b、インフラストラクチャー:IEEE802.11b/g/n、WPS_2.0、Bluetooth(R)v2.1+EDR対応
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久回数オートカッター(フルカッタ―)プレカット紙ラベルのみ:約30万カット長尺紙テープのみ:約15万カット
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
2.5インチ業務向け感熱ラベルプリンター
分かり易いインターフェイスとシンプルな操作。エクセルなどデータベースからラベル作成が可能です。バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。
バックライト付き2.4インチのモノクロ液晶とLEDランプを搭載。プリンターの状態を一目で確認することができます。
ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DKラベル/テープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。また、装着した用紙サイズは、本体側で自動認識するため、余白などの微調整は不要です。
「b-PAC」とは、お客様のお使いのシステムからラベルプリンターを直接コントロールしてラベルの自動発行を実現する優れたソフトウェアコンポーネントです。
「b-PAC」はWebで無償提供されておりユーザー登録すればすぐにご利用いただけます。
付属品お試しDKラベル1本(幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、お試しDKテープ1本(幅62mm長尺2色テープ5m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード、ACアダプター
長さ(mm)ラベル:12.7~1000(1m)
質量(kg)約1.16
消費電力(W)約90
電源入力:AC100-240V(50/60Hz)1.5A、出力:DC25V 3.6A
対応OSWindows 8.1/10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022、Mac OS 11、12、13
ラベル幅23mm~62mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×234×145
テープ種類DKラベル9種類、DKテープ5種類
最大印字幅(mm)58.93
解像度300dpi
印刷速度最大176mm/秒
動作温度、湿度範囲10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと)
印刷方式感熱方式
インターフェイス【USB】USB Ver.2.0 Full Speed、【有線LAN】10/100BASE-TX、【無線LAN(Wi-Fi(R))】 Wireless Direct: IEEE802.11n、インフラストラクチャー: IEEE802.11b/g/n、WPS 2.0、【認証方式(暗号化方式)※インフラストラクチャモード時】オープンシステム (なし/WEP64/128 bit)、共有キー認証(WEP64/128 bit)、WPA/WPA2-PSK/WPA3、EAP-FAST、PEAP、EAP-TTLS、EAP-TLS
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久回数本体内蔵自動式:約30万回(プレカット紙ラベルのみ)、約15万回(長尺紙テープのみ)
Bluetoothv5.2
対応プロトコルiAP
対応プロファイルSPP、OPP、HCRP
対応ソフトウェアP-touch Edito
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
コンパクトで洗練されたデザインのエントリーモデル
顔料ブラックインクは、細かな文字もくっきりとにじみにくいのが特長です。
標準容量タイプに加え、大容量タイプをご用意。プリントする量や頻度に合わせてお選びいただけます。
置き場所を選ばないスマートさと優れた使いやすさをあわせ持つ、プリンターの新基準となるサイズです。
使用可能用紙サイズA4、レター、はがき、L判、KG
プリント方式インクジェット方式
付属品BC-346/BC-345、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙)
質量(kg)2.5
シリーズPIXUS
電源AC100V(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)426×255×131
最大解像度4800dpi(横)×1200dpi(縦)
インク4色
プリントヘッドC/M/Y×各320ノズル、顔料BK×320ノズル
インク残量検知機能ドットカウント方式
給紙方式後トレイ
給紙可能枚数(最大積載枚数)普通紙:60枚、郵便はがき:20枚
色数4
グリーン購入法適合
対応インク大容量:BC-346XL/BC-345XL、標準容量:BC-346/BC-345
商品タイププリンター
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
食品、リテール用途の表示ラベルに最適。高保存タイプの感熱紙です。
用途様々な業種でご使用いただけます。
適合機種バーラベシリーズ
シール強粘着
基材感熱紙
色(柄)白無地
紙種一般紙
RoHS指令(10物質対応)対応
オリジナルNFCタグシールが作成できる、インクジェット専用ラベル。インクジェットプリンタでオリジナル画像やマークを印刷して、NFCタグシールの上から貼り付けて、オリジナルNFCタグシールが手作りできます。糊は、はがれにくい強粘着タイプです。 。扱いやすいつやなしマットタイプ。NFCタグシール・サーカス(丸・小)よりひとまわり大きいサイズ。NFCタグシールのはがれも防止できます。 。ワードテンプレートを用意しておりますので、デザインも楽々。
寸法(mm)100×148
サイズはがき
シール寸法(mm)30
紙厚(mm)0.19
坪量(g/m2)92.8
ラベル数4シート(24ラベル)
シール厚(mm)0.13
1セット(4枚)
¥649
税込¥714
4日以内出荷
CMOSセンサーを搭載した省電力タイプのバーコードリーダー
走査速度200スキャン/秒、最小分解能0.07mmの高精度でスムーズな読み取り
ケーブルには、「強く」「軽く」「しなやか」な高品質素材、TPE(熱可塑性エラストマー)を採用し、50万回の屈曲試験をクリア
GS1 DataBar対応
液晶画面上でも読取可能
本体は保護等級IP30に準拠し、1.5mの耐落下強度を実現した、堅牢設計。業務用途にも最適です。ラバー部分は、置いたときの衝撃を緩和します。
使用温度範囲(℃)0~40(結露・結氷のないこと)
対応OSWindows 8/8.1/10(その他 USB HIDをサポートするOS)
センサーCMOS
保護等級IP30
光源赤色LED(625nm)
読取(mm)【最大読取幅】タッチ読み:70/離し読み:90(条件により)、【読取距離】0~50(条件により)
速度【スキャン速度】200スキャン/秒
消費電流(mA)動作時70/待機時43
読取(確認)青色LED、ブザー
保証期間1年
使用CPU32bit CPU プロセッサ
ケーブルストレートケーブル(耐屈曲:50万回)、標準ケーブル(1.7m)/ショートケーブル(1.1m)
保存温度範囲(℃)-20~60(結露・結氷のないこと)
パソコンにつなげてすぐにラベル作成可能
使いやすい簡易版ラベル作成ソフト「P-touch Editor Lite」
対応テープ幅(mm)[TZeテープ]3.5/6/9/12/18/24
付属品お試しTZeテープ1本 (24mm幅 ラミネート 白地/黒文字 4m巻)、 CD-ROM(P-touch Editor 5.1 ほか収録)、 USBケーブル(1.0m)、ACアダプター(AD-E001)
質量(g)約710 (乾電池除く)
電源ACアダプター(AD-E001)入力:AC100V 50/60Hz 29VA 0.6A、出力:DC12V 2A市販の単3アルカリ乾電池6本(別売)、または市販の単3ニッケル水素充電池6本(別売)
対応OS[Windows(R)]Microsoft(R) Windows Vista(R)(512MB以上)、Windows(R)7(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit)) 、Windows(R)8/8.1(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))、Windows(R) 10(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))[Mac]Mac OS X v10.6.8(1GB以上)、v10.7.x(2GB以上)、v10.8.x(2GB以上)、v10.9.x(2GB以上)、v10.10.x(2GB以上)、v10.11.x(2GB以上)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×152×143
最大消費電力(W)約15
解像度180dpi
動作温湿度範囲10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと)
印字速度最高30mm/秒
オートパワーオフACアダプター使用時:操作終了後 約60分、乾電池使用時:操作終了後 約20分
最大印字奥行(mm)18.0(24幅テープ使用時)、15.8(18幅テープ使用時)、9.9(12幅テープ使用時)、7.1(9幅テープ使用時)、 4.5(6幅テープ使用時)、2.5(3.5幅テープ使用時)
印刷方式熱転写方式
ハードディスクドライブ(GB)[Windows(R)]0.07以上の空き容量、[Mac]0.5以上の空き容量
インターフェイスUSB Ver.2.0 Full Speed(ミニBタイプ ペリフェラル)
RoHS指令(10物質対応)対応
専用ソフトラスタグラフィック
カット形状オートカッター(フルカッターのみ)約2万カット ※試験結果によるデータで保証値ではありません。
最小印字長さ(mm)24.5 ※印刷1枚目(連続印刷時は1枚目のみ)の前に25程度のラベルの切り落としが発生します。
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
平面研磨が楽々
インパクトドライバー対応
平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能!
軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!
用途各種シールはがし
寸法(mm)50×6.35
アズワン品番64-9621-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
食品表示用ラベルにも使用できる、蛍光増白剤を含まない材質を使っています。
充実の高機能、操作性!スタンダードモデル
QRコード・JANコード・UPC-A等の作成が可能なので、受発注や物流にの合理化におススメです。
日本語入力システム「ATOK」搭載
豊富な内蔵文字
複枚数のラベルをまとめて作成、デカ文字に対応(4枚貼り合せ)
「印刷履歴機能」搭載
「オートトリマー」でハガレに強いカド丸ラベル
パソコン接続OK!(市販のA-BタイプUSBケーブルが必要)多彩な編集や保存が可能。CSV形式ファイルからの流し込み印刷が可能で、作業を効率化します。
仕様みえ23段切換え&プレビュー印刷履歴:5件連続印刷「ぞく2」:100枚まで(自動的に個別カット)2WAY電源らく2、つめ2特殊フォーム:4種おまかせフォーマット連番アルファベット拡大印刷「でか2」:2~4倍(部分印刷可能)記号&絵文字:1293文字(イラスト含む)平滑化:常時アウトラインスムージングPC接続:USB接続コピー&貼付け、鏡像印刷:可能
付属品ACアダプタ、試用PROテープ、ラベルソフト
トラスコ品番828-5719
質量(g)約850(本体のみ)
シリーズテプラPRO スタンダード
電源ACアダプタ、単3アルカリ乾電池×6本(別売)
対応OS日本語Windows Vista/XP(SP2以降)/2000(SP4以降)
ラベル幅P-TAPE規格:4、6、9、12、18、24
入力JIS配列キーボード式
プリンター180dpi×128dot 薄膜サーマルヘッド
液晶サイズ6文字×4行表示
書体数漢字/5、かな/9、英数/11
最大印字行数8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)196×218×63
最大印刷幅18.1mm(24mm幅テープ使用時)
変換方式ATOK(学習機能付き連文節変換)
文字サイズ7段階49種
外枠120種
装飾・飾り文字飾り文字/15種、伸・縮/5種、囲み・網/8種
地紋印刷即製地紋7種
文章メモリー約175文字
辞書・文字数約117000語(追加可能)、約8088文字
フォント16、24、32、48dot系
ファイルバックアップフラッシュメモリ内蔵
外字4文字
バーコード7規格(QRコード含む)
カッター部オートカッター
トリマー部オートトリマー(9~24mm)
内蔵ファイル約5000文字、最大99ファイル
あて名登録約5000文字、最大99件
表組み4種
余白6段階
色(本体)シルバー
印刷方式熱転写PRO印刷方式
名前登録約1120文字、最大40件
文字間隔4段階、英数字プロポーショナル方式
割付け4種
定長印刷(cm)1~50
デザインフォーム30種
関連資料(1.75MB)
取扱説明書(13.82MB) (13.82MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
クラフト素材で探してた!「再はくりシール」なので糊残りなし。●再はくりタイプのクラフトタックシールです。貼ったあとキレイにはがせて、糊残りがないので、ハンドメイド作品に直接貼ることもできます●展示会はもちろん、委託店やレンタルボックスでも大活躍!。●ナチュラルテイストな作品の値札やブランド名表示にオススメです。●大サイズなら情報量もぐーんとアップ!プリンタで「屋号・品番・価格」も楽々印刷●『値札は販売時にはがして渡したい』そんな時はこの値札シールが便利。 再はくりタイプなのでタグや品物からキレイにはがせます。●無料のテンプレートをご用意しています。●手書きもOK●手書きをするときは先に余白を剥がすと書きやすくなります!プリンタで「屋号・品番・価格」も楽々印刷。大サイズなら情報量もぐーんとアップ!●ORIGINAL WORKS オリジナルワークス ハンドメイド 台紙
材質再剥離クラフトタック紙
色クラフト
【SEK認証赤ラベル取得】医療機関・介護施設などの使用にも安心の制菌・防炎加工のクロススクリーンです。キャスター同梱なので使用シーンによって床置き・キャスターが選べます。クロスは細菌の増殖を抑制するSEK認証赤ラベルを取得。医療機関や介護施設での使用にも安心な抗菌・制菌加工で、汚れたら洗濯も可能です。防炎タグはクロス下部に縫製し、一目で安心がわかります。同梱しているキャスターに付け替えれば移動も楽々です。アジャスターの高さを調整することで、フレームの脚同士がぶつからず直角に設置することができます。(キャスター取り付け時は直角設置はできません。)施設内の間仕切り、目隠しだけでなく、防災備蓄としても緊急時のゾーニングにもご使用いただけます。
高さ(mm)1610
幅(mm)1200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×340×1610(※アジャスター取り付け時)、1200×340×1660(※キャスター時サイズ)
質量(g)3810
材質フレーム:スチール(エポキシ塗装)、クロス:ポリエステル100%(制菌・防炎加工)、アジャスター:ABS樹脂、キャスター:ポリプロピレン
脚の種類キャスター
関連資料取説_SRK-1612KR(2.71MB)
【SEK認証赤ラベル取得】医療機関・介護施設などの使用にも安心の制菌・防炎加工のクロススクリーンです。キャスター同梱なので使用シーンによって床置き・キャスターが選べます。クロスは細菌の増殖を抑制するSEK認証赤ラベルを取得。医療機関や介護施設での使用にも安心な抗菌・制菌加工で、汚れたら洗濯も可能です。防炎タグはクロス下部に縫製し、一目で安心がわかります。同梱しているキャスターに付け替えれば移動も楽々です。アジャスターの高さを調整することで、フレームの脚同士がぶつからず直角に設置することができます。(キャスター取り付け時は直角設置はできません。)施設内の間仕切り、目隠しだけでなく、防災備蓄としても緊急時のゾーニングにもご使用いただけます。
高さ(mm)1610
幅(mm)800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×340×1610(※アジャスター取り付け時)、800×340×1660(※キャスター時サイズ)
質量(g)3170
材質フレーム:スチール(エポキシ塗装)、クロス:ポリエステル100%(制菌・防炎加工)、アジャスター:ABS樹脂、キャスター:ポリプロピレン
脚の種類キャスター
楽々収納とこまごま整理
A4よこ型用
仕様●サイズ(W×D×H)mm:327×120×237mm●重量(g):0.74kg●材質:本体/ポリプロピレンペーパーファイル/コートボール紙●カラー:クリア●付属品:ペーパーファイル5冊(5色)付 タイトルラベル1枚付
アズワン品番65-2292-40
1冊
¥2,410
税込¥2,651
翌日出荷
普段着感覚で着用できる、風合いの良いコットンカーゴパンツ。
スタイリッシュな細身のパターンながら、ストレッチコットンを使用することで無理なく穿け、膝と腰に配置した伸縮シャーリングによりライディング姿勢も楽々。
動きやすい膝ソフトプロテクターはCE規格レベル2認証取得の本格仕様。
コットンのカーゴパンツ
乗車姿勢をとりやすい立体パターン採用
CE規格レベル2ソフトプロテクター標準装備『膝』
伸縮シャーリングパネル『膝』『後腰』
別売り脇腹プロテクター(SK-813)装着可能
偽造防止4Dラベル
【MATERIALS】
cotton・spandex
【PROTECTOR】
knee(side:option)
モバイルアプリ「Brother iPrint&Label」でラベルの作成・印刷
パソコンにつなげてすぐにラベル作成可能
使いやすい簡易版ラベル作成ソフト「P-touch Editor Lite」
対応テープ幅(mm)[TZeテープ]3.5/6/9/12/18/24
付属品お試しTZeテープ1本(24mm幅 ラミネート 白地/黒文字 4m巻)、USBケーブル(A-ミニB 1.0m)、ACアダプター(AD-E001)※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。※プリンタードライバーとソフトウェア(P-touch Editor 5.2)などを使用するには、インストーラーダウンロードページ(brother.com/inst/ja/)からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。
質量(g)約800(Li-ion充電池、電池除く)
電源ACアダプター(AD-E001) 入力:AC100V 50/60Hz 29VA 0.6A、出力:DC12V 2A市販の単3アルカリ乾電池6本(別売)、または市販の単3ニッケル水素充電池6本(別売)Li-ion充電池(BA-E001)(別売)DC7.2V 1850mAh
対応OS[Windows(R)]Microsoft(R) Windows Vista(R)(512MB以上)、Windows(R) 7(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit)) 、Windows(R) 8/8.1(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))、Windows(R) 10(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))[Mac]Mac OS X v10.7.5(2GB以上)、v10.8.x(2GB以上)、v10.9.x(2GB以上)、v10.10.x(2GB以上)、v10.11.x(2GB以上)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×152×143
最大消費電力(W)約16
解像度180dpi×180dpi(「標準」印刷)180dpi×360dpi(「高解像度」印刷)
動作温湿度範囲10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと)
印字速度最高30mm/秒(ACアダプター接続+ノーマルラミネート黒文字使用時:「標準」印刷) 最高15mm/秒(ACアダプター接続+ノーマルラミネート黒文字使用時:「高解像度」印刷)
オートパワーオフACアダプター使用時:操作終了後 約60分、乾電池使用時:操作終了後 約20分、Li-ion充電池使用時:操作終了後 約30分
最大印字奥行(mm)18.0(24幅テープ使用時)、15.8(18幅テープ使用時)、 9.9(12幅テープ使用時)、7.1(9幅テープ使用時)、 4.5(6幅テープ使用時)、2.5(3.5幅テープ使用時)
印刷方式熱転写方式
ハードディスクドライブ(GB)[Windows(R)]0.7以上の空き容量、[Mac]0.5以上の空き容量
アズワン品番64-3782-57
インターフェイス[USB]USB Ver.2.0 Full Speed(ミニBタイプ ペリフェラル)[無線LAN(Wi-Fi)]IEEE802.11b/g/n(インフラストラクチャモード[b/g/n] / アドホックモード[b])■認証方式(暗号化方式)※アドホックモード時:オープンシステム(なし/WEP)■認証方式(暗号化方式)※インフラストラクチャモード時:オープンシステム(なし/WEP64/WEP128)、共通キー認証(WEP)、WPA/WPA2-PSK(TKIP+AES/AES)、WPA2-PSK(AES)、LEAP(CKIP)、EAP-FAST(TKIP/AES)、PEAP(TKIP/AES)、EAP-TLS(TKIP/AES)、EAP-TTLS(TKIP/AES)[NFC]JISX6319-4 および ISO/IEC14443 TypeB準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
専用ソフトラスタグラフィック
カット形状オートカッター(フルカッター/ハーフカッター):フルカッター 約2万カット、ハーフカッター 約1万カット ※試験結果によるデータで保証値ではありません。
最小印字長さ(mm)6(6の位置でのフルカットはできません。フルカットでの最小間隔は24.5です) ※印刷1枚目(連続印刷時は1枚目のみ)の前に25程度の余白が発生します。この余白は、フルカットによる切り落とし、ハーフカットによるスリット入れ、カットなしが選択できます。
1台
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
猫の総柄がかわいい、縦型トートバッグ。ナイロンなので軽量で、雨の日でも使いやすくお手入れも楽々。A4サイズ・500mlペットボトルもしっかり収納できるので、。買い物や通勤・通学、。お出掛け用のデイリーバッグとしてはもちろん、。旅行・トラベルのサブバッグにもおすすめです。
材質ポリエステル
寸法(cm)縦33×横28×マチ11
猫の大きな顔プリントがかわいい、縦型トートバッグ。ナイロンなので軽量で、雨の日でも使いやすくお手入れも楽々。中には取り外し可能な底敷が付いているので、重たい物を入れてもきれいな形をキープしてくれます。バッグ本体も自立して置くことができます。A4サイズ・500mlペットボトルもしっかり収納できるので、買い物や通勤・通学、お出掛け用のデイリーバッグとしてはもちろん、旅行・トラベルのサブバッグにもおすすめです。
材質ナイロン
寸法(cm)縦24×横24×マチ13
多機能バイクスタンドで楽々メンテナンス。日常点検、室内保管、しっかりとした整備。バイクとの接触部分には大切なバイクに傷つかないようPEコーティングを施しています。バイクスタンドの床接触部分はゴムパーツを使用している為、お部屋に傷をつけずにバイクを保管。アルミ・クロモリフレームなどのバイクをしっかり支えるバイクスタンド。前のタイヤは金属部分に載りますのでタイヤが床に接触しません。※フレームの形状・サイズ等によっては前輪が金属部分に載らない可能性が有ります。
用途商品重量:約2kg。対応機種:ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク、ミニベロ、シクロクロス、グラベルバイク。対応タイヤ幅:20~65mm。ダウンチューブ幅:52mm以下。耐荷重:30kg(作業台使用時15kg)。材質:スチール、PEコーティング、ゴム。使用時サイズ:約840mm×約310mm×約370mm、折り畳み時サイズ:約660mm×約310mm×約60mm。※ダウンチューブからBBハンガーの形状により乗らない場合があります。
色ブラック
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
猫のワンポイントプリントがかわいい、エナメルトートバッグ。裏面の手形もキュート!本体表面はエナメル調の素材を使用しているので、シワになりにくく、雨の日でも使いやすくお手入れも楽々。中には取り外し可能な底敷が付いているので、重たい物を入れてもきれいな形をキープしてくれます。バッグ本体も自立して置くことができます。A4サイズ・500mlペットボトルもしっかり収納できるので、買い物や通勤・通学、お出掛け用のデイリーバッグとしてはもちろん、旅行・トラベルのサブバッグにもおすすめです。
材質PVC
寸法(cm)縦33×横27×マチ10
「TA255CJ カーボン5段トラベル三脚」は、パイプ径25mmの強靭なカーボン素材で作られており、収納時は脚を反転してコンパクトに収納可能。センターポールを逆さまに付け替えローアングルにも対応。全5段階の伸縮設計で、必要に応じた高さ調整がスムーズに行えます。脚を1本取り外して一脚としても使用可能です。堅牢かつ軽量なカーボン素材で作られており、長時間の撮影や移動が楽々です。折り畳み設計で、バックパックにも簡単に収まります。ローアングルにも対応できるように、センターポールを付け外しできるようにし、付属の三脚にはスムーズなパンとティルトを実現します。
付属品調整用六角レンチ×3、一脚用ストラップ×1、U3/8・U1/4反転ネジ×1、U3/8・U1/4変換アダプタ×1、ローポジション用エレベーターパイプ×1、板スパナ×1、ネジアダプター用ドライバー×1
質量(kg)三脚時:1.1、一脚時:0.27
段数5
全高(mm)(約)三脚時:1400、一脚時:1405、最(約)1660
耐荷重(kg)8
パイプ径(Φmm)(約)大:25、(約)小:13
最低高さ(mm)(約)140
ベース径(Φmm)雲台取付43
縮長(mm)(約)三脚時:415、一脚時:370
素材カーボン
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
「TA225CJ カーボン5段トラベル三脚」は、旅行好きや写真愛好家に最適な高性能の三脚です。軽量ながらも堅牢なカーボン素材を使用し、収納時は脚を反転してコンパクトに収納可能。センターポールを逆さまに付け替えローアングルにも対応。全5段階の伸縮設計で、必要に応じた高さ調整がスムーズに行えます。脚を1本取り外して一脚としても使用可能です。強靭なカーボン素材で作られており、長時間の撮影や移動が楽々。折り畳み設計で、バックパックにも簡単に収まります。センターポールを取り外して逆さに付ける事により、ローアングルにも対応できるようになります。
付属品調整用六角レンチ×3、一脚用ストラップ×1、U3/8・U1/4反転ネジ×1、U3/8・U1/4変換アダプタ×1、ローポジション用エレベーターパイプ×1、板スパナ×1、ネジアダプター用ドライバー×1
質量(kg)三脚時:0.85、一脚時:0.2
段数5
全高(mm)(約)三脚時:1180、一脚時:1170、最(約)1395
耐荷重(kg)5
パイプ径(Φmm)(約)大:22、(約)小:10
最低高さ(mm)(約)130
ベース径(Φmm)雲台取付38
縮長(mm)(約)三脚時:365、一脚時:325
素材カーボン
1台
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
【選べる股下】。裾上げ済み、股下サイズは67cm/70cm/73cm/76cmからお選びいただけます。【ツータック】。ゆとりがあって履きやすいレギュラーフィットのツータックスラックスです。【ウォッシャブル】。ご家庭での洗濯機で洗えてお手入れ楽々。【ポリエステル100%】。シワになりにくく、速乾性、耐久性にも優れているポリエステル100%素材だからあらゆるシーンに大活躍。【オールシーズン対応】。程よい生地の厚さでオールシーズン着用いただけます。
用途ビジネスにもワークにも使える汎用性の高いツータックスラックス。
種別スラックス
混率(%)ポリエステル100
生地ウォッシャブル(洗濯可)