22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



Anywire(エニイワイヤ)標準/平刃タイプセット品
質量(g)160 外形寸法(mm)140×57×44 表示通信:LED(同期信号により点滅) 電源電圧(V)DC24(+15%~-10%) 保護等級IP20 同期方式フレーム/ビット 雰囲気腐食性ガスや可燃性ガスなきこと 伝送方法全4重トータルフレーム・サイクリック方式 伝送距離(m)62.5kHz:100、31.3kHz:200、15.6kHz:500、7.8kHz:1000
1個
49,980 税込54,978
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

直流電圧信号・熱電対・測温抵抗体のいずれかから入力選択ができ、個別に仕様を設定できます。 見やすい5.5型TFT液晶で、簡単操作のタッチパネル式です。 Ethernet(Modbus/TCP)を標準装備していますので、パソコンでリアルタイム監視が可能です。 直流電圧入力4チャンネル以下の場合、高速サンプリングモードで100ミリ秒のデータ収集が可能です。
仕様●入力種別:アナログ信号/直流電圧・熱電対・測温抵抗体、デジタル信号/トリガ入力(1点)●収録周期:0.1、0.5、1、2、5、10秒、1分、10分(電圧入力の場合)●Ethernet通信:10BASE-T/100BASE-TX(自動切替)、IEEE802(10BASE-T)、IEEE802.3(100BASE-TX)規格準拠●供給交流電源:許容電圧範囲/AC85~264V 47~66Hz、AC100V 約25VA、AC240V 約35VA●保護等級:IP65準拠 ●警報機能付 ●演算機能付 寸法(mm)151.5×172×151.5
1個
259,800 税込285,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タッチパネルによる直感的な操作で簡単に使用することが出来ます。測定データを一定周期でSDカードへ保存します。2GB容量の場合、約1.9年分のデータを取り続けることが出来ます。(入力6点、データ記録周期1秒、ファイル保存周期1日、バイナリ形式のみ、6チャネル、最大/最小値記録の場合)。ヒストリカルトレンド表示により、現在記録中の過去時刻のデータや。過去に記録したデータをファイルから読み込んで表示することが出来ます。バーグラフ表示、トレンド表示、ディジタル表示を。グループごとに切り替えて表示できますので、測定対象に応じた表示で使用できます。
制御方式ON/OFF制御 入力種類熱電対/測温抵抗体/電流/電圧 入力点数6点 出力点数1 電源電圧(V)AC100~240 サンプリング周期0.1秒 言語表示日本語/英語を設定画面より選択(初期設定は英語) 仕様入力回路/入力相互絶縁、外部記録媒体/SDメモリカード(SD/SDHC規格に対応)、内部メモリ/約100MB、記録容量/SD規格最大2GS、SDHC規格最大32GB 質量(kg)1.0(6点入力、オプション無し) 外形寸法(mm)150×144×181.8(端子台カバー含む) 表示色16色
1台
179,800 税込197,780
16日以内出荷

毎日の持ち運びに便利なUSBフラッシュメモリーです。
用途メイドインJAPANの品質、キャップタイプで普段使いに 仕様最大転送速度:- キャップタイプキャップ式 保証期間1年間 インターフェイスUSB2.0
1個
998 税込1,098
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
76,980 税込84,678
103日以内出荷


東洋技研組端子台
5mmピッチで2.5mm2電線(フェルール付)がプッシュイン可能。幅広い電線サイズに対応するスプリングロック式コネクタ端子台。実装コネクタは、ヒロセ電機(株)製MILコネクタをラインナップ。各コネクタ端子台に適合したケーブルも標準品としてご用意しております。
幅(mm)107 取付方式DINレール取付のみ 端子間ピッチ(mm)5 接続方法スプリングロック コネクタ仕様MIL 端子台極数40
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
95,980 税込105,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付け方法パネル埋込取付 定格電源電圧AC100~240V(50/60Hz) 入力標準マルチ入力(100ms仕様)
1個
799,800 税込879,780
21日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
63,980 税込70,378
31日以内出荷から108日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
当日出荷

1台ほか
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

スライド式USBコネクタを採用したキャップレスデザイン。ストラップホール付き。データ管理ツール「Transcend Elite」をダウンロードすれば任意で暗号化にも対応。
インターフェイスUSB2.0 寸法(mm)63.6×21.2×10.6 ブラック 質量(g)4.9 キャップタイプスライド式
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

持ち運びに便利なキャップをなくさないスライド式
対応OSWindows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降 寸法(mm)56.7×20×9.55±0.7(挿入部側高さ) キャップタイプスライド式 インターフェイスUSB2.0
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

組端子台 (20A) モノタロウ 動画あり
電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM3.5 最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20 耐電圧(V)2500 定格絶縁電圧(V)600 材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サイズ90×49×192mm 耐電圧6.88kV 5秒間 機能データホールド・偏差/%演算・オートパワーオフ・バックライト、MAX/MIN/平均値・USB通信(ケーブル別売)・メモリ・ロギングメモリ 測定温度-50~600℃ 測定周波数10.00~99.99Hz・90.0~999.9Hz・0.900~9.999Hz・9.00~99.99kHz 測定電流600μA・6000μA・60mA・600mA・6A・10A 絶縁抵抗(Ω)600Ω・6kΩ・60kΩ・600kΩ・6MΩ・60MΩ 安全規格EN61010-1・CATIII1000V・CATIV 600V EMC規格EN61326-1・EN55011 ClassB キャパシタンス(F)10nF・100nF・1μF・10μF・100μF・1000μF 測定電圧(V)600mV・6V・60V・600V・1000V アズワン品番1-2100-02
1個
48,980 税込53,878
当日出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)S-LINK V PLC用入力コネクタ
過酷なFA現場のニーズを満たした理想的な省配線システム レイアウト、自由自在 現場への、優れた対応力 信頼に応える、基本性能 制御点数の多点化を実現 技術者の設計負担や、現場の配線作業を軽減 上位ネットワークを選ばない、ビットレベルネットワークを実現 既存システムをそのまま省配線化 市販のケーブルやコネクタも使用可能 全機種CEマーキング(EMC指令)に適合 すぐれた耐ノイズ性能 メンテナンス性向上 簡単・確実接続 電源供給方法が選択可能 通信ケーブルの途中で着脱が可能 時間短縮により施工の経費を削減
用途自動組立装置、半導体製造装置、物流・搬送機械 規格UL 、CE
1個
14,980 税込16,478
32日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)S-LINK V PLC用出力コネクタ
過酷なFA現場のニーズを満たした理想的な省配線システム レイアウト、自由自在 現場への、優れた対応力 信頼に応える、基本性能 制御点数の多点化を実現 技術者の設計負担や、現場の配線作業を軽減 上位ネットワークを選ばない、ビットレベルネットワークを実現 既存システムをそのまま省配線化 市販のケーブルやコネクタも使用可能 全機種CEマーキング(EMC指令)に適合 すぐれた耐ノイズ性能 メンテナンス性向上 簡単・確実接続 電源供給方法が選択可能 通信ケーブルの途中で着脱が可能 時間短縮により施工の経費を削減
用途自動組立装置、半導体製造装置、物流・搬送機械 規格UL 、CE
1個
14,980 税込16,478
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

関連キーワード