材質SUS304
頭部形状デンデンボルト
ねじ山種類メートル並目
穴部をピンで固定し、デンデンボルトのネジ部がスイングする状態で使用します。
用途機械器具類のスイング可動する箇所に。
材質/仕上鉄(SWCH10R)/ユニクロメッキ
仕様六角ナット付き
頭部形状デンデンボルト
表面処理ユニクロ
頭部形状デンデンボルト
ねじ山種類メートル並目
表面処理三価ホワイト
頭部形状デンデンボルト
ねじ山種類メートル並目
取付金具一山ナックルジョイント
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料サイズ表(1.78MB)
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
表面処理三価ホワイト
寸法d1(mm)10
適合ドライバー±
コンパクトでスマートな配管仕上がり。
サドル部は蝶番式、脱落防止1本ねじですからスピーディに取り付きます。
縦配管では片手でパイプを支えながらカンタンに取り付けできます。
プラグボルトはセットで入っています。
横配管ではパイプを仮置きしながら、一人で作業ができます。
引抜強度(N[kgf])最大4400(450)
締結力の強いスリットタイプ。
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
材質鉄(S45C)
付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本
形状3穴付
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
専門メーカーによる高純度の亜鉛の効果から、高い防蝕電流が安定して長期間続きます。
用途船体、バラストタンクなどの防蝕(電気防蝕)
専門メーカーによる独自の合金配合により、高い防蝕電流が安定して長期間続きます。
用途船体、バラストタンクなどの防蝕(電気防蝕)
材質S45C
タイプロッドエンドT型
種類ロッドエンドジョイント
表面処理ユニクロメッキ
2点締め、3点締めの上下ストロークを横ストロークに変えることができます。
下部にストライカーなどの受穴をなくすことで、メンテナンスが楽になります。
用途キュービクル・収容箱・シェルターの強力密閉
材質デットボルトラッチ/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、ケース/ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード24664
1個
¥20,238
税込¥22,262
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

支持金具 L型ブラケット ユニクロ製
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類マルチブラケット
材質/仕上スチール
仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。
厚さ(mm)3.2
寸法(mm)40×40×3.2t
針径(Φmm)4.5
長穴(mm)10×25
国産の高品質連結樹脂製平台車です。
メッシュ構造の天板に4輪全てエラストマー樹脂製自在キャスターを採用することで、軽量且つ軽快な動きを実現しました。ゴム車と同等の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れています。
縦・横方向の連結とスタッキングが可能です。
天板表面はすべり止め効果の高い加工を施しています。
縦横に取っ手穴が有り持ち運びにも大変便利です。
用途物流倉庫内での運搬作業や様々な荷物の搬送に。
車輪径(Φmm)75
取付方式ボルトレス構造(キャスター)
ブレーキ有無なし
キャスター自在車×4個
材質(キャスター)エラストマー+スチール
荷台寸法(幅)(mm)400
材質(金具)スチール
特性スタッキング可
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
荷台寸法(奥行)(mm)600
材質(荷台)再生ポリプロピレン
スタッキング可否可
連結可否可
軸方向に対して360°回転し、JIS型アイボルトでは実現できなかった横吊りや非対称な荷の斜め吊り、引き起こし作業を可能としました。
JIS型アイボルトと同じねじサイズで約3倍の使用荷重のため、ねじ穴加工がより小さいサイズで済みます。
キーをボルトの六角穴に差し込むと、リングとボルトが固定され手でボルトの締付が可能となります。
RoHS指令(10物質対応)対応
ホーローホワイトボードがこの価格!
日本製ホーロー鋼板を板面に使用した、耐久性に優れたホーロー製ホワイトボードです。
表面が2層構造ホーロー(上引きホーロー・下引きホーロー)のため表面硬度が高く、消去性が低下しにくいため、塗装鋼板と比べワンランク上の使いやすさ!
アルミフレーム&ハニカム構造の段ボール芯材を使用しているので
軽量なのにとっても高強度!
マグネット貼り付け可能です。
横掛け専用の壁掛けフック(2箇所)付き。
※縦掛けの場合はフレームの取付穴を使用してください。
取付穴に使用する釘・ヒモは別途ご用意ください。
マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。
※ホワイトボードマーカー・イレーザーは付属しておりません、別途ご用意ください。
用途伝言・メモ書きに
設置方式壁掛
材質(表面)ホーロー
付属品粉受け(1枚)、粉受けキャップ(2個)、コーナーキャップ(4個)、樹脂プラグアンカー6×28mm(4本)、皿ビス4×35mm(4本)
種別片面
材質(芯材)ハニカム構造ダンボール、(裏面)亜鉛メッキ板
種類壁掛け・無地
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.7MB)
こんなお得な商品も!

支持金具 L型ブラケット SUS304製
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類マルチブラケット
材質/仕上ステンレス
仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。
厚さ(mm)3.0
寸法(mm)40×40×3.0t
針径(Φmm)4.5
長穴(mm)10×25
素早く切れるスパイラル形状。さまざまなボルト穴サイズに対応するラインナップ。アダプターからオーリングを外す事なく横の溝にずらしてインパクトレンチとの接続が出来ます。ブリッチリーマーを素早く交換できるクイックチェンジ式。40V対応。
用途鋼板のボルト穴の拡大や位置修正に。
差込角(mm)12.7
ビス施工なのでかんざしのボルトが不要となり、プレカット加工の必要がありません。
本体2個と六角ボルトで横架材相互の締付けができます。
六角ボルト(M12)の長さで寸法の調節が行えますので任意の箇所に設置できます。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途六角ボルト(M12)を併用して材を引寄せます。
材質JIS G 3131 SPHC
仕様短期基準接合引張耐力(Pot):10.3kN、接合部倍率(N値/T値):1.9
付属品ビスYPR-85(Mブロンズ)×3本
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
試験機関ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP16-KT136
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
従来のマーカーランプの用途に加え、ライン光によって他車のサイドミラーに映りやすく視認性が向上。ダウンライトは地面を照らし、車幅確認をしやすくする。
レンズカットで煌めく光を演出するインナーレンズと側面に光を向ける<ラインレンズ>と地面を照らす<ダウンレンズ>を有するアウターレンズの2重レンズ。
回転ベースをはずして回し、ボルト部を縦配列にすることで横穴・縦穴どちらにも取付可能。
導光レンズでマーカー先端を確認しやすい設計。
水の浸入を極力抑える密閉防水型。
結露を防止する通気シール付き。
2線式。
付属品固定ネジ(4本)・M5フランジナット(2個)
材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)
直径(Φmm)84
高さ(mm)97
質量(g)約170
タイプコードアース
電圧(V)DC12/24
定格電圧DC12/24V
定格電圧(V)DC12/24
外径×高さH(Φmm×mm)84×97
コード長さ(m)各150(0.5sq)
本体質量(g)約170
定格電圧 DC VDC12/24
コード長さ(mm)約150(0.5sq)
材質(レンズ)アクリル
材質(ベース)PP
質量(g/個)約170
取付ピッチ(mm)60
定格電流(mA)(DC14V時)約160/(DC28V時)約90
定格電圧変動範囲DC10~32V
主材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)
材質(リング)ABS
LED使用数(個)15
従来のマーカーランプの用途に加え、ライン光によって他車のサイドミラーに映りやすく視認性が向上。ダウンライトは地面を照らし、車幅確認をしやすくする。レンズカットで煌めく光を演出するインナーレンズと側面に光を向ける<ラインレンズ>と地面を照らす<ダウンレンズ>を有するアウターレンズの2重レンズ。回転ベースをはずして回し、ボルト部を縦配列にすることで横穴・縦穴どちらにも取付可能。導光レンズでマーカー先端を確認しやすい設計。水の浸入を極力抑える密閉防水型。結露を防止する通気シール付き。2線式。
付属品固定ネジ(4本)・M5フランジナット(2個)
材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)
直径(Φmm)84
高さ(mm)97
質量(g)約170
タイプコードアース
電圧(V)DC12/24
レンズ色クリア
定格電圧DC12/24V
定格電圧(V)DC12/24
外径×高さH(Φmm×mm)84×97
本体質量(g)約170
定格電圧 DC VDC12/24
コード長さ(mm)各150(0.5sq)
材質(レンズ)アクリル
材質(ベース)ABS・PP
質量(g/個)約170
取付ピッチ(mm)60
定格電圧変動範囲DC10~32V
主材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)
材質(リング)ABS
LED使用数(個)15
柱と桁材の接合に使用します。
ビスによる施工で25kNを超える耐力を実現しました。
ホールダウン金物を取り付けるために必要な横架材へのたて穴加工が不要です。
上下階の柱寸法が異なり、ホールダウン金物を施工できないような箇所で施工できます。(※上下階の柱の両引きや偏芯座金付ボルトが施工できない箇所に使用できます。)
他コーナー金物(フックコーナー、シナーコーナー、オメガコーナー15kNU、オメガコーナー20kN用)と柱側施工ビスを統一したことによって施工現場での監理をしやすくなりました。
ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。
付属品専用角ビットビスTBA-65(100本)TB-101(80本)
材質SGH400
寸法(mm)53×225×105×3.2(t)
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ホワイトLEDとピンクLEDの2色の光で視線を集める。従来のマーカーランプの用途に加え、ライン光によって他車のサイドミラーに映りやすく視認性が向上。ダウンライトは地面を照らし、車幅確認をしやすくする。レンズカットで煌めく光を演出するインナーレンズと側面に光を向ける<ラインレンズ>と地面を照らす<ダウンレンズ>を有するアウターレンズの2重レンズ。回転ベースをはずして回し、ボルト部を縦配列にすることで横穴・縦穴どちらにも取付可能。導光レンズでマーカー先端を確認しやすい設計。水の浸入を極力抑える密閉防水型。結露を防止する通気シール付き。2線式。
光源色ピンク・ホワイト/桜一文字
付属品固定ネジ(4本)・M5フランジナット(2個)
材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)
色ピンク
直径(Φmm)84
高さ(mm)97
質量(g)約170
タイプコードアース
電圧(V)DC12/24
レンズ色クリア
定格電圧DC12/24V
定格電圧(V)DC12/24
外径×高さH(Φmm×mm)84×97
本体質量(g)約170
定格電圧 DC VDC12/24
コード長さ(mm)各150(0.5sq)
LED色ピンク・ホワイト/桜一文字
材質(レンズ)アクリル
材質(ベース)ABS・PP
質量(g/個)約170
取付ピッチ(mm)60
定格電流(mA)(DC14V時)約160/(DC28V時)約90
定格電圧変動範囲DC10~32V
主材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)
材質(リング)ABS
LED使用数(個)15
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ホワイトLEDとブルーLEDの2色の光で視線を集める。従来のマーカーランプの用途に加え、ライン光によって他車のサイドミラーに映りやすく視認性が向上。ダウンライトは地面を照らし、車幅確認をしやすくする。レンズカットで煌めく光を演出するインナーレンズと側面に光を向ける<ラインレンズ>と地面を照らす<ダウンレンズ>を有するアウターレンズの2重レンズ。回転ベースをはずして回し、ボルト部を縦配列にすることで横穴・縦穴どちらにも取付可能。導光レンズでマーカー先端を確認しやすい設計。水の浸入を極力抑える密閉防水型。結露を防止する通気シール付き。2線式。
光源色ブルー・ホワイト/彗星一文字
付属品固定ネジ(4本)・M5フランジナット(2個)
材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)
色ブルー
直径(Φmm)84
高さ(mm)97
質量(g)約170
タイプコードアース
電圧(V)DC12/24
レンズ色クリア
定格電圧DC12/24V
定格電圧(V)DC12/24
外径×高さH(Φmm×mm)84×97
本体質量(g)約170
定格電圧 DC VDC12/24
コード長さ(mm)各150(0.5sq)
LED色ブルー・ホワイト/彗星一文字
材質(レンズ)アクリル
材質(ベース)ABS・PP
質量(g/個)約170
取付ピッチ(mm)60
定格電流(mA)(DC14V時)約160/(DC28V時)約90
定格電圧変動範囲DC10~32V
主材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)
材質(リング)ABS
LED使用数(個)15
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
材質SUS316
全長(mm)35
適合ワイヤ径(Φmm)3
アズワン品番64-7903-75
1個
¥210
税込¥231
当日出荷
簡単DIYでできる本格的なアルミ製ボーダーフェンス。アルミ製なので木製に比べて耐久性が高く、定期的な塗装も不要。支柱がセットされているので支柱への接続作業不要。地面との設置も付属金具を使えばOK、設置に必要な部品がすべてそろっている。コンクリートブロック(基本形)にも対応、レベル穴とピンも付属。横連結とコーナー(L字)連結も付属のボルトで簡単接続。支柱とボーダー部の接合方法:カシメ処理
用途日よけ、フェンスなどに。日除けフェンス 目隠しフェンス ガーデンフェンス ガーデニングフェンス ルーバーラティス アルミフェンス アルミ製フェンス 間仕切りパーテーション パーティション 柵 衝立
材質アルミ
・省スペースのクランプです。・低い所のクランプに最適です。・独自の横溝により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。
R18
d4.3
W8
L14
H26
タイプフェノール樹脂製
L214
D14
H316
寸法L1(mm)(max.):11
P24
H46
寸法S(mm)(クランプストローク):3
W18
寸法M1(mm)M4×0.7-30L
MM4×0.7
W334
1個
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
さまざまなボルト穴サイズに対応するラインナップ。アダプターからオーリングを外す事なく横の溝にずらしてインパクトレンチとの接続が出来ます。ブリッチリーマーを素早く交換できるクイックチェンジ式。40V対応。
用途鋼板のボルト穴の拡大や位置修正に。
・省スペースのクランプです。・低い所のクランプに最適です。・独自の横溝により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。
R22
d5.3
W10
L16
H32
タイプフェノール樹脂製
L217
D16
H319
寸法L1(mm)(max.):12
P28
H48
寸法S(mm)(クランプストローク):4
W110
寸法M1(mm)M6×1-30L
MM5×0.8
W340
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
作業しやすいショートタイプ。さまざまなボルト穴サイズに対応するラインナップ。アダプターからオーリングを外す事なく横の溝にずらしてインパクトレンチとの接続が出来ます。ブリッチリーマーを素早く交換できるクイックチェンジ式。42V対応。
用途鋼板のボルト穴の拡大や位置修正に。
全長(mm)183
差込角(mm)19
刃長(mm)101
刃径(Φmm)22
メーカー商品コード19982
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ