材質樫
直径(Φmm)25
くっつかない、丈夫、衛生的
材質硬質ポリエチレン
耐熱温度(℃)70
材質タモ
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)32
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
生地を伸ばす際に。サイズバリエーションは、600mm、900mm、1,200mmとございます。
用途生地を伸ばす際に
直径(Φmm)約32
仕様サイズバリエーション:600、900、1,200(mm)
材質タモ
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)35
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
仕様抗菌
材質タモ集成材
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)35
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
高品質なロングファイバー(長繊維)を巻きつけたリントの出にくい工業用綿棒です。
できるだけリントの出にくい繊維を使用し、精密機器、光ファイバー・光学機器、レンズ、電子部品、電子基板、電子機器等の各種工業関係のクリーニング用として最適です
材質(軸)紙
中芯にL型のアルミ製棒が入っていますので、変形の おそれがありません。
直径(Φmm)29
用途生地を伸ばしたりするときに。
幅(mm)360
高さ(mm)30
奥行(mm)30
1本
¥849
税込¥934
当日出荷
凸凹があるので空気が抜きやすい!!
材質ABS樹脂
耐熱温度(℃)80
ヒシカ工業が鋸板加工と刃付けのノウハウを活かして作ったのがこの削り鉋。高硬度の鋼、鋭利な刃を兼ね備え、力強く削れます。素材はハイカーボン刃物鋼を使用。一枚一枚丹精込め手焼き入れを施すことで、より硬度な刃物が生まれ、刃が長持ちし切れ味もよくなります。厚みを均等にする事で、均一な刃付けができ、より正確できれいに木材を削ることができます。鉋とヤスリの中間のような商品。樫などの硬い木材でも使用でき、細かい作業にも最適なプロ仕様。
用途かんな刃の仕込み・台の調整用として生まれたスクレーパー。通称「かんなのめん棒」狭くて奥行きのある場所で大活躍です。
仕様防錆袋入り
使用方法スクレーパーをシャープナーに垂直に立て当ててください。/スクレーパーを寝かさないように、まっすぐ動かし研磨します。/研ぎ面にカエリが出来れば研磨完了。当初の切れ味が戻ります。
厚さ(mm)1.2
寸法(mm)200×12
質量(g)23
タイプロングK型
対象木材
素材ハイカーボン刃物鋼
1枚
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
関連キーワード